48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。 材質 線径(Φmm)6 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状J型
1本ほか
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

金具 ロープ止め用 J型 異形 モノタロウ 動画あり
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。 材質 線径(Φmm)10 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状J型/異形 首長(mm)50
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など。 長さ(mm)(折返し)47 材質スチール(SS400) 径(Φmm)6 表面処理クロメートメッキ仕上げ
1箱(100本)
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ロープ止め J型
ストレートタイプ
用途農地や園芸地の区画分けや、侵入防止用に。シートを押さえ固定したい時に。 材質スチール 胴部形状ストレート
1袋(10本)ほか
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 径(Φmm)6 長さ(mm)(折返し)47 表面処理クロメートメッキ仕上げ 材質スチール(SS400) 頭部形状J型
1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

異形タイプで引き抜き強度UP。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。進入防止ロープの設置にも。 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 頭部形状J型 径(Φmm)10 寸法A(mm)50~60 寸法B(mm)50~60
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質スチール 長さ(mm)(折り返し)47 タイプ異型J型 表面処理ユニクロ 径(mm)6
1セット(50本)
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)異形ロープ止め J型 (10本入)
地面にロープをガッチリ固定したい時に便利です。
用途区画分けや侵入防止、ブルーシートやサンシェード等の固定に。 材質スチール タイプJ型 表面処理ユニクロメッキ 径(mm)10 入数(本)10
1袋(10本)
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープ止め金具です。
線径(Φmm)6 口径(Φmm)20 種別J型 材質スチール 表面処理ユニクロメッキ
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)異形J型ロープ止め(ユニクロ)
異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。 工事現場や駐車場、ガーデニングなど様々な場面で使用できます。
用途ロープ、ワイヤーなどの固定に、侵入防止ロープの設置に
1本ほか
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

テントの設営など、ロープを地面に引っ張って固定する時に使用。
材質SUS304 寸法F(mm)21 寸法D(mm)37 寸法E(mm)30 寸法C(mm)33 寸法A(Φmm)6
1個
418 税込460
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ステンレス ロープ止め J型
ストレートタイプ。サビにくいSUS304ステンレス製
用途農地や園芸地の区画分けや、侵入防止用に。シートを押さえ固定したい時に。 材質ステンレス(SUS304) 胴部形状ストレート 太さ(mm)6
1本
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロープやネット等を地面等に固定する時に打ち込む金具です。異形タイプのためロープが抜けにくいです。
用途各種テント・タープ設営・園芸・区画ロープ設置などに。 材質 表面処理ユニクロめっき
1袋
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレスで錆に強い。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 頭部形状J型 径(Φmm)6 寸法A(mm)35
1本
709 税込780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,990 税込3,289
翌々日出荷

ロープやネット等を地面等に固定する時に打ち込む金具です。
用途各種テント・タープ設営・園芸・区画ロープ設置などに。 材質 表面処理ユニクロめっき 径(mm)6
1袋
739 税込813
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。 材質 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状丸型
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
4,160 税込4,576
翌々日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)DAIDОHANT ロープ止め J型 (ユニクロ)
地面にロープをガッチリ固定したい時に便利です。
用途区画分けや侵入防止、ブルーシートやサンシェード等の固定に。 トラスコ品番225-8530 材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ 長さ(mm)200 タイプJ型 径(mm)9
1本
179 税込197
翌々日出荷

頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。
用途ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等 寸法L(mm)200 材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地 質量(g)51 寸法D(mm)6 寸法L2(mm)40 寸法W(mm)20
1個
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)DAIDОHANT ロープ止め J型 (クロメート)
地面にロープをガッチリ固定したい時に便利です。
用途区画分けや侵入防止、ブルーシートやサンシェード等の固定に。 材質スチール、表面処理:クロメート タイプJ型 口幅(mm)20 径(mm)6
1本
119 税込131
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,040 税込2,244
欠品中


1個
1,020 税込1,122
当日出荷

1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。
用途ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等 材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地 質量(g)65 寸法L(mm)150 寸法D(mm)6 寸法W(mm)58
1個
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。
用途ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等 材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地 質量(g)53 全長(mm)200 線径(Φmm)6 首下長162 口内径(Φmm)19
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。
用途ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等 全長(mm)150 材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地 質量(g)42 線径(Φmm)6 首下長112 口内径(Φmm)19
1個
469 税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。
用途ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等 材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地 質量(g)42 寸法L(mm)100 寸法D(mm)6 寸法W(mm)48
1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。
用途ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等 材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地 質量(g)86 寸法L(mm)200 寸法D(mm)6 寸法W(mm)62
1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地面にロープをガッチリ固定したい時に便利です。
用途区画分けや侵入防止、ブルーシートやサンシェード等の固定に。 材質スチール 径(Φmm)6
1箱(100本)
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
169 税込186
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

地面に打ち込み、安全通路・立入禁止区域の確保などにトラロープやネットフェンスを張るための支柱です。 工事現場やイベントなどの保安管理に最適です。 ロープを通して立入禁止、囲いなどに使われます。 上部がリング形状でロープを通して使用します。 J型でロープを通す必要が無くロープの上から打ち込めます。 一定間隔で配置し金槌などを用い地面に叩き込んで固定します。 ブルーシート、防草シート等シート類や、トラロープなどを止めるのに使用する他、テントやタープ設営時のロープ固定、園芸等にも使用可能です。
用途立入禁止区域/工事現場等の保安確保からテント設営、園芸等 材質スチール 長さ(mm)1500 質量(kg)約1.9 直径(Φmm)14 表面処理粉体焼付塗装
1束(5本)
3,398 税込3,738
当日出荷

JIS規格ワイヤーロープを使用。 覆工板吊り専用フック J型1Tをセットした4点吊りワイヤロープです。
用途覆工板の吊り作業に 仕様12mm 6x24 O/O 両コース入 寸法H(mm)13 使用荷重(t)(フック)1 寸法A(mm)140 寸法D(mm)17 寸法B(mm)71 フックJ型覆工板吊り用フック マスターリンクA3017S
1組
44,980 税込49,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 キャスター取り付けは新設計のボルトレスを採用しているので交換が簡単でスピーディに行えます。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 本体前後に紐通し穴が付いているのでロープを利用しての牽引が可能です。 スタッキング可能なので大型でも収納場所を取りません。 縦・横方向に連結が可能です。 固定車輪が2個付いているので直進性に優れています。 運搬時の一時的な固定用にとめたろうCH75100-2Sが付属しており、未使用時は本体に収納可能。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー樹脂 取付方式ボルトレス構造(キャスター) ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)250 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) 特性軽量、取っ手付き、とめたろう付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(ホイール)ポリプロピレン(PP) 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否 連結可否
1台
9,098 税込10,008
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 キャスター取り付けは新設計のボルトレスを採用しているので交換が簡単でスピーディに行えます。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 本体前後に紐通し穴が付いているのでロープを利用しての牽引が可能です。 スタッキング可能なので大型でも収納場所を取りません。 縦・横方向に連結が可能です。 風車連結することでパレットなども乗せることが可能です。(700サイズ時1100サイズパレット 900サイズ時1400サイズパレット) オール自在車輪なので小回り性能に優れています。 運搬時の一時的な固定用にとめたろうCH75100-2Sが付属しており、未使用時は本体に収納可能。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー樹脂 取付方式ボルトレス構造(キャスター) ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)250 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) 特性軽量、取っ手付き、とめたろう付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(ホイール)ポリプロピレン(PP) 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 キャスター取り付けは新設計のボルトレスを採用しているので交換が簡単でスピーディに行えます。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 本体前後に紐通し穴が付いているのでロープを利用しての牽引が可能です。 スタッキング可能なので大型でも収納場所を取りません。 縦・横方向に連結が可能です。 固定車輪が2個付いているので直進性に優れています。 運搬時の一時的な固定用にとめたろうCH75100-2Sが付属しており、未使用時は本体に収納可能。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー樹脂 取付方式ボルトレス構造(キャスター) ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)250 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) 特性軽量、取っ手付き、とめたろう付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(ホイール)ポリプロピレン(PP) 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否 連結可否
1セット(4台)
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 キャスター取り付けは新設計のボルトレスを採用しているので交換が簡単でスピーディに行えます。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 本体前後に紐通し穴が付いているのでロープを利用しての牽引が可能です。 スタッキング可能なので大型でも収納場所を取りません。 縦・横方向に連結が可能です。 風車連結することでパレットなども乗せることが可能です。(700サイズ時1100サイズパレット 900サイズ時1400サイズパレット) オール自在車輪なので小回り性能に優れています。 運搬時の一時的な固定用にとめたろうCH75100-2Sが付属しており、未使用時は本体に収納可能。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー樹脂 取付方式ボルトレス構造(キャスター) ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)250 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) 特性軽量、取っ手付き、とめたろう付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(ホイール)ポリプロピレン(PP) 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1セット(4台)
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)