手軽にジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
種類連結金具
表面処理(本体)バレル研磨
ペンチでカシメるだけでロープや紐の先端の振れ止めが出来ます。
用途ロープ、紐の先端ホツレ止め。
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ先端に、簡単にアイ加工(輪)が作れます。
用途ロープの先端に輪が必要なシーンに。
RoHS指令(10物質対応)対応
手軽にジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類連結金具
工具接続金具に着脱が簡単なナスカンを採用。工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました。伸縮ロープ側に、スリムな高伸縮繊維ロープを使用しました。工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造)。工具重量は最大1.5kgまで取付けできます。
用途高所作業用工具落下防止紐
質量(g)57
本体質量(g)57
ロープ径(Φmm)(高繊維伸縮ロープ)4、(工具接続ロープ)4.5
自然長(mm)800(±10)
最大伸長(mm)1300
芯材(伸縮ロープ)ゴム、(工具接続ロープ)ポリエステル
取付可能質量(kg)1.5以下
ロープ先端に、簡単にアイ加工(輪)が作れます。
用途ロープの先端に輪が必要なシーンに。
トラスコ品番367-5661
質量(g)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。
ばね状のリング部をたおすと(押す)ことで、開閉できます。
用途ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として使用。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール(樹脂コーティング)
線径(Φmm)4
外寸(mm)74×35
アズワン品番64-7903-60
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
車両走行中の落下防止に。
外し忘れの防止に。
紐を引くだけで簡単に外せる。
用途タイヤストッパー用連結ロープ
ロープ径(Φmm)6
ロープ長さ(m)3
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
こんなお得な商品も!

シャックル ダブルタイプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。
金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
1セット(20個)
¥415
税込¥457
当日出荷
フック・吊り金具への引っ掛け。
ロープの連結。
災害準備品として(←消防法における「避難用ロープ」対象外品)
用途結束、牽引、災害備品他
仕様片側カラビナ
トラスコ品番827-8822
質量(g)1700
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)1.12(カラビナを使用した場合)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
トラスコ品番113-2274
質量(g)10
適合ベルト幅(mm)25
包装形態袋
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(4袋)
¥119
税込¥131
当日出荷
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として。端末の金具のジョイントに。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
2018年トラスコ掲載ページ2 0954
伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造した素材を使い、発色がよく、耐久力にも優れております。ロープの端から約6cm間隔でリング状に加工しているので、軽量物、小物を吊り下げるのに使用できます。連結金具を使用すれば、継ぎ足しが可能です。
用途軽量物、小物の物掛け用ロープとして使用。車内で使用すれば釣竿等の収納にも使えます。
仕様16打ち(チェーン加工)
材質ポリプロピレン(PP)
ロープ径(Φmm)約10(リング部:約6/約4、結合部:約7)
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
シンプルな形状で引っかかる部分がないためロープの痛みを防ぎ、気軽に使用できます。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
工具接続金具に、スライド止めができる「ゆるみ止め付きシャックル」を採用しました。工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました。伸縮ロープ側に、破断に強い金属芯を使用しました。工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造)。取付け工具重量は最大3kgで、インパクトドライバーの取り付けにも対応できます。
用途高所作業用工具落下防止紐
質量(g)81
本体質量(g)81
自然長(mm)800(±10)
最大伸長(mm)1300
芯材(伸縮ロープ)金属、(工具接続ロープ)ポリエステル
取付可能質量(kg)3以下
ステンレス製のスイベルスナップです。アイ部分が回転するので、連結してた時絡みづらい連結金具です。
用途チェーン・ワイヤーロープの連結金具として
材質SUS316
種類スイベルスナップ
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します
トラスコ品番849-1964
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨
材質(本体)ステンレス
質量(g)1
種類スナップフック
寸法L(mm)15
寸法S(mm)5
寸法D(mm)2
寸法W(mm)5.5
寸法R(mm)2
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.02
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します
トラスコ品番849-1968
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)17
種類スナップフック
寸法L(mm)41
寸法S(mm)11
寸法D(mm)5
寸法W(mm)16
寸法R(mm)5
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.16
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します
トラスコ品番849-1970
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)30
種類スナップフック
寸法L(mm)52
寸法S(mm)15
寸法D(mm)6
寸法W(mm)21
寸法R(mm)7
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.20
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します
トラスコ品番849-1963
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)2
種類スナップフック
寸法L(mm)18
寸法S(mm)6
寸法D(mm)2.5
寸法W(mm)6.5
寸法R(mm)2.5
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.03
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
ピンを開閉することで、チェーンなどが取付できます。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として
材質ステンレス(SUS316)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

スナップフックB型 ステンレス
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しが可能な、一番ポピュラーなフックです。ステンレス製でサビに強いカラビナフックです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具に最適
材質ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
こんなお得な商品も!

カットワイヤー ステンレス
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
引張るだけでしっかり固定、緩める時はレバーを押すだけのラチェット機能がついた簡単ロープ締機
用途荷物の固定・テントやカバー貼り
ピンが抜け落ちないため、うっかりピンを落とす事がなく、高所での作業などに適しています。
用途チェーンやワイヤロープの連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。緩みにくく、施工しやすいすっきりとした外観のシャックルです。
用途チェーンやワイヤロープの連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類SB
ハンマーで叩くだけなので、溶接などの作業が不要です
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。
耐食性の高いステンレス鋼製のシャックルです。回転することで、チェーンやワイヤーロープのねじれを無くすことができます。
用途チェーンやワイヤーロープの連結金具に。
トラスコ品番367-7743
材質ステンレス(SUS316)
許容荷重(kg)190
質量(g)70
寸法L1(mm)65
寸法D(mm)6
寸法B(mm)12
寸法L2(mm)10
許容荷重(N)1860
使用荷重(kN)1.86
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具
材質鍛造鉄
耐食性が高いステンレス鋼製のリングキャッチです。
用途チェーンやワイヤーロープの連結金具
トラスコ品番367-7717
材質ステンレス(SUS316)
許容荷重(kg)874
質量(g)190
寸法L(mm)70
寸法S(mm)12.5
寸法D(mm)10
寸法B(mm)7.5
許容荷重(N)8570
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
耐食性が高いステンレス鋼製のリングキャッチです。
用途チェーンやワイヤーロープの連結金具
トラスコ品番367-7723
材質ステンレス(SUS316)
許容荷重(kg)439
質量(g)110
寸法L(mm)59
寸法S(mm)10.5
寸法D(mm)8
寸法B(mm)7.5
許容荷重(N)4310
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ