こんなお得な商品も!

アイプレート ステンレス
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
材質ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
角ハンガーに欲しい要素を詰め込んだ丈夫で清潔で機能的な洗濯物干しハンガー。
丈夫なリブ付きアルミフレーム。
二重配置のピンチで隠し干しOK。
アルミ製リブ+金属製リングで頑丈。
サビに強い強靭な洗濯用ハンガー修理して長くお使いいただけます。さびに強いピンチハンガー。
アルミニウムの耐食性と、亜鉛の防食機能を合わせ持つガルバリウム鋼板をフレーム部分に使用。耐久性に優れ、長くお使いいただけます。
ピンチには、耐寒・耐衝撃性に優れた素材を使用。ピンチが傷んだら、簡単に交換できます。
フック部分は物干し竿を傷めないよう、ビニールパイプ巻きになっています。洗濯ロープや鴨居にもかけやすい形状。
ピンチ数30
材質枠/ガルバリウム鋼板、ピンチ/ポリプロピレン、バネ/硬鋼線・亜鉛めっき
寸法(cm)80×35×高さ27.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
玉掛けワイヤーロープなどの整理整頓に。
クランプ付(溶接)なので単管パイプに設置してご使用ください。
材質スチール
油圧ショベル用バケットフックの国内シェアNO.1です。
高い信頼と永年の実績に基づいて、堅牢に、そして使いやすく作り上げたのがUKN型バケットフックです。
掛け外しの容易な耳付ラッチを採用しています。
万一ラッチに荷重がかかっても、使用荷重の範囲では耐えられるように設計されています。
工場出荷時に、全品厳密な耐力テストを行っています。(使用荷重の3倍の耐力テスト)
用途トラック荷台の荷物の固定に
寸法D(mm)17
表面処理三価ユニクロメッキ
こんなお得な商品も!

パッドアイ
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
用途チェーンの連結等
材質SUS304
種類パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途トラック荷台の荷物の固定に
寸法D(mm)19
表面処理三価ユニクロメッキ
「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。
特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。
生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
種別両端アイ
材質(芯)麻芯
タイプA
JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
材質(スリーブ)アルミ合金
材質(ロープ)炭素鋼
取付方式穴4
材質硬質エンビ
仕様4mmΦ穴×4
形状標識
厚さ(mm)1
区分玉掛ワイヤーロープ標識
通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。
JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。
「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。
材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯
タイプ両アイ
JIS規格JIS G 3525
取付方式マグネット
材質ゴムマグネット
セット内容赤・黄・青・緑・白
寸法(mm)105×190
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
取付方式マグネット
材質ゴムマグネット
セット内容今月・今週・赤・黄・青・緑・白・灰
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)105×190
1セット
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。
JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。
「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。
端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。
対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。
材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
タイプアルミロックタイプ
規格JIS規格(JIS G3525)ワイヤロープ使用
こんなお得な商品も!

物干しハンガー 角型 42ピンチ
モノタロウ
¥769
税込¥846
風の日もしっかり竿に固定できる安心キャッチハンドル。
使用しないときは吊るしたまま二つ折に出来るのでジャマにならない。
直径30mm以下の竿で使用可能。
色ブルー
取付方式マグネット
材質ゴムマグネット
セット内容赤・黄・青・緑・白
寸法(mm)50×80
1セット
¥629
税込¥692
当日出荷
文字内容玉掛ワイヤーロープの点検
取付方式穴4スミ
材質スチールチャンプ
付属品マグネット(今月/今週)、(赤/黄)、(青/緑)
質量(kg)1.6
寸法(幅W×高さH)(mm)900×600
穴数4
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
システムパーツを使って独自の安全掲示板が制作可能です。
用途朝礼又はミーティング等で、しっかり現場での情報を伝える為の、現場では最も重要なツールです。
表示内容玉掛ワイヤーロープの点検色
樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。
JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。
「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。
端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。
対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。
カシメ部分を収縮チューブで保護をしています。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。
材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
タイプアルミロックタイプ
規格JIS規格(JIS G3525)ワイヤロープ使用
樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。
材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
タイプ4本吊り
樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。
材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
ロープ径(Φmm)14
TMK-01玉掛警報器用の介錯ロープです。玉掛警報器を取り付ける為の2重リングが組み込まれています。
用途工事現場、ユニック車等を利用した玉掛作業時の安全確保に最適です。
全長(m)5
外径(mm)12
仕様片側フック付、玉掛警報器取付用2重リング組込済
トラスコ品番171-8328
材質/仕上ロープ部:ビニロン・ポリエステル混合、フック部:スチール、2重リング部:ステンレス
1本
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
従来品に比べワイヤが柔らかく対象物に沿いやすいため、より安全に金型吊り作業を行えます。
「ケーブルレイドロープ」を使用しています。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
材質/仕上ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金
タイプA
「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
従来品に比べワイヤが柔らかく対象物に沿いやすいため、より安全に金型吊り作業を行えます。
「ケーブルレイドロープ」を使用しています。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・個縛作業用として。
材質/仕上ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金
タイプA
使用荷重(t)11.2(4本吊り)/8.96(2本垂直吊り)/7.64(2本吊り)
スリング径(mm)22
JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。
「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×2本、フック×2個、リング×1個(組み付け済)
材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
タイプE
JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
材質(スリーブ)アルミ合金
材質(ロープ)炭素鋼
JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。
「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×4本、フック×4個、リング×1個(組み付け済)
材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
タイプE
JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
材質(スリーブ)アルミ合金
材質(ロープ)炭素鋼
「ハイクロスロープ(HX)」を使用した玉掛け用ワイヤーロープです。6×24 A種比で約40%、6×37 A種比で約30%強度が高く、繊維心で鋼心入りロープの強度があります。同強度のワイヤーロープに比べて、サイズダウンが可能で軽量化できます。同強度のワイヤーロープに比べて、サイズダウンにより倍以上の柔らかさになります。
材質ロープ:鉄、芯:麻芯、スリーブ:アルミ
「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
セット内容スリング(両端シンブル入り)×4本、フック(外れ止めラッチ付き)×4個、リング×1個(組み付け済)
材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
タイプE
「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
セット内容スリング(両端シンブル入り)×2本、フック(外れ止めラッチ付き)×2個、リング×1個(組み付け済)
種別2本吊り
材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
タイプE
玉掛ワイヤーロープの安全荷重が図解された樹脂製の標識です。当該情報の明示に。
仕様●サイズ(mm):450×600×1●内容:玉掛ワイヤーロープの安全荷重表●取付穴:Φ4.0mm×4ヶ所●材質:硬質塩化ビニール●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●片面印刷●非粘着
アズワン品番65-5666-29
1枚
¥2,200
税込¥2,420
翌々日出荷
樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。
JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。
「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。
端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。
対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。
カシメ部分を収縮チューブで保護をしています。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。
材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
ハッとする程軽くて、柔らかい
6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダーで3本によっていますので、硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える
非常に軽く、通常の硬くて重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。
種別両端アイ
材質高強度線材(ハイテン材)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ