32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS304ステンレス製のローラー。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途木製ドアに用いることが多い振れ止め用ローラー 材質SUS304ステンレス 仕上2B 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途主に鉄製扉に用いる振れ止め。 トラスコ品番381-4564 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.1 穴径(Φmm)6 適合レールN20NGR
1個
399 税込439
当日出荷

付属品六角ビス M5×12 2本 材質ローラー部:ジュラコン(R)、本体:SUS303、取付プレート:SUS304 仕上本体:素地、取付プレート:ヘアライン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。 使用温度範囲-20~80℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
909 税込1,000
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイド。
用途引戸専用金具 付属品+なべタッピンねじ4.5×16 材質/仕上ステンレス、ジュラコン(R)/生地、白色
1個
869 税込956
当日出荷

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。 ねじ寸法M6×1.00 使用温度範囲-20~80℃ ねじ長さ(mm)8 寸法r(mm)5 精度等級JIS B 1514 0級
1個
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。 ねじ寸法M6×1.00 使用温度範囲-20~80℃ ねじ長さ(mm)8 ツバ厚(mm)1 精度等級JIS B 1514 0級
1個
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質プレート・軸/ステンレス(SUS304・303)止め輪/スチール(クロメート)ローラ/ウレタン シリーズスライデックス
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。 使用温度範囲-20~80℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

戸を吊ったままの状態で、前後調整ができます(±4mm)。
付属品+六角(対辺7)タッピンねじ4×16(2本) 材質鋼、POM 仕上ススコバルトメッキ、白
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製の精密ベアリングを内蔵した樹脂成形ベアリングです。 耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が樹脂ですので、鉄製に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー
1個ほか
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。 使用温度範囲-20~80℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
909 税込1,000
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属製のガイドローラー
用途木製ドアに用いることが多い振れ止め用ローラー 仕上クロメートメッキ 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1個
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トステム(LIXIL)振れ止め車
セット内容二枚建用、振止車1個材質:ケース…鉄・ローラー…ポリアセタール ブロンズ 適合シリーズロイヤルHG玄関引戸、ロイヤル千本格子
1個
649 税込714
7日以内出荷

ローラー樹脂製のガイドローラー
用途木製ドアに用いることが多い振れ止め用ローラー 材質ローラー:POMジュラコン(R) 仕上クロメートメッキ 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1個
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途インテリアドアハンガー 材質本体/SUS304ローラ/ポリアセタール軸/SS(メッキ)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

用途主に木製扉下部に用いる振れ止め。 トラスコ品番212-2251 材質スチール製 適合号数3号
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

用途主に木製扉下部に用いる振れ止め。 トラスコ品番322-1709 材質ステンレス製 質量(g)400 適合号数3号ステンレス
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

用途主に鉄製扉に用いる振れ止め。 トラスコ品番855-8692 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.1 品名ドアハンガー用ガイドローラ 適合レールN40-NGR 穴径(mm)9 2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

用途主に木製扉に用いる振れ止め。 付属品M8×70皿ボルト、特殊ナット トラスコ品番381-4556 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.5 適合レールN20NGR
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

用途主に木製扉に用いる振れ止め用。 トラスコ品番242-0911 材質スチール製 質量(kg)1.4 適合レール5GR 適合号数5号
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

用途主に木製扉に用いる振れ止め。 トラスコ品番855-8693 セット内容M8×65皿ボルト・特殊ナット 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.5 品名ドアハンガー用枠付ガイドローラ 適合レールN40-NGR 2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

用途主に鉄製扉に用いる振れ止めとして。 トラスコ品番322-1717 質量(g)130 適合レール2、3、4号
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

直接ボルトで固定するガイドローラです。
用途主に鉄製扉に用いる振れ止めです 仕様ステンレスM16ボルト、ボルト止め式 トラスコ品番498-3220 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)400 寸法H(mm)137 適合レール5号
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

サビに強いステンレス素材。砂(450kg)・水(230kg)兼用タイプ
材質ドラム:ステンレス(肉厚3mm)、取手:ステンレス34mm 質量(kg)砂注入時総重量450(砂比重2.0の場合)、水注入時総重量230、製品重量58 タイプ砂・水兼用 寸法(cm)ドラム:幅100×直径50、取手:幅118×156
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。 使用温度範囲-20~80℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

胴と胴が当たる設計になっています。また車と車がふれないので、始動時に車どうしでブレーキをかけあいません。 水平方向の振れ止めのためサイドローラー付。
用途各種の器具、治工具、電線ケーブルなどの吊り下げ用。 トラスコ品番127-9114 材質スチール製 耐荷重(kg)30(1個吊当り) 適合号数3号 吊車単車
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

1個
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)