長尺木材や大きな合板などの切断作業時に材料を支え、作業をサポートします。2種類のローラーを標準装備しています。未使用時は足をたたんでコンパクトになるため持ち運びにもべんりです。
用途板木材や合板、長尺木材の切断作業の補助。
質量(kg)5
高さ(mm)(ワイドローラー時)660~1070、(ボールベアリングローラー時)690~1100
ローラー幅(mm)約280
最大荷重(kg)45
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥76~
税込¥84~
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状自在車
型式420G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム ねじ式
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
420EAと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状自在車
型式420EA自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
ブレーキ無し
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム ねじ式 ストッパー付
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
420EAと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状自在車S
型式415EA自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。
形状自在車S
型式415G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム
形状自在車S
ブレーキ有り
ストッパー回転ストッパー
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ナイロン プレート式
モノタロウ
¥57~
税込¥63~
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420Rと併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状自在車
型式420G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム ねじ式
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等
材質(車輪)ゴム車(樹脂ブッシュ入り)
形状自在車
型式420A自在車
取付方式ネジ込み式
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥76~
税込¥84~
荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれています。)
用途工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車
型式420S自在車
取付方式平付旋回
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状固定車
ストッパー無し
偏芯E(mm)-
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状自在車W
ブレーキ付き
ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
折り曲げてしごくとL字状になりますので、出隅への貼り付けが容易です。
パテの付着力アップの為、コーナーテープ表面にヘアラインを施してあります。
粘着テープ離型紙の片側に目盛線を入れてありますので、必要な長さを巻き出す際の目安になり便利です。
石膏ボード表面にマッチしたイエロー色です。
用途下地補強用
幅(mm)54
長さ(m)25
仕様粘着付
テープ幅(mm)54
テープ長さ(m)25
1巻
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
ローラーコンベヤがテーブル部分に搭載されている為、金型等の重量物の移動等に便利です。
装備されたストッパーが積載物の落下を未然に防止します。
材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装
キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
使用油タービン油:ISO VG22
首・腰・足、あらゆる部位の緊張した筋肉を効果的にほぐせます。ゆるやかに曲がる事で体にフィット(芯材:グラスファイバー)
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)270
芯材グラスファイバー
アズワン品番65-0540-22
1本
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
折り曲げてしごくとL字状になりますので、出隅への貼り付けが容易です。
パテの付着力アップの為、コーナーテープ表面にヘアラインを入れてあります。
石膏ボード表面にマッチしたイエロー色です。
粘着テープ離型紙の片側に目盛線を入れてありますので、必要な長さを巻き出す際の目安になり便利です。
仕様粘着付
寸法(幅Wmm×長さLm)54×36
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
ローラーコンベヤターンテーブルタイプの場合ローラ面が360度回るため、ハンドルを気にせずに作業ラインの一部として、そのまま設置でき作業性を発揮します。
仕様油圧シリンダー、ブレーキ付自在キャスター、フットペダル式、過負荷防止装置付、スプリングバック機構、ターンテーブル機能付き
材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装
ローラ間隔P(mm)55
ローラ径(Φmm)38
使用油タービン油:ISO VG22
自宅で味わえる極上のフットスパ
仕様●入数:1リール(3000個入り)●標準周波数:32MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:6pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●寸法:2.0 x 1.6 x 0.7mm
アズワン品番65-6881-34
1個
¥8,898
税込¥9,788
11日以内出荷
フランジ足付のため設置が容易です。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
温度範囲(℃)-10~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃
新型水物シーラーは通常タイプのシーラーに対して漬物・総菜などの特有包装内容物(=調味液など)でシール部周辺が汚れる、その汚れを容易に清掃できないというユーザー様から頂いた改善要望のお声を活かせて頂き開発したお手入れがしやすいシーラーです。
脱着可能な圧着バー・シール受け板・はめ込み式のシリコンゴムという簡単に清掃や部品交換が行える構造を採用し、衛生管理面での作業場環境の向上、HACCPの実施などの取り組みにもお役に立てることを期待しています。
フローガラスシートが調味液などで汚れたり、ヒーターに液体がかかることがないようにメーカー水物シーラーで採用している「上ヒーター仕様」を採用しました。
加えて清掃やヒーターなどの部品交換を容易に行えるよう圧着バーは樹脂ナット固定を採用し、脱着を可能としました。
圧着バーと同様に脱着が可能なシール受け板を採用し、そのシール受け板には調味液などで劣化してしまう粘着テープでシリコンゴムを貼り付け固定するのではなく、アリ溝断面形状を持たせた溝にシリコンゴムをはめ込む固定方法を採用しました。
手で引っ張れば外れ、押し込めば装着できるという簡単な脱着で交換が行え、粘着テープの劣化でシリコンゴムが外れてしまうというストレスから解放されることが期待できます。
質量(kg)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×430×1070
加熱時間目盛設定1~8(最大目盛8で加熱時間1.2秒)
1個
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
5L大容量の足踏み消毒スタンドです。詰替えの手間5分の1、消毒液費用30%減、環境に優しい。独自のローラーストリーム機構を採用し、ペダルを踏んだ時、嫌な機械音がしません。ホテルや図書館など静かな空間でご利用頂けます。固定式シャワーノズル&ビッグトレイで幼児の目に入る事故「0」、床に零れた消毒液の拭き取り不要です。付属の「車椅子対応シール」でユニバーサルデザインへ向けた対応をいただけます。
仕様●サイズ:約W27×D41.3×H104cm●材質:スチール(本体)、ステンレス(ペダル)、ポリプロピレン・ポリエチレン(ポンプ)、ポリオレフィン系耐薬チューブ(チューブ)、ポリプロピレン(トレイ)
アズワン品番65-8308-43
1台
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
ローラーコンベアがテーブル部分に搭載されている為、金属等の重量物の移載等に便利です。
装備されたストッパーが落下を未然に防止します。
タイプローラーコンベア
キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
ローラー付きの為、金型や重量物の移載等に最適です。
45°度毎にストッパーが、かかります。
ロック解除レバーでロック解除。
タイプローラーコンベア
キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
ローラー径(Φmm)38
ローラーピッチ(mm)55
高さ16cm~27cm (一般的な500mlや1L)のポンプボトルがご使用頂けます。独自のローラーストリーム機構を採用し、ペダルを踏んだ時、嫌な機械音がしません。ホテルや図書館など静かな空間でご利用頂けます。
仕様●サイズ:約W25×D28×H104cm●材質:スチール(本体)、ステンレス(ペダル)
アズワン品番65-8308-19
1台
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
高さ16cm~27cm (一般的な500mlや1L)のポンプボトルがご使用頂けます。独自のローラーストリーム機構を採用し、ペダルを踏んだ時、嫌な機械音がしません。ホテルや図書館など静かな空間でご利用頂けます。
仕様●サイズ:約W25×D28×H118cm●材質:スチール(本体)、ステンレス(ペダル)、スチレンボード(パネル)
アズワン品番65-8308-24
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
TVやPCの高さをあげて収納スペースを作りTV・PC周りをスッキリ整理できます。TVの足のサイズによってはDVDやリモコンなども収納できます。
材質PP樹脂
アズワン品番65-2756-32
1個
¥1,911
税込¥2,102
6日以内出荷
足をすっぽり包み、冷え性の大敵『足もと』の冷えを解消します。電気毛布のような全身を暖めるタイプだと『熱すぎる』と感じる方にもピッタリです。コントローラーは室温センサー付き、朝までぐっすり眠れます。電磁波を99%カットする独自のW-Line-Cross方式を採用。優しい暖かさで健康に敏感な方にもオススメです。マットや布団に装着してもずれないゴムバンドで、きちんと足もとをホールドします。裏地はふんわりとした起毛で肌にやさしいコットン100%。ムレずにあったかです。ダニ退治機能、手洗いOKなので清潔にお使いいただけます。
消費電力(W)50
電源コード(m)電源側:約2、毛布側;約1.7
寸法(cm)100×90
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
全67サイズの低価格型アルミ押出材防水ケースです。
上下カバーは分割していて、基板や機器の組込みがし易い構造です。
用途フランジ足付で壁付型のコントローラーや通信機器に
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ16cm~27cm (一般的な500mlや1L)のポンプボトルがご使用頂けます。独自のローラーストリーム機構を採用し、ペダルを踏んだ時、嫌な機械音がしません。ホテルや図書館など静かな空間でご利用頂けます。
仕様●サイズ:約W25×D28×H118cm●材質:スチール(本体)、ステンレス(ペダル)、スチレンボード(パネル)
アズワン品番65-8308-22
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
高さ16cm~27cm (一般的な500mlや1L)のポンプボトルがご使用頂けます。独自のローラーストリーム機構を採用し、ペダルを踏んだ時、嫌な機械音がしません。ホテルや図書館など静かな空間でご利用頂けます。
仕様●サイズ:約W25×D28×H118cm●材質:スチール(本体)、ステンレス(ペダル)、スチレンボード(パネル)
アズワン品番65-8308-21
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
手足おくだけクルクル運動!電動で回転補助するから楽々できる、お家でペダル漕ぎ運動ができる足若丸です。
スムーズな間接の曲げ伸ばしと地面からの膝への衝撃・負担軽減を意識した高い歩行運動と同等の効果が機体できる運動機器。
運動不足は感じているけれど、運動するのはおっくう、外を歩くのは段差や交通事故も怖い。天候や気候も気になる。そんな心配も足若丸なら一切ありません。
無理なく自分のペースで始められ、しかも足若丸の運動方法はペダル漕ぎだけではなく「椅子サイクリング」「体育すわりランニング」「寝転びウォーキング」「テーブルボクシング」と足、お腹、上半身の運動ができる優れものです。
回転モードで運動負荷をコントロールでき、運動時間もタイマー設定で可能。コントローラーは直感的な操作ができるのでどなたにでも簡単にお使いいただける仕様です。
用途運動不足の解消や運動のきっかけづくりに。お家で出来る簡単トレーニング
付属品フットベース、ペダル(左右)、工具、固定ボトル用ワッシャー×4、フットベース固定ボトル×4、すべり止めシート、取扱説明書/保証書
材質スチール、ABS樹脂
質量(kg)約4.5
消費電力(W)40
電源100V(50/60Hz)
連続起動時間(分)60(使用後は2時間程度モーターを休ませるようにしてください)
色(本体)白、部分色:緑
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約40×48×30
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
高さ16cm~27cm (一般的な500mlや1L)のポンプボトルがご使用頂けます。独自のローラーストリーム機構を採用し、ペダルを踏んだ時、嫌な機械音がしません。ホテルや図書館など静かな空間でご利用頂けます。
仕様●サイズ:約W25×D28×H118cm●材質:スチール(本体)、ステンレス(ペダル)、スチレンボード(パネル)
アズワン品番65-8308-20
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
テーブル上面がローラーコンベヤになっているため、金型など重量物の移載に便利です。
ストッパーが標準装備されているので、積載物の落下防止にもなります。
レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。
緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。
用途金型などの運搬・昇降など
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
色オレンジ
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ローラー径(Φmm)38.1
ご家庭での使用。肩・首のストレッチ・お尻のストレッチ(ヒップアップ)・足裏のストレッチにご利用下さい。
材質芯材:ABS樹脂、外側:EVA
色ブラック
質量(g)750
直径(Φcm)14
幅(cm)33
内径(Φcm)10
1台
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
ご自宅で手軽にできる多目的ストレッチャー。これ一台で硬くなった後背部の筋肉に働きかけ、様々な部位をストレッチ&シェイプアップ。180度反転で足裏用のローラーに早変わり。足裏刺激:突起が心地良く足裏を刺激!。角度4段階調整。後背部ストレッチ&足ポイント刺激。本体を裏返して、高さ2段階調整 首筋ストレッチ・背筋ストレッチ。こんな方にオススメ:姿勢が気になる方・体が硬くなっている方・運動不足の方・ストレス解消に
付属品ローラー、かかと用保護シール
材質ポリプロピレン、エラストマー、紙
質量(g)約837
耐荷重(kg)約100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)27.2×32.1×12
1個
¥3,598
税込¥3,958
12日以内出荷
高さ16cm~27cm (一般的な500mlや1L)のポンプボトルがご使用頂けます。独自のローラーストリーム機構を採用し、ペダルを踏んだ時、嫌な機械音がしません。ホテルや図書館など静かな空間でもご利用頂けます。幼稚園や保育所、小児科医院の他、キッズルームやキッズコーナーなどに
仕様●サイズ:約W25×D28×H79cm●材質:スチール(本体)、ステンレス(ペダル)
アズワン品番65-8308-25
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
効く形をモチーフに、使わない時の佇まいにもこだわったマッサージグッズ です。見た目にも心地よいデザインで、手元に置きやすく、長く使い続けられます。手のひら、足裏に。ピンポイントで効く、、手のひらサイズのセルフケアグッズです。握るだけで、ツボを程よく刺激してくれる形状です。小さめサイズなので、オフィスでも使えます。お風呂でもお使いいただけます。
材質シリコーンゴム
高さ(mm)32
縦(mm)32
横(mm)32
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ