267件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。
タイプ中毛、無泡タイプ サイズミニマム 高さ(mm)25 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 適合塗料水性、油性 主な用途内装用、外装用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。 生地の種類ハイパイル
1袋(2本)ほか
539 税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プチローラー1インチシリーズ用ハンドル。小回りの利くミニタイプ。アイデア次第で用途はいろいろ。
全長(mm)約330 適合プチローラー1inch用 質量(g)約111 柄長さ(mm)約140 グリップタイプ角柄
1本
479 税込527
当日出荷

通常のミニマムローラーのハンドルを短くしてハンドルセットにしました。
毛丈(mm)13 タイプ無泡タイプ 適合内装/平滑面 軸径(Φmm)3 形状(ハンドル)細いシャフト 全長(mm)235 サイズミニマム 種類ローラーセット 材質(ローラー部)ポリエステル 材質(柄部)ポリプロピレン(PP) 主な用途ホビー・工作用 材質(ハンドル)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性ちょっとしたホビー・工作小物用に短柄ハンドルで楽々塗装 生地の種類ハイパイル
1セット
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。
芯材ポリプロピレン(PP) 毛丈(mm)5 サイズミニマム 高さ(mm)20 タイプ短毛 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 適合塗料水性、油性 主な用途仕上用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。 生地の種類ハイパイル
1袋(2本)ほか
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

約17mmの内筒径で、細かい箇所をローラー模様で仕上げたい場合に適しています。5mm、13mmの毛丈2種類を揃えており、塗面や作業内容にに合わせてお選びいただけます。
1パック(2本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水性塗料や水性接着剤の塗布など細かい場所から広い場所まで対応が可能。
サイズミニマム 種類ローラー 材質(ローラー部)エステル系ウレタン 適合塗料水性塗料、水性接着剤 主な用途水性用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性水性塗料や水性接着剤の塗布など細かい場所から広い場所まで対応が可能。
1セット(2個)
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイズミニマム 高さ(mm)25 種類ハンドル 材質(ローラー部)ポリエステル 主な用途塗装用 材質(ハンドル)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性折り曲げる事により、塗装しづらい場所も塗装可能に!とにかく軽量。
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水性・油性兼用。
毛丈(mm)12 サイズレギュラー 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 主な用途水性用、油性用 芯材PP 生地の種類ハイパイル
1パック(2本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。
タイプ中毛 サイズミニマム 高さ(mm)25 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 適合塗料水性、油性 主な用途内装用、外装用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。
1袋(2本)ほか
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大きな含みとスムーズな吐き出しで作業性抜群。平面から多少の凹凸面まで塗装出来る万能タイプ。
ローラーサイズ(mm)60 幅(mm)85 高さ(mm)70 種類ローラーセット 奥行(mm)33 毛丈(mm)13 材質(ローラー部)PE、PP 材質(グリップ)PP 材質(フレーム)スチール 主な用途万能用(多用途) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
599 税込659
当日出荷

ミニスモールローラー1インチ専用ハンドルです。
仕様●材質:スチール・PP アズワン品番65-6898-83
1本
599 税込659
翌々日出荷

塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
毛丈(mm)13 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 芯径(mm)7 適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○ 主な用途万能用(多用途) 芯材PP 適合ハンドルTRF-S、TRF-L ローラー径(Φmm)38
1袋(10本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2インチのローラー。 狭い面積の塗装・仕上げ用に最適です。
ローラーサイズ(mm)55 毛丈(mm)5 適合内装、平滑面 全長(mm)55 サイズ2インチ 種類ローラー 材質(ローラー部)アクリル、ウール 主な用途塗装用 ローラーサイズ(inch)2 生地の種類ハイパイル
1本
109 税込120
当日出荷

ミニスモールローラー1インチ用ショートハンドル
用途MR-114Mミニスモールローラー1インチ専用ハンドル 適合MR-114M 種類ハンドル
1箱(5本)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

使いやすさ抜群の外装ローラー25mmのエコノミー・ローコストタイプです。
用途外装用 種別ハイパイル タイプスモールローラー 毛丈(mm)約25 適合塗料一般水性・反応硬化型・弱溶剤1液・弱溶剤2液・カチオンシーラー 芯材PP 素材ポリエステル、アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水性塗料や水性接着剤の塗布など細かい場所から広い場所まで対応が可能。
サイズミニマム 種類ローラーセット 材質(ローラー部)エステル系ウレタン 適合塗料水性塗料、水性接着剤 主な用途水性用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性水性塗料や水性接着剤の塗布など細かい場所から広い場所まで対応が可能。
1本
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インダストリーコーワミニマムローラー 仕上用
毛抜け、泡の発生が極めて少ない無泡タイプ。
材質ポリエステル 直径(Φmm)20 毛丈(mm)5
1袋(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大塚刷毛製造タッチアップローラーハンドル
エコ商品
プチローラーシリーズ1インチを取付けることによりタッチアップなどの補修作業に最適なハンドルです。
適合プチローラー1inch用 材質ポリアミド 全長(mm)約150 質量(g)約14 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
389 税込428
3日以内出荷

素早い塗料含み! 作業性良好。一本あると便利なエコノミータイプのマイクロファイバー 。ミニミニは1インチ~展開!毛丈もサイズも充実したラインナップ
用途・短毛:鉄扉等の金属面(平滑面) ・中毛:外壁・内壁 ・中長毛:外壁・模様面 ・長毛:外壁・模様面や屋根 適合塗料低VOC各種エマルション塗料・反応硬化型水性塗料・ターペン型ウレタン/アクリル塗料・ターペン型フッ素/シリコン塗料 生地の種類マイクロファイバー
1本ほか
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ボディ: 合金鋼、熱処理、耐腐食性保護コーティング ボール: 合金鋼、熱処理、硬質クロムめっき レース: 耐腐食性の熱処理合金鋼(PTFEライナー付き低炭素鋼) ユニットにグリースフィッティングは付属していません。 定格荷重は、グリースフィッティングを使用しないロッドエンドにのみ適用されます。
仕様●接続サイズ:1-1/4-12オス●内径:1インチ●材質:Alloy Steel●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+250 (AT1400) , +325 (AT3200)●動作温度 Min:-65 (AT1400, AT3200)●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2771 アズワン品番65-7967-32
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

ボディ: 合金鋼、熱処理、耐腐食性保護コーティング ボール: 合金鋼、熱処理、硬質クロムめっき レース: 耐腐食性の熱処理合金鋼(PTFEライナー付き低炭素鋼) ユニットにグリースフィッティングは付属していません。 定格荷重は、グリースフィッティングを使用しないロッドエ
仕様●接続サイズ:1-1/4-12オス●内径:1インチ●材質:Alloy Steel●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+250 (AT1400) , +325 (AT3200)●動作温度 Min:-65 (AT1400, AT3200)●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2761 アズワン品番65-7967-26
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

ハンディ・クラウンSMOOSY タッチアップローラー
ローラーと容器が一体化した手軽で便利な塗装用具。塗装の際、ローラーに塗料を付け直す手間がなく作業効率がアップ。ローラーと容器が一体化した塗装用具です。1インチのローラーを使用。塗り残しが気になる部分、タッチアップ補修などに便利です。容器を軽く押しながら、塗料を吐き出す事が出来ます。何度も容器に塗料を付ける作業が省けるので、作業効率が上がります。小物のペイントにもおすすめです。
用途DIY用品/塗装用具/ローラー 適合塗料水性/油性
1個
259 税込285
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶剤に強いローラー! サイズが豊富で取り回しやすいスモールローラー。 幅広い用途に対応します。 毛丈が長く含み量が多いので粗面や多量塗布にお奨めです。
用途粗面・多量塗布 タイプ長毛 毛丈(mm)23 材質(ローラー部)アクリル+ウール 芯径(mm)16 対応溶剤◎、強溶剤〇、弱溶剤◎、アクリル◎ 主な用途粗面用
1袋(10本)
4,098 税込4,508
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

このミニ速度レギュレータは、1/4インチのねじで空圧工具のフリー速度を抑えるように設計されています。PCLのミニ速度レギュレータは工具への気流を調整できるため、強力なサンダを精密バフ工具として使用可能にする最適な製品です。標準1/4インチオスねじ端 ヘビーデューティ用スチール材 速度ホイールにより、フリー速度を簡単に増減可能 総スチール設計 ヘビーデューティ 簡単な操作
仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジネジインレットポート = 1/4インチメスアウトレットポートタイプ = スレッドネジアウトレットポート = 1/4インチオスネジアウトレットネジ規格 = オスネジインレットネジジェンダー = メスネジインレットネジサイズ = 1/4インチ
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

ハンディ・クラウンHCスリムローラー
エコ商品
タッチアップや小物の塗装に最適。通常のローラーでは入りづらい細部や雨樋の側面、入り隅等小回りの効くローラー。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
368 税込405
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヒッカカリ現象を低減するローラカム方式を採用。建設機械の分解整備作業に威力を発揮
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンディ・クラウンマイクロスリムローラー
エコ商品
刷毛に代わるコーナー・細部用の塗装用具。飛散が少なくフラットな仕上がり。マイクロファイバーで塗料含みが良い!
用途塗装用 タイプ中毛 材質(毛)PE繊維主体 主な用途細部塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
368 税込405
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

腰の強い豚毛を使用し、同毛先にて、ガラス繊維を突刺して脱泡効果を高めております。
用途FRP用 主な用途脱泡用
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1袋(10本)
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスシャフトで折れにくい!
材質グリップ:PP(ポリプロピレン)、シャフト:ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スモールハンドルに装着可能な、新感覚6インチのミドルローラーです。1本でスモールローラー2~3本分の仕事をしてくれます。1本につき1\がセーブザチルドレンに寄付されます。
材質(ローラー部)ポリエステル100% 適合塗料ウレタン、シリコン、フッ素、各種水性塗料 ローラーサイズ(inch)6
1箱(50本)
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)脱泡ローラースパイラル型スペア
豚毛を植毛したスパイラル型 積層・脱泡作業に欠かせないローラーです! ネジ止め式ハンドルとZ型ハンドルで共用でき、毛丈の違う3タイプ(18Φ・22Φ・28Φ)があります。
用途脱泡専用 タイプスペアーのみ 毛材豚毛
1本
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SPのワンタッチタイプになります。ナット、ワッシャーなど突起物がないのでガラス繊維等の巻き付きがなくなり、洗浄、清掃が非常に楽になります。
用途FRP用 使用ハンドルZ型ハンドル 主な用途脱泡用
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ヨトリヤマ(世取山)ローラーバケット S
エコ商品
7インチ用の格安品・ブリキ製の約1/4の低価格
材質ポリプロピレン セット内容バケット10個、ネット10枚 容量(L)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,998 税込4,398
翌日出荷

継柄を使用し立ったまま作業出来るので腰への負担が激減 作業性が格段にUP 意匠登録;1664692 (渡会貴博氏と共同開発)
用途折半屋根用 適合塗料水性反応硬化型エマルション、低VOCエマルション、エポキシプライマー、弱溶剤型シリコン、弱溶剤ウレタン、弱溶剤型アクリル、弱溶剤型フッ素、遮熱塗料、防水用トップコート、水性一液シーラー等
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームを樹脂で補強している為折れにくくなっています。ガシガシ使いたい方におすすめの商品です。また、補強している事でローラーの回転が安定し作業効率が向上します。
用途狭所・小物塗装などの塗装 形状脱着式 ネイビー タイプミニスモールローラー RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:249g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:取り付け部品一式、#10-24x1/2inch小ネジ、5/32inch六角レンチ。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:Microsoftアダプティブコントローラー
仕様その他 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1インチボール タイプセット
1個
6,998 税込7,698
92日以内出荷

トタン屋根の形状に合わせた7インチと9インチ 錆止め、油性塗料などにも使われる高級品質の羊毛とアクリルの混毛ローラー 1回で5山を塗布するローラー形状です。
ピッチ(mm)32 毛丈(mm)11 深さ(mm)谷:9 材質(ローラー部)アクリル+ウール 適合塗料中粘度 固定方法ピン止め
1セット
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)