トラスコ品番806-6199
サイズレギュラー
種類ハンドル
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)
主な用途業務用
ローラーサイズ(inch)12
材質(ハンドル)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥838
税込¥922
当日出荷
内装・外装幅広くご使用頂ける万能タイプのベストセラー品です。引きが良く、均一な仕上がりで、耐久性に優れています。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
毛丈(mm)13
材質アクリル/ハイパイル
ローラーサイズ(mm)300
毛丈(mm)13
適合平滑面
トラスコ品番806-6098
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性屋内外の壁、屋根、床等あらゆる場所に対応できます。
1本
¥698
税込¥768
当日出荷
こんなお得な商品も!

スモールローラー
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
平滑面から多少の凹凸面の塗装に使用できる万能タイプ。
軽量で操作性が良い
先端を使って、補修や角塗装が可能。
芯には接着剤を全く使用していない「PPコア」採用だから焼却時に有毒ガスが発生しません。
ラッカー系にも使用可能。水性・油性兼用。
芯材ポリプロピレン(PP)
毛丈(mm)13
適合平滑面
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)アクリル、ポリエステル
主な用途万能用(多用途)
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類ハイパイル
平面から凹凸面などに塗れる万能タイプ
毛丈(mm)約12
サイズレギュラー
種類ローラーセット
主な用途万能用(多用途)
RoHS指令(10物質対応)対応
屋内外の壁、屋根、床等あらゆる場所に対応できます。平滑面から多少の凹凸面に使用できます。
ローラーサイズ(mm)300
毛丈(mm)13
適合平滑面
トラスコ品番806-6097
種類ローラーセット
材質(ローラー部)ポリエステル
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性屋内外の壁、屋根、床等あらゆる場所に対応できます。
1本
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
ガラス繊維に樹脂を完全に含浸させ、気泡残りがないよう充分になじませる脱泡用ローラー。適度な重量の普及型で、成型品の隅々まで確実な脱泡作業が行えます。
材質鉄
適合塗材脱泡用
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプセット
樹脂ローラ径Φ12.5×44.5mmを組み込んだKBSのローラタイプ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・ローラ径Φ12.5で15mmピッチの軽荷重超小物用コンベヤ
寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)50×150
ピッチ(mm)(ローラ)15
材質(ローラー部)POM
ローラ強度(kg)0.5
ローラ径(Φmm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ガラス繊維に樹脂を完全に含浸させ、気泡残りがないよう充分になじませる脱泡用ローラー。軽量で優れた作業性で、成型品の隅々まで確実な脱泡作業が行えます。
用途FRP用(脱泡用)ローラー
材質アルミ
商品タイプセット
樹脂ローラ径Φ12.5×44.5mmを組み込んだKBSのローラタイプ
搬送長さ300~2100まで300mm単位、呼称幅50~500mmまで指定可能
用途・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます
・樹脂性ホイールの軽荷重小物用コンベヤ
機長L(mm)300~2100(300mm単位で指定可)
仕様推奨脚:DAL、DSC
寸法(mm)ボールピッチ(P):15
寸法(幅W×高さH)(mm)(フレーム)17.5×40(アルミ)
材質(ローラー部)POM
寸法(幅Wmm×長さLm)(基本ユニット)50×150
ローラ径(Φmm)Φ12.5(POM)
RoHS指令(10物質対応)対応
呼称幅(製作可能範囲)50~500mm
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

マイクロファイバースモールローラー
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
吐出し:ローラー表面の独自加工により塗料の出入りがスムーズに。
塗り面:極細繊維を滑らかに加工。塗装面への馴染みが良好。美しい仕上がり面に。
かぶり:圧倒的な含み量によるかぶりの良さで効率的な作業性。
用途水性塗料や弱・強溶剤塗料とも馴染み、内外装や仕上げなど幅広く対応
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステルマイクロファイバー織物
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様内径 = 17mm外径 = 40mmローラーベアリングタイプ = 円筒形レース幅 = 12mmボアタイプ = パラレル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
高強度のシリコーンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。
ローラーポンプに対して優れた長寿命を発揮します。
材質シリコーンゴム
使用温度範囲(℃)200
伸び(%)630
引張強度(MPa)9.80
硬度(JIS A)55
引裂強度(N/mm)27.4
仕様内径 = 17mm外径 = 40mmローラーベアリングタイプ = 円筒形レース幅 = 12mmボアタイプ = パラレル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
仕様内径 = 12mm外径 = 26mmローラーベアリングタイプ = スラストニードルレース幅 = 4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
7日以内出荷
仕様内径 = 17mm外径 = 40mmローラーベアリングタイプ = 円筒形レース幅 = 12mmボアタイプ = パラレル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
Φ12.5の樹脂ホイールとアルミフレームの衛生的な超小物搬送コンベヤ。千鳥配列が可能なホイールタイプのKBSD、KBLに組み込まれる単体ユニット
用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ12.5で15mmピッチの軽荷重超小物用コンベヤのKBSD、KBLに組み込まれる単体ユニット
寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)15×150
ピッチ(mm)(ホイール)15
強度(kg)(ホイール)0.5
ホイール直径(Φmm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ホイール)POM
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
基材の不織布によりクッション性があり、凹凸のある面の除塵に有効です。
クリーンルーム内の床、壁、天井などあらゆる場所で使用可能です。
ミシン目があるので、汚れた粘着面は簡単にはがすことが出来ます。
幅サイズ80mm、160mm(内径38Φ)、320mm(内径75Φ)となり、現在使用中のハンドルにも対応しています。
内径(Φmm)38
材質ポリエチレン/不織布
色白
厚さ(μm)(総厚)110
粘着剤アクリル系
粘着力(g/25mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーにポリアセタール樹脂を使用していますので、耐摩耗性に優れています。
摩擦係数が低く、軽快、低騒音の回転が得られます。
用途OA機器・家電・建具・医療用機器等
材質POM
表面処理白色
RoHS指令(10物質対応)対応
メンテナンスフリー
コンパクト・軽量
高速低騒音
耐水性
材質(ローラー部)ポリアセタール樹脂
許容静荷重Pa:120NPb:240NPc、Pd:100N
材質(レール)アルミ合金(アルマイト加工)
材質(スライダー)ステンレス鋼版(SUS304)
許容動荷重Pa:40NPb:80NPc、Pd:30N
クリアランス(mm)Pa、Pb:0.1以下Pc、Pd:0.15以下
RoHS指令(10物質対応)対応
泡の出ない特殊加工・不脱毛加工により、ピンホール・毛抜けのない均一で美しい塗面を実現。塗料の伸びが良く、優れた作業性。均一なローラーマークで美しい仕上がり。抜け毛・泡の発生がほとんどない。軽快な塗り心地で作業性がよい。無泡ローラーは鉄部塗装を追求して開発された専用ローラーです。
毛丈(mm)12
サイズミドル
適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床
筒状の織物生地と特殊繊維を一体化した独自の「エンドレス工法」によって実現したローラーです。脱毛がほとんどない上に、らせん状の継ぎ目も出ず、接着剤不使用のため、溶剤でカバーがはがれることもありません。ウール混毛なので、腰が強く、ネタ含みが良好です。
用途万能用
タイプ中毛
毛丈(mm)12
紙管内径(パイプ)(Φ)26
紙管内径(フレーム)(Φ)9
種類ローラー
適合塗料SOP、EP、塩化ビニール、アクリル
サイズミドル
材質(ローラー部)アクリル/ウール
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーパイプ、フレームは硬質アルミ材を使用し軽量です。
ピッチ(mm)22
肉厚(mm)2
ローラー径(Φmm)20
接触部分がローラーの為、抜差しがスムーズです。
用途計測機器・工作機械・家具等
部品名称ハウジング、スプリング、シャフト(A)、アーム、シャフト(B)、ローラー、キーパー
RoHS指令(10物質対応)対応
用途1本レール門扉用etc.
質量(g)240
材質(ローラー部)6PA(T)
材質(ボルト)ボルトナット SUS304 M12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
支持金具はありません。
MC-RNW:ベアリングなし、センター油溝付、回転抵抗係数はグリース潤滑時。
MCF-RBP:融着芯金付。
MC-RBW:中心部ボールベアリング入り。
MC-R2BP・MC-R2BW:両サイドボールベアリング入り。
材質MCナイロン
ローラ式のライン速度計・測長計です。
ローラを接触させるだけで測定できる優れた簡便性
スリップを抑える硬質ウレタンゴム焼付ローラを使用
仕様速度範囲:0~600m/min(速度範囲は測定対象の条件によって変化します)
付属品コネクタ1個(RM12BPE-5S:ヒロセ電機株式会社製)
質量(g)約400
電源(V)DC12±5%(100mA以下)
材質(ローラー部)芯金:アルミニウム、ゴム:ウレタン焼付け(高度A90)
出力電圧(V)Hi:+10以上、Lo:+0.5以下(DC12供給時)
出力方式トーテムポール(負荷抵抗470Ω以上)
保護等級IP40(ケーブルRP-0181/0182使用時)
周長(mm)200
出力波形2相方形波
取付穴径(Φmm)Φ10×2(間隔:20)
保存温湿度範囲(温度)0~+50℃(但し、氷結・結露しない事)、(湿度)35~93%RH以下(但し、氷結・結露しない事)
起動トルク1mN・m
保存温度範囲(℃)-10~+65(但し、氷結・結露しない事)
耐衝撃(m/s2)196
耐振動(m/s2)19.6
RoHS指令(10物質対応)対応
位相差90±45°
慣性モーメント(kg・cm2)0.6
許容軸荷重(N)ラジアル:20
こんなお得な商品も!

レギュラーローラー
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
作業性と経済性に優れたローラーで、防水用にも最適です。
用途万能用、防水用
毛丈(mm)12
サイズレギュラー
種類ローラー
材質(ローラー部)ソフトダイネル(アクリル系)
紙管内径(Φ)38
適合塗料EP、SOP、アクリル、塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類ハイパイル
重荷重用のスチール製ローラコンベヤ。ローラ径Φ57でシャフト径Φ12のスチールローラコンベヤ。
搬送長さ220~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。
【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
ローラー幅(mm)(RW)90~990
機長L(mm)75P:220~3000、100P:270~3000、150P:370~3000
ローラ外径×肉厚(mm)Φ57X1.4
シャフト径(Φmm)Φ16パイプ
範囲(mm)(ローラ単体製作可能範囲RW)90~1290
材質(ローラー部)スチール
ピッチP(mm)(ローラ)75、100、150
フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
溶剤塗料でも極端に抜け毛が少なく安心、厚膜塗装もスピーディーにこなす本格派。塗料飛散も少なく作業性も良好、さまざまな金属面の塗装にワンランク上の実力を発揮する高機能ローラーです。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
毛丈(mm)12
材質ポリエステル/ウーブン
サイズレギュラー
適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床
毛丈中毛
筒径(Φmm)38
適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
吐出し性能を追求したことで、塗面への押しつけ力を低減することができ、押さえ塗りによる飛散を防ぎます。
圧倒的な塗料含みと液体保持力により、低粘度でもボタ落ちせず、効率よく塗り広げられます。
芯材ナイロン
サイズミニマム
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズレギュラー
適合塗料強溶剤・高粘度材対応・水性/ウレタン塗膜防水材
筒径(Φmm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤設計の無泡タイプのローラーで鉄部の塗装に最適です。油性・水性塗料どちらにもご使用頂けます。溶剤に強い特殊設計無泡に仕上げたい鉄部などの油性塗装におすすめです。
用途鉄部などの油性塗装に
適合ミドル・スモール兼用ローラーハンドル
材質PE・PP
サイズミドルローラー
種類中毛
毛丈(mm)12
主な用途鉄部などの油性塗装
ローラーサイズ(inch)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥589
税込¥648
3日以内出荷
ベアリングとの一体構造により取り付け、位置決めが簡単。クサビ構造により、シャフトに傷が付きにくく、少ない力で簡単に取り付けが可能。対応シャフト径はΦ12、Φ15、Φ20、Φ25をラインナプ。ベアリングは60系、62系(両シールドタイプ)を採用。
材質/処理鉄(S45C)/黒染め
付属品ベアリング(SUJ2) 1個、C型止め輪(バネ鋼)/パーカー処理 1個、クサビ(SUS304)/モリブデンコート 1個、六角穴付低頭ボルト(S45C)/黒染め 1本
RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用のスチール製ローラコンベヤ。荷重に合わせ3種類のフレームが選択可能。搬送長さ220~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ60.5の中荷重用コンベヤ
機長L(mm)75P:220~3000、100P:270~3000、150P:370~3000
ローラー幅(mm)RW:90~990
寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~1290
材質(ローラー部)スチール
寸法P(mm)ローラピッチ:75,100,150
ローラーサイズ(mm)Φ60.5×t2.3
フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト寸法(mm)Φ12パイプ(305RW以上は丸鋼)
サービス分類オーダー・加工
最高級ウールを使用
用途油性塗料・サビ止め塗料の一般塗装や船舶塗装、道路のライン塗装などに最適です。
仕様スペアローラー
タイプABローラー
種類ローラー
毛丈(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー径(Φmm)70
表情の豊かなパターンで、マンネリ化した壁紙や、クロスにない壁面のデザインが表現できます。
種類ローラー
剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止。
ウレタン部分は硬度の異なる良質ウレタンゴムの重層構造です。特殊成形方法による外輪部(タイヤ部)・内輪部(ホイール部)の一体化により、静穏性と耐久性を実現しました。
耐水性・耐摩耗性・弾性に優れたウレタンゴム材質を採用。
RoHS指令(10物質対応)対応
軽荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。
エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。
機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。
ローラ径Φ38、ローラピッチ<50・75・100>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-490mmまで指定可能。
【RoHS対応】。
フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ
機長L(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000
ローラ幅W(mm)(RW)90~490
適合推奨脚:RSJ,ZRSJ
寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790
シャフト径(Φmm)12パイプ
材質(ローラー部)スチール
ローラーサイズ(mm)Φ38×t1.2
ピッチP(mm)ローラ:50,75,100
フレーム(mm)60×30×t2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ