付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン
材質機械構造用炭素鋼管
シャフト652×Φ12mm
ローラー幅(mm)598
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000
ローラー径(Φmm)38
材質(ローラー部)アルミ
トラスコ品番461-2779
材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付
質量(kg)14.22
ピッチ(mm)100
ローラー幅(mm)600
肉厚(mm)1.5
ローラー耐荷重(kg/本)24
1台
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
材質(ローラー部)スチール
適合機種R-3812P
材質スチール
ベアリングプレスベアリング
軸の形状丸・半月横ピン穴
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12
材質(ローラー部)スチール
適合機種R-5714P
材質スチール
ベアリングプレスベアリング
軸の形状丸・半月ヨコピン穴
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。60.5mmの中荷重用のオールステンレスローラーで、耐水、耐薬品仕様です。
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1.5
ローラー径(Φmm)60.5
一般的ローラーコンベヤ。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)
材質(ローラー部)スチール
タイプカーブコンベヤ
ベアリングプレスベアリング
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール
コンベヤ角度θ(°)90
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。38mmの軽荷重用のオールステンレスローラーで、耐水、耐薬品仕様です。
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1.0
ローラー径(Φmm)38
材質SS
ベアリングプレス
肉厚1.4
軸なし
ローラー径(Φmm)57
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)スチール
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3
コンベア機高H(mm)67
用途フリーローラの交換用にて使用
材質スチール
シャフト形状Φ12パイプ
ローラ径(Φmm)38.1
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.6×12
材質(ローラー部)スチール
適合機種R-5015P
材質スチール
ベアリングプレスベアリング
軸の形状丸・半月横ピン穴
通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置など
シャフト径(Φmm)12
ローラー幅(mm)600
ローラー径(Φmm)57
シャフト寸法(mm)幅640
ローラー耐荷重(kg/本)80
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、荷物を搬送する側(キャリヤ側)でベルトを支持するローラです。
JIS規格に準拠した各種アイドラに対応しており、ご使用のベルト幅に応じてお選びいただけます。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置など
シャフト径(Φmm)12
ローラー幅(mm)600
ローラー径(Φmm)60.5
シャフト寸法(mm)幅640
ローラー外径は細いですが、トルクは大きいです。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置など
シャフト径(Φmm)12
ローラー幅(mm)600
ローラー径(Φmm)50
シャフト寸法(mm)幅640
ローラー耐荷重(kg/本)80
ローラー外径は細いですが、トルクは大きいです。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置など
シャフト径(Φmm)12
ローラー幅(mm)600
ローラー径(Φmm)48.6
シャフト寸法(mm)幅640
軽量なので取り扱いが容易です。アルミコンベヤのステー部分を載せて使用できます。設置の簡単な脚です。使いやすいスタンド形状です。
仕様ノブボルト高さ調整式
トラスコ品番461-2990
適合機種VR-AL3815F型・VR-AL4515F型
材質スチール
質量(kg)6.4
高さ(mm)(作業面)630~930
適合幅(mm)(ローラー)600
1台
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
材質スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×130×550(±50)
アズワン品番64-7985-47
ローラー上面高さ(mm)500~600
1台
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
材質スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×130×550(±50)
アズワン品番64-7985-49
ローラー上面高さ(mm)500~600
1台
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
こんなお得な商品も!

マイクロファイバースモールローラー
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
低粘度塗料でも液だれしにくい万能タイプのローラーです。
マイクロファイバー繊維によりキメの細かい仕上げを実現します。
塗料の飛散、泡の発生が少ないです。
毛丈(mm)13
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
主な用途万能用(多用途)
芯材PP
適合ハンドルTRF-S、TRF-L
こんなお得な商品も!

標準ローラーチェーン
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付
材質(本体)スチール
タイプユニット単位
種類ローラーチェーン
列数1
重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000
ローラー径(Φmm)38
材質(ローラー部)アルミ
トラスコ品番461-2787
材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付
質量(kg)20.66
ピッチ(mm)100
ローラー幅(mm)600
肉厚(mm)1.5
ローラー耐荷重(kg/本)24
1台
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000
ローラー径(Φmm)38
材質(ローラー部)アルミ
トラスコ品番461-2795
材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付
質量(kg)16.40
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)600
肉厚(mm)1.5
ローラー耐荷重(kg/本)24
1台
¥54,980
税込¥60,478
9日以内出荷
主な適合車種(ホンダ)GROM
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
こんなお得な商品も!

ジョイントリンク 1列
モノタロウ
¥46~
税込¥51~
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類ローラーチェーン
列数1
重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000
ローラー径(Φmm)45
材質(ローラー部)アルミ
トラスコ品番461-2949
材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付
質量(kg)24.03
ピッチ(mm)100
ローラー幅(mm)600
肉厚(mm)1.5
ローラー耐荷重(kg/本)28
1台
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000
ローラー径(Φmm)38
材質(ローラー部)アルミ
トラスコ品番461-2809
材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付
質量(kg)24.30
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)600
肉厚(mm)1.5
ローラー耐荷重(kg/本)24
1台
¥81,980
税込¥90,178
9日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000
ローラー径(Φmm)45
材質(ローラー部)アルミ
トラスコ品番461-2965
材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付
質量(kg)28.66
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)600
肉厚(mm)1.5
ローラー耐荷重(kg/本)28
1台
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ