331件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用温度範囲(℃)-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 保護構造IP40 接点構成1c (単極双投形) 使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 (動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内) 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内) 耐衝撃(誤動作)最大300m/s2 (動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内) 機械的耐久性100万回以上(60回/min) 許容操作速度5mm~500mm/s 接触形式1c(双投形) 耐電圧(V)同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min 許容操作頻度(回/min)機械的:100、電気的:30 接点間隔(mm)0.25
1個
249 税込274
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様パネル取付ローラ押ボタン形 エスコ品番EA940DK-33 材質フェノール樹脂 接点1c 取り付け工具M4ネジ、平座金 動作方式モメンタリ形 接点定格DC125V/0.5A、AC125V/15A
1個
2,250 税込2,475
翌日出荷

仕様ヒンジ・ローラ・レバー形・大型ローラ エスコ品番EA940DK-47 接点1c 取り付け工具M4ネジ、平座金 接点定格DC125V/0.5A、AC250V/15A
1個
2,330 税込2,563
翌日出荷

仕様パネル取付クロスローラ押ボタン形 エスコ品番EA940DK-32 材質フェノール樹脂 接点1c 取り付け工具M4ネジ、平座金 動作方式モメンタリ形 接点定格DC125V/0.5A、AC125V/15A
1個
2,250 税込2,475
翌日出荷

セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上 接触抵抗(mΩ)25以下 耐衝撃(耐久)1000m/s2 耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm 機械的耐久性1500万回以上 最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120) 感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁) 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) 許容操作頻度(回/min)最大30 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)


しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
1個ほか
特価
859 税込945
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (516種類の商品があります)

仕様オムロンミニチュアベーシックスイッチ(16 A). 16 Aコンタクト定格 保護構造IP40 アクチュエータの種類ローラレバー 材質(ケース)熱可塑性物 操作力(N)1.23 材質(コンタクト)銀合金 機械的寿命5000万回Operations RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~80 コンタクトのコンフィギュレーションSPDT ターミナルタイプはんだ コンタクト定格電流(A)16(AC250V) リリース力(N)0.14
1個
820 税込902
当日出荷

保護構造IP67(IEC 規格) 耐電圧端子間:1000V・各端子と非充電金属部間:2000V 絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて) 使用周囲温度(℃)-10~+80 機械的耐久性1000万回 耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間) 使用周囲湿度(%RH)95以下
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを内蔵しています。 耐油・耐水・防塵構造です。
保護等級IP67 仕様動作位置設定表示つき
1台
8,798 税込9,678
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Panasonic マイクロスイッチ ローラレバー PCB
エコ商品
仕様末端様式:PCB アクチュエータの種類ローラレバー 接点構成SP-CO 操作力(N)0.59 材質(コンタクト)銀ニッケル合金 機械的寿命10^7Operations RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVLサブミニチュア高精度スイッチ(FS-T長寿命タイプ). AVLサブミニチュア高精度マイクロスイッチは、一体成形端子とともに耐フラックス構造を持ち、さまざまなアクチュエータ及び端子スタイルを取り揃えています。主な用途には、通信機器、自動販売機、セキュリティシステム、データシステム、医療機器などがあります。. クロスライン端子 一般的なピッチ、ライトアングル、レフトアングルの基板用端子 長い機械的寿命: 3 x 107回 長い電気的寿命: 5 x 104 @ 20 cpm (AgNi合金コンタクト)、2 x 105 @ 20 cpm (金クラッドコンタクト) 動作温度範囲(℃)-25 → +85 コンタクト定格電流(A)5@250Vc リリース力(N)0.039 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-25
1個
319 税込351
5日以内出荷

1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で 高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。 取り付けピッチは、形Zと同じ。 一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。
1個
119 税込131
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

仕様UL認定、CSA. Z15シリーズ - 基本スイッチ. オムロンのZシリーズ基本スイッチはプラスチックハウジングですが、電気的及び機械的なスイッチング性能及び寿命は標準的なリミットスイッチと同じです。 これらの基本スイッチは、危険ではない環境での使用又はサブアセンブリ内で別個に密閉される場合に最適です。. 多種多様な高精度基本スイッチ 15 Aという大スイッチング容量で高反復精度 長さ(mm)39.4 幅(mm)48.2 ピッチ(mm)0.5(標準)又は1.8(大容量) 使用温度範囲(℃)最大+80 保護構造IP00 アクチュエータの種類ローラーレバー 接点構成単極双投 最大電流(A)15 構成(通常の状態)NO/NC コンタクト形状スナップアクション ターミナルタイプねじ コンタクト定格電流(A)15 コンタクト定格電圧(V)AC250/DC14 最大AC電圧(V)500 最大DC電圧(V)250
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

UL/CSA/CE/CCCマーキング品。 堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを内蔵。 耐油・耐水・防塵構造。(保護等級IP67) 動作位置設定表示つき。(ローラレバー形・ローラプランジャ形)
タイプ基本形 仕様スイッチング過電圧:カテゴリIII(IEC 60204-1) 使用温度範囲(℃)-10~70(ただし、氷結しない場合) 保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920) 端子形状M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ 定格絶縁電圧(V)AC125/250 定格周波数(Hz)45~65およびd.c. 定格使用電圧120/240V AC、30V DC 準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1 使用湿度範囲98%RH以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 許容操作頻度120回/min以下 接点材質銀 リベット 短絡保護装置TUV ヒューズF10A(IEC60127)/CQC 銀接点速断ヒューズ:15A 定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:0.25、各端子とアース間:0.25 接触形式2回路双断 耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間(NECA C 4508) 定格通電電流(A)(lth)10 電気的寿命(定格負荷)50万回以上(開閉頻度20回/minの時) 強度アクチュエータ強度:O.F.の5倍 動作方向に1分間、端子強度:1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える、コード引き抜き強度:100N以上 抵触抵抗(初期値)50以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法) 各種認証EN60947-5-1(TUV)/UL508(UL)/CSA C22-2 No.14(C-UL)/GB14048.5(CQC) 定格使用電圧(V)AC120/240、DC30 使用湿度範囲(%RH)98以下
1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ。EN(TUV)、UL、CSA、CCC規格取得。IECのIP67に適合した高いシール性。3m、5mのコードを標準としています。
形状汎用ヨコ型 保護構造IP67 耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min 定格絶縁電圧(V)(Ui)1000AC 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体) 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内) 機械的耐久性1000万回以上 許容操作速度0.05mm~0.5m/s 電気的耐久性50万回以上 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15 汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1) ケーブル引出方向ケーブルなし 耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz) 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(IEC68-2-27) 許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20 使用周囲湿度(%RH)35~95 振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKJ567H29
エコ商品
Schneider XCKJ リミットスイッチは、スチールローラープランジャを備えており、コンタクトタイプと 1 NC + 1 NO の構成を備え、ヘビーデューティに使用します。IP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級 IK 保護等級: IK07 は EN50102 に適合します
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 500V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

対応FIF-1200/FIF-800/FIF-1500/FIF-1000/FG-600/FG-400 アズワン品番62-9110-42 構成部品配線、電気関連
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

アクチュエータの種類ショートローラーレバー コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
589 税込648
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Schneider XCKJ リミットスイッチは、スチールローラーレバーを備えており、コンタクトタイプと 1 NC + 1 NO の構成を備え、ヘビーデューティに使用します。IP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級 IK 保護等級: IK07 は EN50102 に適合します
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 6A材質 = メタル最大AC電圧 = 300V駆動タイプ = スナップアクション
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて) 機械的耐久性1000万回 耐衝撃(m/s2)300 使用周囲湿度(%RH)95以下
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

垂直方向の制御が可能なリミットスイッチです。
タイプ逆ローラ形 許容電流(A)10(連続) 耐電圧AC2500V 1分間 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-5~+60 耐衝撃(m/s2)200 耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間) 開閉頻度(回/時)連続使用3000 機械的寿命1000万回以上 ケースの有無 定格投入電流(A)50 使用周囲湿度(%RH)85以下
1個
6,998 税込7,698
21日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Honeywell Micro Switch - SMシリーズサブミニチュアスイッチ。Honeywellのサブミニチュアスイッチシリーズは、シンプルな高精度のオン / オフ用途向けに設計されています。 このマイクロスイッチは、高精度の動作、十分な静電容量、及び長寿命を実現した小型軽量の製品で
仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:5 A●接点構成:SP-CO●操作力:1.95 N●動作温度 Min:-54℃●動作温度 Max:+121℃●コンタクト材質:金めっき銀●ケースの材質:フェノール●機械的寿命:10000000Cycles●定格電圧:250V ac●代表規格:CE認証、CSA UL●コード番号:842-6249 アズワン品番65-7841-04
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

。Honeywell Micro Switch - SMシリーズサブミニチュアスイッチ。Honeywellのサブミニチュアスイッチシリーズは、シンプルな高精度のオン / オフ用途向けに設計されています。 このマイクロスイッチは、高精度の動作、十分な静電容量、及び長寿命を実現した小型軽量の製品です。基本スタイル及びステンレススチールアクチュエータ付きを用意 アクチュエータは固定用部品を未装着の状態で供給 ローラーアクチュエータは、オイル含浸りん青銅ローラーを装備 フェノールボディにはSPDT銀めっきワイピングコンタクトを装備 コンタクト定格: 5 A(抵抗)、3 A(誘導)、250 V ac 動作温度範囲: -55 → +120℃
仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:5 A @ 250 V ac●接点構成:SP-CO●操作力:0.39 N●動作温度 Min:-54℃●動作温度 Max:+121℃●コンタクト材質:銀●ケースの材質:フェノール●機械的寿命:1000000Operations●リリース力:0.07N●動作温度範囲:-54 → +121℃●コード番号:820-7439 アズワン品番65-7844-04
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

保護構造IP67(IEC 規格) アクチュエータの種類ローラプランジャ形 耐電圧端子間:1000V・各端子と非充電金属部間:2000V 絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて) 使用周囲温度(℃)-10~+80 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性10万回以上(スナップアクション:5A AC125V抵抗負荷) 耐衝撃(m/s2)300 耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間) 接点部スナップアクション形 使用周囲湿度(%RH)95以下
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BAシリーズマイクロスイッチ。BAシリーズは丁寧に製造され、隅々まで検査されています。 これらが備える小型、軽量、精密な繰り返し精度、長期の寿命は業界で実績があります。長期の機械寿命 SPCOコンタクト 特別なニーズの用途向けに合金コンタクトも用意 低操作動力及び移動距離 定格電流: 15 A → 25 A
仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:ネジ●コンタクト定格電流:20 A @ 125 V ac●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP64●操作力:0.97 N●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銀●ケースの材質:フェノール●機械的寿命:20000000Operations●定格電圧:125 V ac, 250 V ac, 480 V ac●代表規格:CE認証、CSA UL●コード番号:820-7454 アズワン品番65-7844-06
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

Honeywell Micro Switch - SMシリーズサブミニチュアスイッチ。Honeywellのサブミニチュアスイッチシリーズは、シンプルな高精度のオン / オフ用途向けに設計されています。 このマイクロスイッチは、高精度の動作、十分な静電容量、及び長寿命を実現した小型軽量の製品で
仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:5 A●接点構成:SP-CO●操作力:0.39 N●動作温度 Min:-54℃●動作温度 Max:+121℃●コンタクト材質:金めっき銀●ケースの材質:フェノール●リリース力:0.07N●動作温度範囲:-54 → +121℃●コード番号:842-6346 アズワン品番65-7841-65
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

Honeywellマイクロスイッチ ‐ SXシリーズ、サブミニチュアベーシックスイッチ。HoneywellのSXシリーズのマイクロスイッチは一定した性能を発揮し、繰り返し使用する用途に適しています。このシリーズは分岐金コンタクトを備え、金コンタクトが低消費電力スイッチングを実
仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:5 A●接点構成:SP-CO●操作力:0.58 N●動作温度 Min:-54℃●動作温度 Max:+121℃●コンタクト材質:金めっき銀●ケースの材質:フェノール●機械的寿命:10000000Operations●リリース力:0.11N●動作温度範囲:-54 → +121℃●コード番号:842-6380 アズワン品番65-7841-64
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

。ENEC, UL, CQC。For waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typically。Honeywell 16A V3 style V15 series。Designed for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operating force greater than 100g Rated at 16A and available in 125℃ versions (grey) or high temperature 150℃ versions (black) Contact configurations include SPDT and SPST-NC Available with various actuator options and fitted with 6.3mm or 4.7mm quick connect terminals Dimensions H15.9mm x W10.3mm x D27.8mm For 22A versions see typically stock no ; 515-729 515-729 Service life: 5 million cycles (mechanical), 50,000 operations minimum (electrical) Typical applications include water heaters, appliances, gaming machines, industrial controls, vending machines etc
仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Operations●リリース力:0.25N●動作温度範囲:-25 → +125℃●コード番号:515-741 アズワン品番65-7802-41
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

ENEC, UL, CQC。For waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typically。Honeywell 16A V3 style V15 series。Designed for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operating force greater than 100g Rated at 16A and available in 125℃ versions (grey) or high temperature 150℃ versions (black) Contact configurations include SPDT and SPST-NC Available with various actuator options and fitted with 6.3mm or 4.7mm quick connect terminals Dimensions H15.9mm x W10.3mm x D27.8mm For 22A versions see typically stock no ; 515-729 515-729 Service life: 5 million cycles (mechanical), 50,000 operations minimum (electrical) Typical applications include water heaters, appliances, gaming machines, industrial controls, vending machines etc
仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SP-CO●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Operations●定格電圧:250V●動作温度範囲:-25 → +125℃●コード番号:515-690 アズワン品番65-7824-64
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

1個ほか
169 税込186
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様アクチュエータのタイプ:ローラーレバー通常の状態の構成:NO/NCIP評価:IP66, IP67電流 Max:6 A @ 24 Vハウジング材質:金属最大AC電圧:400V最大DC電圧:400V接続タイプ:スナップ式コンタクトタイプ:スナップアクションターミナルタイプ:ねじ長さ:119.5mm幅:37.3mm動作温度 Max:+85℃3SE2金属製密閉型ピンスイッチ. 一般的な説明(用途): 技術的装置や機械設備の安全性に関する要求の高まりに応じて、電気機械式ピンスイッチは、ますます欠かせないものになっています。こうしたピンスイッチには、EN50047 (及びその他の規格)に準拠した成形材料で密閉された安全ピンスイッチ、EN50041に準拠した金属製密閉型ポジションスイッチなどがあります。ピンスイッチは、可動機械部品の機械的位置を電気信号に変換します。. 主な特徴. IEC60947-5-1-3に準拠した強制開離コンタクトに基づく安全機能 したがって、開離するブレークビフォアメークコンタクトは、アクチュエータによって機械的に確実に開離 このデバイスは耐候性を発揮 各種ドライブを選択可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

長さ(mm)68.5 幅(mm)30.5 シリーズGLC アクチュエータの種類ローラーレバー 接続内部ねじ止め端子コンタクトブロック 設定方式(極/投)SPDT 1NO / 1NC金コンタクト 構成(通常の状態)NO/NC 材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト 取付方向EN50047 コンタクト形状スナップアクション RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)(AC)50、(DC)50 IP等級IP66 最大電流(mA)100 ターミナルタイプPG13.5コンジット
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷


Honeywell 密閉型サブミニチュアベーシックスイッチは、ロジックレベルのコンピュータベースの回路から電力デューティスイッチングまで、電気負荷を制御できる定格一体型ワイヤリード付きスイッチは IP67 等級の密閉構造で、屋内外の環境でスイッチアセンブリが液体や微粒子の汚染物質にさらされる用途に適しています。さまざまな電流容量が用意されています 多くのシステムでのソリューション 幅広い温度に対応するように設計されたスイッチパッケージです 必要条件
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 100 mA接点構成 = SP-COIP保護等級 = IP00操作力 = 0.59 N動作温度 Max = +120℃コンタクト材質 = 金めっきケースの材質 = PBT動作特性 = スナップ式℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
1,198,000 税込1,317,800
5日以内出荷

CSA、ENEC、UL。Honeywell V7ミニチュアヘビーデューティマイクロスイッチ。Honeywell V7シリーズのマイクロスイッチは、長期的な信頼性を重視して設計されています。 頑丈な熱可塑性樹脂ハウジングで保護されたV7シリーズのマイクロスイッチは、さまざまな用途及び環境で使用することができます。60年以上の実績がある、極めて信頼性の高いスナップスプリング機構 さまざまな用途に対応可能な0.1 A → 25 Aの幅広い電流範囲 V7シリーズの対応温度範囲は業界トップの-4
仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:クイックコネクト●コンタクト定格電流:11 A @ 250 V ac●接点構成:SP-CO●操作力:2.78 N●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●スイッチハウジング:V7ハウジング●コンタクト材質:銀 / 金めっき / 金合金●ケースの材質:熱可塑性物●機械的寿命:10000000Cycles●リリース力:0.28N●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:842-1887 アズワン品番65-7841-37
1個
699 税込769
7日以内出荷

ENEC、UL、CQC。Honeywell の V15 シリーズの防水マイクロスイッチ ; については、代表品番 749-6509 を参照してください。Honeywell 22A V3 スタイル V15。高い信頼性をお得な価格で提供するように設計されて 100 g を超える操作動力を必要とする用途に適しています
仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:クイックコネクト●コンタクト定格電流:22 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.96 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+150℃●コンタクト材質:Silver Cadmium Oxide●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:1000000Cycles●リリース力:0.25N●動作温度範囲:-25 → +150℃●コード番号:515-767 アズワン品番65-7845-09
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

CSA、ENEC、UL。Honeywell V7ミニチュアヘビーデューティマイクロスイッチ。Honeywell V7シリーズのマイクロスイッチは、長期的な信頼性を重視して設計されています。 頑丈な熱可塑性樹脂ハウジングで保護されたV7シリーズのマイクロスイッチは、さまざまな用途及び環境
仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:クイックコネクト●コンタクト定格電流:15 A●接点構成:SP-CO●操作力:1.72 N●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●スイッチハウジング:V7ハウジング●コンタクト材質:銀 / 金めっき / 金合金●ケースの材質:熱可塑性物●機械的寿命:10000000Cycles●リリース力:0.19N●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:842-1742 アズワン品番65-7841-38
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

ENEC、UL. 標準V 4マイクロスイッチ(DB2 10 A). DB2の定格は10 A 250 Vac、ENEC、EN61058 最大動作温度: 120 ℃ UL94V-0 ハウジング材質: PET / PBT (UL94V-0) アクチュエータ材質: PBT (UL94V-0) T120 POM (UL94H-B) T85 シール構造アクチュエータについては、品番 ; 290-0491 290-0491 を参照。IP67等級タイプについては、品番 ; 320-506 320-506 を参照 高さ11.65 mm、幅20 mm、奥行き6.5 mm
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 10.1 @ 250 V ac A接点構成 = SPDT-NO / NC操作力 = 0.93 N動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃コンタクト材質 = 金、銀合金機械的寿命 = 15000000Operations動作温度範囲 = -40 → +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
5日以内出荷

Honeywellマイクロスイッチ ‐ SXシリーズ、サブミニチュアベーシックスイッチ. HoneywellのSXシリーズのマイクロスイッチは一定した性能を発揮し、繰り返し使用する用途に適しています。このシリーズは分岐金コンタクトを備え、金コンタクトが低消費電力スイッチングを実現しつつ、高水準の信頼性を確保します。動作温度範囲は-54 → +204 ℃です。SXスイッチは最も過酷な条件で信頼できるソリューションを提供します。. 特長 / 利点. 長寿命(最大1億回) 一定した精密スイッチ特性 軍用級コンポーネントで製造 軽量及びコンパクト 作動を選択可能(プランジャ又は内蔵 / 補助アクチュエータ) 電気終端を選択可能(クイックコネクト、はんだ、基板) 動作特性を選択可能. 製品用途の情報. SXシリーズマイクロスイッチは精度が高く、シンプルなオン / オフ用途に使用されます。産業用発電用途では、このマイクロスイッチをガスや油の燃料レベルスイッチとして使用できます。精密スイッチアセンブリの温度スイッチ及び圧力スイッチとして使用することもお勧めします。SXマイクロスイッチは航空宇宙用途にも使用できます。たとえば、着陸装置のステータスの監視や、航空機のドアをロックしたかどうか監視する精密部品に使用できます。民生用コックピットで、トグル、ジョイスティック、押ボタンのアセンブリにも使用できます。このマイクロスイッチのその他の用途には、自動販売機、タイミング装置、電化製品、テスト機器、通信機器などがあります。
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 5 A接点構成 = SP-CO操作力 = 0.58 N動作温度 Min = -54℃動作温度 Max = +121℃コンタクト材質 = 金めっき銀ケースの材質 = フェノール機械的寿命 = 10000000Operationsリリース力 = 0.11N動作温度範囲 = -54 → +121℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

Honeywell Micro Switch SMシリーズサブミニチュアスイッチ. Honeywellのサブミニチュアスイッチシリーズは、シンプルな高精度のオン オフ用途向けに設計されています。 このマイクロスイッチは、高精度の動作、十分な静電容量、及び長寿命を実現した小型軽量の製品です。. 基本スタイル及びステンレススチールアクチュエータ付きを用意 アクチュエータは固定用部品を未装着の状態で供給 ローラーアクチュエータは、オイル含浸りん青銅ローラーを装備 フェノールボディにはSPDT銀めっきワイピングコンタクトを装備 コンタクト定格: A(抵抗)、3 A(誘導)、250 ac 動作温度範囲: -55 +120 ℃
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 5 A接点構成 = SP-CO操作力 = 1.95 N動作温度 Min = -54℃動作温度 Max = +121℃コンタクト材質 = 金めっき銀ケースの材質 = フェノール機械的寿命 = 10000000Operationsリリース力 = 0.56N動作温度範囲 = -54 → +121℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷