148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内輪に側板が固定された非分離形のベアリングです。外輪外径は球面加工を施してあるので偏荷重の緩和に役立ちます。
用途自動機、専用機のカム機構部のほか、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなど。 シールシール付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ローラーフォロアは、内部にニードルベアリングが組込まれ、カム板や直線運動のガイドローラーとして用いられるコンパクトで剛性の高いベアリングです。 外輪は直接相手面と接触しながら回転運動するので厚肉にし、衝撃荷重にも耐えられるよう設計されています。 外輪内部には精密ケージ付きニードルローラーが組込まれているので、スキューを防止し、優れた回転性能が得られ、高速回転にも十分耐えることができます。
用途自動機、専用機のカム機構部、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォーク 材質炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

内部にニードルベアリングが組込まれたコンパクトで剛性の高いベアリングです。 厚肉外輪、内輪および精密ケージ付きニードルローラーが組合わされた分離形のベアリングで、構造が簡単なため安価に高精度が得られます。
用途自動機、専用機のカム機構部のほか、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなど。
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)保持器付 ローラフォロア
ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。
シール有り 形状円筒外輪 外径形状円筒形
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

保持器付 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)



NTN総ころ形 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



複列円筒ころローラフォロアNURT□R(球面外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

分離形ローラフォロアRNAST(開放形・内輪無・円筒外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

保持器付 ローラフォロア 球面外輪形・シール:合成ゴム(NBR系) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。
シール有り 材質高炭素クロム軸受鋼 形状球面外輪 外径形状球面形
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

分離形ローラフォロアNAST□ZZR(シールド形・内輪付・球面外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

保持器付 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)保持器付 ローラフォロア
ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。
シールなし 形状円筒外輪 外径形状円筒形
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)NTN総ころ形 ローラフォロア
シール有り 形状球面外輪 外径形状球面形 シールの有無有り
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ローラフォロアNUTR形 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅B(mm)15 幅C(mm)14 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプ球面 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

分離形ローラフォロア RNAST・NAST IKO(日本トムソン) CADデータあり
外輪、内輪とニードルケージを組み合わせた構造で、それぞれ分離できるので取扱いが容易です。 油潤滑が容易にできるので、高速回転に適します。
形式保持器付き
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

複列円筒ころローラフォロア NURT IKO(日本トムソン) CADデータあり
外輪に円筒ころを複列に組み込んだ総ころ軸受で、大きなラジアル荷重とある程度のアキシアル荷重を受けることができます。 この軸受は非分離構造をしたシールド形の軸受です。
タイプ内輪付き シールシールド形 形式総ころ
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

保持器により、ころが案内されるため高速回転の使用に適します。
材質高炭素クロム軸受鋼 精度等級JIS B 1514 0級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

保持器が針状ころを案内します。 内輪に圧入されたスラストワッシャが外輪のアキシアル方向の案内をしています。 外輪とスラストワッシャの間は、ラビリンスを形成しています。
用途一般産機用。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

負荷容量が大きく、高荷重に適します。
用途一般産機用。
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

保持器により、ころが案内されるため高速回転の使用に適します。
材質高炭素クロム軸受鋼 精度等級JIS B 1514 0級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


肉厚な外輪により耐衝撃性に優れています。 定格荷重が大きく、低速での高負荷回転に適しています。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

非分離形ローラフォロアNART□VUUR(シール形・総ころ・球面外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

非分離形ローラフォロアNART□UUR(シール形・保持器付・球面外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

分離形ローラフォロアNAST□ZZUU(シール形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)