183件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
栃木屋耐振用タッチラッチ
エコ商品
ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。 ストライクが丸い為、多少の振動にも耐えられます。
用途工作機械・計測機器等 材質ABS、SUS304、シリコン、SW、POM、PA 質量(g)23.3 部品名称ケース、板ばね、ピンゴム、スプリング、ロックピン、スライダー、ローラー、バネ、アーム、ストライク 表面処理黒色、原色、3価クロメート、白色 保持力N(kgf)約19.6(2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷

CHAMPION CORPORATION(チャンピオン工業)ビーロックPL
エコ商品
材質ツメ:SCM415 本体:SCM435 ローラー:SKH51 硬度ツメ/ローラー:58~60HRC RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(2セット)
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋スライドトチロック
エコ商品
□21パイプ上を左図フリー方向にのみ移動でき、リテーナーをONにした状態では両方向に移動できるユニットです。
用途モニター、操作コンソール、各種認識装置、作業台 仕様□21±0.2の四角管に使用可能。ロック(リテーナ:OFF)時の保持力100N以上。(□21の鉄・Crメッキ管に使用時) 材質ZDC、鉄系焼結浸炭材、POM、SUS、SWP-C、SWHC 質量(g)240 部品名称ケース、レール、キャップ、リテーナ、ステータ、ローラー、スプリング、十字穴付きなべタッピンネジ 表面処理焼付塗装(黒色)、黒色、赤色、軟窒化処理、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

セントラルコンベヤーロックフリーコンベヤ
ハンドル一つでフリーローラーコンベヤから全ローラー固定式コンベヤに切り替えられる画期的なコンベヤです。
用途トラック荷台。倉庫内のスペース有効利用。一般工場設備用として搬送ラインと通路の兼用。ハンドル付ロックフリーコンベヤ(STCHタイプ)に連結させて使うコンベヤです。 機長(mm)1950 ローラー幅(mm)386 適合(コンベヤ)STCHタイプ(ハンドル付) トラスコ品番460-7074 材質フレーム:スチールローラー:スチール 質量(kg)38 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.4 材質(ローラー部)スチール ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)120
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

サンプルをゆっくり回転させながらロッキングします。 回転用のバーはステンレス製で10×208mmです。 バーの中心径は19.5mmです。 回転スピードは約10rpmです。 ロッキングは35°で毎分約5サイクルです。 ランプつきのON/OFFスイッチがあります。
仕様●サイズ:330×300×190mm●重量:3.0kg アズワン品番67-8733-53
1台
209,800 税込230,780
5日以内出荷

観音開き用でバネの力でしっかり締まる。
用途木製の家具やキャビネットなどの扉に 付属品取付ネジ 材質 表面処理メッキ仕上げ
1個
459 税込505
当日出荷

ローラーシャッター用ロックの受け座です。受座 (品番 230.39.690) の代わりとして使用できます、
用途ローラーシャッターの施錠 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質スチール
1個
189 税込208
23日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ロッドラッチ 208-9022
エコ商品
2~4点ロック用として使用します。3点ロック仕様にする場合回転カムは、ロッドラッチ用回転カム、または回転カム用アダプターと回転カムを組み合わせてください。
用途ミニタイプ用 ストローク(mm)24 材質(本体)亜鉛合金/素地 質量(g)209 タイプフラットロッド取付タイプ 種類ロッド類 材質(アーム)鋼/光沢クロームめっき RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)50
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等 材質(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C 質量(g)120 保持力N(kgf)150[15.3] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

プッシュラッチ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー10万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクは、中心からΦ3 mmの範囲で可動するため、本体に対してセンタリングしやすくなっています。
質量(g)24 保持力N(kgf)78(8) 材質(本体)ABS樹脂(アーム)ポリアセタール(可動ストライク)ポリアミド 取付け方法面付タイプ 種類プッシュ型 保持力(N)78 材質(本体)ABS樹脂 付属品ストライク十字穴付丸木ねじ3.5×10、3.1×13
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 扉の締付けが簡単に行えます。 筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤 材質(本体)快削鋼鋼材(SUM) 質量(g)24 材質(ローラー部)ポリアセタール(POM) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード01472
1個
472 税込519
4日以内出荷

ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 ハンドルには開錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 トリガ―ロック機構付きです。 防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉 付属品M5丸皿小ネジ×3本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 勝手 仕上サテンクロームメッキ
1個
8,198 税込9,018
12日以内出荷


ラッチとレバーが一体の簡易ラッチです。パネル止めを使用することによりパネルのガタつきを容易に調整することができます。
用途計測機器・分電盤等 質量(g)12.7 材質/処理(ラッチ受)SPCC/Uc(ラッチ)PC/黒色(支軸・スプリング・E形止め輪)SUS304/-
1個
249 税込274
当日出荷

リッドや小扉のワンタッチロックに最適 スナッチロックタイプなので耐振動性に優れています。
用途バス・トラックのリッド・点検口 材質ステンレス鋼板 タキゲンコード23003
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ローラーシャッター用ロックです。施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
用途ローラーシャッターの施錠 バックセット(mm)22 奥行(mm)(シリンダーケース)22 取付埋め込んでネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質ニッケルメッキ
1個
1,498 税込1,648
23日以内出荷

ジョー・プリンス竹下キャッチロック
扉を閉めるだけで、簡易ロックされます。 マイナスドライバーでボタンを回転させロックを解除します。 受金具にはスリップ止のヘアーライン加工を施しています。
用途工作機械、制御盤扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)182 仕上亜鉛メッキクロメート処理 取付板厚(mm)1.6~2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷


ローラーシャッター用ロックの受け座です。シリンダー錠は前から差し込み
用途ローラーシャッターの施錠 バックセット(mm)22 奥行(mm)(シリンダーケース)22 取付埋め込んでネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質ニッケルメッキ
1個
419 税込461
23日以内出荷

プッシュロック・プッシュオープンのワンサイクル、ツーアクションのワンタッチ式のラッチです。
用途音響機器・家電等 RoHS指令(10物質対応)対応 使用温度範囲(℃)-30~80 材質/処理(ケース・キーパー)POM/黒色(ラッチ)PA/黒色(ガイドレバー・スプリング)SUS304/- 質量(g)1.3 仕様保持力N(kgf)/約19.6(2)(※但し、常温下で本体に対して水平方向の初回強度)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ローラーシャッター用リムロックの受け材です。 ローラーシャッターリムロック用
用途ローラーシャッターの施錠 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×16×2 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質スチール
1個
109 税込120
23日以内出荷












高さ調節機能付キャスターリフトロック:取り付けボルトと同軸に降下するポリウレタン製ストップパッドを装備。 強力で安定したパワーを発揮します。 フリーロールアジャスト:取付高さを調節できるため、並べたテーブルの段差を解消します(調整量10mm)。
材質(車輪)ナイロン+ウレタン巻 材質(本体)ナイロン 耐荷重(kg/個)40
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 扉の締付けが簡単に行えます。 筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤 材質(本体)冷間圧延鋼材(SPCC) 材質(ローラー部)ポリアセタール(POM) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード01475
1個
346 税込381
当日出荷

エクステンションロック用アクセサリー、
用途クリップストッパーを受けます 取付ダボ 材質本体:プラスチック、ピン・ローラー:スチール
1個
1,898 税込2,088
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラーシャッター用リムロックです。シリンダー錠は前から差し込み
用途ローラーシャッターの施錠 バックセット(mm)24.5 奥行(mm)(シリンダーケース)22 取付ネジ止め用 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 適合引出し用(左回し)
1個
1,198 税込1,318
23日以内出荷



ホイール付きで重たくなるクーラーボックスも移動が可能です。バスケット・ドリンクホルダー・ カッティングボードが標準装備。BBQシーンで活躍する栓抜きや、釣りなどで使えるコンパス、スケール(inch表記)も搭載し。様々なシーンを想定しての使い易さは抜群です。使いやすい機能。・悪路でも使いやすい大きなホイールで移動が楽に。・2段階に長さ調節可能なハンドル。・片手でも開閉可能なラッチハンドルを採用。・特大のドレインバルブで中にたまった水もサッと排水。・底面には安全を重視して滑りにくいデッキパッドを採用。・ボディーは変色や変質を防ぐUVカットコーディング
用途驚異の保冷力 グループキャンプに嬉しい大型サイズ。約5cmのポリウレタンフォームが注入されたボディと気密性の高い蓋により、最長5日間の保冷力をキープします。60QTのサイズは、ファミリーキャンプやグループキャンプ、BBQ、アウトドアイベントなどで活躍するサイズ感。 セット内容本体、仕切り板兼カッティングボード、ワイヤーバスケット、ドリンクホルダー 材質ポリウレタン、ポリプロピレン、 リニアポリエチレン 質量(kg)17.5 容量(L)56.8 寸法(cm)(外寸)W71.2×D47.5×H56、(内寸)W52.8×D28×H40.7
1個
39,980 税込43,978
12日以内出荷