41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合高速切断機、卓上丸のこ、卓上スライド丸のこ 軸径(Φmm)8 全長(mm)240 質量(kg)2.7 外径(Φmm)25(ローラー部) 最大荷重(N)1471 高さ調整範囲(mm)50~160 軸方向移動量(mm)10
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

切断作業などのサポートに最適。 大きな合板、長い板材や角材、重い材料の送り作業に最適です。 組立不要。また、小型なので持ち運びにも便利です。 工作機械や作業台の高さに対応可能。底面には、キズ防止クッション付き。
材質スチール 使用荷重(kg)45
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーブル上面がローラーコンベヤになっているため、金型など重量物の移載に便利です。 ストッパーが標準装備されているので、積載物の落下防止にもなります。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。
用途金型などの運搬・昇降など 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 オレンジ 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用) ローラー径(Φmm)38.1
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3 コンベア機高H(mm)67
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。
用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに ローラー径(Φmm)28.6 材質(ローラー部)スチール 付属品連結金具付 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 肉厚(mm)1.2
1台
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

スムーズなローラーの回転でパイプ・丸棒の切断作業の受け台として最適です。高さの調整も可能です。ローラーの位置を2段階で選べます。
用途きめられた用途以外での使用はしないで下さい。 ローラー幅(mm)388 材質スタンド:鋳鉄、ローラー:スチール 質量(kg)約7.3 高さ(mm)上部穴取付時:690-1125下部穴取付時:665-1100 使用荷重(kg)80 ローラー外径(Φmm)57 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

重荷重用のΦ57コンベヤです。 重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに ローラー径(Φmm)57.2 材質(ローラー部)スチール 付属品連結金具付 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 軸径(Φmm)Φ17 肉厚(mm)2.3 ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

小さな牽引力で大きな積載荷重、荷役のスピードアップ・省力化に最適です。不要時には折りたたみ可能です。ストップ機構付です。
用途幌式トラックに。狭い倉庫内の移動台車として。 仕様ストップ機構レバーロックによるローラ固定式 質量(kg)20
1台
79,980 税込87,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中荷重中最も汎用性の高い機種
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12 材質(ローラー部)STKM12A ベアリングプレスベアリング 材質(フレーム)SS ローラ強度(kg)160(W400の時) フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)90 材質(シャフト)STKM11A フレーム厚さ(mm)2.3
1台
11,980 税込13,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

切断作業などのサポートに最適。 大きな合板、長い板材や角材、重い材料の送り作業に最適です。 工作機械や作業台の高さに対応可能。 組立不要。また、簡単に折りたため収納もできスッキリ。
材質スチール 質量(kg)4.3 高さ(mm)660~1100 使用荷重(kg)45 ローラー寸法(Φ×L)mm48×300
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

フリーベアローラーベアユニット フリーベアコーポレーション CADデータあり
フリーベアコーポレーションフリーベアローラーベアユニット
用途作業台・荷造台、台車との組み合わせ 幅(mm)80 高さ(mm)34.6
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

一発昇降機構採用。 ローラーの高さ調整がスピーディに行えます。
質量(kg)2.2 耐荷重N(kgf)800[82] 昇降幅(mm)50~140 ローラー径(Φmm)22
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

内径調整スタット付で各種ケーブル内径にジャストフィット ケーブルがこぼれ落ちない、こぼれ止めローラー ブレーキ付(強弱調整可能) 床面を傷つけないゴム脚付(段積用)
用途各種ケーブルを収納引出し 直径(Φmm)460 質量(kg)7.8 容量(収納可能)直径Φ440×高さ135mm 寸法(幅W×高さH)(mm)500×240 最大積載段数4段 最大荷重(kg)(収納)40(1台あたり)
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

方向転換台や荷造台および作業台などに最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
幅(mm)900 仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kg トラスコ品番466-8596 材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール 長さ(mm)900 質量(kg)24 高さ(mm)75 ピッチ(mm)75 均等荷重(kg)(1台当り)50 使用ボールキャスターC-5-L×144
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

テラウチ(寺内製作所)ブリッジコンベヤ
軽量なアルミ製ローラーコンベヤに折たたみ、伸縮可能なアルミ製脚付です。
機長(mm)2000 ローラー幅(mm)350 材質脚、フレーム、ローラーパイプ:硬質アルミベアリング、シャフト、ボルト:スチール 全幅(mm)537 許容荷重(N)(フレーム)980
1本
53,980 税込59,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各機械のボールコンベヤがすっぽり収まります。 方向転換や荷造台および作業台に最適。 コンベヤラインとの組合せに最適。 ボールコンベヤの組合せで大きさが変えられる。
1台
25,457 税込28,003
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷


ローラースタンド バイクリアタイヤメンテナンス用 モノタロウ 動画あり
二輪車のリアタイヤを簡単に回転させる事が出来るスタンドです。 洗車時やパンク修理時に、スロープからタイヤをローラーに乗せ、手で簡単にタイヤを回すことが出来るので作業時間短縮になります。 また、アルミ製なので軽く持ち運びも楽です。
用途バイクのメンテナンス作業に。 耐荷重(kg)200 質量(kg)1.85 材質アルミニウム 本体寸法(mm)302×230×38
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがあります。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)125 テーブル幅(mm)125 耐荷重(N)255 送り方式MHN1-25T(標準マイクロメータ) 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)4.3 感度0.003mm クランプ板クランプ 平行度(mm)0.05 目量マイクロメータ式0.01mm 材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度0.003mmヨーイング・ピッチング15sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.05、ピッチ剛性 0.05、ロール剛性 0.03 移動量(ツマミ1回転)0.5mm
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがあります。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)125 テーブル幅(mm)125 耐荷重(N)245 送り方式MHN1-25T(標準マイクロメータ) 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)2.5 感度0.003mm クランプ板クランプ 平行度(mm)0.03 目量マイクロメータ式0.01mm 材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.05、ピッチ剛性:0.05、ロール剛性:0.03 移動量(ツマミ1回転)0.5mm
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。操作部取付位置はセンター、サイドがあります。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)125 テーブル幅(mm)150 耐荷重(N)245 送り方式MHH1-50T(標準マイクロ) 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)9.8 感度0.003mm クランプ板クランプ 平行度(mm)0.06 目量マイクロメータ式0.01mm 材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度0.003mmヨーイング・ピッチング15sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.02、ピッチ剛性 .0.02、ロール剛性 0.01 移動量(ツマミ1回転)0.5mm
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。操作部取付位置はセンター、サイドがあります。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)125 テーブル幅(mm)150 耐荷重(N)294 送り方式MHH1-50T(標準マイクロメータ) 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)4.9 感度0.003mm クランプ板クランプ 平行度(mm)0.03 目量マイクロメータ式0.01mm 材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01 移動量(ツマミ1回転)0.5mm
1台
85,980 税込94,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ57Vプーリ付タイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PWS-V]
ローラー径(Φmm)57 材質スチール シャフト径(Φmm)12(両背切り) 材質(ローラー部)スチール 容量(W)入力:33/27、出力:8/8(50/60Hz) 入力電源(V)三相200
1本
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

軽荷重用のステンレス製フリーカーブドライブコンベヤ。防水性に優れたステンレス製のフレキシブルなコンベヤです。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在。Φ65ストッパ付キャスタ脚で移動もスムーズ。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)1377~2994 ローラー径(Φmm)42.7(SUS430J1L相当) 質量(kg)74 許容荷重(kg)20(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm)57~134 材質(ローラー部)ステンレス 機高(mm)525~825 配列単列 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,098,000 税込1,207,800
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽荷重用のステンレス製フリーカーブドライブコンベヤ。防水性に優れたステンレス製のフレキシブルなコンベヤです。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在。Φ65ストッパ付キャスタ脚で移動もスムーズ。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)1836~3992 ローラー径(Φmm)42.7(SUS430J1L相当) 質量(kg)96 許容荷重(kg)20(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm)57~134 材質(ローラー部)ステンレス 機高(mm)525~825 配列単列 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,498,000 税込1,647,800
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽荷重用のステンレス製フリーカーブコンベヤ。防水性に優れたステンレス製のフレキシブルなコンベヤです。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在。Φ65ストッパ付キャスタ脚で移動もスムーズ。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
ローラー径(Φmm)42.7(SUS430J1L相当) 許容荷重(kg)30(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm)43~134 材質(ローラー部)ステンレス 機高(mm)525~825 配列単列 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
379,800 税込417,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽荷重用のステンレス製フリーカーブコンベヤ。防水性に優れたステンレス製のフレキシブルなコンベヤです。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在。Φ65ストッパ付キャスタ脚で移動もスムーズ。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
ローラー径(Φmm)38(SUS430J1L相当) 許容荷重(kg)25(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm)39~134 材質(ローラー部)ステンレス 機高(mm)525~825 配列単列 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
319,800 税込351,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽荷重用のステンレス製フリーカーブドライブコンベヤ。防水性に優れたステンレス製のフレキシブルなコンベヤです。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在。Φ65ストッパ付キャスタ脚で移動もスムーズ。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)918~1996 ローラー径(Φmm)42.7(SUS430J1L相当) 質量(kg)51 許容荷重(kg)20(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm)57~134 材質(ローラー部)ステンレス 機高(mm)525~825 配列単列 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
759,800 税込835,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様【ハンドル付トランスポートローラー】かじとりハンドル付 エスコ品番EA986DB-564 セット内容ハンドル付トランスポートローラー×2台、トランスポートローラー×2台 質量(kg)【ハンドル付トランスポートローラー】15/台、【トランスポートローラー】9.5/台 材質(ローラー部)ナイロン 荷台寸法(mm)【ハンドル付トランスポートローラー】180×150、【トランスポートローラー】330×220 ローラーサイズ(mm)【ハンドル付トランスポートローラー】85×90、【トランスポートローラー】直径85×85 ベース寸法(mm)【ハンドル付トランスポートローラー】300×200×104(H)、【トランスポートローラー】400×228×100(H) 積載均等耐荷重(t)12(3×2個+3×2個)
1個
212,500 税込233,750
翌日出荷

仕様【ハンドル付トランスポートローラー】かじとりハンドル付 エスコ品番EA986DB-574 セット内容ハンドル付トランスポートローラ+トランスポートローラー×2台 質量(kg)【ハンドル付トランスポートローラー】50、【トランスポートローラー】9.5/台 材質(ローラー部)ナイロン 荷台寸法(mm)【ハンドル付トランスポートローラー】400×220、【トランスポートローラー】330×220 ローラーサイズ(mm)【ハンドル付トランスポートローラー】85×90、【トランスポートローラー】直径85×85 ベース寸法(mm)【ハンドル付トランスポートローラー】640×534×115(H)、【トランスポートローラー】400×228×100(H) 積載均等耐荷重(t)12(6+3×2個)
1個
195,000 税込214,500
翌日出荷

KC-3B パイプ切断工具  きりまる 川村製作所 動画あり
継ぎ子の数量を調整するだけで、簡単に色々なサイズのパイプに対応します。 オプションの継ぎ子をたしていけば、呼び径300以上のパイプでも使えます。 スパイラル管や鋳鉄管の切断が速い! エンビ管の切断と面取りが同時にできる!
セット内容サンダー取付バンド×1、サンダーベース×1、ガイドベルト×1(出荷時設定は呼び径300です)、ローラー台×3、ローラー×6、収納箱×1
1セット
89,980 税込98,978
5日以内出荷

伊東電機フラット直角分岐装置
エコ商品
小物搬送などあらゆる分岐に対応するF-RATの集大成モデルです。メンテナンス性、サイズバリエーションなど充実機能を集約しました。業界初、機構高さ125mmのコンパクト設計でラインのカスタマイズに貢献します。
用途仕分け自動化による人手不足対応に。製品及び部品の仕分けに。デリケートな搬送物の仕分けに。多段積み搬送物の分岐に。スペースを有効活用した多段式の仕分けコンベヤに。 材質ローラ面:スチール、キャリアホイル面:ゴム 長さ(mm)895 ローラー幅(mm)895 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)48.6/38
1台
699,800 税込769,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メンテナンス性と安全性を追求した直角分岐モジュールです。仕分け自動化で人手不足問題を解消します。IoT化を実現するモジュールです。
用途品種別の仕分け・検品仕分け・出荷先別仕分けなど。自動化による作業ミスの削減。生産性大幅アップ。 付属品本体取付用ネジセット(M8×20/M8六角ナット×4セット)、付属ドライバ:CB-016B□6(ローラ搬送用)×1台、CBK-109F□(キャリアホール搬送用)×1台、HBM-201B□(搬送面切替用)×1台 材質ローラ面:スチール、キャリアホール面:ウレタン ローラー径(Φmm)48.6/38 ドライバタイプスタンダード
1台
286,750 税込315,425
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

メンテナンス性と安全性を追求した直角分岐モジュールです。仕分け自動化で人手不足問題を解消します。IoT化を実現するモジュールです。
用途品種別の仕分け・検品仕分け・出荷先別仕分けなど。自動化による作業ミスの削減。生産性大幅アップ。 付属品本体取付用ネジセット(M8×20/M8六角ナット×4セット)、付属ドライバ:CB-016B□6(ローラ搬送用)×1台、CBK-109F□(キャリアホール搬送用)×1台、HBM-201B□(搬送面切替用)×1台 材質ローラ面:スチール、キャリアホール面:ウレタン ローラー径(Φmm)48.6/38 ドライバタイプスタンダード
1台
286,750 税込315,425
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

あらゆる分岐に活躍するベストセラータイプです。ベストセラータイプであり、量産性の優れた機種です。
用途仕分け自動化による人手不足対応に。製品及び部品の仕分けに。デリケートな搬送物の仕分けに。 付属品取付ネジセット(M8-20/M8ナット×4セット)、付属ドライバ:CB-016□6(ローラ/ベルト搬送用)×2台、CBR-306F□(昇降用)×1台、ローラ/ベルト搬送切替用近接センサ 材質ローラ面:スチール、ベルト面:ゴム 長さ(mm)758 ローラー幅(mm)758 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)50
1台
389,800 税込428,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

S300ベースの小物搬送対応タイプです。
用途仕分け自動化による人手不足対応に。製品及び部品の仕分けに。デリケートな搬送物の仕分けに。 付属品取付ネジセット(M8-20/M8ナット×4セット)、付属ドライバ:CB-016N□6(ローラ/ベルト搬送用)×2台、CBR-306F□(昇降用)×1台、ローラ/ベルト搬送切替用近接センサ 材質ローラ面:スチール、ベルト面:ゴム 長さ(mm)645 ローラー幅(mm)645 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)50/38
1台
489,800 税込538,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

必要能力・仕分け間口数に応じ設置するだけの簡単設計です。完全エアーレス構造。クリーンで静音な環境を創出します。
用途仕分け自動化による人手不足対応に。製品及び部品の仕分けに。デリケートな搬送物の仕分けに。 材質ローラ面:スチール、分岐ローラ面:ウレタン 長さ(mm)760 ローラー径(Φmm)50/38 速度(m/min)搬送:60
1台
400,000 税込440,000
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

必要能力・仕分け間口数に応じ設置するだけの簡単設計です。完全エアーレス構造。クリーンで静音な環境を創出します。
用途仕分け自動化による人手不足対応に。製品及び部品の仕分けに。デリケートな搬送物の仕分けに。 長さ(mm)760 ローラー径(Φmm)50/38 速度(m/min)搬送:60
1台
400,000 税込440,000
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)