48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
戸バネ、三角締りは軽量ドアの断面に取付けて扉を閉め切ります。回転部の形、材質で名称が変わりますが、取付取り替えの場合、互換性の高い金具です。
用途軽量ドアを締め切る金具。 材質ステンレス 幅(mm)20 全長(mm)76
1パック
1,598 税込1,758
当日出荷

調節ねじによりローラーの突出量を調整できます。
用途配分電盤・計測機器 付属品ビスセット 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)95 表面仕上げ本体:ヘアライン仕上、受け:バレル研磨 タキゲンコード20830
1個
978 税込1,076
当日出荷

ローラーの調整ができる為、扉の開閉がスムーズに行えます。
用途厨房機器・理化学機器・配電盤・分電盤・計測機器等 質量(g)74 材質/処理(ベース)SUS304/ヘヤライン(ケース・ローラー・ローラーキャリア・ピン・キーパー)SUS304/-(アジャストボルト・平座金)SUS/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 小型です。
用途配分電盤・計測機器 付属品ビスセット 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ本体:光沢バレル研磨、受け:鏡面バフ研磨 タキゲンコード23802
1個
847 税込932
当日出荷

本体フロント部分の調整ねじをドライバーで回すと、ローラーの出寸法が調整できます。(調整幅0~6mm)
用途木製扉などのラッチとして 材質ステンレス(SUS304)、表面仕上:ヘアライン仕上げ トラスコ品番144-1581 セット内容皿木ねじ(3.1×20) 全長(mm)90.4 シルバー 質量(g)84.1 表面仕上げヘアライン
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕製、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、消火器ボックス、消火栓ボックス 材質ステンレス鋼板(SUS-304) その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 質量(g)7 取付ねじM3皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷

アトムリビンテック振止メローラー
引戸の振れを抑えることができるので、鎌錠の操作感が向上します。ソフトクローズの閉まる力で、ローラーの先端が受け金具へ導かれるので、ソフトクローズとの併用が効果的です。
用途住宅屋内用(浴室には使用できません) 付属品皿タッピンねじ 3.5×20 4本 材質本体:PA66、POM、ステンレス鋼、受け:PA66、ステンレス鋼 仕上鋼部:クロメート、樹脂部:グレー 対応戸厚(mm)26以上
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷


大型扉も確実に固定します。 外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。 電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結) ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。 ロッド棒にて多点締めが可能です。 受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。 受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード60799
1個
33,434 税込36,777
4日以内出荷

1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐塩、耐熱、耐薬品性に優れております。各種キャビネット、防災設備に使用できます。
エスコ品番EA951MA-21
1個
360 税込396
当日出荷

1個
408 税込449
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家具・タンスの補修交換部品
用途キッチンなどの収納庫に 材質真鍮 付属品取付ネジ4本入り
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

側面付けタイプの密閉ハンドルです。 半月状の爪がローラー受座と噛合うことにより扉を引き寄せ扉を密閉します。 ローラー受座は基準位置から前後各2mm締込み調整が可能です。 付属キー以外に南京錠での施錠が可能です。 左右兼用型
用途薬品用冷蔵保管庫・食品機械 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ABS樹脂 付属品キー2本・受座 質量(g)1820 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr) 350 タキゲンコード60864
1個
10,200 税込11,220
4日以内出荷

1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚み2.6 mmの極薄型サイズです。
高さ(mm)16.5 材質(本体)鋼(SPCC) 質量(g)12 種類標準タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下アジャストゴンベ 黒
RoHS
・調整ネジを回してローラーの出寸法を最大6mm調整できます。
用途木製扉 付属品皿木ネジ4本、受金具1個 材質ステンレス鋼板(SUS-304)+亜鉛ダイカスト(ZDC)+電気亜鉛メッキ鋼板(SEHC) 仕上黒色ニッケルメッキ+クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具・家電等 吸着力(N[kgf])約26.5[2.7] 材質(ベース、キーパー)SPCC、(マグネット)ネオジウム 質量(g)7.6 使用温度範囲(℃)0~+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷

1個
749 税込824
11日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 ハンドルには解錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉 付属品M5丸皿小ネジ×6本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 勝手 仕上サテンクロームメッキ 適合扉厚(mm)40~55
1個
12,590 税込13,849
当日出荷

ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 ハンドルには解錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉 付属品M5丸皿小ネジ×6本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 勝手 仕上サテンクロームメッキ 適合扉厚(mm)40~55
1個
12,590 税込13,849
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)FA-611用スペーサー
側面付けタイプの密閉ハンドルです。 半月状の爪がローラー受座と噛合うことにより扉を引き寄せ扉を密閉します。 ローラー受座は基準位置から前後各2mm締込み調整が可能です。 付属キー以外に南京錠での施錠が可能です。(推奨南京錠C-551)
用途薬品用冷蔵保管庫・食品機械 材質ポリアセタール(POM) タキゲンコード60865
1個
1,020 税込1,122
4日以内出荷

アルミフレームを採用した21段軽量クロスバイク。身体に合うと乗りやすく気持ちよく走れます。常時点灯オートライト、フェンダー、カギを標準装備。クランク軸にガタつきの出にくいカートリッジタイプのボトムブラケット。適正身長(目安):170cm~
仕様アルミクロスフレーム、前フォーク:スチール、前:V型ブレーキ、後:ローラーブレーキ、常時点灯LEDライト、セミエアロホイール、アルミフェンダー、リング錠、防錆チェーン、ボトル台座 質量(kg)14.7 寸法(cm)176×58×95、(ハンドル高)約91~93 材質(フレーム)アルミ タイヤサイズ700×28C 地上高さ(cm)(サドル)約80×44×62 変速段数外装21段
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミフレームを採用した21段軽量クロスバイク。身体に合うと乗りやすく気持ちよく走れます。常時点灯オートライト、フェンダー、カギを標準装備。クランク軸にガタつきの出にくいカートリッジタイプのボトムブラケット。適正身長(目安):155~170cm。
仕様アルミクロスフレーム、前フォーク:スチール、前:V型ブレーキ、後:ローラーブレーキ、常時点灯LEDライト、セミエアロホイール、アルミフェンダー、リング錠、防錆チェーン、ボトル台座 質量(kg)14.7 寸法(cm)176×58×95、(ハンドル高)約91~93 材質(フレーム)アルミ タイヤサイズ700×28C 地上高さ(cm)(サドル)約83×42×73 変速段数外装21段
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミフレームを採用した21段軽量クロスバイク。身体に合うと乗りやすく気持ちよく走れます。常時点灯オートライト、フェンダー、カギを標準装備。クランク軸にガタつきの出にくいカートリッジタイプのボトムブラケット。適正身長(目安):165~180cm。
仕様アルミクロスフレーム、前フォーク:スチール、前:V型ブレーキ、後:ローラーブレーキ、常時点灯LEDライト、セミエアロホイール、アルミフェンダー、リング錠、防錆チェーン、ボトル台座 質量(kg)14.7 寸法(cm)176×58×95、(ハンドル高)約91~93 材質(フレーム)アルミ タイヤサイズ700×28C 変速段数外装21段
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パンクしにくい26型外装6段変速・ LEDオートライト付 V型シティサイクルです。安定感のある太目な26×1.75タイヤ、ワイドスチールバスケット、LEDオートライト、ローラーブレーキ(後)等お買い物や通勤通学用に嬉しい装備が充実したオールインワンモデルに、さらにパンクの心配がなく空気入れ不要のノンパンクシステム(ノンパンクチューブT-core+緩まないリアハブナット)をプラスした防災サイクル仕様です。
仕様●サイズ:約D178×W57×H109cm●重量:約19kg●タイヤ:26×1.75+ノンパンクチューブ(T-core)●変速機:シマノグリップシフト外装6段変速●鍵:後輪リング錠●前照灯:LEDオートライト●荷台:クラス27リアキャリア●ブレーキ:前/キャリパーブレーキ、後ろ/ローラーブレーキ●※デザイン・仕様は、予告なく改良や変更を行う場合がございます。●※荷姿サイズ・重量は目安となります。
1台
61,980 税込68,178
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビジネスの現場をフットワークよく!乗り降りしやすい24型ビジネスモデル。
用途お仕事等 仕様フレーム:U形、ハンドルバー:アップ形、バスケット:ロッド大型、リフレクター:バッテリーライト部・シートステー・前後車輪・ペダルに取り付け、スタンド:両立スタンド、リアキャリア:標準装備(クラスS) 適合(タイヤ)24×1 1/2 WO、(制動装置)前輪:カンチレバーV型キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ、施錠方式後輪:後輪サークル錠 全長(mm)1800 質量(kg)総車両:34.3(バッテリーを含む)、許容積載:95(乗員+荷物) シャイニーシルバー 高さ(mm)サドル:745~890 形式モーター:直流ブラシレスモーター 全幅(mm)590 方式補助力制御:踏力比例制御 - 磁歪式 定格出力(W)250 ハンドル高さ(mm)1000~1025 速度補助:24km/h未満 照明装置バッテリー式前照灯 バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY580B02(ブラック)) 充電時間約4.5時間 バッテリー容量(Ah)16(28cells) バッテリー電圧(V)25.2 充電器形名NKJ075Z 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)乗車:142以上 軸間距離(mm)1145 走行距離(km)充電1回:約46(パワーモード使用時)(標準パターン) 変速機タイプ内装3段シフト 総質量(kg)最大:129.3(自転車+乗員+荷物)
1台
189,800 税込208,780
10日以内出荷

ビジネスの現場をフットワークよく!ビジネスの現場で活躍する頑丈設計。
用途お仕事等 仕様フレーム:スタッガード形、ハンドルバー:アップ形、バスケット:ロッド大型、リフレクター:バッテリーライト部・シートステー・前後車輪・ペダルに取り付け、スタンド:両立スタンド、リアキャリア:標準装備(クラスS) 適合(タイヤ)26×1 1/2 WO、(制動装置)前輪:カンチレバーV型キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ、施錠方式後輪:後輪サークル錠 全長(mm)1875 質量(kg)総車両:35.4(バッテリーを含む)、許容積載:95(乗員+荷物) シャイニーシルバー 高さ(mm)サドル:765~910 形式モーター:直流ブラシレスモーター 全幅(mm)590 方式補助力制御:踏力比例制御 - 磁歪式 定格出力(W)250 ハンドル高さ(mm)1010~1070 速度補助:24km/h未満 照明装置バッテリー式前照灯 バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY580B02(ブラック)) 充電時間約4.5時間 バッテリー容量(Ah)16(28cells) バッテリー電圧(V)25.2 充電器形名NKJ075Z 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)乗車:145以上 軸間距離(mm)1160 走行距離(km)充電1回:約46(パワーモード使用時)(標準パターン) 変速機タイプ内装3段シフト 総質量(kg)最大:130.4(自転車+乗員+荷物)
1台
189,800 税込208,780
10日以内出荷

ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 ハンドルには開錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 トリガ―ロック機構付きです。 防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉 付属品M5丸皿小ネジ×3本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 勝手 仕上サテンクロームメッキ
1個
8,198 税込9,018
12日以内出荷

ラクイック搭載!装備にこだわった、ビビシリーズのフラッグシップモデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等 仕様●タイヤ:24×1 1/2 WO●チェンジ:内装3段●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●バッテリー容量:25.2V-16Ah(21cells)●モーター形式(W):直流ブラシレスモーター 250●リアキャリア:標準装備(クラスS)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●ワット時定格量(W):(バッテリー)404h●乗車適応身長(cm):138以上●乗車適応身長(目安)(cm):138以上●充電1回の走行距離(標準パターン):約59km(アシストモード:「パワー」使用時)●制動装置:【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ●変速機方式:内装3段シフト●施錠方式:後輪サークル錠●最大総質量(kg):123.2●総車両質量(バッテリーを含む)(kg):28.2●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式●補助速度範囲:24km/h未満●許容積載質量(kg):95 全長(mm)1795 質量(kg)28.2、(バッテリー)約2.5、約1.0 電源(V)交流100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)約140 全幅(mm)580 フレームU形 ハンドル高さ(mm)985-1030 照明装置バッテリー式前照灯 バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電時間約5.0時間 スタンド両立スタンド タイヤサイズ24 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 サドルの高さ(mm)715~865、(最低地上高~最高地上高):715~865 軸間距離(mm)1135 待機時消費電力(W)約0.5
1台
159,800 税込175,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラクイック搭載!装備にこだわった、ビビシリーズのフラッグシップモデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等 仕様●タイヤ:26×1 1/2 WO●チェンジ:内装3段●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●バッテリー容量:25.2V-16Ah(21cells)●モーター形式(W):直流ブラシレスモーター 250●リアキャリア:標準装備(クラスS)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●ワット時定格量(W):(バッテリー)404h●乗車適応身長(cm):141以上●乗車適応身長(目安)(cm):141以上●充電1回の走行距離(標準パターン):約59km(アシストモード:「パワー」使用時)●制動装置:【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ●変速機方式:内装3段シフト●施錠方式:後輪サークル錠●最大総質量(kg):123.6●総車両質量(バッテリーを含む)(kg):28.6●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式●補助速度範囲:24km/h未満●許容積載質量(kg):95 全長(mm)1885 質量(kg)28.6、(バッテリー)約2.5、約1.0 電源(V)交流100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)約140 全幅(mm)580 フレームU形 ハンドル高さ(mm)1025-1070 照明装置バッテリー式前照灯 バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電時間約5.0時間 スタンド両立スタンド タイヤサイズ26 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 サドルの高さ(mm)745~895、(最低地上高~最高地上高):745~895 軸間距離(mm)1180 待機時消費電力(W)約0.5
1台
159,800 税込175,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライフスタイルを広げる折りたたみモデル、軽量アルミフレームで車載もしやすい
仕様●全長:1,520mm●全幅:570mm●ハンドル高さ:930mm●サドル高:790~955mm●折りたたみ時寸法:高さ/670mm、長さ/880mm、幅/490mm●タイヤ(前/後)●▼前:18×1.75HE●▼後:20×1.75HE●乗車適応身長目安:149~185cm●総車両質量(バッテリーを含む):19.8kg●変速機方式:外装7段シフト(外装7段変速 47T×12-28T)●走行距離目安:パワーモード/約30km、オートマチックモード/約38km、ロングモード/約53km●バッテリー 種類:リチウムイオンバッテリー●電池 電圧/容量:25.2V-8Ah(14cells)●スタンド式専用充電器(小型急速充電):充電時間/約3.0時間(バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。)●照明装置:バッテリー式前照灯(リトルLEDビームランプ2)●施錠方式後輪:ワイヤ錠付(1キー2ロック)●制動装置:前輪/サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪/ローラーブレーキ●その他仕様:液晶スイッチ5・スポーツサドル・サドルガードマン●※個人宅への配送不可となります。
1台
159,800 税込175,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 ハンドルには開錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 トリガ―ロック機構付きです。 防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉 付属品M5丸皿小ネジ×3本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 勝手 仕上サテンクロームメッキ
1個
8,198 税込9,018
12日以内出荷

ローラーシャッター用リムロックです。シリンダー錠は前から差し込み
用途ローラーシャッターの施錠 バックセット(mm)24.5 奥行(mm)(シリンダーケース)22 取付ネジ止め用 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 適合引出し用(左回し)
1個
1,198 税込1,318
23日以内出荷

ローラーシャッター用ロックの受け座です。シリンダー錠は前から差し込み
用途ローラーシャッターの施錠 バックセット(mm)22 奥行(mm)(シリンダーケース)22 取付埋め込んでネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質ニッケルメッキ
1個
419 税込461
23日以内出荷

ローラーシャッター用ロックです。施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
用途ローラーシャッターの施錠 バックセット(mm)22 奥行(mm)(シリンダーケース)22 取付埋め込んでネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質ニッケルメッキ
1個
1,498 税込1,648
23日以内出荷

1台
58,980 税込64,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)