49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-01 【オーダー】A型ロールコーター 東京理工舎 カスタマイズ可
A型ロールコーターは、ホットメルト材を、緩衝材等への塗布を主な目的とし、汎用性に優れた普及型です。 2種のロールの長さにて、標準品をご用意させて頂いております。
用途緩衝材、梱包材、建材、フィルム等の塗布へ 危険物の類別非危険物 関連資料【仕様書】A型ロールコーター(0.4MB) ロールコーターオプション仕様書(0.5MB) サービス分類オーダー・加工
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷

1個
199,800 税込219,780
46日以内出荷

バーコーターは塗膜を一定の厚さに迅速かつ正確に塗布するのに使用します。 精密に加工された特殊鋼のバーに、精選された特殊金属の線を特殊な方法によって緊密に巻きつけて滑面を精密に仕上げたものです。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)アプリケーター
仕様仕様:アプリケーター 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)レイヨン 滅菌γ線滅菌(241205のみ) 型番250050JP アズワン品番2-1820-11
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

1個
64,400 税込70,840
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

このフィルムアプリケータは調節可能で、塗料、接着剤および同様の製品の均一な膜を平坦な下地に形成するために開発されました。
1個
279,800 税込307,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直径1/4インチのステンレス棒に各太さのステンレス針金を隙間なく巻き付けており、この間隔によって非常に薄く均一な膜厚が得られます。
使用の目安型番No×1.5~2.0μm(ウェット塗膜時) 芯径(inch)1/4 全長(inch)16 塗布量12インチ
1個
16,900 税込18,590
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

レギュラーローラーに使用出来る一般的なハンドル。各種ローラーサイズ(inch)に合わせてお選びください。
全長(mm)約340 柄長さ(mm)約140
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
64,400 税込70,840
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ケース入りの状態なのですぐにご使用になれます。
用途換気扇、電動工具の回転制御、白熱灯の調光、ヒーターの電力調整に、手軽にご利用いただけます。 付属品目盛板 質量(g)700 周波数(Hz)50/60(自動切換) 制御方式位相制御 本体寸法(mm)100×115×64 設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点 相数単相 絶縁耐圧電力回路・・・接地 AC 1KV 1分間~ 電圧許容範囲定格回路電圧の±10% 周囲温度(℃)0~40(40以上は電流低減) 絶縁抵抗電力回路・・・接地 DC500V メガーにて 50MΩ以上 負荷電流(mA)100~
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホットメルト接着剤 モノタロウ 動画あり
グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。 材質EVA 透明 温度(℃)(融解接着)160~210 粘度16500CPS 軟化点(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 主なワークパーツ
1袋(100本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)PC樹脂、ABS樹脂 質量(g)約300 外形寸法(mm)105×90×65(突起物を除く) 保護構造盤内蔵型(IP20相当) 消費電力15W以下、0.8A以下 保存温度(℃)-25~+65(氷結なきこと) 通信方式RS232C、RS-422/RS-485 インターフェース(通信)RS232C、RS422/RS485 絶縁抵抗(MΩ)電源端子一括とGRケース間、GRと端子一括間/20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと) 使用周囲湿度25~85%(結露なきこと) 入力仕様PNP、NPN両対応(RST、TRG1、TRG2) 耐衝撃(m/s2)150 耐振動10Hz~150Hz、複振幅0.2mm、加速度15m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引8分間で10回掃引加え異常なきこと 最大開閉電圧(V)出力/DC24(-15~+10%リップル含む) 耐電圧(V)電源端子一括とGRケース間、GRと端子一括間/AC1000(50/60Hz) 1分間
1個
229,800 税込252,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
毛丈(mm)13 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 芯径(mm)7 適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○ 主な用途万能用(多用途) 芯材PP 適合ハンドルTRF-S、TRF-L ローラー径(Φmm)38
1袋(10本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。※画像は「ハンドル・取り付け金具セット」併用時の使用例です。
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ワイヤーを巻いていない一体形状だから、切れない、ずれない、長寿命。 目詰まりをおこしにくく、洗浄性が良い。
用途グラビアインキの調色に、塗布厚みの確認用に 材質SUS304 寸法(Φ×mm)10×60
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ローラーパターンがきめ細かく美しい仕上がりです。内外装、床塗装など幅広く使用できる万能タイプです。
毛丈(mm)13 サイズレギュラー 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、モデアクリル 芯径(mm)38 主な用途万能用(多用途) 芯材PP ローラー径(Φmm)65
1袋(10本)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。
用途塗装後のギラツキ処理に。自動車の補修に。 セット内容#400、#800、#1200、#2000(各1枚) 材質研磨材 酸化アルミニウム(アルミナ)、基材 ポリプロピレン系合成紙 質量(g)20 トラスコ品番856-3455 2018年トラスコ掲載ページ5 1312
1セット(4枚)
389 税込428
当日出荷

蓄積タンク方式で連続作業が可能なメルター 緩衝材の固定や包装ラインでの補修作業に 接着剤はペレットタイプでスティックタイプに比べて割安
電源タイプAC電源式 付属品ノズルΦ1.0mm(801-N-1)、Oリング(801-103)、専用キャリングケース トラスコ品番218-8481 質量(g)510(コード含まず) タイプスプリング圧によるピストン加圧方式(吐出方式) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)40(安定時)、200(最大) 電源コード(m)2 吐出し量接着剤粘度4000mPa・s(4000cps)まで 設定温度(℃)180 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)219×60×178 容量(cm3)タンク:50 接着剤EVA系ペレット(801-804) 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1台
53,880 税込59,268
欠品中

高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。
用途塗装後のギラツキ処理に。自動車の補修に。 材質砥材:酸化アルミニウム、研磨材:酸化アルミニウム(アルミナ)、基材:ポリプロピレン系合成紙 質量(g)21 2018年トラスコ掲載ページ5 1312
1袋(5枚)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルバック製EGN-206M/EGN-406M用消耗品部品です。
用途電子ビーム蒸着用蒸発源用。イオンプレーティング用蒸発源用。蒸着ロールコータ用蒸発源用 トラスコ品番681-4235 適合機種EGN-206M・EGN-406M サイズ(mm)約18.5×17 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
18,980 税込20,878
9日以内出荷

アルバック製EGN-206M/EGN-406M用消耗品部品です。
用途電子ビーム蒸着用蒸発源用。イオンプレーティング用蒸発源用。蒸着ロールコータ用蒸発源用 トラスコ品番681-4233 適合機種EGN-206M・EGN-406M サイズ(mm)約18.5×12 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
14,980 税込16,478
9日以内出荷

アルバック製EGL-35/EGL-35M用消耗品部品です。
用途電子ビーム蒸着用蒸発源用。イオンプレーティング用蒸発源用。蒸着ロールコータ用蒸発源用 トラスコ品番681-4229 適合機種EGL-35・EGL-35M サイズ(mm)約17×12 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
14,980 税込16,478
9日以内出荷

アルバック製EGL-110/EGL-80M/EGL-206M/EGL-406M用消耗品部品です。
用途電子ビーム蒸着用蒸発源用。イオンプレーティング用蒸発源用。蒸着ロールコータ用蒸発源用 トラスコ品番681-4231 適合機種EGL-110・EGL-80M・EGL-206M・EGL-406M サイズ(mm)約19×14.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
14,980 税込16,478
9日以内出荷

黄褐色 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

玄々化学工業和さ美
撥水性、手垢防止性を付与する植物油系塗料。 被膜を作らず木材の木理を強調するとともに、しっとりと落ち着いた自然の風合いを生かした仕上り。 塗膜は撥水性を付与するとともに、水蒸気透過性があり木材のもつ調湿機能を妨げることなく結露防止にも有効。 静電気帯電性が少なく、結露とともにカビ・ダニ発生の温床となるハウスダストの集積を抑え、アレルギーの要因とされるこれらの室内環境汚染を低減化する。 メンテナンス時の補修処置も簡単にできる。 1回塗で終了。 他の自然塗料より耐薬品性、耐汚染性が格段に良い。ロールコーター塗装時の塗料粘度変化が少ない。
特性撥水、耐薬品、耐汚染性 主な用途木床 塗布方法ロールコーターまたは刷毛塗り後拭き取り 使用場所屋内 指触乾燥時間(時間)3(20℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数1 標準塗布量(g/m2)15~20
1缶(1L)ほか
5,498 税込6,048
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

立ち上がった際の転倒防止に役立ちます。 車椅子から立ち上がるとアラーム音とランプで知らせます。座りなおすとアラームが止まります。 9V電池を使用しますので、場所を選ばずに設置できます。 アラームはゴム製のカバーが付属しており、落下等の衝撃から本体を守ります。 センサーパッドはラテックスフリーかつ防水仕様で、アルコールでの清拭が可能です。 電池残量が少なくなった際はローバッテリーランプでお知らせします。
仕様アラーム+パッドセット、トーン切替:3段階、ディレイ設定:3段階/0秒・2秒・4秒、 材質アラーム本体/ABS樹脂、アラームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)、センサーパッド/PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)アラーム本体(ゴムカバー装着時)/80×125×36(クリップ部含まず)、センサーパッド/380×255×0.45(ケーブル部含まず) 電源9V乾電池×1個(別売) コード長さ(m)1m アズワン品番7-951-01 音量調節3段階/High・Low・サイレント(ランプのみ点灯)
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷

立ち上がった際の転倒防止に役立ちます。車椅子から立ち上がるとアラーム音とランプで知らせます。座りなおすとアラームが止まります。9V電池を使用しますので、場所を選ばずに設置できます。アラームはゴム製のカバーが付属しており、落下等の衝撃から本体を守ります。センサーパッドはラテックスフリーかつ防水仕様で、アルコールでの清拭が可能です。電池残量が少なくなった際はローバッテリーランプでお知らせします。
電源9V乾電池×1個(別売) 寸法(mm)アラーム本体(ゴムカバー装着時)/80×125×36(クリップ部含まず)、センサーパッド/380×255×0.45(ケーブル部含まず) コード長さ(m)1 音量調節3段階/High・Low・サイレント(ランプのみ点灯)、【トーン切替】3段階、【ディレイ設定】3段階/0秒・2秒・4秒 材質アラーム本体/ABS樹脂、アラームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)、センサーパッド/PVC(塩化ビニル樹脂) 商品タイプアラーム+パッドセット アズワン品番7-951-01
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

公道からサーキットまで、最高のパフォーマンスを発揮。ターボ付ロータリーエンジンの性能を最大限に引き出す専用オイル。 サイドシール・コーナーシールの気密性を回復向上。 アペックスシールの損傷とカーボン付着を最小限に防止。 スラッジの発生を最小限に抑え、燃焼効率を向上。 化学合成オイルで高い耐熱性を維持。 ターボ付きロータリーエンジン搭載車(RX-7)におすすです。
SAE15W-50 APISM/CF タイプ化学合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ベースオイル化学合成油 危険物の性状非水溶性
1個(1L)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

立ち上がった際の転倒防止に役立ちます。車椅子から立ち上がるとアラーム音とランプで知らせます。座りなおすとアラームが止まります。9V電池を使用しますので、場所を選ばずに設置できます。アラームはゴム製のカバーが付属しており、落下等の衝撃から本体を守ります。センサーパッドはラテックスフリーかつ防水仕様で、アルコールでの清拭が可能です。電池残量が少なくなった際はローバッテリーランプでお知らせします。
音量調節3段階/High・Low・サイレント(ランプのみ点灯) コード長さ(m)1 寸法(mm)アラーム本体(ゴムカバー装着時)/80×125×36(クリップ部含まず)、センサーパッド/380×255×0.45(ケーブル部含まず) 材質アラーム本体/ABS樹脂、アラームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)、センサーパッド/PVC(塩化ビニル樹脂) 電源9V乾電池×1個(別売) 仕様アラーム+パッドセット、【トーン切替】3段階、【ディレイ設定】3段階/0秒・2秒・4秒 アズワン品番7-951-01
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ふく射熱を測るグローブサーモメーターのスペアパーツです。
用途グローブサーモメーター用アルコール温度計 質量(kg)0.021 幅W(mm)5 アズワン品番64-3880-87
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷

ヒーター部はアルコールランプを彷彿させるようなデザイン。 ロート・サーバーはプロ仕様の本格的な製品も供給しているHARIO製を使用。 かくはん用の竹べらもつけました。 細部までこだわり、コーヒータイムの雰囲気を演出するクラシックデザインを実現しました。 マグネット式プラグで引っ掛けても安心。 サーバーと取っ手が外れるのでお手入れかんたん。 サーバーを外すと自動的にスイッチオフ。
最大容量(mL)480(4カップ) 付属品計量スプーン×1、ろ過器×1(ろ過布、ろ過布取付金具、クサリから構成)、竹べら×1、ガイドシート×1 寸法(mm)約255×180×325 質量(kg)約1.8 ブラウン 消費電力(W)400 電源コード(m)1.4(マグネットプラグ式)
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

裏起毛であったかい防寒手袋。 オールコートなので防水性があり。 耐油性あり。 手首部ドローコード付き。
用途作業 ワーク 軽作業 スポーツ タウンユース ブラック 入数(双)1 機能防寒・防水・耐油 全長(cm)Lサイズ:31 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)24.5
1双
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
249,800 税込274,780
45日以内出荷

1台
199,800 税込219,780
45日以内出荷

1台
199,800 税込219,780
45日以内出荷

1台
219,800 税込241,780
45日以内出荷

1台
199,800 税込219,780
45日以内出荷

1台
219,800 税込241,780
45日以内出荷

1台
219,800 税込241,780
45日以内出荷