トラスコ品番809-6031
材質ポリエステル
幅(mm)970
厚さ(mm)1.00
質量(kg)2.85
長さ(m)50
残留粒子(μ)80
1本
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
一般空調用のフィルターのロールタイプです。
外気処理や中性能フィルターのプレフィルターにカットしてお使いいただけます。
数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理
中性能フィルターのプレフィルター
種別水洗い可
材質ポリエステル
風速(m/s)2.5(ろ過)
耐熱温度(℃)100
設置場所給気、1次
幅(m)1.6
粗塵区分粗
こんなお得な商品も!

プレフィルター ロール品
モノタロウ
¥21,980~
税込¥24,178~
繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
幅(m)1.6
材質ポリエステル
耐熱温度(℃)100
難燃性有り
種別水洗いによる再利用可
風速(m/s)2.5(ろ過)
粗塵区分粗
設置場所給気、1次
RoHS指令(10物質対応)対応
様々な機械のプレフィルターとして使用できます。
トラスコ品番809-6042
材質レーヨン
幅(mm)1000
質量(kg)4.6
長さ(m)100
1本
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。
ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。
ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。
詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
用途制御盤のイージーフィルター(T-OCPFシリーズ)の詰替え用
材質難燃ポリエステル
厚さ(mm)0.1
ピッチ(mm)(ミシン目)200
巻数150枚
耐熱温度(℃)140
捕集効率(%)45.8
残留粒子(μ)40
初期圧力損失(Pa)59
1本
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
種別水洗いによる再利用不可
材質ポリエステル
厚さ(mm)20
長さ(m)20
風速(m/s)2.5(ろ過)
耐熱温度(℃)100
坪量(g/m2)350
難燃性有り
設置場所給排気、1次・2次
幅(m)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
除塵率(%)84
作動時圧損(Pa)(初期)58、(最大)390
給塵量(g/m2)900
粗塵区分粗
1本(20m)
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
機械のサイズに合わせて自由にカットできるロールフィルター。一番人気のスタンダードフィルター
用途一般空調用、工場内各種機械(エアコン、工作機械、オイルクーラー、モーター等)
材質難燃性ポリエステル
厚さ(mm)10.7
長さ(m)30
耐熱温度(℃)110
捕集効率(%)71
初期圧損(Pa)47 at 25m/sec
様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に
材質ポリエステル(難燃性不織布)
こんなお得な商品も!

プレフィルター ロール品
モノタロウ
¥21,980~
税込¥24,178~
材質ポリエステル/モダアクリル
使用温度(℃)≦80
風速(m/s)2.5
厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。
オイルミスト・粉じんから機器を守ります。
ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。
ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。
詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
材質難燃ポリエステル
厚さ(mm)0.4
長さ(m)10
巻数50
風速(m/s)(ろ過)2.5
耐熱温度(℃)140
捕集効率(%)33.3
圧力損失(初期)26Pa
ミシン目(mm)(ピッチ)200
残留粒子(μ)70
難燃性の素材を使用しています。
フィルターの汚れを防ぎ、清掃・鋼管の手間を軽減します。風量の大きな機器にもご利用頂けます。
従来品よりもコシのある生地を採用。フィルターの固定しにくさを低減しました。
生地の厚みを持たせたことにより1枚当たりの使用時間が長くなり経済的です。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして
種別詰替用
材質難燃ポリエステル
厚さ(mm)0.35
長さ(m)10
枚数50
耐熱温度(℃)170
捕集効率(%)30.3
ミシン目(mm)(ピッチ)200
こんなお得な商品も!

プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
材質ポリエステル/モダアクリル
使用温度(℃)≦80
風速(m/s)2.5
様々な機械のプレフィルターとして。
ろ過フィルターとして
用途様々な機械のプレフィルターとして、ろ過フィルターとして
トラスコ品番809-6035
材質再生ポリエステル
幅(mm)1000
厚さ(mm)3
質量(kg)13.3
長さ(m)100
1本
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
幅(m)1.6
長さ(m)20
耐熱温度(℃)100
難燃性有り
種別水洗いによる再利用不可
風速(m/s)0.5(ろ過)
粗塵区分微
RoHS指令(10物質対応)対応
レンジフードの大きさに合わせて自由にカットできます。たっぷり11m巻きのお徳用です。磁石で簡単、しっかり固定
付属品磁石
材質難燃性不織布
幅(mm)約460
質量(g)約143
長さ(m)11
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
機械のサイズに合わせて自由にカットできるロールフィルター。水洗い可能で、再利用できるハイスペックフィルター
用途一般空調用、工場内各種機械(エアコン、工作機械、オイルクーラー、モーター等)
材質難燃性ポリエステル
幅(mm)1600
耐熱温度(℃)100
密度勾配を持たせ、ガラス繊維の均一の仕上り
用途塗装ブース用床フィルターとして最適
材質ガラス繊維
厚さ(mm)65
長さ(m)21M
設置場所排気1次
RoHS指令(10物質対応)対応
除塵率(%)95
作動時圧損(Pa)初期18
1本
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
様々な機械のプレフィルターとして使用できます。
用途制御盤のプレフィルターとして、切子のろ過フィルターとして
材質ポリ乳酸
トラスコ品番809-6036
幅(mm)1000
質量(kg)2.2
長さ(m)1
耐熱温度(℃)140
残留粒子(μ)40
透気度(mL/cm2/sec)411
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
様々な機械のプレフィルターとして使用できます。
ろ過フィルターとして。
トラスコ品番809-6043
材質ポリエステル、ポリエチレン
幅(mm)1000
質量(kg)2.7
長さ(m)100
1本
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
様々な機械のプレフィルターとして使用できます。用途:コンプレッサー・オイルコンディショナーのプレフィルターとして。
材質ポリエステル(難燃タイプ)
幅(mm)1100
長さ(m)100
捕集効率(%)30.3
アズワン品番68-1974-88
初期圧力損失(Pa)26
ろ過風速(m/s)2.5
1本
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
2mm厚のプレロールフィルターで、風下に取り付けた排気フィルターの寿命を延ばします。100m巻と50m巻があります。難燃性の排気フィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。100m巻ロール原反のラインナップです。
用途用途:塗装ブースの一次排気フィルター(プレロールフィルター)としてお使いください。
材質ポリエチレンテレフタレート
厚さ(mm)2.0±0.5
種類プレロールフィルター
荷姿原反クラフト紙梱包
風速(m/s)2
機能難燃性
捕集効率(%)40
ロール直径(mm)外径 300、内径 52
RoHS指令(10物質対応)対応
給塵量(g/m2)95
圧力損失(Pa)11~50
工場内のエアコンのプレフィルターに使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
材質ポリエステル、アクリル
トラスコ品番809-6039
幅(mm)500
質量(kg)8
長さ(m)50
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
トラスコ品番809-6038
1箱(2本)
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
様々な機械のプレフィルターとして使用できます。
用途コンプレッサー・オイルコンディショナーのプレフィルターとして。
トラスコ品番111-3620
材質ポリエステル
幅(mm)200
色ブラック
高さ(mm)200
奥行(mm)60
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×40×180
外寸法・間口(mm)200
1箱
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
【製品特長】。不織布をロール状のフィルターにしました。塗装ブース捕集面の最前面に垂らし、あらかじめ噴霧塗料を補修し、メインフィルターの使用寿命を延ばす補助フィルターです。更新方法は詰まった面を切り取り、新しい面を引き下ろすだけですから作業時間が大幅に節約できます。間口の応じて、0.9m、1.0m、1.5mの幅が選択できます。また設置場所のサイズにより100mM巻、50M巻の2水準からお選びください。
用途【適用】。塗装ブース排気用。【用途】。排気一般用(一次フィルター)
その他防炎性有り
材質防炎加工ポリエステル
厚さ(mm)0.5
風速(m/s)1
耐熱温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)-
工場内のエアコンのプレフィルターに使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
材質ポリエステル、アクリル
トラスコ品番809-6040
幅(mm)700
質量(kg)5
長さ(m)50
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
トラスコ品番809-6161
1本
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
3.5mm厚のプレロールフィルターで、風下に取り付けた排気フィルターの寿命を延ばします。難燃性の排気フィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。100m巻ロール原反のラインナップです。
用途用途:塗装ブースの一次排気フィルター(プレロールフィルター)としてお使いください。
材質ポリエチレンテレフタレート
厚さ(mm)3.5±0.5
種類プレロールフィルター
荷姿原反クラフト紙梱包
風速(m/s)2.5
機能難燃性
捕集効率(%)50
ロール直径(mm)外径 550、内径 45
RoHS指令(10物質対応)対応
給塵量(g/m2)114
圧力損失(Pa)31~100
2mm厚のプレロールフィルターで、風下に取り付けた排気フィルターの寿命を延ばします。100m巻と50m巻があります。難燃性の排気フィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。50m巻ロール原反、ハーフロールのラインナップです。
用途用途:塗装ブースの一次排気フィルター(プレロールフィルター)としてお使いください。
材質ポリエチレンテレフタレート
厚さ(mm)2.0±0.5
種類プレロールフィルター
荷姿原反クラフト紙梱包
風速(m/s)2
機能難燃性
捕集効率(%)40
ロール直径(mm)外径 230、内径 52
RoHS指令(10物質対応)対応
給塵量(g/m2)95
圧力損失(Pa)11~50
フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります
長尺タイプなのでお得
業務用エアコンのホコリ取り用フィルター
サイズを自由にカット
用途空調機器のフィルターとして
材質ポリエステル難燃性自己消火処理済
厚さ(mm)約1.5
長さ(m)30
【製品特長】。粗さの違うグラスウールをパッド状に組合せ、背面に不織布を接着してありますので、微細な粒子まで捕集できます。更新方法は詰まった面を切り取り、新しい面を引き下ろすだけですから作業時間が大幅に節約できます。排気一次フィルターとしても、給気一次フィルターとして給気装置の外部からのゴミの補修にご利用いただけます。間口に応じて、1.0mと1.5mの幅を選択できます。
用途【適用】。塗装ブース排気用、塗装ブース給気用。【用途】。排気一次フィルター、給気一次フィルター
その他防炎性有り
材質ガラス繊維
厚さ(mm)50
風速(m/s)1
耐熱温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)15
水洗い、スプレー洗浄等により簡単に再生が出来ます。
優れた難燃加工を施してあります。
用途一般産業空調用。
一般ビル空調用。
幅(m)1.6
材質ポリエステル
使用温度(℃)60以下
使用湿度(%RH)95以下
フィルターの固定に便利な磁石付き。
材質難燃性不織布、付属品:磁石(8個)
厚さ(mm)1
質量(g)275
寸法(cm×m)46×11
1袋
¥599
税込¥659
当日出荷
繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
種別水洗いによる再利用不可
材質メタ系アラミドポリエステル
厚さ(mm)10
長さ(m)20
風速(m/s)1.0(ろ過)
耐熱温度(℃)180
坪量(g/m2)120
難燃性有り
設置場所給気、耐熱
幅(m)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
除塵率(%)88
作動時圧損(Pa)(初期)20、(最大)200
給塵量(g/m2)500
粗塵区分粗
1本(20m)
¥60,980
税込¥67,078
翌々日出荷
15cm間隔のミシン目入りでハサミ入らずの簡単カット。たっぷり11m巻きのお徳用です。
付属品磁石
材質難燃性不織布
幅(mm)約460
質量(g)約160
長さ(m)10
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
特殊防炎加工紙を粗さの違う2種類のメッシュ状にオリジナルカットし、最大捕集効率が得られるように9枚を綴り、パッド状に組み合わせました。
乾式排気フィルターの代名詞のとおり、塗料適応性は幅広く、ほとんどの塗料に適応します。
用途排気一般用 塗料適応性(大)
仕様防炎性あり
材質防炎加工紙
寸法(mm)510×510
タイプ1次排気
風速(m/s)1
耐熱温度(℃)80
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)510×510×26
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失29.4Pa(3mm.Aq)
必要な分だけ切って使える
通常品の厚さ2倍
レンジフード60cm幅で6回分、90cm幅で4回分
材質難燃性不織布
寸法(幅W×長さL)(cm)約46×360
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥889
税込¥978
当日出荷
掃除しにくいレンジフード吸気口の、べたべた油汚れを防ぎます。ハサミ不要で手でカットできます。折り目のないロール巻きで、ぴったり取り付けできます。付属磁石6個で、しっかり固定できます。
材質難燃性不織布
幅(mm)約460
長さ(m)3.6
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ