111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最後まで使いやすい親切設計 押さえ棒がロールの空転を防止。ロールの最後まで使いやすくなりました。 刃物を使わない安全設計 カッターなどの刃物を使わずにカットできるのでとても安全です。 シンプルパーツで組立簡単設計 誰でも組立できるように部品はシンプルかつ最小限に。ドライバー1本で組立可能です。 ※ボーガスペーパー専用のカット台です。(対応ロールサイズ:550幅x350m巻以下)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×600×345
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

下地や荷を傷つけない、すくい切りカッターです。刃の露出が少なく安全性にも優れていいます。カーペット、エアキャップなど各種シートの切断に。刃は45mm円形刃
刃径(Φmm)45 仕様プリスタパック トラスコ品番360-7330 全長(mm)190 質量(g)135 適合替刃・カッター円形刃45ミリ替刃(RB45) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

00100 セーフティカッター Slice(スライス) 動画あり
安全にクリップし、切り、開けることができる。 紙、収縮ラッピング、プラスチック、紙ロール、ラベル、袋開け、その他多数の用途。 マイクロ・セラミック刃交換不可。Sliceセラミック刃 絶対に錆びず、鋭利さを保つ 耐久性のあるABSプラスチックボディに滑り止めゴム引き仕上げ 刃交換なし、コスト削減、怪我減少 両手利き用滑り止め仕上げ 埋め込みマグネットとキーリング用穴
材質(刃)セラミック 材質(本体)ABS+滑り止め仕上、(ブレード)酸化ジルコニウム<刃の交換不可> 寸法(mm)61.24×30.76×5.71 質量(g)6
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

緩衝材ロールスタンド用 カッターレール モノタロウ 動画あり
ロールスタンドに取り付ければシートカット作業がビックリするくらい簡単になります!。シート材料を必要な長さだけ引き出し、カッターをスライドするだけでカットできます。 高さも93cmまで無段階に固定可能です。
用途ダンボール巻やエアーマット(プチプチとしたビニールマット)等のカット作業 質量(kg)9 タイプロールスタンド用カッターレール
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。 アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。 寸法(mm)約60×1100×110(組立時) 全長(mm)1100 有効長(mm)1000 付属品カッター本体163B・刃(1枚) 材質本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン 質量(g)556(袋入) 適合替刃オルファ替刃/LB-10K
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

RS-300 ロール材スタンド_卓上タイプ 山金工業 動画あり
扱いにくい小型ロール材のお悩みを一挙に解決!。お使いの作業台にも取り付け可能な、卓上型の梱包スタンド/ロールスタンドです。作業台の天板脇にロール材を収納+カット作業を補助します。ロール材は芯棒に差し込むだけの簡単セット!。お手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を「安全に」・「きれいに」カットできます。【適合ロール材サイズ】。芯内径Φ40mm以上、重量10kg以下、外径Φ400mm以下、長さ300mm以下のロール材をセット可能です。※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。【本商品を取り付け可能なワークテーブル】。天板厚16~40mm、天板つかみしろ35mm以上の作業台。※山金工業製ワークテーブル300シリーズのスチール天板には取付ができません。※ワークテーブルは付属しておりません。別売りになります。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。 高さ(mm)405 間口(mm)400 奥行(mm)97 取付可能対象天板厚16~40mm、天板掴みしろ35mm以上の作業台 材質(主な材質)スチール 質量(kg)4.2 シルキーホワイト 外径(Φmm)ロール材Φ400以下 適合サイズ(mm)W300用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×97×405 巻き芯内径(mm)Φ40以上必要 搭載可能質量(kg)10(ロール材重量) 使用可能長さ(mm)ロール材L300以下
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

細断方法ロータリー式 仕様カッティング、長計測メーター付 エスコ品番EA762EB-100 材質本体:鉄、PVC、ABS、ナイロン部品 寸法(mm)1370×830×1250 質量(kg)27 耐荷重(kg)120(ロールを取付ける部分) 適合寸法(mm)外径800以下、幅1060以下、内芯径60~87
1個
98,800 税込108,680
翌日出荷

トラスコ品番285-0362 質量(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×40×102
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

カッターなどの刃物を使わずにカットできるのでとても便利です。シンプル構造のため、場所を取りません。
用途ボーガスペーパー用スタンド 適合550mm×350m以下 幅(mm)660 高さ(mm)215 材質(本体)スチール 奥行(mm)170
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

サカエヨコ型ロールスタンド
エコ商品
梱包材を所定の長さに引き出しカッターでラクラク切断。
高さ(mm)1200 間口(mm)1700 奥行(mm)727 質量(kg)36 キャスター100Φゴム車(ストッパー付2個) 色(本体)アイボリー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.3MB)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

エアキャップや巻きダンボールなどの梱包作業の際に簡単に切断ができます。切断作業を短縮できるため効率アップにつながります。作業台はAEWP-1575がお薦めです。上棚照明器具セットやレールハンガー等の取り付けも可能です。
用途梱包作業など。 仕様取付可能板厚最大45mm トラスコ品番285-0354 適合機種(推奨作業台)AEWP-1575 セット内容ツールハンガー・包装ロール用追加パイプセット・包装ロール用カッター 材質スチール 質量(kg)30 高さ(mm)1265 奥行(mm)405 間口(mm)1502
1セット
83,980 税込92,378
3日以内出荷

緩衝材ロールスタンド モノタロウ 動画あり
エアクッション・シート等の様々なシート類が、一人で手軽に取り出し出来るロールスタンドです。又、別売のカッターレール及びカッター刃を装着すると真っ直ぐに、楽々カット出来ます。 ロールバーの高さは無段階に0~93cmの高さまで調節可能なので作業者の身長に合わせて固定出来ます。(カッターレール装着時は0~88cm)
用途緩衝材のダンボール巻やエアーマット(プチプチとしたビニールマット)等の加工及び保管。 材質 質量(kg)19 タイプロールスタンド本体 耐荷重(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1860×810×1170 適合サイズ緩衝材1500mm幅まで 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

ロールふせん紙 強粘着 25×10M モノタロウ 動画あり
現場作業に威力を発揮する”強粘着”タイプ! お好みの長さでカットできて大変便利! 倉庫作業や掲示物の仮留めなどにも役立ちます! ディスペンサーセットなのでカット作業も楽々!
用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。 仕様強粘着 成分水溶性のり 使用方法1.カッターの中央の隙間にロールふせんを差し込みます。2.ディスペンサーとふせんを抑えながらお好みの長さに引き出し、カッターのエッジ部分でカットします。 材質上質紙 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)10 商品構成アソート
1パック(2巻)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


pH試験紙 ロールタイプ モノタロウ 動画あり
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。 カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。 タイプロールタイプ 幅(mm)8 長さ(m)5 使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。 使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
676 税込744
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MFC-J7700CDW ロール紙対応A3インクジェット複合機 brother(ブラザー) 動画あり
brother(ブラザー)ロール紙対応A3インクジェット複合機
エコ商品
ロール紙給紙とオートカッターにより、最大297mm×2700mmの印刷に対応。 下段トレイにロール紙1本またはA4用紙最大500枚セット可能なロール紙対応A3複合機。 A4やA3の定型サイズに加えて、ロール紙プリントまで幅広い用途に1台で対応します。
仕様(原稿読取幅)最大295mm(ADF、原稿台ガラス)/(原稿読取長さ)最大429.8mm(ADF、原稿台ガラス)/(ADF枚数)最大50 付属品セットアップ用インクカートリッジ、ドライバー&セットアップ用CD-ROM、電話機コード、A4用紙(普通紙)、紙詰まり解消シート、ローラークリーニングキット、かんたん設置ガイド、かんたん操作ガイド、安全にお使いいただくために、トク刷るポイントインサーション、消耗品に関する重要なお知らせ、保証書 質量(kg)28.6 形式デスクトップタイプ 消費電力(W)スリープ時:約0.9/レディー時:約6.5/コピー時:約32 電源AC 100V 50/60Hz エコマーク認定認定 対応OSWindows 11、10、8.1、7 SP1/Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2/macOS v 10.15.Ⅹ~/Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×477×445 記録方式カラーインクジェット 機能ロール紙プリント/A3 カラープリント/A3 カラーコピー/A3 カラーファクス/A3 カラースキャン/ネットワーク/A3 PCファクス送受信/ダイレクトプリント/エコモード:有り/クロだけ印刷:有り/セキュリティ機能ロック:有り/原稿取り忘れ防止機能:有り/用紙残量検知機能:有り メモリー容量512MB 原稿サイズ(ADF使用時幅)105~297mm/(ADF使用時長さ)148~431.8mm( 長尺原稿機能使用時は最大900mm)/(原稿台ガラス使用時幅)最大297mm/(原稿台ガラス使用時長さ )最大431.8mm 寿命約30万ページまたは7年間のいずれか早い方 使用環境温度(℃)10-35 給紙容量[トレイ1]最大250枚、[トレイ2]最大500枚または、ロール紙1本、[多目的トレイ](背面)最大100枚(A3まで)/最大50枚(はがき)、(最大給紙枚数/最大排紙枚数)850枚/100枚 稼動音(dB(A))51 使用環境湿度(%)20-80(結露無き事) インターフェイス[Hi-Speed USB 2.0]有り/[有線LAN]有り(10Base-T/100Base-TX)/[無線LAN]有り(IEEE802.11a/b/g/n) モニタタッチパネル/3.5型TFT:有り RoHS指令(10物質対応)対応 カートリッジ4色顔料独立カートリッジ方式 グリーン購入法適合 液滴量(最小)カラー: 2.5pl、ブラック: 4pl 商品タイプ複合機 読取方式Dual CIS エコマーク認定番号22 155 009
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

用途ロールタイプのワイパー専用スタンド。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×460×800 質量(kg)2.6 トラスコ品番309-0558 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ロール状のボーガスペーパーを必要な分だけ引出し、カットすることができます。
材質 質量(kg)5.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×195×375 用紙寸法(mm)幅:600以下 外径:240以下
1台
16,600 税込18,260
翌日出荷

1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トイレットペーパーをおしゃれに使えます。
仕様●製品サイズ:135×126×147Hmm●材質:スチロール樹脂 ホワイト アズワン品番65-5604-54
1個
769 税込846
5日以内出荷

3巻入り。ラベルサイズ76(W)x50.8(H)mm
テープ幅(mm)80 枚数約680/1巻 対応オートカッターモデル/ピーラーモデル ラベルサイズ(mm)76×50.8 紙種ノーマル保存/ダイカットラベル 外径(mm)90 入数3巻
1台
4,698 税込5,168
7日以内出荷

ギザ刃加工により、スムーズに切り進めます。
用途段ボール、厚紙、発泡スチロールのカットに。 トラスコ品番381-5781 全長(mm)240 質量(g)35 刃長(mm)128
1本
589 税込648
当日出荷

用途ロールタイプのワイパー専用スタンド。 トラスコ品番321-5580 質量(kg)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×410×860
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

小さな波型刃で断熱材をスムーズにカットします。刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。折込式なので携帯・収納に便利です。刃の角度を2段階に切り替えできます。
用途断熱材・段ボール・綿ロープ・発泡スチロールなどの切断作業。 刃渡り(mm)210 折込 刃厚(mm)0.8 材質(刃)SK-5 適合替刃SK11断熱材カッター替刃(SDCB-210)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

PP素材で非常に高い耐久性とプリンターカッター耐久の高さが特長の用紙です。破れにくく、耐擦・耐水・耐薬性に優れているため、過酷な生産現場にも対応可能です。
仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):W100mm●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4218-41
1箱(3巻)
10,980 税込12,078
13日以内出荷

PP素材で非常に高い耐久性とプリンターカッター耐久の高さが特長の用紙です。破れにくく、耐擦・耐水・耐薬性に優れているため、過酷な生産現場にも対応可能です。
仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):W80mm●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4218-40
1箱(3巻)
8,498 税込9,348
8日以内出荷

PP素材で非常に高い耐久性とプリンターカッター耐久の高さが特長の用紙です。破れにくく、耐擦・耐水・耐薬性に優れているため、過酷な生産現場にも対応可能です。
仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):W60mm●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4218-39
1箱(3巻)
7,798 税込8,578
13日以内出荷

用途お菓子袋を開けたいときや値札などのタグ切りに 材質(刃)ステンレス 仕様ステンレス刃使用 5色(赤、ピンク、黄、青、白)アソート 材質(本体)ABS樹脂 質量(g/本)13 サイズ(mm)88×60×5
1箱(20個)
2,498 税込2,748
当日出荷

生活感のあるカッターを隠して冷蔵庫周りや玄関ドアに収納!ネットショッピングで届いた段ボールなどを サッと片付けられます。目隠し板により、生活感のあるカッターもスッキリ収納できます。お持ちのカッターを 簡単収納。付属のフックにマスキングテープや小物を引っ掛けられます。別売の「隠せるマグネットラップホル ダー タワー」と並べて設置すると見た目もスッキリ。
付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4 取付可能対象【壁面】(石こうボードピン使用時)壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ、(木ネジ使用時)柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 材質【本体】スチール(粉体塗装)【蓋】天然木積層合板【取り付けベース×2】ABS樹脂 質量(g)約2500 幅(cm)(スリット)1.2 対応W11.5×Φ13.8cm以内のトイレットペーパーロール×4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.2×15×50 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.8×13.8×47
1個
4,500 税込4,950
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケースやコンテナの開梱の効率化の為に作られたカッター。左・右利き兼用。自動収納式。グリップはステンレス製で、高いカッティング頻度と長時間の使用に耐えるよう設計されています。交換用ボタンを押したままスライダーを前方に引くだけで、刃の裏返し、または交換ができます。ストラップ用の小さなアイレットが装備されています。これにより、カッターナイフを確実に固定できます。
用途主な使用段ボール(2枚まで)ラッピング、シュリンク、テープ、ロールペーパー、プラスチックバンド、コード、繊維素材
1本
2,930 税込3,223
翌日出荷

カッターのような切れ味を求めた、断熱材用の専用刃を装着しています。折線なしの刃を採用し、不意の刃折れを防ぎます。独自の波刃形状が滑らかな切れ味を生み出します。押出発泡ポリスチレンフォームはもちろん、グラスウール系の断熱材を包むフィルムの切断も可能です。その他、段ボールや綿ロープなどの切断にも使用できます。
用途押出発泡ポリスチレンフォームやグラスウールなどの断熱材の切断作業。 刃長(mm)80 刃形折線なし 表面処理無電解ニッケルメッキ 板厚(mm)0.45 材質(刃)SK-5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

発泡スチロール、段ボール等に。特殊な波刃加工で切り屑が出にくい。ビニールサック付。日本製。
1本
600 税込660
3日以内出荷

小さな波型刃で断熱材をスムーズにカットします。刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。折込式なので携帯・収納に便利です。刃の角度を2段階に切り替えできます。
用途断熱材・段ボール・綿ロープ・発泡スチロールなどの切断作業。 刃渡り(mm)120 折込 刃厚(mm)0.8 材質(刃)SK-5 適合替刃SK11断熱材カッター替刃(SDCB-120)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

炭素工具鋼刃に硬度約4倍の高硬度チタン合金(TiN)コーティングにより、切れ味が従来の2倍持続します。 ゴールドカラーにより、刃の誘目性、視認性が向上します。 通常より鋭角刃加工をしているため、よりシャープな切れ味で紙などを切断できます。 上下に貼りつけたラバーによりすべりにくい構造です。 刃の危険性を目立たせるために、ゴールドカラーの刃と白色のハードケースで誘目性と識別性を高めます。 小学校の教科書などで推奨されている、3通りの握り方でしっかり握れる3D形状設計です。
用途ビニール紐、バンドの切断や段ボール箱の切断、小包の開梱、紙(A4サイズ程度の切断)、封筒の開封などに。 トラスコ品番248-4793 材質本体・キャップ:ABS樹脂、スライダー:POM樹脂、チャンバー:ステンレス鋼、刃:炭素工具鋼+高硬度チタンコーティング 全長(mm)142 ホワイト×ブラック タイプオートロック式 刃長(mm)83 刃幅(mm)12.2 刃厚(mm)0.45 適合替刃TI-CRM5
1丁
599 税込659
当日出荷

タイプ = テープガン。併用可能製品 = パッキングテープ。テープ幅 = 50mm。。RS Pro テープガンテープディスペンサは、幅 50 mm テープこの RS Pro テープディスペンサ(「テープガン」)は、テープの保持、剥離、切断を目的に設計されています。このデバイスは、テープを素早く簡単に取り出せるように設計されているため、時間を節約し、効率を高めることができます。 耐久 Durable で、長持ちするように設計されていて、耐摩耗性のパウダーコーティングされたスチールフレームが付いています。トリガ作動式の格納式ブレードを備えているので、片手で簡単に使用できます。これにより、商品をすばやく効果的に密封できます。ブレードとテープのフラップも交換可能で、簡単に取り付けることができます。このユニットは、長さ 132 m 以下のテープロールに適合し、コア径 75 mm の幅 50 mm のロールを保持します。 このテープディスペンサは、梱包箱や荷物の梱包によく使用され、産業及び倉庫の環境で広く使用されています。この工具は、再利用可能な包装、紙のリサイクル、及びその他の倉庫作業に最適です。特長と利点.ハンドヘルドテープディスペンサ ( 「テープガン」 ) .トリガ作動 .幅 50 mm の包装用テープと併用 コア径: 75 mm .最大 132 m のテープロール長を保持しますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

段ボール、発泡スチロールが自在に切れます。
材質(刃)ステンレス 全長(mm)180 内容素材 科目図工
1個
264 税込290
当日出荷

左・右利き兼用。自動収納式で安全です。スライダーに溝が付けられており、大き目に設計されているので、手袋をしていても、快適に作業ができます。大きな切込み深さなので、厚手のボックス、ロール、ゴムなどに最適です。セラミック刃対応。ストラップホール付。スプリング式。耐摩耗性。人間工学に基づいた設計。2枚刃ブレード。アルミニウム製のハンドルを新たに開発されたプラスチック製のインサートが完成度の高い製品を実現しています。最も過酷な用途にも対応します。ブレード交換ボタンを押すだけで、内部パーツを簡単に取り出し、磁石で固定さえた刃にアクセスできます。
用途段ボール3枚まで。ホイルのラッピング、ストレッチ、シュリンク。プラスチック製結束バンド。ロールから材料をスラブ加工する。発泡スチロール、ポリスチレン。PVC。袋詰め品。フリース。テープ。箔または紙の層。糸、紐。ゴム
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

断熱材カッター用の替刃です。折線なしの刃を採用し、不意の刃折れを防ぎます。独自の波刃形状が滑らかな切れ味を生み出します。押出発泡ポリスチレンフォームはもちろん、グラスウール系の断熱材を包むフィルムの切断も可能です。その他、段ボールや綿ロープなどの切断にも使用できます。
用途押出発泡ポリスチレンフォームやグラスウールなどの断熱材の切断作業。 刃長(mm)80 刃形折線なし 表面処理無電解ニッケルメッキ 板厚(mm)0.45 材質(刃)SK-5
1枚
969 税込1,066
当日出荷

小さな波型刃で断熱材をスムーズにカットします。断熱材カッター(SDC-120)専用替刃です。刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。
用途断熱材・段ボール・綿ロープ・発泡スチロールなどの切断作業。 刃厚(mm)0.8 材質(刃)SK-5
1枚
548 税込603
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペーパードロップイン機構 用紙のセットが簡単で、らくらく用紙交換 ブラックセンサー付きモデルをラインナップ Androidに対応したSDKを無償提供 コンパクト、軽量設計により簡単設置 ミニサイズながらオートカッターを搭載 二次元コードPDF417、QRCodeを標準搭載
仕様●印字方式ラインサーマルドット印字方式●印字幅(総ドット数)48mm/384ドット●ドット密度横、縦8ドット/mm(203dpi)●最大印字速度80mm/秒(640dots/秒)●印刷条件:印字率12.5%、印字濃度100%●行間隔:4.23mm(1/6inch)コマンドにより設定可能●用紙サーマルロール紙:58mm●用紙径:最大Φ83mm●用紙厚:0.059~0.1mm●印字桁数:フォントA/32桁(12×24ドット)、フォントB/42桁(9×24ドット)、フォントC/48桁(8×16ドット)、漢字フォントA/16桁(24×24ドット)漢字フォントC:24桁(16×16ドット)●文字寸法:フォントA/1.5×3mm、フォントB/1.13×3mm、フォントC/1×2mm、漢字フォントA/3×3mm、漢字フォントC/2×2mm●文字種類:英数字、国際文字、PC437/850/852/857/858/860/863/864/865/866、WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2)、カナ、JIS C 6226-1983●ユーザーメモリー:フラッシュメモリーにユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能●バーコード:UPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR、CODE93、PDF417、QR CODE●インターフェース:USB、シリアル(RS-232C)●インプットバッファ:4k or 45バイト●電源電圧定格入力:AC 100~240V、50/60Hz、DC 8.5V(DC 8.5Vは、ACアダ プター使用せずDC電源入力時です)●使用環境●▼動作環境(温度・湿度):5~45℃・10~85%RH(結露なきこと)●▼保存環境(温度・湿度):-20~60℃・10~90%RH(結露なきこと)●質量本体:約630g●外形寸法:106(W)×180(D)×105(H)mm●信頼性プリントヘッド寿命:耐パルス性 1×108パルス(印字率12.5%)●耐摩耗性:50km(常温、常湿、指定推奨紙)●適合規格:VCCIクラス B、UL、C-UL、FCCクラス B、CEマーキング●ユーティリティーソフトウエアー:Printer Customization、POS Printer UtilityドライバーWindows、OPOS、POS for.NET、Java POS、Linux、CUPS●付属品:ACコード×1個、ACアダプター×1個、サーマルロールペーパーお試し用×1巻、クイックスタートガイド、USBケーブルクランプ×1個、オペレーションパネルシート(壁掛用)×1枚
1台
64,980 税込71,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)