用途配電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM5
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)14
種類丸形
寸法L1(mm)7.5
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)10
寸法D3(Φmm)12
取付部おねじ
ねじの呼びM5
取付長(mm)7.5
ねじの呼びM5
材質(本体)(ステンレス)SUS303
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨
装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)5
頭部径(Φmm)12
2018年トラスコ掲載ページ2 0414
用途配電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM5
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)15
種類丸形
寸法L1(mm)12.5
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)10
寸法D3(Φmm)12
取付部おねじ
ねじの呼びM5
取付長(mm)12.5
フラットタイプのローレットノブです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形
耐熱温度(℃)10
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
材質黄銅棒
仕様ナイロンワッシャー付き
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ
ねじの呼びM5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
仕様ナイロンワッシャー付き
材質黄銅(BS)
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM5
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)7
種類丸形
寸法L1(mm)20
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)10
寸法L2(mm)10
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM5
表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)20
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
全ねじ仕様になっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
材質ステンレス(SUS303)
仕様ナイロンワッシャー付き
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ
ねじの呼びM5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。
材質(本体)SUS304
種類丸形
寸法F(mm)2
寸法E(mm)2
寸法B(mm)1.8
寸法I(mm)0.8
取付部おねじ(段付)
材質(ワッシャー)PP
材質(取付部)SUS304
用途配分電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM5
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)24
種類丸形
寸法L1(mm)25
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)15
寸法L2(mm)15
寸法L3(mm)25
寸法D3(Φmm)4.1
取付部おねじ
寸法D4(Φmm)10
ねじの呼びM5
取付長(mm)25
材質(本体)ステンレス
材質(取付部)ステンレス
取付部おねじ
種類丸形
穴の形状すりわり
盤用パーツ
材質(ネジ)SWRM3、(ネジ頭)ABS樹脂
1個
¥169
税込¥186
31日以内出荷
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。
つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。
フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。
パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤
ねじの呼びM5
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
取付部おねじ
質量(g)13
種類丸形
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
タキゲンコード3192
1個
¥662
税込¥728
当日出荷
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
取付部おねじ
種類丸形
ねじの種類平頭ローレットビス
表面処理ニッケルメッキ
ねじの呼びM5
取付長(mm)37
種類丸形
寸法MM5
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM5
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)11
種類丸形
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)11
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)6
取付部めねじ
ねじの呼びM5
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)6
タキゲンコード1937
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥266
税込¥293
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
すりわり付のローレットツマミです。
ナイロンワッシャが付属しています。
用途制御盤扉、点検口扉
材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)
取付部おねじ(段付)
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
装飾用のナットです。
用途化粧ナットとして
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
有効深さ(mm)5.5
2018年トラスコ掲載ページ2 0415
仕様頭部形状 = 丸形ローレットねじ長さ = 10mmねじサイズ(メートル法) = M5材質 = ナイロン表面処理 = プレーン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM5
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)16
種類丸形
寸法L1(mm)20
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)11
寸法L2(mm)10
取付部おねじ
ねじの呼びM5
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)20
タキゲンコード922
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥466
税込¥513
5日以内出荷
装飾用のナットです。
用途化粧ナットとして
2018年トラスコ掲載ページ2 0415
材質ステンレス(SUS304)
有効深さ(mm)5.5
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM5
材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)12
種類丸形
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)11
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)6
取付部めねじ
ねじの呼びM5
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)
取付長(mm)6
タキゲンコード1934
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
¥153
税込¥168
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM5
付属品S.W.・ナット
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)5
種類丸形
寸法L1(mm)15
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)9
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)5
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM5
表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)10
タキゲンコード1367
材質(取付部)快削黄銅棒(C3604BD)
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
ソフトなセッティングで薄板、軟質母材用に最適です。先端テーパーになっていますので、下穴に入りやすく自動打ちなどに最適です。胴部に入ったローレットにより、母材をガッチリグリップしますので、供回りがしにくくなっています。(但し条件によります)。胴部のローレットが、かしめリブ形成のガイドとなり、設置が楽にできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)(スティール)SUM22L
材質(取付部)(スティール)SUM22L
取付部めねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
寸法MM5
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)4
種類丸形
寸法L1(mm)10
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)10
寸法L2(mm)6
取付部めねじ
ねじの呼びM5
表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)6
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
材質(本体)(ステンレス)SUS303
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
取付部めねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨
材質(本体)SUS303
材質(取付部)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理ヘアライン
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM5
材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)16
種類丸形
寸法L1(mm)20
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)11
寸法L2(mm)10
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM5
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)
取付長(mm)20
タキゲンコード140
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
¥213
税込¥234
4日以内出荷
ねじM5
エスコ品番EA948BW-52
材質スチール製(クロムメッキ仕上げ)
寸法A(mm)4
寸法D(mm)20
寸法Lf(mm)5
1個
¥315
税込¥347
当日出荷
材質(本体)SUS303
材質(取付部)SUS303
取付部めねじ(段付)
種類丸形
表面処理-
ねじM5
エスコ品番EA948BW-62
材質ステンレス製(ヘアライン仕上げ)
寸法A(mm)4
寸法D(mm)20
寸法Lf(mm)5
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:黄銅
寸法(mm)ねじ:M5×10、D:25、H:19、d:13
1個
¥305
税込¥336
翌日出荷
プラスドライバーで締込みができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法MM5
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)14
種類丸形
寸法L1(mm)12.5
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)10
取付部おねじ
ねじの呼びM5
材質(ワッシャー)ポリアミド(PA6)
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)12.5
タキゲンコード4238
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥454
税込¥499
4日以内出荷
プラスドライバーで締込みができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法MM5
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)13.5
種類丸形
寸法L1(mm)7.5
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)10
取付部おねじ
ねじの呼びM5
材質(ワッシャー)ポリアミド(PA6)
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)7.5
タキゲンコード4239
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥420
税込¥462
4日以内出荷
エスコ品番EA948BC-5A
材質(本体)ステンレス
種類丸形
寸法H(mm)11.5
寸法D(Φmm)20
寸法d(Φmm)10
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM5
取付長(mm)16
材質(取付部)ステンレス
1個
¥760
税込¥836
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-39A
材質(本体)ステンレス
種類丸形
寸法A(mm)4
寸法D(Φmm)20
取付部おねじ
ねじの呼びM5
取付長(mm)20
材質(取付部)ステンレス
1個
¥700
税込¥770
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ