従来のワイドヒーターの特長を活かし、新たに使いやすさと安全性を追求したモデルです。グリップ一体式となったスイッチ機能やPSE法に適合した安全ガード・専用メッシュガードを施した親切設計となりました。
また、ワイドヒーター専用温風キットもそのまま取り付けることができる上、専用スタンドにも簡単に取り付けられるグリップシューも装備しました。
縦・横自由に回転、丈夫になった首振り機能
質量(g)450
電流(A)8
電源(V)単相100
定格電力(W)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
驚異1kWハロゲンランプです。
長さ(mm)124
径(Φmm)9
電圧(V)120
電球(W)1000
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
多光量設計により明るく長寿命です。
大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。
アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。
完全防雨型です。
耐震ハロゲンランプです。
ハタヤハロゲンライト用交換球です。
定格寿命(時間)2000
質量(g)10
種類ハロゲン電球
電圧(V)120
電球の種類ハロゲン
コーツヒーターは、近赤外線放射による加熱方式です。投入電力の85%以上が赤外線になって効率よく加熱します。
標準ヒーターは、色温度が2500K になるように製作しており、赤外線波長領域は約1.2μm をピーク波長に分布しています。
この赤外線波長は、人体や水、プラスチックの吸収波長にほぼ一致しますのでその物質を効率よく加熱可能です。
しかも通電開始とほぼ同時に発熱する立ち上がりの速いヒーターです。
用途高分子化合物(特に合成樹脂材料)の乾燥や硬化、軟化等の熱処理、塗装、メッキ、接着剤の製造工程、仕上げにご使用いただけます。
仕様端子部:耐熱リード線
色温度(K)2500
最高耐熱温度(℃)(端子部)200
平均寿命(時間)5000 (色温度2500K における連続通電条件での目安)
赤外線をより効率よく放射する電球です。
用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温
全長(mm)185
口金E26
定格寿命(時間)6000
ガラス球径(mm)127
高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。
熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。
経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。
木材・建築の接着や印刷の乾燥。
電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。
プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。
材質セラミック
色黒
電圧(V)200
RoHS指令(10物質対応)対応
奥行きわずか11.5cmで様々な空間にスマートに設置できる、速暖モード搭載のスリムパネルヒーター。従来品に比べて約1.8倍もワイドな35cmの吹き出し口から、パワフルな大風量温風を届けます。速暖モードは「強」で10分間運転後、「節電」に自動で切り替わり、暖かさと省エネを両立。また室温センサーと節電センサーをW搭載しており、節電センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれるので、電気代の節約にもつながります。室温センサーは、部屋の温度を感知し快適な状態の室温を保つことができるので、お部屋の暖めすぎ防止に。史上最薄のスリムボディとパワフル温風の両立を実現させた革命的なモデルです。
用途暖房
仕様自動オフタイマー:10時間
付属品リモコン
材質PP
質量(kg)約3.2
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)大風量暖房/1200、強/1100、弱/800、節電/400
コード長さ(m)電源:1.5
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ
機能節電センサー時間選択:30秒,2分、速暖モード:10分強運転後に弱、メモリー機能、減灯機能
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)48×11.5×38.2
モードヒーター切替(大風量暖房/強/弱/節電)、節電センサー(自動運転)、速暖モード
温度設定範囲(℃)18~30
タイマーオン・オフ:1~8時間(1時間単位)
1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(大風量暖房/1200W連続運転時)
デザイン性と機能性を追求したスリムパネルヒーター。奥行きわずか11.5cmのスリムデザインで、様々な空間にスマートに設置できます。ワイドな吹き出し口からパワフルな温風を届け暖かく快適に。室温センサーと節電センサーをW搭載しており、節電センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれるので、電気代の節約にもつながります。室温センサーは、部屋の温度を感知し快適な状態の室温を保つことができるので、お部屋の暖めすぎ防止に。400Wで運転する節電モードも搭載しているので、経済性にも優れています。
用途暖房
仕様自動オフタイマー:10時間
付属品リモコン
材質PP
質量(kg)約2.4
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)大風量暖房(50Hz/120060Hz/1100強(50Hz/110060Hz/1000弱/800、節電/400
コード長さ(m)電源:1.5
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ
機能節電センサー時間選択:30秒,2分、メモリー機能、減灯機能
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)38×11.5×38.2
モードヒーター切替(大風量暖房/強/弱/節電)、節電センサー(自動運転)
温度設定範囲(℃)18~30
タイマーオン・オフ:1~8時間(1時間単位)
1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(大風量暖房/1200W連続運転時)
新開発のトリプル波長カーボンヒーターを採用。
電源ONで全開まで約2秒。究極の熱効率と最適な波長でスピード乾燥を実現。パテ、サフ乾燥、クイック補修等に最適。
ヒーターはたて、横、ななめと角度調整自由自在。補修箇所に応じて使用可能。
60分タイマーとヒーター個別スイッチを標準装備。ムダな電気を使いません。
コンパクト型のキャスタースタンド付でラクラク移動。
コストパフォーマンス重視の設計で長低価格を実現。
寸法(mm)(バンク)600×350
定格電圧単相200V/2.0kW
乾燥時間(分)【常温20℃・目安】(パテ)4~5、(10:1サフ)8~10、(10:1クリヤー(2K))10~15、(2:1クリヤー(2K))15~20
電源コード(m)10
ポール高さ(mm)1900
タイマー60分(連続運転可)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥82,980
税込¥91,278
3日以内出荷
ガスダンパー採用により、ヒーター部の上げ下げを楽に行うことが出来ます。
約4秒でフルパワーに立ち上がり
バランスの良い安定したスタンド
前輪車輪径が小さく、車高の低い車両の下にも楽々入ります。
寸法(幅W×奥行D)(mm)720×900
縦幅(mm)ヒーター部:880×1220
使用電圧(V)3相200
ランプカーボンランプ
本数ランプ/1.8kw×3本(計5.4kw)
タイマー60分
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】
使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。
デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。
電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出)
温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。
3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。
安全設計もしっかり。
・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。
・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W)160
質量(kg)1.6
コード長さ(m)1.5
高さH(mm)約480
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×480
らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席
テーマパーク・イベント会場などの局所暖房
種別赤外線:遠赤外線
材質アルミニウム
色ブラック
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1000(強弱の切り替え無し)
ケーブル長(m)1.8
ヒーターハロゲンヒーター
電源プラグ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)
防水保護等級IPx5(生活防水)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
より広い範囲を暖める首振りいらずのワイドレンジカーボンヒーター。角度調節は4段階。首振りいらずで広範囲に暖かさのキープが可能。本体に取っ手がついて持ち運び時に便利。
用途様々な場所の暖房に。暖房 遠赤外線ヒーター 電気ストーブ 電気ヒーター タワー型 スリム カーボン カーボンヒーター 省スペース 転倒OFFスイッチ サーモスタット 広範囲 ワイド照射 スポット照射 スポット暖房 2本管
質量(kg)2.8
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)800
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット
電源コード(m)約1.8
保証期間(メーカー保証)1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×25×72
出力切替弱(400W)/強(800W)
角度調節30度(スポット照射)~90度(ワイド照射)
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
赤外線ランプはフェイシャルやボディへの部分照射用のランプです。
消費電力(W)175
新機能のターボ機能を搭載し大風量を実現。
長寿命のACモーター採用なのに、570gと軽量モデル。
速乾に優れたワイドノズルとセットしたい箇所にピンポイントで風を当てられるセットノズル付き。
ターボボタン・ヒータースイッチ3段階、スピードスイッチ2段階の機能付き。
付属品ワイドノズル、セットノズル
材質PA(ポリアミド)
色パールホワイト
質量(g)790
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
温風温度(℃)約40~110(最高点の温度)
風量(m3/min)2.1
電源コード(m)3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×235×275
1台
¥7,990
税込¥8,789
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L(m)1
より広い範囲を暖める首振りいらずのワイドレンジカーボンヒーター。両端ヒーターの手動角度調節可能。角度調節は左右単独4段階。首振りいらずで広範囲に暖かさのキープが可能。本体に取っ手がついて持ち運び時に便利。
用途様々な場所の暖房に。暖房 遠赤外線ヒーター 電気ストーブ 電気ヒーター タワー型 スリム カーボン カーボンヒーター 省スペース 転倒OFFスイッチ サーモスタット 広範囲 ワイド照射 スポット照射 スポット暖房 3本管
質量(kg)3.7
色グレー
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット
電源コード(m)約1.8
保証期間(メーカー保証)1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×27×72
出力切替弱(400W)/強(800W)
角度調節30度(スポット照射)~90度(ワイド照射)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
暖める範囲を調整出来るWIDE&SPOT仕様のレトロ調カーボンヒーター。左右首振り運転。手動で反射板の向き調節可能。スリムなタワー型で省スペース。
用途様々な場所の暖房に。暖房 遠赤外線ヒーター 電気ストーブ 電気ヒーター タワー型 スリム カーボン カーボンヒーター 省スペース 転倒OFFスイッチ 首振り
質量(kg)3.1
色ベージュ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)800
安全装置転倒OFFスイッチ
電源コード(m)約1.6
首振角度(°)左右:約60
保証期間(メーカー保証)1年間
発熱体カーボンヒーター×2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×24.5×64
出力切替弱(400W)/強(800W)
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
パワフルな温風で足元から広範囲にお部屋全体を暖めてくれる大風量パネルセラミックヒーター。独自設計の風路、ファン、モーターによって、優れた温風到達距離と、最大1200Wのハイパワーでリビングなど広い部屋でも暖めることができます。室温センサーと節電センサーのWセンサーを搭載しており、節電センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれるので、電気代の節約にもつながります。室温センサーは、部屋の温度を感知し快適な状態の室温を保つことができるので、お部屋の暖めすぎ防止に。「弱」設定であれば400Wで運転することもできるので、経済性にも優れています。
用途暖房
仕様自動オフタイマー:10時間
付属品リモコン
材質PP、PC
質量(kg)約3.8
色ホワイト
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)大風量暖房(50Hz/120060Hz/1100強(50Hz/110060Hz/1000弱/400
コード長さ(m)電源:1.5
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ
機能速暖モード:10分強運転後に弱、減灯機能
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)48×15×41
モードヒーター切替(大風量暖房/強/弱)、節電センサー(自動運転)、速暖モード
温度設定範囲(℃)18~30
1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(大風量暖房/1200W連続運転時)
切タイマー1~8時間(1時間単位)
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
高性能。波長2~3μm。ウレタンから2K、フッ素まで広範囲に対応します。
高レスポンス。電源ONから出力全開まで約1分のハイスピード。ムダな電気を使いません。
高耐久性。点灯中に水をかけても割れません。
普通車ルーフからステップまで乾燥可能。
仕様3灯独立スイッチ
乾燥時間(分)【常温20℃・目安】(パテ)4~5、(10:1サフ)8~10、(10:1クリヤー(2K))10~15、(2:1クリヤー(2K))15~20
電源コード(m)10(4Pプラグ付)
ポール高さ(mm)2000
タイマー60分(連続運転可)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
【効率的に熱を伝える6層設計】
炭素繊維が遠赤外線を放射し、アルミニウム層が熱を均一化することでパネル内の空間全体を温めます。
新構造のXPプレートを挟むことで、熱をより早く、より広範囲に伝えることが可能となりました。
表面には、不織布(炭素繊維)を使用することで耐久性にも優れ、長く使用できます。
【トップクラスの最高温度】
最高温度『約80℃』で、他社と比べて高いこともポイントのひとつ! 立ち上がりのあたためスピードが早く、わずか1分でパネル全体を発熱させ、5分後には表面温度約60℃まで達します。
またパワフルな加熱で、革靴やスリッパを履いたままでもつま先から快適な暖かさをキープ。
※温度設定は発熱素材自体の温度であり、使用者が実際に感じる温度ではありません。使用環境や距離、気温によって感じる実際の温度は異なります。
【アーチ構造で従来デザインの気になる点を解消】
製品上部をアーチ構造にすることで、角型の気になる点を解消し、より良いデザインに!
脚にしっかりフィットするので、無駄な隙間をなくし上昇する暖気を逃がしにくい設計。
アーチ構造のデザインと角丸設計が圧迫感をやわらげます。お部屋のインテリアにも馴染む優しいデザイン。
左右を傾斜させることで、転倒しにくく使用中のストレスを軽減。
【3段階の温度調節】
High(約80℃)/Mid(約65℃)/Low(約50℃)
シンプルなボタン操作で、3段階の温度調節が可能です。
外気や体調に合わせて、お好みの温度に調節いただけます。
【安心・安全設計の自動OFF機能】
連続3時間使用した場合、自動で運転がOFFになります。もしもの消し忘れにも安心!
本体が45℃以上傾いた場合、自動で運転がOFFになります。お子様やペットなどの、思わぬ事故の防止に!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約565×1080×7
質量(kg)約2.9
電源AC100V (50/60Hz)
消費電力(W)最大200
ケーブル長(m)約1.4
連続使用時間(時間)3
材質ポリエステル、ABS、アルミ板、PET
TGK品番257-68-03-01
適合機種赤外線水分計FD-600/610用赤外線ランプ
定格消費電力(W)185
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
電源200Vなのでガスコンロに負けない火力でかつ両面焼きワイドグリル搭載の本格料理も楽しめる据置型IHクッキングヒーターです。2つのヒーターで料理の加熱から揚げ物まで多用途に使用できます。また、グリル付きで焼き魚も可能です。左右ヒーターとも2500Wの高火力IHヒーターで最大4000Wまで使用できます。9段階の火力調節ができ様々な調理に対応できます。グリルは両面焼きでワイドサイズなので大きな魚でもラクラク調理でき、魚も横向きに置けるので調理の様子分かりやすいです。お子様のいたずら事故などを防ぐためにチャイルドロック機能付きです。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです。グリルもタイマー付。火が出ないので、安心安全に調理ができます。
電源(V)単相200(50/60Hz共用)
消費電力(W)最大4000
仕様使用可能の鍋/材質:鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス(18-0、18-8、18-10)、多層鋼なべ(種類によっては使えないものがあります。)、形状:底が平らで反りが3mm以下のなべ(揚げ物調理のときは、反りが1mm以下のなべ)、大きさ:直径12~26cm電源200V両面焼きワイドグリル塔載、チャイルドロック機能付5つの安全機能なべ検知機能・・・使えるなべ、使えないなべを自動的に判別します。なべなし自動OFF・・・なべをのせないで加熱を開始すると、自動的に加熱を終了します。小物検知機能・・・スプーン等のなべ以外の小物を置いて加熱すると、自動的に加熱を終了します。切り忘れ自動OFF・・・調理を始めて45分以上操作しないと自動的に加熱を終了します。温度過上昇防止機能・・・なべ底の温度が異常に上がったときに、自動的に加熱を終了します。
材質トッププレート:結晶ガラス、本体:塗装鋼板
コード長さ(m)約0.7(2.0mm2 ×3芯キャブタイヤケーブル)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×524×180
ヒーター(左右)IHヒーター/2500W・グリル(シーズヒーター)/(上)800W(下)1100W
保証期間お買い上げ日より1年間
電源プラグ2極接地極付250V20A
アズワン品番64-4996-91
タイマー(左)1分~9時間50分(火力1~5)/(右)1分~1時間(火力6~9)/(グリル)1分~30分
調理能力【火力調節】9段階(約100W相当~約2500W)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
人感センサー付きのワイドなパネル型セラミックファンヒーターで足元から広く温めます
2モード500W/900W 出力選択可能
パワフルモードで風量アップ(約1000W)
OFFタイマー1、2、4時間
リモコン付
チャイルドロック付
人感センサー付きで省エネ運転
8時間自動OFF機能
温度モード機能で快適温度に
人感センサーと温度モード同時動作で更に効果アップ
ファンヒーターで足元から広く温めます。
仕様転倒オフスイッチ:内蔵落球
材質本体:PP
寸法(mm)約480×182×424
質量(kg)約3.8
安全装置内蔵式転倒スイッチ(ボール)、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット
電源コード(m)約1.6
ヒーターセラミックヒーター
オートパワーオフ8時間
色(本体)ホワイト
出力切替500/900/1000W
リモコン○
1時間あたりの電気代目安(円)31
切タイマー1、2、4時間
1台
¥11,900
税込¥13,090
3日以内出荷
スパイスや調味料はもちろん、鍋やフライパンが一時置きできる。
奥行がワイドな排気口上カバー。
IHクッキングヒーターやビルトインガスコンロの排気口に飛び散る油はね・調理くずなどの汚れを防止するためのカバーです。
排気口に飛び散る油はね・調理くずなどの汚れをしっかりガード。
鍋やフライパンの一時置きに。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約46~82×14×6.7
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約1600
耐荷重(kg)約9
対応幅約44~80cmまでのビルトインガスコンロ、IHクッキングヒーター 排気口カバーの高さ:約1.8cm以下
スパイスや調味料はもちろん、鍋やフライパンが一時置きできる、奥行がワイドな排気口上カバー。
IHクッキングヒーターやビルトインガスコンロの排気口に飛び散る油はね・調理くずなどの汚れを防止するためのカバーです。
排気口に飛び散る油はね・調理くずなどの汚れをしっかりガード。鍋やフライパンの一時置きに。
材質本体:スチール(粉体塗装)
寸法(mm)約460~820×140×H67
色ブラック
質量(g)約1600
耐熱温度(℃)約200
1個(1個)
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
ワイド庫内で簡単調理&あたため。こんがりふっくら加熱する「遠赤ヒーター」 採用のクッキングトースター。お料理の状態がひと目で分かる「ワイドガラス面」。トースト3枚、約25cmピザも焼ける「ワイド&ビック庫内」。加熱バランスに優れたトリプルヒーターで、素早くトーストや煮込み料理を絶妙な仕上がりに。素早く簡単操作の "5段階加熱コントロール"。焼アミが平行にせり出すので、高さのある食材の出し入れもしやすい設計。「焼アミ」も「パンくずトレイ」も本体からサッと取り外せて丸洗いOK。面倒だった庫内のお掃除もかんたんに。
材質本体・調理トレイ:鋼板、タイマーつまみ・切替つまみ:PBT、扉取っ手:PF
質量(kg)3.7
色マットホワイト
消費電力(W)1300
電源コード(m)1
寸法(cm)庫内:30×26.5×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.1×32.8×22.5
1台
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
ワイド庫内で簡単調理&あたため。こんがりふっくら加熱する「遠赤ヒーター」 採用のクッキングトースター。さまざまなメニューを最適な温度で調理できます(約80度~250度)。お料理の状態がひと目で分かる「ワイドガラス面」。トースト3枚、約25cmピザも焼ける「ワイド&ビック庫内」。加熱バランスに優れたトリプルヒーターで、トーストは素早く、お料理も中まで絶品仕上げに。焼アミが平行にせり出すので、高さのある食材の出し入れもしやすい設計。「焼アミ」も「パンくずトレイ」も本体からサッと取り外せて丸洗いOK。面倒だった庫内のお掃除もかんたんに。
材質本体・調理トレイ:鋼板、タイマーつまみ・温調つまみ:PBT、扉取っ手:PF
質量(kg)3.7
消費電力(W)1300
電源コード(m)1
寸法(cm)庫内:30×26.5×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.1×32.8×22.5
温度調整範囲(℃)約80~250
目元をじんわり温めるヒーターアイマスク。耳まで温められるワイド電熱を採用。押して目の周りをケアできる突起付き。どこでも使えるコードレス。冷却ジェル付属。冷やしてクールアイマスクとしても使用可能。目に当たる部分は取り外して洗濯可能。設定温度【弱:約38.5℃/強:約42℃】
セット内容充電用USBコード、洗濯カバー、冷却ジェル、収納袋
材質ポリエステル、ナイロン、シリコーン
質量(g)185 (洗濯カバー含む)
電源充電式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×110×38.5
保証期間ご購入日より1年間
定格時間10分(※オートオフ)
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
遠赤・近赤・中波の3つの波長域で高出力を発生する新開発のヒーターで、パテからサフ、2K、高性能クリヤーの乾燥までワイドレンジで対応します。
スイッチONから約2秒で出力全開のスピードスタート。また、ハロゲンヒーターのようにまぶしくありません。
ヒーターは3灯個別スイッチ付。下側1灯だけの点灯でのステップ乾燥や上下2灯での強弱調整など、用途に応じて乾燥できます。
仕様スプリングバランサー内蔵
寸法(mm)(バンク)1200×880
定格電圧三相200V/5.4kW
キャスター(mm)Φ75×30
乾燥時間(分)【常温20℃・目安】(パテ)4~5、(10:1サフ)8~10、(10:1クリヤー(2K))10~15、(2:1クリヤー(2K))15~20
電源コード(m)10(4P20Aプラグ付)
ポール高さ(mm)2350
タイマーデジタルカウントダウン式(99分59秒まで設定可)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
小さなキッチンにもすっきり置けるコンパクトトースター。幅約26cmの庫内は広々。トースト2枚や20cmのピザが一度に入るワイド庫内です。上部には遠赤ヒーターを搭載。高級食パンも焼きムラを少なくふっくらサクッと焼きあげます。かんたんに操作できる火力5段階切替も。焼アミが大きくせり出し、お料理やパンを取り出しやすい、忙しい毎日を考えた設計。「焼アミ」も「パンくずトレイ」も本体からサッと取り外せて丸洗いOK。面倒だった庫内のお掃除もかんたんに。
材質本体・調理トレイ:鋼板、タイマーツマミ・キリカエツマミ:PBT、取っ手:PF
質量(kg)2.8
色マットブラック
消費電力(W)1000
電源コード(m)1
寸法(cm)庫内:26×21×8.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.2×26.7×22.4
1台
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
ワイドタイプの電気アミ焼き機です。電気ヒーターでじっくり焼くので失敗なく美味しく焼けます。調理済みの焼鳥はもちろん、生肉からでも本格的な美味しい焼鳥が楽しめます。お客さんへのディスプレイ性はもちろん、温め直しやライブ感を愉しんでいただけます。ガスコンロの直火と違い、串が焦げることがなくじっくりと丁寧に焼き上げます。網付で角モチやホタテなどの海産物も調理できるため晩酌のお供にピッタリ。付属のプレートでタコ焼きも焼くこともできます。
付属品油受けトレイ・焼き網・たこ焼きプレート
材質本体:フェノール樹脂・鉄、網:鉄(クロムメッキ)、油受けトレイ:鉄、たこ焼きプレート:アルミニウム合金(フッ素樹脂塗膜加工)
寸法(mm)約382×146×106
質量(g)約1205
消費電力(W)1000
コード長さ(m)約1.5
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
縦・横の切り替えでスポット暖房とワイド暖房を使い分け自由自在。
・タテ/ヨコの切り替え可能
縦横の切り替えが可能となりシーンが広がります。
縦ならスポット暖房で足元までしっかりと暖かく、横ならワイド暖房で幅広く暖めます。
エスケイジャパンのシーズヒーターは、人体にもっとも吸収されやすい3~20μmの波長が多い効率の良い遠赤外線が全身を心地よい暖かさで包みます。しかも省エネ!
・縦型シーズヒーター2灯搭載
シーズヒーターを2灯採用することで遠赤外線豊富な豊富な為、身体の芯から暖まります。
・左右自動首振り機能付き
ワイドな左右自動首振り機能付きで広範囲にも暖めることが可能です。
・転倒時安全機能搭載
転倒時には安全装置のスイッチが作動し、ヒーターの電源はOFFの状態になり、安心安全です。
・出力調節が可能
「強」「弱」2段階の出力切替が可能です。
付属品取扱説明書
質量(kg)約4.8
色ホワイト
消費電力(W)450/900(弱/強)
コード長さ(m)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×300×690
安全装置サーモスタット、温度ヒューズ、内蔵式転倒スイッチ(ボール)
首振左右首振りタイプ
ヒータータイプシーズヒーター(2灯)
1時間あたりの電気代目安(円)約24.3
1台
¥13,900
税込¥15,290
3日以内出荷
トースト4枚が同時に焼ける・約25cmのピザが丸ごと焼ける「ビッグ&ワイド庫内」
メニューに合わせて調節できる「80℃~高温250℃ 温度調節」
ハイパワー「1300W」ムラを抑えて焼ける「5本ヒーター」(上2本・下3本)
ムラを抑えて焼ける「トースト3~4枚専用スイッチ搭載」
料理のバリエーションが広がる「30分ロングタイマー」
お手入れ簡単!「はずせるとびら」
色ボルドー(VD)
消費電力(W)1300
本体質量(kg)約5.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約395×345×225
トレー内寸(mm)約W255×D255
庫内寸法(mm)約W270×D295×H90
タイマー30分
1台
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
毎日の使い勝手と収納を考えた1面鏡ミラーキャビネット。細かな洗面用品を効率よく収納できるワイドトレーを4つ装備しています。※照明をONにすると曇り止めヒーターも通電します。ミラー下に奥行約8cmの仮置き棚を装備。洗顔の時に眼鏡や腕時計などの仮置き場所として使えます。ミラーの左右にコンセントを2つ装備。電気シェーバーなどの充電中でもドライヤーや電化製品をご使用いただけます。
仕様60Wタイプ、電球形LED照明、トレー×4
高さ(mm)1025
奥行(mm)190
間口(mm)750
コンセント2個
毎日の使い勝手と収納を考えた1面鏡ミラーキャビネット。細かな洗面用品を効率よく収納できるワイドトレーを4つ装備しています。※照明をONにすると曇り止めヒーターも通電します。ミラー下に奥行約8cmの仮置き棚を装備。洗顔の時に眼鏡や腕時計などの仮置き場所として使えます。ミラーの左右にコンセントを2つ装備。電気シェーバーなどの充電中でもドライヤーや電化製品をご使用いただけます。
仕様60Wタイプ、電球形LED照明、トレー×4
高さ(mm)1025
奥行(mm)190
間口(mm)600
コンセント2個
遠赤外線の暖かさは遠くまで届くため、離れていても暖かい。
浸透性も高く、体の芯までポカポカ。
さらに持続性も高いので、冬の必需品と言えるほど人気のあるヒーターです。
反射効率の良いパラボラ式
操作が簡単ロータリースイッチ
3時間自動OFF機能搭載
首振りはワイド幅90度
組立不要で手間いらず
仕様転倒オフスイッチ:突上式
材質本体:ABS/PP、反射カバー:アルミ、ガード:スチール+ステンレス
寸法(mm)約366×385×637
質量(kg)約2.4
安全装置転倒時安全スイッチ(突上式)、電流ヒューズ ・サーモスタット
電源コード(m)約1.8
ヒーターカーボンヒーター
オートパワーオフ3時間
色(本体)ホワイト
出力切替400/800W
首振り○、二重首振り:○
1時間あたりの電気代目安(円)24.8
1台
¥13,900
税込¥15,290
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ