1パック(100個)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
パンチングパネル、ルーバーパネル、FPパネルの3種類に取付が可能です。
付属品抜け止めビス2本付
長さ(mm)100
許容荷重(kg)2
取付ピッチ(mm)(パンチングパネル)22.5、(ルーバーパネル)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
パンチングパネル、ルーバーパネル、FPパネルの3種類に取付が可能です。
長さ(mm)50
許容荷重(kg)2
取付ピッチ(mm)(パンチングパネル)22.5、(ルーバーパネル)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
大型フックで安心吊り下げです。大きく重たいモノをしっかり吊り下げたい。フックサイズを気にすることなく、気軽に吊下げたい方におすすめ!。重たい服から生活用品・工具等までフックが小さくて吊下げられる強力吸盤フックです。また、吊下げだけでなくフックに小物を置くこともできます。[取付可能な所]。タイル面、平らな大理石、アクリルボード、プラスチック板、ガラス、鏡面、平らな金属面、その他平らな光沢面など。[取付けられない所]。壁面、木壁、漆喰、モルタル、摺りガラス、凸凹面、曲面、その他ザラつきや艶消し・柔らか面、キズ・穴やミゾ等がある場所など
用途大きなものを吊下げる時に
材質ABS樹脂、合成ゴム(NBR)
色ホワイト
耐荷重(kg)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ワイヤーフック)65×48×97、(吸盤本体)67×56×74
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
掛ける所が巾広いフック!
クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!
用途壁面専用。使用例:洋服ハンガー、柱時計、スピーカーなど
耐荷重(kg)9
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(キャップ・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
色ニッケルメッキ
1パック(1個)
¥418
税込¥460
欠品中
軽い力でワイドに開く!
厚手の手袋・タオルなどの持ち運びに便利!
カラビナフックで色々な場所へ取り付け可能!
材質(カラビナ)アルミ
材質(本体)POM
材質(リング)鉄
フック部に奥行きがあるので、持ち手が厚い調理器具などが掛けやすいです。サビに強いステンレス金具を使用しているので、水周りでも使えます。
用途持ち手が厚い調理器具などに。
取付け方法粘着テープ
仕様ワイド
材質本体:スチロール樹脂、フック:ステンレス鋼線
寸法(mm)35×35×70
タイプツールフック
耐荷重(kg)2
1パック(2個)
¥349
税込¥384
当日出荷
アルミタイプののアルミコロコンワイド用フックです。
材質アルミ押出材
質量(g)119
1個
¥440
税込¥484
9日以内出荷
屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。
コンクリートブロックまたは2X4材に取り付けて使用。
耐荷重(kg)15
材質鉄、亜鉛メッキ
幅(mm)19
色シルバー
高さ(mm)319
奥行(mm)319
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。
ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。
ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止。
パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。
木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。
鋼管やビニールパイプ等の結束に。
トラスコ品番208-2621
材質/仕上ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.78
色オレンジ
最大使用荷重(t)0.25
アズワン品番64-8543-46
1台
¥6,398
税込¥7,038
翌日出荷
大きなものもつれる、大型のフック。1×4材をおくだけで棚として使用できます。フック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい。工具やヘルメットなど仕事道具を掛けるようとして。板や釣り道具など趣味のものを掛けるようとして。使用ビスにより耐荷重が異なります
材質鉄+PVC
寸法(高さH×幅W)(mm)【座】55×43.8
取付ビスM8:2本、M5:3本
コロコンワイドの挿入が可能な、GF-G(43mmタイプ)シリーズ用フックです。
適合グリーンフレームG
材質SPHC
質量(g)374
シリーズGF
1個
¥727
税込¥800
9日以内出荷
スリムジム リムキャディキット(RM2032955YL、RM2032940BK)の付属品です。
セーフティサイン、リネンバッグ、マイクロファイバークロスなどをかけるフックです。
トラスコ品番195-6891
高さ(mm)33
質量(g)40
奥行(mm)48
間口(mm)48
1個
¥419
税込¥461
翌日出荷
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
ポップボードやカード類の吊り下げに便利な幅の広いプラエスカンです。
材質ABS樹脂
全長(mm)23
種類Sカン
園芸用ネットにロープを取り付ける際の吊り具です。
直接ロープでネットを固定するよりもネットが傷みません。
ワンタッチで固定できるので作業性がアップします。
種類はさみ式吊り具
材質ポリエチレン
寸法(mm)約30×70
1パック(100個)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
プランターを飾るロングセラー商品。
質量(kg)0.9
耐荷重(kg)20
寸法(cm)取付部1~22×載置部16~23×高22.5
アズワン品番64-3246-03
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
奥行きのあるフックなので調理具が掛けやすくなっています。フック部は掛けるもののサイズに合わせて左右にスライドします。取り付けは、はがし跡が残らない吸着シートです。吸着シートは数回繰り返して使え、しかもはがし跡が壁に残りません。サビに強いステンレス金具なのでキッチンでのご使用に適しています。
用途調理具収納に。
取付け方法吸着シート
仕様ワイド
材質本体:スチロール樹脂、フック:ステンレス鋼線、バー:ステンレス鋼管
寸法(mm)300×35×70
タイプ5連フック
耐荷重(kg)1.2
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
カラビナフックでさまざまな場所へ取付け可能 。最大口開き幅約35mm 軽い力でワイドに開く 。厚手の手袋もぶら下げ可能
用途タオルや小物の持ち運びに
材質(リング)鉄
材質(カラビナ)アルミ
くり返し使え、はがし跡が残らない、吸着シート取り付けタイプ。シート面がほこりなどで汚れても、水で洗うだけで粘着力がよみがえるので、何回でも使える。
用途リビング収納に。
耐荷重(kg)1.5
材質支持部:スチロール樹脂、フック:ステンレス鋼線、吸着シート:ポリウレタン樹脂
寸法(mm)45×35×80
タイプシートフック
取付け方法吸着シート
1パック(2個)
¥399
税込¥439
当日出荷
「AKフックG型」は刺網の連結を想定し、使用シーンを考慮した機能を豊富に搭載しています。
ゲート部はワイドな23mmの開口を確保。
ロープや金具の出し入れもスムーズです。
ヒンジ部のピンは大径のΦ4.5mmを採用、使用荷重400kgを生み出します。
耐摩耗性、耐食性の高い特殊ステンレス素材を採用し、海上での使用に適した仕上がりにしています。
サイズ11
質量(g)290
寸法L(mm)122
使用荷重(kg)400
寸法S(mm)23
寸法D(mm)18
寸法B(mm)60.5
寸法d1(mm)11
寸法d2(mm)16
1個
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
伸縮自在のリール式。着脱しやすい大型カラビナ。最大伸長:約60cm。耐荷重:約60g以下。最大口開き幅:約35mm
用途厚手の手袋・タオルなどの持ち運びに便利!
材質本体:ABS樹脂フック:ポリアセタールリング・ワイヤー:鉄
1個
¥719
税込¥791
翌日出荷
ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。
0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます
仕様安全レバー付
材質S45C
タイプラッチ有
寸法G(mm)22
取り付け簡単。おしゃれでシンプルな剥がせる粘着フック。フック部分が奥行があり厚みがあるものも掛けられます。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。
用途手さげや帽子、安全ヘルメットなどの厚みのあるもの。厨房・台所、洗面所、洗濯機、冷蔵庫、化粧合板、プリント合板、タイル・金属塗装面・柱・板壁などに。
仕様はがせる粘着テープ
材質本体・取付板=ABS樹脂、フック=ステンレス鋼線、
色ホワイト
耐荷重(kg)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×65
1パック(2個)
¥539
税込¥593
当日出荷
今までの磁石(フェライト磁石)の約10倍の磁力を持つ強力磁石(ネオジム磁石)を使用した超強力タイプのマグネットフックです。磁石面にズレ止め、傷防止加工をしているので衝撃に強く、壁面を傷つけません。超強力なのでコンパクトサイズなのにしっかり固定できます。耐荷重7kgの超強力タイプです。フック部がブランコ構造になっているので、超強力なのに取り外しが簡単です。オフィスのスチール家具に。取りつけ取り外し自由自在です。掛けやすいL字フックタイプです。強力ネオジム磁石採用しています。ズレ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×48×82
外寸法・幅(mm)52
外寸法・高さ(mm)82
外寸法・奥行(mm)48
仕様マグネット式
トラスコ品番327-5701
材質(本体)ABS樹脂、防錆処理鉄板、(磁石)ネオジム磁石、(すべり止め)合成ゴム系、(フック)ステンレススチール
質量(g)97
耐荷重(kg)7
フックブランコ
特性超強力
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
今までの磁石(フェライト磁石)の約10倍の磁力を持つ強力磁石(ネオジム磁石)を使用した超強力タイプのマグネットフックです。磁石面にズレ止め、傷防止加工をしているので衝撃に強く、壁面を傷つけません。超強力なのでコンパクトサイズなのにしっかり固定できます。耐荷重7kgの超強力タイプです。フック部がブランコ構造になっているので、超強力なのに取り外しが簡単です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×48×82
外寸法・幅(mm)52
外寸法・高さ(mm)82
外寸法・奥行(mm)48
材質(本体)ABS樹脂、防錆処理鉄板、(磁石)ネオジム磁石、(すべり止め)合成ゴム系、(フック)防錆処理鉄線
仕様マグネット式
トラスコ品番327-5922
質量(g)410
耐荷重(kg)7
フックブランコ
質量(g/個)102.5
特性超強力
1パック(4個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。
ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。
ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止。
パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。
木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。
鋼管やビニールパイプ等の結束に。
トラスコ品番208-2622
材質/仕上ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1.15
色オレンジ
最大使用荷重(t)0.25
アズワン品番64-8543-47
1台
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
ワームの厚み、上アゴもろとも貫く!EXワイドオフセット。
用途「キロフック ワーム17」のフォルム、フッキングパフォーマンスを継承しつつ、スイムベイト等、幅広でボリューミーなワームへの使用でも完璧にフッキングをこなす、超ワイドゲイプフォルムの仕上げました。ビッグフック=ヘビーワイヤーではなく、確実にフッキングへ導くワイヤーサイズ、クランク部の長さ等、厚みのあるワームに対応できるようセレクト。もちろんバルキーワームのみならず、様々なワームに高次元対応、より低重心なセッティングとなり、安定したアクションを実現し、ノーシンカーでのバジング、バックスライドアクション等でデカバスにアピールします。
色【フック】NS BLACK
ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。鋼管やビニールパイプ等の結束に。
トラスコ品番208-2596
幅(mm)25
使用荷重(t)0.15
ベルト色オレンジ
端末仕様Sフック
ベルト長さ巻取側(m)4.5
ベルト長さ固定側(m)0.35
アズワン品番64-8543-45
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
フィルムフックで好きな位置に簡単取り付けのクリップ2個組。クリップで挟んで宙に浮くからぬめらず衛生的。チューブ・ハンドタオル・キッチン小物などを挟んで浮かせて収納。
タイルに取り付け可能。洗濯機の側面にも取り付け可能。洗濯ネットをはさんで衣類の仕分けに。光沢のある壁面にフィルムフックで簡単取り付け。冷蔵庫のガラスパネルの扉にも。
材質本体:ABS樹脂、バネ:鋼、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ホワイト
質量(g)約30
備考取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・人工大理石・ガラス・金属塗装面)
耐熱温度(℃)本体:90、フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×2.5×6(1つあたり)
耐荷重(g)約500(1つあたり)
1個
¥1,100
税込¥1,210
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ