代表車種KL110A8F
主な適合純正品番92145-0092
主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
縫製に合った仕上がりを実現できます。仕上がりは最高、後から手直しする必要もありません。
用途背広の袖仕上にご使用いただくスリーバーです。
クリーニング店や縫製工場での仕上げにご使用いただく商品です。
材質バネ部分:ステンレス 本体部分:スチール・ロア
寸法(幅W×長さL)(mm)240×635
主な適合純正品番09443-15048
1個
¥289
税込¥318
5日以内出荷
スイベルフックタイプによりスプリングに掛かる負荷を軽減し、ステンレス製で長期使用による錆の発生を抑えます。
マフラースプリング90mm。ソフトな掛け心地。
材質鉄
寸法(mm)90
色黒メッキ仕上げ
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。ストローク寸法200mmが追加になりました。
ストローク(mm)200
寸法C(mm)10
ねじ規格M8
シリンダー径(Φmm)19
ロッド径(Φmm)8
最大長(mm)445
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

撥水ワイパー替えゴム
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。
輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして
取り付け形状Uクリップ(9×3)
適合種別右ハンドル専用
交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプグラファイト
スプリングで固定しているサイレンサーの補修パーツです。各サイズ取り揃えています。
マフラー及び、チャンバーの振動量及び、フック形状によりスプリング寿命は左右されます。スプリングフックの接触面は必ず大きくし、防振の為、スプリングに耐熱性のあるゴムチューブを装着すると長寿命でご使用頂けます。
適合汎用
片側のフック部分が首振りタイプのスプリングセット。固定する位置にフックの向きを合わせられ、スムーズにスプリングの脱着が可能。ニッケルメッキ仕上げで防錆にも優れる。4本入り。
簡単取付で拭き取り性能を復活。
ブレード交換より経済的!
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして
適合乗用車用
タイプ板バネ付
材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)
商品タイプグラファイト
経年変化で張力の落ちたスプリングでは、スタンド跳ね上げ時のクイック感が低下します。ステンレス製強化スプリング&ボルト・ナットセットは、抜群の耐久性と防錆性を約束します。純正サイドスタンドはもちろん、アジャスタブルサイドスタンドにもご使用いただけます。
適合車種KAWASAKI Z1/Z2, Z750/900/1000, Z750FX1/Z1000MK2, Z1R-1, Z1000J/R, Z1100R/GP/GPZ
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム
300mm~700mmと幅広いラインナップ
グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。
さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして
適合乗用車用
タイプ板バネ付
材質(ゴム)シリコン
材質(板バネ)ステンレス
商品タイプ撥水
シリコン配合の撥水ワイパー
300mm~700mmと幅広いラインナップ
グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。
さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして
適合乗用車用
取り付け形状Uクリップ(9×3)
材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材)
材質(ゴム)シリコン
交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。
材質(板バネ)ステンレス
商品タイプ撥水
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。
その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。
ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。
さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
タイプ撥水タイプ/幅広型/バーテブラ(板バネ)無し
商品タイプグラファイト、撥水
安定した拭払性能でクリアな視界を確保!
グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。
ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
タイプ板バネ付
商品タイプグラファイト
高い払拭性能と耐久性を両立させた高品質天然ゴムを採用。シャープなゴム先端によりクリアな視界を確保。コストパフォーマンスを追求した製品。
タイプ板バネなし
商品タイプスタンダード
主な適合純正品番50520-KVB-900
主な適合車種(ホンダ)DIO
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
ツインレールタイプのノーマルワイパーゴムになります。
タイプ板バネあり
適合乗用車用
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。
その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。
ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。
さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
部品名称バネザガネ
関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.67MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.58MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.77MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(0.77MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(0.75MB)
図解NoSSA-Z600MAT-1 送風機部品_No.20、SSA-Z600MA-1 送風機部品_No.21、SSA-V1010C エアコン補器類部品_No.30、SSA-V1010C 室内電装品・ワイヤハーネス部品_No.42、SSA-V1010C 薬剤タンク・撹拌部品_No.19、SSA-V1010C スロットル部品_No.52、SSA-Z601MAT 送風機部品_No.23、SSA-V1010C キャビン・サッシ部品_No.7、SSA-V1010C 燃料タンク部品_No.4、SSA-V1010C パネルフレーム部品_No.24、SSA-V1021CL 風洞カバー部品_No.14、SSA-V1010C 室内電装品部品_No.44、SSA-V1010 電装品・ワイヤハーネス部品_No.29、SSA-V1010 送風機部品_No.66、SSA-Z600VT-1 送風機部品_No.20、SSA-V1010C エアコンユニット部品_No.22、SSA-Z600V-1 送風機部品_No.21、SSA-G565 噴頭部品_No.10、SSA-V1010 燃料タンク部品_No.5、SSA-V1010C 送風機部品_No.65、SSA-V1010C ダッシュパネル・サイドコンソール部品_No.5、SSA-V1010C ワイパー・ウォッシャ部品_No.7、SSA-Z601VT 送風機部品_No.23
1セット(10個)
¥229
税込¥252
7日以内出荷
ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。ストローク寸法200 mmが追加になりました。
種類ガススプリング
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッド先端形状金属製アイレット|ボールスタッド
シリンダ先端形状金属製アイレット|ボールスタッド
部品名称バネザガネ
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.88MB)
図解NoSSA-V1010C エンジンカバー部品_No.19、SSA-V1010C ラジエータ部品_No.24、SSA-V1010 メータパネル部品_No.42、SSA-V1010 散布切替配管部品_No.48、SSA-V1010 ラジエータ部品_No.25、SSA-V1010 エンジンカバー部品_No.19、SSA-V1010 ボンネット・ヘッドランプ・バックミラー部品_No.11、SSA-V1010C 送風機部品_No.32、SSA-V1010 送風機部品_No.31、SSA-V1021CL ワイパー・ウォッシャ・ミラー部品_No.7
1個
¥25
税込¥28
7日以内出荷
輸入車対応ワイパーブレード。左右のハンドルを問わず対応。多数のUクリップを設定し、幅広い車に適用(国産車にも適用)。わずか5分!ワイパーを動かすだけで完璧に撥水をスタートさせることができる、特殊シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用。あらゆるガラスに対応し、撥水コーティングをしているガラス、していないガラスを問いません。シックなブラックカラー
商品タイプ撥水
引き込み式のガススプリングで、天井の下蓋や、下開きの扉を引き込んで閉めた状態を保持することができます。ステンレス鋼製や閉まり際でソフトクローズになる仕様もあります。ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
種類ガススプリング
シリンダー径(Φmm)19
ロッド径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッド先端形状金属製アイレット
シリンダ先端形状金属製アイレット
・ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。・ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
仕様伸長力N:200、伸長力kgf:21、伸長時の長さB:251
ストローク100
C7
EM5
シリンダー径(Φmm)150
ロッド径D(mm)60
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
・ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。・ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
仕様伸長力N:300、伸長力kgf:31、伸長時の長さB:345
ストローク150
C10
EM8
シリンダー径(Φmm)190
ロッド径D(mm)80
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
・ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。・ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
仕様伸長力N:200、伸長力kgf:21、伸長時の長さB:585
ストローク250
C10
EM8
シリンダー径(Φmm)190
ロッド径D(mm)80
1個
¥30,980
税込¥34,078
6日以内出荷
・ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。・ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
仕様伸長力N:100、伸長力kgf:10、伸長時の長さB:585
ストローク250
C10
EM8
シリンダー径(Φmm)190
ロッド径D(mm)80
1個
¥30,980
税込¥34,078
6日以内出荷
・ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。・ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
仕様伸長力N:100、伸長力kgf:10、伸長時の長さB:251
ストローク100
C7
EM5
シリンダー径(Φmm)150
ロッド径D(mm)60
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
・ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。・ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
仕様伸長力N:400、伸長力kgf:41、伸長時の長さB:585
ストローク250
C10
EM8
シリンダー径(Φmm)190
ロッド径D(mm)80
1個
¥30,980
税込¥34,078
6日以内出荷
・ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。・ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
仕様伸長力N:300、伸長力kgf:31、伸長時の長さB:251
ストローク100
C7
EM5
シリンダー径(Φmm)150
ロッド径D(mm)60
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
・ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。・ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
仕様伸長力N:200、伸長力kgf:21、伸長時の長さB:345
ストローク150
C10
EM8
シリンダー径(Φmm)190
ロッド径D(mm)80
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
・ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。・ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
仕様伸長力N:400、伸長力kgf:41、伸長時の長さB:251
ストローク100
C7
EM5
シリンダー径(Φmm)150
ロッド径D(mm)60
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
・ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。・ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
仕様伸長力N:100、伸長力kgf:10、伸長時の長さB:345
ストローク150
C10
EM8
シリンダー径(Φmm)190
ロッド径D(mm)80
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
・ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。・ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
仕様伸長力N:400、伸長力kgf:41、伸長時の長さB:345
ストローク150
C10
EM8
シリンダー径(Φmm)190
ロッド径D(mm)80
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ