142件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車のリアワイパーを外した後に取付けるボルトキャップ。カーボンルック+メッキがラグジュアリースポーツを演出。シャフトをかくすスリーブデザイン採用。※シャフト寸法によってはシャフトがかくれない場合があります。
用途リアワイパーボルトキャップ カーボン調 質量(g)11 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26×25×25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

車のリアワイパーを外した後に取付けるボルトキャップです。シャフトをかくすスリーブデザイン採用※シャフト寸法によってはシャフトがかくれない場合があります。M6、M8兼用。国産車専用
用途ドレスアップアクセサリー
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車のリアワイパーを外した後に取付けるボルトキャップです。球形デザインがお車のフォルムをくずしません。シャフトをかくすスリーブデザイン採用※シャフト寸法によってはシャフトがかくれない場合があります。M6、M8兼用。国産車専用
用途ドレスアップアクセサリー
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車のリアワイパーを外した後に取付けるボルトキャップです。シャフトをかくすスリーブデザイン採用※シャフト寸法によってはシャフトがかくれない場合があります。M6、M8兼用。国産車専用。シリコンラバー製
用途ドレスアップアクセサリー
1個
969 税込1,066
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

拭き残しゼロの透明感。車の内窓専用エクスクリア360ワイパー!近くも遠くもコレ1本!ラクな姿勢でどんどん拭ける。 フラットに倒れてフロントガラス奥まで入る「奥までヘッド」、上下左右に動いてガラス面にしっかりフィットする「シーソージョイント」持ち替えられて拭きやすい、「ダブルグリップ」などが特徴。 市販のクロスも使えて便利。カーメイトの内窓クリーナーと相性抜群!マイクロファイバークロス付き。
用途自動車内窓の清掃用具 セット内容マイクロファイバークロス、ワイパーヘッド、ワイパーグリップ 材質グリップ:ABS、スポンジ:ポリウレタンフォーム、ゴムバンド:NBR、ポリエステルマイクロファイバー:ポリエステル85%・ナイロン15% 質量(g)155 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)122×36×36 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

車のリアワイパーを外した後に取付けるボルトキャップです。カーボンルック+ブラックメッキがラグジュアリースポーツを演出。シャフトをかくすスリーブデザイン採用。※シャフト寸法によってはシャフトがかくれない場合があります。
用途リアワイパーボルトキャップ 質量(g)11 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)26×25×25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

車のリアワイパーを外した後に取付けるボルトキャップです。リアビューをスワロフスキー社製ラインストーンが演出します。背面の円錐カットにより、さらなる輝きを放つチャトンタイプのラインストーンを採用。本品はM6×P1.0、M8×P1.25のリアワイパーボルトに取付け可能です
用途ドレスアップアクセサリー サイズ(mm)25×20×20
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルWSX445形用 ワイパーインサート
エコ商品
WSX445形用 ワイパーインサート。
材質超硬合金 寸法L(mm)16.87 精度G 取付穴径(Φmm)インサート:5.12 コーナーR(mm)1 刃先R400 寸法W1(mm)16.87 使用コーナー数(可能)2 ホーニングE(丸ホーニング) RoHS指令(10物質対応)対応 インサート厚さ(mm)6 ワイパー刃幅(mm)8
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗るだけで雨がつかないヘルメットシールド用超撥水コーティング。停車中(0km/h)でも雨がつかないので、走行中に雨を拭う必要もなく安全です。撥水被膜は乾いたクロスで拭き取るだけで簡単に落とせます。速乾性のため、雨天時でも軒下等雨がかからない場所であれば施工OK(その際シールド面の水滴はしっかり拭き取って乾燥させてから施工してください)。セット内容/スプレーボトル、スポンジ、防水袋、取扱説明書×各1。塗布用クロス×5枚(施工5回分)
用途ヘルメットシールドの視界確保用 付属品スポンジ×1個、塗付用クロス×5枚、防水袋×1枚 成分石油系溶剤、シリカ 種類油性 形式エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.015L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1セット(18mL)
999 税込1,099
当日出荷

湘南ワイパーサプライ(SWS)サスティナブルレザーグローブ
エコ商品
LWG認証レザーを使用した地球環境の保護や消費者の安全を考慮した手袋です。革厚が安定しており、ケバ立ちを抑えた加工を施し、上質な革を使用しています。日本国内にて検品、パッキングを行っております。LWG認証レザーは、以下のようなサスティナブルな価値を持って製造しています。産業排水を直接川や海、土壌に流さず、地球環境への配慮を行っています。使用禁止物質を排除し、製造工程での安全性を確保しています。適切な排水処理や労働環境を整え、従業員の安全を確保しています。原料から最終工程までのトレーサビリティを可能にし、透明性と信頼性を提供しています。工業用手袋においてLWG認証レザーの使用は日本国内初の試みです。(メーカー調べ)
仕様親指付根部 材質LWG認証レザー サイズFREE 全長(cm)24.5 RoHS指令(10物質対応)対応 縫製仕様外縫い
1双
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ハイドロニット素材の不織布タイプ。水・アルコールに濡らしても破れにくい素材。・柔軟性のある布のような質感。・異物混入対策の為、従来の製品より青色の彩度が向上。・アルコールなどの薬液に濡らしても丈夫。・優れた吸収量、吸収スピード。・シートサイズ200×230mmの小判サイズで経済的。・食品衛生試験実施済み。
材質パルプ+ポリプロピレン(ハイドロニット) ケース入数16パック 色(シート)ブルー シートサイズ200×230mm RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(100枚×16パック)
9,698 税込10,668
7日以内出荷

日本製紙クレシアテクノワイプ
エコ商品
クリーンエリア用ワイパーです。自己発塵が非常に少ない繊維構造です。柔軟性があり高い拭き取り性能です。不織布のシートは脱プラスチック素材です※。※包装にはPP、PETを使用しています。生分解性の原材料(原綿)を使用しています。ポリパック入りで衛生的です。RoHS指令適合です。食品衛生試験実施済みです。
用途クリーンエリアやクリーンベンチでの拭き取り作業に。発塵を嫌う精密な拭き取りに。アルコール等を使用した拭き取り以作業に。 材質リヨセル+レーヨン ホワイト ケース入数(枚)100×30袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(3000枚)
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端面ヒートカット処理によりリントの発生を最小限に抑えています。発じん・残留イオンが非常に少なく、高い吸収性を備えています。ソフトエッジ効果によりちり・ホコリや油汚れを除去します。
用途クリーンエリア用ワイピングクロス。 クラス100 材質ポリエステル ホワイト ISO規格ISO Class5 (FEDクラス100)
1ケース(10枚×10パック)ほか
33,980 税込37,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピュアコートZEROライト 撥水道場 動画あり
撥水道場ピュアコートZEROライト
エコ商品
高速走行では雨粒が弾き飛ぶので、ワイパーの煩わしさから解放! ワイパーのビビリが起こりにくい! 雨の日の夜間走行でもギラつきが少なくスッキリ見えやすい! 油膜や汚れが付きにくい!付いても落としやすい
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 効果【持続期間】フロントガラス:約3ヶ月、サイドガラス・リアガラス:約1年
1本(40mL)ほか
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2001 ピュアコートZERO 撥水道場 動画あり
撥水道場ピュアコートZERO
エコ商品
雨の日の夜間走行でもギラつきが少なくスッキリ見えやすい! ワイパーのビビリが起こりにくい! 油膜や汚れが付きにくい!付いても落としやすい 高速走行では雨粒が弾き飛ぶので、ワイパーの煩わしさから解放! 特殊フッ素成分配合により、一度の施工で長期間効果が持続!
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 効果【持続期間】フロントガラス:約2年、サイドガラス・リアガラス:約7年
1本(7mL)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

旋削用インサート WNMG-MW 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート WNMG-MW
エコ商品
炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の中切削用ワイパーインサート。 従来の2倍まで送りUPが可能。広いチップポケットで切りくず詰まりを防止。
用途中切削用 形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカあり 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号MW 等級記号M
1箱(10個)
4,898 税込5,388
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

旋削用インサート CNMG-MW 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート CNMG-MW
エコ商品
炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の中切削用ワイパーインサート。 従来の2倍まで送りUPが可能。広いチップポケットで切りくず詰まりを防止。
用途中切削用 形状ひし形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 切刃長さ(mm)12.9 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 ブレーカ両面 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.13 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号MW 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
4,898 税込5,388
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旋削用インサート WNMG-SW 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート WNMG-SW
エコ商品
炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の軽切削用ワイパーインサート。 一般インサートと比較し、送り量を2倍に上げても加工面粗さを維持。広いチップポケットで切りくず詰まりを防止。
用途軽切削用 形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカあり 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 材種MC6015 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号SW 等級記号M
1箱(10個)
4,898 税込5,388
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旋削用インサート CNMG-SW 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート CNMG-SW
エコ商品
炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の軽切削用ワイパーインサート。 一般インサートと比較し、送り量を2倍に上げても加工面粗さを維持。広いチップポケットで切りくず詰まりを防止。
用途軽切削用 材質MC6015 形状ひし形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 切刃長さ(mm)12.9 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 ブレーカ両面 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.13 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号SW 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MCP413x/415x/423x/425xデジタルポテンショメータ. Microchip MCP413x、MCP415x、MCP423x及びMCP425xシリーズのデバイスは、SPIインターフェイスを備えたデジタルポテンショメータです。 不揮発性のRAMメモリを搭載しています。 7ビット(129ステップ)及び8ビット(257ステップ)のタイプには、5 → 100 kΩの多様なRAB抵抗オプションが用意されています。 さらに、可変抵抗器とポテンショメータのピン配置も用意しており、シングル / デュアル抵抗器ネットワークのオプションも用意しています。. 特長. ゼロスケール-フルスケールのワイパー動作 低ワイパー抵抗: 75 Ω (標準) 低い温度係数: アブソリュート(可変抵抗器) 50 ppm、レシオメトリック(ポテンショメータ) 15 ppm (標準) SPIシリアルインターフェイス 抵抗ネットワーク端子切断機能 ブラウンアウトリセット保護: 1.5 V (標準) シリアルインターフェイス非動作時電流: 2.5 uA (標準) 高電圧許容デジタル入力: 最大12.5 V レールスプリット用途に対応 すべてのデジタル入力に対する内部プルアップ抵抗が弱い 幅広い動作電圧: 1.8 → 5.5 V 広帯域幅(-3 dB)の動作: 5.0 kΩデバイスの場合は2 MHz (標準). モデルによって異なる. ポテンショメータワイパーの構成: MCP4131、MCP4151、MCP4231、MCP4251 可変抵抗器ワイパーの構成: MCP4132、MCP4152、MCP4232、MCP4252 シングル抵抗ネットワーク: MCP4131、MCP4132、MCP4151、MCP4152 デュアル抵抗ネットワーク: MCP4231、MCP4232、MCP4251、MCP4252 7ビット、128抵抗器(129ステップ): MCP4131、MCP4132、MCP4231、MCP4232 8ビット、256抵抗器(257ステップ): MCP4151、MCP4152、MCP4251、MCP4252
仕様コントロールインターフェイス = シリアル-SPI抵抗値 = 10kΩポジション数 = 257テーパータイプ = リニアメモリタイプ = 揮発性1パッケージ当たりのポット数 = 1実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 8電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 1.8 → 5.5 V寸法 = 0.4 x 0.28 x 0.195インチ高さ = 4.95mm長さ = 10.16mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
9,898 税込10,888
7日以内出荷

三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-UN
エコ商品
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UNブレーカ(アルミニウム合金加工用):切れ味を重視したブレーカ形状と外周研摩によるシャープエッジにより、。優れた切りくず処理を実現します。すくい面平滑処理によってアルミの溶着を防止します。
用途アルミニウム合金の穴あけ ブレーカUN 材種TF15 RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)【主切れ刃】11
1箱(10個)
9,798 税込10,778
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-UH
エコ商品
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UHブレーカ(刃先強化形):刃先強化形とTi-Al-Si系コーティングにより、焼入れ鋼(最大45HRC)や一般鋼の不安定切削でも安定した加工が可能です。
用途焼入れ鋼(45HRC以下)の加工と鋼・鋳鉄の欠損対策の穴あけ ブレーカUH 材種DP8020 RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)【主切れ刃】11
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-UM
エコ商品
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UMブレーカ(汎用・中~高送り用):独自のデザインにより、抜群の切りくず処理を実現。鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼とオールラウンドな加工が可能です。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼の穴あけ ブレーカUM RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)【主切れ刃】11
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-US
エコ商品
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。USブレーカ(ステンレス鋼加工内刃用):刃先強化部と切れ味重視の可変形状切れ刃により、耐欠損性とステンレス鋼の切削性を両立します。複合R設計により、刃先の耐欠損性と耐溶着性の向上を実現します
用途ステンレス鋼の穴あけ ブレーカUS 材種VP15TF RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)【主切れ刃】11
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱マテリアルWSX445形用 ブレーカ付きインサート
エコ商品
びびりにくく切削音が静かな究極のインサート。独自開発「両面Z形状」インサートは従来ポジ・ネガインサートの特長を融合し、ネガ(両面)インサートながら低抵抗かつ切れ味の良さを実現しました。WSX445はポジ(片面)インサートに匹敵する低抵抗設計です。特に背分力においては低い抵抗値を示します。切りくずはつる巻き状に生成されカッタ外側に排出されます。これにより切りくずの噛み込みやカッタボディへの擦過防止の効果があります。
材質超硬合金 取付穴径(Φmm)インサート:5.12 コーナーR(mm)1.2 使用コーナー数(可能)8 RoHS指令(10物質対応)対応 インサート厚さ(mm)8.4 寸法S10(mm)6.3 ワイパー刃幅(mm)1.5 内接円IC(mm)14
1箱(10個)
9,198 税込10,118
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-CNGA) 三菱マテリアル 動画あり
連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。
用途連続切削 ─ 中断続切削 形状ひし形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 切込み角度(°)制約なし 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 材種BC8110 ブレーカの有無なし RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号G 内接円IC(mm)12.7
1箱(1個)
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

”超微粒バインダー”技術を適用したノンコートCBN材種。耐摩耗性・耐欠損性のバランスに優れ、幅広い加工領域に対応します。
用途高硬度鋼(焼入れ鋼など) 汎用加工 仕様ワイパー(仕上げ刃):なし 形状正三角形60° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 切込み角度(°)制約なし 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴+片面取(70-90°) 材種MB8120 ブレーカの有無なし RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数3 等級記号G
1箱(1個)
5,598 税込6,158
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

”超微粒バインダー”技術を適用したノンコートCBN材種。シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。
用途高硬度鋼(焼入れ鋼など) 連続切削加工 仕様ワイパー(仕上げ刃):なし 形状正三角形60° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 切込み角度(°)制約なし 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 ホーニングFS 材種MB8110 ブレーカの有無なし RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号G 内接円IC(mm)9.525
1箱(1個)
4,798 税込5,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐欠損性に優れ、安定した加工で生産効率・コスト削減を実現。焼結合金加工の第一推奨です。焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで幅広く使用可能な汎用材種。
用途焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで 仕様ワイパー(仕上げ刃):なし 形状正方形90° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 切込み角度(°)制約なし 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 材種MB4120 ブレーカの有無なし RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2 等級記号G 内接円IC(mm)12.7
1箱(1個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-CCGW) 三菱マテリアル 動画あり
連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。
用途連続切削 ─ 中断続切削 形状ひし形80° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.025 切込み角度(°)制約なし 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) 材種BC8110 ブレーカの有無なし RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号G
1箱(1個)
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。幅広い加工条件で圧倒的な寿命を実現。連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。新CBN基材と新コーティングにより、優れた耐クレータ摩耗性と耐欠損性を両立し、工具寿命の延長を実現します。
用途高硬度鋼旋削加工 汎用加工に 仕様ワイパー(仕上げ刃):なし 形状正三角形60° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 切込み角度(°)制約なし 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 材種BC8220 ブレーカの有無なし RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号G 内接円IC(mm)9.525
1箱(1個)
5,498 税込6,048
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。幅広い加工条件で圧倒的な寿命を実現。連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。新CBN基材と新コーティングにより、優れた耐クレータ摩耗性と耐欠損性を両立し、工具寿命の延長を実現します。
用途高硬度鋼旋削加工 汎用加工に 形状ひし形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 切込み角度(°)制約なし 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 材種BC8220 ブレーカの有無なし RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号G 内接円IC(mm)12.7
1箱(1個)
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ハイパーワイドバンドARコートの採用により400nm-1700nm波長全域で高透過率を達成 単波長照明や狭帯域撮影などでは抜群のコストパフォーマンスを実現 7種類の焦点距離ラインアップで様々なアプリケーションに対応 近赤外吸光膜の採用によりSWIR光の散乱を抑えクリアな画質 コンパクトデザイン
絞りF1.4 マウントCマウント RoHS指令(10物質対応)対応
1本
89,980 税込98,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

VPX200用 両面4コーナ インサート 三菱マテリアル 動画あり
高能率加工用多機能カッタ VPX200用インサート。縦刃の切削を進化させた、4コーナーインサート。幅広い被削材をカバーするインサート材質。
用途汎用「Mブレーカ」、難削材軽合金加工用「Lブレーカ」。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼 形状多角形 精度G インサート厚さ(mm)4.3
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

三菱マテリアルWWX200用 両面6コーナ インサート
エコ商品
WWX200用インサート。インサートの主切れ刃は90°の壁面加工に対応。そしてさらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現します。さらに両面使用可能な6コーナを持つ独自開発「X形状」で、工具費削減に貢献します。最大インサート厚み(6mm)で高剛性を実現させました。優れた耐欠損性により、シートが不要となり、ダイレクトクランプで安定したインサートの固定が得られます。従来の直線切れ刃から曲線切れ刃に進化しました。さらに切れ刃を最適なすくい面形状にしたことにより、底面、外周面への切りくず飛散を抑制します。良好な仕上げ面を得ると同時に、作業効率が大幅に改善されます。
材質超硬合金 使用可能コーナー6 RoHS指令(10物質対応)対応 インサート厚さ(mm)S:5.3 内接円IC(mm)9
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6015 (TNMX) 三菱マテリアル 動画あり
鋼加工での安定した幅広い切削領域はコストダウンの即戦力!。MC6015:高速切削領域加工用。高速切削領域において、優れた耐熱性・耐摩耗性を発揮します。時間短縮や安定加工での定数アップに向いています。
用途炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440など)、軟鋼(SS400, S10Cなど) 高速切削領域加工用 形状正三角形60° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08 穴の形状円筒穴 材種MC6015 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)60 等級記号M 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
7,598 税込8,358
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6015 (DNMX) 三菱マテリアル 動画あり
鋼加工での安定した幅広い切削領域はコストダウンの即戦力!。MC6015:高速切削領域加工用。高速切削領域において、優れた耐熱性・耐摩耗性を発揮します。時間短縮や安定加工での定数アップに向いています。
用途炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440など)、軟鋼(SS400, S10Cなど) 高速切削領域加工用 材質CVDコーテッド超硬材 形状ひし形55° タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 材種MC6015 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)55 等級記号M
1箱(10個)
8,698 税込9,568
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねずみ鋳鉄の低速連続加工において抜群の耐摩耗性を発揮。低剛性ワークでも高い面品位を実現。高靭性CBN母材に耐摩耗性の高いコーティング膜を採用することで、耐摩耗性と耐チッピング性を両立したCBN材種。BC5110は、耐摩耗性の高いコーティングと高靭性CBN母材により、コーティングをしていない従来品と比較し、耐摩耗性に優れ、高い面品位を実現します。
用途ねずみ鋳鉄の低速連続加工 仕様ワイパー(仕上げ刃):なし 形状正方形90° 厚さ(mm)4.76 タイプポジティブ 切刃長さ(mm)2.5 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 切込み角度(°)制約なし コーナー半径(mm)1.2 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025 ホーニングGS 材種BC5110 ブレーカの有無なし RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2 等級記号G 内接円IC(mm)12.7
1箱(1個)
4,298 税込4,728
翌々日出荷

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6025 (CCMT) 三菱マテリアル 動画あり
鋼加工での安定した幅広い切削領域はコストダウンの即戦力!。MC6025:鋼旋削加工のスタンダード。クレータ摩耗と逃げ面摩耗それぞれに適したコーティングを施すことで、安定した汎用性のある鋼旋削加工のスタンダード材種です。
用途炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440など)、軟鋼(SS400, S10Cなど) 一般切削加工用(連続・断続切削用) 材質CVDコーテッド超硬材 形状ひし形80° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) 材種MC6025 ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)80 等級記号M
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (CCMT) 三菱マテリアル 動画あり
鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
用途鋼旋削加工用 第一推奨 材質CVDコーテッド超硬材 形状ひし形80° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) 材種MC6125 ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)80 等級記号M
1箱(10個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)