グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
グラファイトラバーがどんなガラスでも、抜群の払拭性能を発揮し、撥水剤を長持ちさせます。
幅(mm)10
商品タイプグラファイト
シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム
300mm~700mmと幅広いラインナップ
グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。
さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして
適合乗用車用
タイプ板バネ付
材質(ゴム)シリコン
材質(板バネ)ステンレス
商品タイプ撥水
簡単取付で拭き取り性能を復活。
ブレード交換より経済的!
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして
適合乗用車用
タイプ板バネ付
材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)
商品タイプグラファイト
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。
その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。
ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。
さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
幅(mm)6
商品タイプグラファイト、撥水
こんなお得な商品も!

撥水ワイパー替えゴム
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。
新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
用途【取り外し方法】
1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します
2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。
3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。
【取付方法】
1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。
2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。
3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。
4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。
5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。
AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。
商品タイプ撥水
こんなお得な商品も!

撥水ワイパー替えゴム
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
幅(mm)10
タイプ大型バス用ツインレール
安定した拭払性能でクリアな視界を確保!。グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
適合トーナメントワイパー専用
タイプ板バネ付
商品タイプグラファイト
根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。
安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。
品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして
材質標準ゴム(リフィール)
形状Uクリップ
材質(本体)スチール
適合種別右ハンドル専用
交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。
商品タイプスタンダード
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。
その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。
ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。
さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
タイプ撥水タイプ/幅広型/バーテブラ(板バネ)無し
商品タイプグラファイト、撥水
「デザイン」と「拭き」を極めた、ハイグレードワイパー。風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム。拭き性能・耐久性・高速性もトーナメントタイプに負けない性能を実現。背低化に伴い視認性向上。きわめて摩擦抵抗が小さい炭素微粒子をラバー表面にコーティングすることで、摩擦抵抗を低減。炭素微粒子がガラスコーティング皮膜に密着しながら、滑らかな作動をもたらします。
形状Uクリップ(9×3)
幅(mm)9
商品タイプスタンダード
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。
輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして
取り付け形状Uクリップ(9×3)
適合種別右ハンドル専用
交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプグラファイト
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
幅(mm)10
適合大型トラック用
タイプ板バネ無し
ウエットワイパー用のフタです。
用途ウエットワイパー用フタ
材質ポリプロピレン
トラスコ品番809-6135
厚さ(mm)10
質量(kg)1
直径(Φmm)180
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
素早く水切りできる定番アイテムです。
用途水切り用。
仕様ワンタッチドライワイパー
材質(甲)ABS樹脂
材質(ブレード)合成ゴム
水洗いした玄関や床面の水切りにぴったり。ゴムの厚さは10mmでしっかり水を掻けます。ゴム部分を消耗してもスペアがあるので柄はそのまま使えます。
材質柄:コーティングパイプ、ヘッド:合成ゴム・鉄
水切り用ノズル:エアワイパーです。
中空ノズルの中心部に水切り材を通します。
中空ノズルの中心に向け、円錐状にブローエアを噴射するため、360°切れ目なく水切りが行えます。
水切り材の断面形状(丸・角)を問いません。
ブロー強さを調整できます。(目盛調整式)
水を通し、洗浄ノズルとして使用することも可能です。
用途樹脂、ゴム成形品、棒鋼材、パイプ類の洗浄・冷却後の水切りブロー。
全長(mm)36
口径(Φmm)最小10
使用空気圧力(MPa)0.29~0.69
ノズル口径(Φmm)10
空気消費量(NL/min)58~118(目盛1の時)
外径(mm)37
ノズル取付口Rc1/8
圧縮空気を使用し、樹脂・ゴム成形品・被覆電線・パイプ等の洗浄・冷却後の表面に付着した液体除去用ノズルです。
中空のノズル中心部に水切り材を通し、ブロー用エアを逆方向に円錐状に噴射して水切りを行うため、水切り材の断面形状(丸・角)を問いません。
エアの強さ(ブローカ)は、調整できます。(空気消費量調整式)水切り材の形状により最適な水切り状態に調節できます。
材質アルミ
寸法L(mm)36
寸法D(Φmm)37
寸法E(mm)11
寸法P(mm)29
寸法d(Φmm)10
空気消費量(NL/min)58~118
寸法PTRc1/8
寸法MM4×10
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
グラファイトラバー採用で払拭性能UP。ビビりを抑え作動音を軽減。
用途雨の日の視界確保に
形状樹脂製フロント・リア用
幅(mm)37
高さ(mm)580
奥行(mm)10
ゴム幅(mm)6
商品タイプグラファイト
グラファイトラバー採用で払拭性能UP。ビビりを抑え作動音を軽減。
用途雨の日の視界確保に
幅(mm)37
奥行(mm)10
商品タイプグラファイト
グラファイトラバー採用で払拭性能UP。ビビりを抑え作動音を軽減。
用途雨の日の視界確保に
幅(mm)37
奥行(mm)10
商品タイプグラファイト
ゴムの厚さは10mmでしっかり水を掻けます。ゴム部分を消耗してもスペアがあるので柄はそのまま使えます。ネコの手水切りワイパー33cmの頭(スポンジ部分)の替えです。柄は各サイズ共通で使えます。水洗いした玄関や床面の水切りにぴったり。
仕様スペア
材質合成ゴム・鉄
質量(g)約290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×70×180
寸法(cm)33
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
水切り用ノズルです。中空ノズルの中心部に水切り材を通します。中空ノズルの中心に向け、円錐状にブローエアを噴射するため、360°切れ目なく水切りが行えます。水切り材の断面形状(丸・角)を問いません。ブロー強さを調整できます。(目盛調整式)
用途樹脂、ゴム成形品、棒鋼材、パイプ類の洗浄・冷却後の水切りブロー。
材質アルミ
使用空気圧力(MPa)0.29~0.69
ヘッドは薄型の二股形状なので狭いスキマに入りやすく、挟んでお掃除できます。全長37cmの長い柄がエアコンの送風口にらくらく届きます。モップはマイクロファイバーなので水だけでホコリやカビ汚れをかき取ります。柔らかいモップなのでエアコンフィルターも優しくお掃除できます。
用途エアコンの送風口、フィルターの清掃
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
対象物にキズを残しません。
セームタイプのウエスです。
材質ポリエステル
トラスコ品番809-6166
質量(kg)0.3
シートサイズ(mm)300×400
生地の種類ミクロンワイパー
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
抗ウイルス剤を樹脂に配合することで、不特定多数の人が使用する清掃道具上の特定ウイルスの数を減少させます。
コンドルドライワイパー45のスペアが使えます。
材質ハンドル:スチールパイプ(Φ約25mm)、ヘッド:スチールクロメートメッキ、ゴム:合成ゴム(ゴム厚 約10mm)
幅(mm)460
全長(mm)1400
質量(g)740
アズワン品番64-8924-08
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
高精度仕上げ面(ワイパーインサート)
用途高精度仕上げ面加工:ワイパーインサート
厚さ(mm)5.56
タイプワイパーインサート
切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)BS10
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.013
コーティングXC1015
コーナーR(mm)2.5
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
穴の形状一部円筒穴+両面取(40°-60°)
ブレーカの有無片面
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数2
精度表記H
逃げ角(°)3
内接円IC(mm)17.1
1箱(10個)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
気になったときにサッと使いたい掃除用品。テレビ裏に隠しながらスマートに収納できて、毎日のお掃除の時間が快適になります。テレビ裏スペースにハンディワイパーを隠して収納。テレビ周りをすっきりと整理整頓することが
できます。テレビボードに置くだけでもスタイリッシュに収納できます。薄型テレビの壁付け用背面VESA規格ネジ穴に対応。
付属品テレビ背面固定ネジ6種(M4×10mm・M4×15mm・M6×10mm・M6×15mm・M8×15mm・M8×20mm)×各1 M4ネジ用ワッシャー×1 六角レンチ×1
材質本体:スチール(粉体塗装)
色ブラック
質量(g)約320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.3×6.3×16
耐荷重(g)約250
1個
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
広範囲から細部まで消し易く、手や袖口が汚れにくい設計のボードマーカー用イレーザーです。スポンジが汚れたら洗って使えます。抗菌仕様です。
用途ボードマーカー仕様の板面消去時に使用ください。ボードマーカー用イレーザーです。
長さ(mm)200
2018年トラスコ掲載ページ10 0609
別売のフローリングシート(8-3453-01・02)の他に、市販のシート・雑巾が使用できます。
付属品ドライシート×2枚付き
材質ヘッド/ABS樹脂、ハンドル/アルミニウム・PP(ポリプロピレン)、シート/PP(ポリプロピレン)
全長(mm)1210
適合サイズ(mm)(シート)200×300
アズワン品番8-3636-01
ヘッド幅(mm)255
1本
¥1,800
税込¥1,980
翌々日出荷
極細繊維が汚れを落とします。
吸収性に優れたタオルのような風合いのワイパーです。
材質ポリエステル
色グリーン
トラスコ品番809-6170
質量(kg)0.3
シートサイズ(mm)300×500
生地の種類ミクロンワイパー
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
極細繊維が汚れを落とします。
吸収性に優れたタオルのような風合いのワイパーです。
材質ポリエステル
色ホワイト
トラスコ品番809-6172
質量(kg)0.3
シートサイズ(mm)300×500
生地の種類ミクロンワイパー
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
極細繊維が汚れを落とします。
吸収性に優れたタオルのような風合いのワイパーです。
材質ポリエステル
色ピンク
トラスコ品番809-6171
質量(kg)0.3
シートサイズ(mm)300×500
生地の種類ミクロンワイパー
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ