世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
関連資料裏面取説(1MB)
商品タイプ油膜落とし
世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
関連資料裏面取説(1MB)
商品タイプ油膜落とし
世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
関連資料裏面取説(1MB)
商品タイプ油膜落とし
取り付け形状P形状(Pクリップ)
世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
関連資料裏面取説(1MB)
商品タイプ油膜落とし
特殊形状のワイパーアームに装着するだけで、最も多くの車種が採用している「U型クリップ」に変換可能! これにより、お買い得な汎用ブレードを選ぶ事も可能に!
商品タイプスタンダード
根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。
安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。
品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして
材質標準ゴム(リフィール)
形状Uクリップ
材質(本体)スチール
適合種別右ハンドル専用
交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。
商品タイプスタンダード
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。
輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして
取り付け形状Uクリップ(9×3)
適合種別右ハンドル専用
交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプグラファイト
幅(mm)10
タイプ大型バス用ツインレール
こんなお得な商品も!

グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
国内3大ワイパーメーカーの1つ「マルエヌ」製で、グラファイトコーティングラバーを採用したスノーブレード。マルエヌワイパーは、長い歴史に鍛え抜かれたテクノロジーが投影されているので高品質!ガラスコーティング剤にも対応。【適合表は下記に添付しております】
形状Uクリップ
関連資料適合表
商品タイプグラファイト
コマツは長年の経験と研究を基に、普通土から爆落石の掘削、積込などの重負荷作業までを経済性、生産性、安全性などを重視して開発したコマツ純正ツースです。
適合機種(代表)PC220-3
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
EA928BK-30、-45、BL-25~-45用ハンドルです。
クリップ止式
ヘッド部分が180°回転します。
伸縮ハンドルEA928BD、BE、BM、BTシリーズ(P.637に掲載)に取付可能です。但し、BEシリーズ以外に取付ける場合は、EA928BH-3(アダプター)が必要です。
エスコ品番EA928BK-7A
材質ABS樹脂
全長(mm)190
ハンドル径(Φmm)32
口幅(mm)1320
1個
¥4,310
税込¥4,741
8日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
デザイン性と高速性の向上。揚力の低減を考慮したエアロ樹脂カバーの採用で、ワイパーの浮上がりを抑制!。エアロ樹脂カバーを採用しながらも背低化を実現したことで見た目もスッキリです。グラファイトラバー採用。摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。ステンレスレバーを採用したタフ構造。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。
商品タイプグラファイト
輸入車対応ワイパーブレード。左右のハンドルを問わず対応。多数のUクリップを設定し、幅広い車に適用(国産車にも適用)。わずか5分!ワイパーを動かすだけで完璧に撥水をスタートさせることができる、特殊シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用。あらゆるガラスに対応し、撥水コーティングをしているガラス、していないガラスを問いません。シックなブラックカラー
商品タイプ撥水
グラファイト粒子が実現したサイレント&スムース!
純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !
国内生産の純正同等品質。
フレームは2重塗装でサビに強い。
雪用ワイパーで視界スッキリ。冬の安心ドライブ。
反転音・作動音のビビリ音を低減
スムーズな拭き取りが可能
撥水コーティング効果も長時間持続
商品タイプグラファイト
NS9521は32CHのVAST 2搭載のデスクトップ型のNVRでCMSとしての利用に最適です。また、ライセンス購入によりNVRとしても最大64CHまでチャンネル数を拡張することができます。VAST2搭載のNRシリーズのNVRやオールインワンのNDシリーズNVRをサブステーションとして台数無制限に登録可能で、大規模なCMSシステムを構築できます。 。大量の録画データを素早く検索可能なSmart Search Ⅱに加え、VIVOTEKのディープラーニングビデオ分析テクノロジーであるSmart VCAおよびSmart 360 VCAに対応しているため、人物追跡やモーション検出などあらゆるデータ検索条件から必要な録画データを的確に検索することができます。 。NS9521はサイバーセキュリティ管理機能に特化しており、カメラとNVRからのサイバーセキュリティ攻撃イベントをアラーム管理に統合することで、より堅牢な録画システム構築が可能です。サイバー攻撃の傾向とステータスを認識し、攻撃情報を取得するための中央管理サイトとしてシステムに貢献します。 。空港や鉄道駅、高速道路の交通量監視など、大量の録画データを扱う大規模システム構築に最適です。
仕様●HDDデバイス:3.5” HDD x 2本 内蔵●I/Oボックス統合:Advantech ADAM-6000シリーズCHIYU CYT-133SCMOXA ioLogik E1210, E1211, E1212●POS統合:対応●PTZ操作:方向コントロール、ホーム、フォーカス、アイリス調整、プリセット、パトロール(グループ)、トラックスピード、ワイパーブレードコントロール●UPS統合:対応●アラームフィルター:時刻、トリガータイプ(カメラ/サブステーション/システム)、ステータス、名称、トリガーソース●アラーム期間(秒):最大30秒●アラーム結果出力:CSVファイル●アラーム設定:リアルタイムシステム通知、アラーム結果表示(リスト、サムネイル)●イベント検知:1つ以上のライブストリーミング●イーサネット:10/100/1000Mbpsイーサネット(RJ-45) x 2●ウォッチドッグ:ハードウェア及びソフトウェア●カメライベント1:一般:モーション検知、カメラDI、カメラDO、IR(赤外線)、PIR(パッシブ赤外線)、改ざん検知、温度、カメラ未接続、録画エラー、録画停止、ビデオロス(ビデオサーバのみ)、SDカード寿命検知、音声検知、衝撃検知●カメライベント2:ビデオコンテンツ分析:侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、無人オブジェクト検知、オブジェクト喪失検知、顔検知、群衆検知、ゾーン検知トレンドマイクロIoTセキュリティ:総当たり攻撃、サイバー攻撃、検疫イベント●カメラポジション:ライブビュー操作画面でカメラポジションの変更可能●カメラ統合:ONVIF プロファイルS●グラフィックデコード:ソフトウェアデコード●サブステーション:NDシリーズNVR:ファンステータス、ネットワーク切断、ストレージ障害、フルストレージ、残り人数、総当たり攻撃、サイバー攻撃、検疫イベントNRシリーズNVR:ネットワーク切断、ストレージ障害、フルストレージNVシリーズNVR:Gセンサー異常動作、スピード違反、GPS切断●シームレスコーディング:対応●スケジュールタイプ:連続、スケジュール、マニュアル●スケジュールバックアップ:NAS(SMB&CIFS)●ストリームアプリケーション:ストリーム選択、自動アダプティブストリーム●スナップショット:BMP & JPEG●ディスク管理:作成、フォーマット、削除●デコード性能:H.264: 1920×1080 @ 540 fpsH.265: 1920×1080 @ 270 fps●デュアルモニター:対応●ビデオクリップ出力:3GP & EXE●ビデオスループット:400Mbps●フィッシュアイ歪み補正:1O, 1P, 1R, 1O3R, 4R, 2P, 4Rプロ, 1O8R, フィッシュアイオートパン●マーク:追加、削除、方向コントロール、PTZコントロール、FOVコントロール、ライブビュー、録画再生●ライブビュー1:32チャンネル(ライセンス購入により64チャンネルまで追加可能)均等: 1×12×23×34×45×56×67×78×8パノラマ: 1P+62P, 2P+33P●ライブビュー2:フォーカス: 1+121+161+31+51+71+92+8垂直: 1V+62V+22V+33V, 3V+44V, 4V+45Vシングルレイアウト、フルスクリーン、カスタム、レイアウトローテーション●外部デバイスイベント:DI/O(I/Oボックス付き)、TCPメッセージ●手動バックアップ:USBドングル(FATフォーマット)NAS(SMB&CIFS)●管理用アラームステータス:新規、進行中、誤警報とクローズ●録画システム:シングル●録画スループット:400Mbps●録画再生ディスプレイ1:32チャンネル (ライセンス購入で64チャンネルまで追加可能)(最大サポートモニター数はシステムのデコード性能により異なる)均等: 1×12×23×34×45×56×67×78×8●録画再生ディスプレイ2:パノラマ: 1P+62P, 2P+33Pフォーカス: 1+121+161+31+51+71+92+8垂直: 1V+62V+22V+33V, 3V+44V, 4V+45Vシングルレイアウト、フルスクリーン、カスタム、レイアウトローテーション●録画再生操作:再生、リウィンドウ、ポーズ、停止、次/前フレーム、1/64倍~64倍スピードコントロール、ブックマーク●録画映像検索:カレンダー、アラーム、ブックマーク、サムネイル、スマートサーチⅡ、トランザクション(POS)、データマグネット、ログ●録画設定:リサイクル時間はストレージ残容量や日数設定により異なる●電源復旧機能:電源復旧後、自動的にリスタート●音声入出力:対応
機能【モニター】組込みE-Map、ドラッグ&ドロップ、リモートI/Oコントロール、PiP(デジタルズーム)、インスタント録画再生、ビデオディスプレイモード(アスペクト比、カメラインフォメーション)、メタデータディスプレイ(VCA、POS及びデータマグネット)
HDD最大容量:HDDサポートリスト確認
解像度【ディスプレイ】HDMI: 4096×2160、DVI: 1920×1200、DP: 4096×2304、【デコード】8192×8192まで
フラッシュ64GB mSATA
使用CPUIntel CPU
録画時間プレ:3~15秒ポスト:10~60秒
対応フォーマットG.711, G.726, AMR, AAC
内蔵RAM4GB × 2
OS組み込みWindows10
インターフェイス【USB】前面:USB2.0 × 2、背面:USB3.1(タイプA)×2、USB3.1(タイプC)×2
プロトコルIPv4, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, IP Filter
ソース画像とフォルダーインポート
ビデオフォーマットMJPEG, MPEG4, H.264 AVC, H.264 SVC, H.265
録画方式連続、イベント、カスタマイズスケジュール、自動適応型ストリーム
ビデオ出力数HDMI × 1、ディスプレイポート × 1、 DVI × 1
オーディオ【入力/出力】前面:マイク入力ジャック×13.5ライン出力オーディオジャック×1背面:マイク入力ジャック×13.5ライン出力オーディオジャック×1
デバイスカメラ、外部DI/DO
アクションビデオ録画開始、DOステータスセット、カメラのプリセットに移動、HTTPリクエスト送信、ライブストリーミング送信、指定カメラのスナップショット付きメールの送信、E-マップに移動、アラーム音、ブックマーク追加
1個
¥599,800
税込¥659,780
3日以内出荷
関連キーワード