ワイパーアームの付け根に取り付けて回すだけの簡単作業。
用途固くなったワイパーアームの取り外しに。
最小全長(mm)70
爪幅(mm)16
リフト量(mm)28
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

ワイパーアームリムーバー
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
用途ワイパーアームの取り外しに
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ワイパーアームリムーバー
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
用途フルコン・セミコンのワイパーに
エスコ品番EA604DA-1
材質スチール
軸径(Φmm)【最大ワイパー】15
厚さ(mm)【クランプ(最大)】27
1個
¥4,200
税込¥4,620
当日出荷
爪形状2本ツメ
材質クロームバナジウム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ワイパーアームやブレードの塗装ハガレやサビを簡単に補修する、ワイパー専用補修ペイント。
塗料がタレにくく、塗りムラが出にくいマーカータイプ、色はワイパーの色にマッチするつや消しブラック。
ペン先の幅広い面と細い角部分で使い分け可能な2WAYペンなので、塗りムラが出にくく、簡単に補修できます。
用途ワイパーアーム、ブレード専用。
乾燥時間(分)(目安)約5~10分
塗布面積(m2)0.2(1回塗り/1本)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量8mL
危険物の性状非水溶性
1本(8mL)
¥769
税込¥846
当日出荷
メーターの針など小さい部品の引き抜きに
用途メーター針の引き抜きなどに。
質量(kg)0.04
車のリアワイパーを外した後に取付けるボルトキャップです。シャフトをかくすスリーブデザイン採用※シャフト寸法によってはシャフトがかくれない場合があります。M6、M8兼用。国産車専用
用途ドレスアップアクセサリー
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
車のリアワイパーを外した後に取付けるボルトキャップです。カーボンルック+ブラックメッキがラグジュアリースポーツを演出。シャフトをかくすスリーブデザイン採用。※シャフト寸法によってはシャフトがかくれない場合があります。
用途リアワイパーボルトキャップ
質量(g)11
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)26×25×25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
切断能力(mm)パイプ66
切断能力(mm)パイプ角66×66
バッテリー容量(Ah)6.0×2本
バッテリー電圧(V)直流36(40max)
充電時間(分)約27(実用充電)約40分(フル充電)
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
車のリアワイパーを外した後に取付けるボルトキャップです。球形デザインがお車のフォルムをくずしません。シャフトをかくすスリーブデザイン採用※シャフト寸法によってはシャフトがかくれない場合があります。M6、M8兼用。国産車専用
用途ドレスアップアクセサリー
水含みが良いスポンジと汚れを洗い落とす不織布です。手元に水が伝わりにくい形状で、水切りゴムがムラなく水滴を拭き取り、美しい仕上がりに。水切りゴムは従来品よりもゴムの硬度を抑えやわらかくなっているため、よりガラス面にフィットしやすくなり水切り性能が向上しています(硬度約50度、従来品硬度約60度)。持ち手にはグリップが付き、さらに使いやすくなりました。また樹脂コーティングされた柄なので握っても冷たくありません。別売りの「三段伸縮柄(アルミ)LL553」または「安心連結」構造がついた柄に共通で取り付け可能です。着脱はボタンを押して抜き差しするだけで簡単です。柄とヘッドを取り外すことができるので、ハンドワイパーとして窓のお掃除をすることもできます。不織布や水切りゴムが劣化した場合はスペアと交換することができます。
材質(ヘッド)ABS樹脂、(水切りゴム)合成ゴム、(不織布)ポリエステル、(スポンジ)ポリウレタン、(柄)樹脂被覆鋼管
BMW用 適合車種:E12・E21・E23・E24・E28・E30・E31・E32・E34・E36・E38・E39・E46・E52・E53・E60・E65・E66・E67・E85・PR1etc
用途ワイパーアームの取り外しに
1個
¥17,900
税込¥19,690
5日以内出荷
ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。
セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。
セパレーターは強度に優れた鍛造品です。
専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きに
セット内容セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2)
ねじの種類プーラーボルト:平行ねじ
サイズ(mm)18(センターボルト頭部)
適合ベアリング(セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。
輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして
取り付け形状Uクリップ(9×3)
適合種別右ハンドル専用
交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプグラファイト
根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。
安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。
品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして
材質標準ゴム(リフィール)
形状Uクリップ
材質(本体)スチール
適合種別右ハンドル専用
交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。
商品タイプスタンダード
シリコン配合の撥水ワイパー
300mm~700mmと幅広いラインナップ
グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。
さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして
適合乗用車用
取り付け形状Uクリップ(9×3)
材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材)
材質(ゴム)シリコン
交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。
材質(板バネ)ステンレス
商品タイプ撥水
リヤワイパーを外したボルトに装着します。スワロフスキーラインストーン使用。背面の円錐カットによりさらに輝くチャトンタイプストーン使用。M6、M8兼用
用途ドレスアップアクセサリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
車のリアワイパーを外した後に取付けるボルトキャップ。カーボンルック+メッキがラグジュアリースポーツを演出。シャフトをかくすスリーブデザイン採用。※シャフト寸法によってはシャフトがかくれない場合があります。
用途リアワイパーボルトキャップ
色カーボン調
質量(g)11
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26×25×25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
車のリアワイパーを外した後に取付けるボルトキャップです。シャフトをかくすスリーブデザイン採用※シャフト寸法によってはシャフトがかくれない場合があります。M6、M8兼用。国産車専用。シリコンラバー製
用途ドレスアップアクセサリー
チタンコーティングにより独特の色合いを実現(製品により色合いが異なります)
車のリヤワイパーを外した後に取付けるボルトキャップ
チタンコーティングによりNEO CHROME COLORを実現
シャフトを隠すスリーブデザイン(シャフトの寸法によっては隠れない場合があります)
M8、M6対応
アルミ削り出し
外部突起規制対応品
用途リヤワイパーボルトキャップ
色NEO CHROME COLOR
質量(g)21
適応ボルトサイズ【リヤワイパーボルト】M6×P1.0、M8×P1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
車のリアワイパーを外した後に取付けるボルトキャップです。リアビューをスワロフスキー社製ラインストーンが演出します。背面の円錐カットにより、さらなる輝きを放つチャトンタイプのラインストーンを採用。本品はM6×P1.0、M8×P1.25のリアワイパーボルトに取付け可能です
用途ドレスアップアクセサリー
サイズ(mm)25×20×20
ガラスワイパーハンド、拭き幅約24cmの専用水切りスペアゴムです。交換の際にはお手持ちのワイパーのネジを外して新しいスペアゴムを差し込み取り付けます。
拭き幅(cm)約24
材質合成ゴム
質量(g)約20
1個
¥369
税込¥406
11日以内出荷
モップに「マイクロファイバー(極細繊維)」を使用。繊維1本1本が多角形構造になっているため、洗剤を使わずに汚れをかき取ることができます。マイクロファイバーとブラシ繊維が網戸の目に入り込むので、網戸の汚れはもちろん、窓ガラスについた皮脂・泥などの汚れもキレイにかき取ります。ガラスをキレイに仕上げる水切りゴム付き。柄は軽くてサビにくいアルミ製。重量約280gと軽量のため、女性の方でも軽々お掃除できます。ヘッドは約19cm。他の窓用ワイパーに比べて小さ目ですが、その分フィット性がいいので均一にお掃除できます。また、通常の丸型バケツに入るサイズなので、モップの洗浄も簡単にできます。絞りレバーを引き下げるだけでモップのスミまで手を汚さず一気に絞れます。コンパクトに収納できる伸縮柄タイプで最長約114cm。柄を外してハンディタイプとしても使えます。その他、「安心連結」構造がついた柄が取り付け可能です。また、モップ部分を「浴室カビ取り楽絞りワイパースペアSP391」と交換すれば浴室のお掃除用品としても使用できます。スポンジ部分が劣化したり汚れたら、スペアと交換することができます。
拭き幅(cm)約19
材質(ヘッド)ポリプロピレン、(モップ)ポリエステル・ナイロン、(ゴムヘラ)合成ゴム、(柄)アルミ
質量(g)約280
全長(cm)約80~114
1本
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
激落ちくんシリーズのトイレ床用ミニワイパー。トイレシートの付け外しがシートに触れずに秒でできる。
シート上でダイヤルを回すだけの簡単装着。使用後はダイヤルを戻すだけでポイできるので、サッと使えてちょい掃除にも便利。
立ったままトイレ床の奥まで届くちょうど良いサイズ。しっかり拭ける立体クッション形状。アルミジョイント柄でスッキリ置けるデザイン。
各社トイレシートが使えます。(約12cm×18cm以上) 時短トイレお掃除に◎
用途トイレお掃除に
セット内容柄…2本・ヘッド…1個
材質柄=アルミニウム合金・ABS樹脂・ポリプロピレン、ヘッド=ABS樹脂、ポリアセタール、EVA樹脂
寸法(mm)160×80×600H
質量(g)270
シリーズ激落ちくん
シートサイズ(mm)推奨120×180以上
商品タイプミニワイパー
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
今まであきらめていた吹き抜け・天井などの高い場所に穂が届き、しっかりとお掃除できます。最大約4.9mにも長くなりますが、重さはたったの約900g。柄は軽く丈夫でサビにくいアルミ製です。網状の繊維(開繊糸)が摩擦によって静電気を起こしてホコリをキャッチ。穂の角度が6段階に調節できるので、使いやすい角度でお掃除できます。柄を外してハンディタイプとしても使用できます。穂が汚れてきたら、家庭用中性洗剤で洗うことができます。別売りのヘッドを交換すれば、ガラスワイパーや外壁・天井払いとしても使用できます。
材質(穂)ポリプロピレン、(本体)ABS樹脂、(柄)アルミ
質量(g)約900
寸法(cm)約14×490
全長(cm)約220~490
1本
¥4,998
税込¥5,498
10日以内出荷
カビ予防に、伸縮吸水ワイパー。ユニットバスボンくん 抗菌 風呂壁・天井吸水ワイパー専用のスペアモップ。
窓やガラスの水分を落として、頑固な水アカを予防!
伸縮ハンドルを伸ばせば高いところに届き、柄を外しせばハンディタイプに!
モップ糸に抗菌・防臭加工。モップ面を面ファスナーで取り外して、洗濯可能。
※別売りの「ユニットバスボンくん抗菌 風呂壁・天井吸水ワイパー」に取り付けることが出来ます。
材質モップ糸(パイル)/ポリエステル、ナイロン(抗菌防臭加工)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×12.5×2.5
商品タイプスペア
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
関連キーワード