エスコ品番EA947G-2
1個
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
滑車・ブルックシリーズ
適合ワイヤ径(Φmm)8以下
取付穴径(Φmm)9
頭部はシャックル式です。
シーブはベアリング入です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
仕様シャックル式
車数1
丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
ボールベアリング入で、静音、高荷重設計です。
用途ワイヤを使用した滑車として。
ワイヤを使用の場合のテンション・滑車に。
ドアレールを使用した戸車に。
外径(Φmm)90
トラスコ品番384-7764
材質スチール(SPCC材)/三価ユニクロメッキ付
幅(mm)11
質量(g)182
内径(Φmm)10
溝径(Φmm)78.8
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
滑車・ブルックシリーズ
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
小型軽量で持ち運びが容易です。
ワンタッチ操作で開閉ができます。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
仕様スナッチ式、ベケットなし
車数1
強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
小型軽量で持ち運びに便利です。チェーンブロック等よりも高速で巻上げ可能です。ロープが太いので操作しやすくなっています。滑車が大きくロスがわずかです。
用途倉庫での荷役作業などに使用できます。
ロープ径(Φmm)8
定格荷重(kg)250
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
エスコ品番EA947G-1
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
エスコ品番EA947G-11
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
ワイヤーを途中から入れることが可能なスナッチタイプ
材質ステンレス(SUS316)
全長(mm)305
質量(kg)3
適合ワイヤ径(Φmm)~6.4
アズワン品番64-2297-71
1個
¥27,900
税込¥30,690
翌日出荷
精巧に設計された作りになっています
材質ステンレス(SUS316)
全長248
質量(kg)2.68
適合ワイヤ径(Φmm)~6.3
アズワン品番64-2297-59
1個
¥27,700
税込¥30,470
翌日出荷
エスコ品番EA947G-3
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
エスコ品番EA947G-13
1個
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
ワイヤーを途中から入れることが可能なスナッチタイプ
材質ステンレス(SUS316)
全長(mm)240
質量(kg)1.5
適合ワイヤ径(Φmm)~4.7
アズワン品番64-2297-70
1個
¥20,600
税込¥22,660
翌日出荷
精巧に設計された作りになっています
材質ステンレス(SUS316)
全長222
質量(kg)1.41
適合ワイヤ径(Φmm)~4.8
アズワン品番64-2297-58
1個
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
ワイヤーに取り付けるクリップの付いた2連滑車です。
温室の桁側にご使用ください。
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
ステンレス製なので耐蝕性に優れています。
滑車としてお使い下さい。
回転式でご使用頂きやすいです。
用途滑車としてお使いください
材質(本体)SUS304
種類滑車
表面処理(本体)鏡面磨
1個(2個)
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
ワイヤーに取り付けるクリップの付いた滑車です。
温室の桁側にご使用ください。
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
ワイヤロープに滑車を設置して車輪のスライドで移動できます。最大ロープ径7mmまで使用可能です。
用途開閉式テント、室内のネット・カーテンに。
トラスコ品番204-8793
材質/仕上ステンレス(SUS304)、シーブ:プラスチック(ポリアセタール)
質量(g)41
材質(車輪)プラスチック
種類滑車
寸法L(mm)54
寸法E(mm)7
寸法C(mm)9
包装JAN付袋入り
寸法T(mm)1.5
使用ロープ径(mm)~7
材質(枠)ステンレス(SUS304)
アズワン品番64-8412-86
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
プラスチック製の滑車です。ワイヤーに取り付けるクリップが付いています。
1個(5個)
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
片ロープと妻ワイヤーを接続する部品です。
フィルムパッカー止めが付いています。
材質黒色樹脂製
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
コーティングワイヤーを通すため滑車です。
連棟温室の谷部分にご使用ください。
層間寸法によって規格をお選びください。
12.7Φの先端パイプと妻ワイヤーを接続する部品です。
カーテン滑車と差し込みバーのセットです。
フィルムパッカー止めが付いています。
材質黒色樹脂製
適合パイプΦ12.7先端パイプ
ベアリング入りですので回転がスムーズです。
溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。
MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。
ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
Φ12.7の先端パイプと妻ワイヤーの接触部分をL型にした金具です。
妻ワイヤーにカバーがかかっている場合はこちらをお使いください。
フィルムパッカー止め付きです。
Φ13先端パイプにはお使いいただけませんのでご注意ください。
ワイヤロープに設置して車輪のスライドで移動できます。
枠もシーブもステンレス製です。
用途開閉式テント・ネット・カーテンに使用
寸法L(mm)54
トラスコ品番160-3618
材質ステンレス(SUS304)、ポリアセタール(POM)
質量(g)52
寸法H(mm)15
寸法E(mm)7
寸法C(mm)9
寸法T(mm)1.5
寸法W(mm)26
車径(mm)20
使用ロープ径(mm)7
車溝幅(mm)7
使用荷重(kN)0.29
1袋
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ワイヤロープに滑車を設置して車輪のスライドで移動できます。
用途開閉式テント、室内のネット・カーテンに使用。
トラスコ品番300-8789
質量(g)41
種類滑車
寸法L(mm)54
寸法H(mm)15
寸法t(mm)1.5
寸法E(mm)7
寸法C(mm)9
寸法W(mm)26
使用ロープ径(mm)7
使用荷重(kN)0.29
1袋
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スナッチタイプは、ワイヤーを途中から入れる事が可能です。
ベケット付
仕様●使用荷重:500kg●使用ロープ径:12mm●車径(mm):75●全長:260mm●仕様:オーフ型●重量(g):1600●材質:ステンレス
アズワン品番65-2313-28
1個
¥24,700
税込¥27,170
8日以内出荷
万一ワイヤーが切れても安心な台車落下防止装置付。
法面に限らず、階段の設置も別仕様にて可能。
用途仮設工事用
1個
¥36,980
税込¥40,678
10日以内出荷
コーティングワイヤーを通すための2連の滑車です。
連棟温室の谷部分にご使用ください。
層間寸法によって規格をお選びください。
この商品は、JIS(日本工業規格)のF3443に準拠し製作しており、SE(アイ式)とSH(フック式)、滑車のシーブ呼び径は100mmと125mmが有ります。
用途主に船の食料、ガスボンベ、補機類の部品等を積込みに用いる小形滑車です。
単管(42.7~48.6Φ)に直接取付けのできる滑車です。
トラスコ品番431-2147
質量(g)850
溝幅(mm)車輪/10
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ