金柄の荒神ワイヤホーキです。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去
作業台の清掃
全長(mm)約135
材質(ブラシ部)ワイヤー
幅(mm)約19
厚さ(mm)約13
タイプ金柄
毛丈(mm)約40
柄長さ(mm)約70
商品タイプホウキのみ
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
エアコン、冷凍機のフィンの清掃に便利です。
エスコ品番EA109B
材質ステンレス製
全長(mm)138
先端幅(mm)ブラシ:約38
1個
¥1,750
税込¥1,925
当日出荷
全長(mm)1340
エスコ品番EA928AD-13
材質ヘッド:天然木・スチールにクロメートメッキ、穂先:ポリエステル60%(再生樹脂)・黒パーム20%・馬毛20%、柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜
毛丈(mm)40
穂先(mm)300
1個
¥5,680
税込¥6,248
翌日出荷
隙間を掃くのに便利なホーキ。
種類化繊ホウキ
全長(mm)約800(伸長時)
材質(穂先)PET、(甲)PP、(柄)アルミ
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
釘などの金属を使わない荒神箒
幅(mm)100
寸法(mm)H200×W100×D20
全長(mm)200
質量(g)45
商品タイプホウキのみ
金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。ステンレス製蝶ボルトとロックナットの組み合わせにより、脱着の容易性はそのままに、脱落が発生しにくい機構を採用しました。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。
全長(mm)1130
トラスコ品番856-3170
質量(g)298
アズワン品番64-9295-09
2018年トラスコ掲載ページ9 0319
1本
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
耐久性のある金属製の移動清掃用チリトリ。
T-BL(35732961)の底面ガード付きタイプ。
チリトリの底部にガードが付いているので、引きずりなどのハードな使用条件でも長持ちします。
種類文化ちりとり
仕様ガード付き
トラスコ品番303-5280
種別T-D-BL
幅(mm)約277
色ブルー
高さ(mm)約815
質量(g)約960
奥行(mm)約120
材質(ハンドル)スチールクロームメッキ
材質(ボディ)スチールメラミン焼付
材質(先ゴム)熱可塑性エラストマー(TPE)
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
こんなお得な商品も!

ホウキ チリ
モノタロウ
¥189
税込¥208
全長245mmのホーキです。パーム(軟)。柄は、丈夫な木柄仕様になっています。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去。作業台の清掃
全長×幅W(mm)245×100
トラスコ品番510-7351
材質(ハンドル)木材、(カシメ部)ブリキ、(毛材)パーム
質量(g)65
毛丈(mm)90
幅W(mm)100
商品タイプホウキのみ
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
下地のごみ取りなどに最適です。
左官作業の清掃のほか、特に下地のゴミ取りに最適なホーキです。
用途左官作業の清掃作業
全長(mm)約280
材質(本体)竹
質量(g)60
本体寸法(mm)60×280×43
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
樹脂柄の荒神ホーキです。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去
作業台の清掃
全長(mm)約215
幅(mm)約65
厚さ(mm)約13
毛丈(mm)約85
柄長さ(mm)約130
商品タイプホウキのみ
機械のホコリ取り、サッシの溝掃除など、小さなスペースの掃除に。
全長(mm)215
幅(mm)75
毛丈(mm)85
材質(柄部)樹脂
材質(毛)パーム
商品タイプホウキのみ
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
繊維が太くコシが強いホウキです。
ホウキ部分、柄(3分割)、を組み立ててご使用いただきます。
柄が長いので楽な姿勢で掃除ができます。
なで掃きに適しています。
シダ部のみ交換可能なので、長期間使用可能。
柄は三分割の組み立て式です。
用途コンクリート、アスファルトの掃き掃除に。
工場内、オフィスの備え付けに。
質量(g)510
材質(ブラシ部)シダ
ブラシ幅(mm)200
長さ(mm)1400
種類シダホウキ
柄の形状継ぎ柄
材質(柄部)スチール、ABS
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書組立方法
商品タイプ本体
釘などの金属を使わない荒神箒
寸法(mm)H200×W100×D20
仕様PP
幅(mm)100
全長(mm)200
質量(g)45
材質(ブラシ部)PP
商品タイプホウキのみ
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
全長245mmのホーキです。シダ(硬)。柄は、丈夫な木柄仕様になっています。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去。作業台の清掃
全長×幅W(mm)245×100
トラスコ品番510-7369
材質(ハンドル)木材、(カシメ部)ブリキ、(毛材)シダ
質量(g)65
毛丈(mm)90
幅W(mm)100
商品タイプホウキのみ
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
全長(mm)215
エスコ品番EA928AD-1
材質(柄)ポリエチレン、(毛)ポリプロピレン
幅(mm)(穂先)130
寸法(mm)(ちりとり)160×220
タイプ手ほうき
毛丈(mm)85
商品タイプホウキ+チリトリ
1個
¥625
税込¥688
当日出荷
レンガ積みと目地仕上げが同時にでき、さらにチューブ施工用の化粧目地仕上げができる兼用モルタルです。
プレミックスタイプなので、現場調合に比べ品質のバラつきがなく、優れた強度と安定性を確保できます。
施工手順1.練り混ぜ…1回の練り量は、夏季40分、冬季60分以内に使い切る量とし、所定量の水を徐々に加えながらハンドミキサーなどで十分練り混ぜてください。また、本品の練り足しおよび水を加えての練り戻しは避けてください。
施工手順2.目地詰め…目地詰めは、下地の状態を確認後、モルタルパック・目地ゴテによる一本目地で行ってください。隙間や充填不足がないように、十分に練り込むか、抑え込んでください。
施工手順3.仕上げ…目地詰め後、硬化を見計らいながら余分な目地を取り除き、ササラホウキ・ワイヤブラシ・コテなどで意匠に合わせた目地切り、目地押さえを行ってください。
質量(kg)25
付属品モルタルパック
危険物の類別非危険物
関連キーワード