仕様送信機登録数 100ID(約40億通りの内より各個別)
質量(g)約110(ハーネス含まず)
電源コイン形リチウム電池:CR2032×1個
使用周囲温度(℃)0~50
動作表示電波送信時:赤色LED点灯
電池寿命1日8時間使用で9ヶ月
電波到達距離(m)約10
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
送信間隔押しボタン操作時出力
使用周波数(MHz)314
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
Wi-Fiのある所、どこからでもリレー操作OK!「基板間で接続(要2枚)」「Wi-Fi機能を持った端末に接続」「既存のWi-Fi回線に接続」3パターンの接続方法で基板上のリレー接点出力とPWM出力を制御ができます。
適合(ケース)タカチ プラスチックケースSW-85
出力オープンコレクタ出力(PWM出力):1系統
入力タクトスイッチ2系統、ボリウム1系統
電源電圧(V)DC4.8~6.0
出力接点1系統
動作電流(mA)最大450
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72.4×50.0×24.0(突起部含まず)
Wi-Fi使用モジュールESP-WROOM-02 [TELEC認証済]、周波数:2.4GHz~2.5GHz、送信出力:約+20dbm(802.11b時)、受信感度:約-91dbm(802.11b時)、プロトコル:802.11b/g/n、Wi-Fiモード:2種、A.P(アクセスポイントモード)、STA(ステーションモード)、セキュリティ:WPA/WPA2
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ワイヤレスでチャイムやブザーを鳴動。
様々なワイヤレス発信器から、接点出力受信器を介して、光るチャイムやメロディサイン、ブザーなどが鳴動できます。
仕様送信器・発信器使用台数/30台
質量(g)約500
消費電力(W)6以下(AC100V時)
定格電圧(V)AC100、DC12
出力点数1出力
消費電流(mA)130以下(DC12V時)
使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)
使用周囲温度(℃)0~+40
出力仕様【出力1】無電圧接点AC/DC 30V1A NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V1A 電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります)
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
エスコ品番EA940CB-6
コード長さ(m)2.5
定格容量(W)1000(10A・125V)
関連資料図面(0.25MB)
1個
¥1,570
税込¥1,727
当日出荷
接点信号4点を無線伝送する装置です。
省配線で設備の増設・変更にも柔軟に対応でき、現場に適したシステム構築ができます。
送信距離延長用に最大4台の中継器を介し、受信器と通信できます。
用途装置・機器の動作を遠隔監視、可動部や移動体の計測・監視、計測結果を複数箇所で監視、配線の制約がある箇所
電源(V)AC100(50/60Hz)(専用アダプタ使用)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×113×36(アンテナ部をのぞく)
構成送信器1台 対 受信器 最大4台(中継器 最大4台)
伝送距離(m)屋内:約100、屋外:約200(使用環境により異なる)
定格入力電圧(V)DC3(単4乾電池2個使用)
電池寿命約1年
ご家庭にあるテレビやビデオなどのリモコンの好きなボタンを登録して、リレーを操作することができる赤外線リモコン受信機です。外部に接続した機器をON/OFFするリレーを2個搭載しており、ボタンを押している間だけONする「連続出力モード」 、ボタンを押すごとにON→OFF→ON→・・・と切り替わる「反転出力モード」の2つのモードを選んで組み立てることができます。さらに送信機用の部品と基板もセットしており、これを簡易の小型の送信機として使うことができます。
【カスケード接続が可能】
複数台の受信機を使用し、親機となる受信機のみに赤外線受光モジュールを取り付け、電源と赤外線受光モジュールの信号を共通にすることでリモコンに対応するリレーの数を増やすことが可能です。
種類工作キット
使用距離範囲(m)約5
受信可能距離約±30度
基板寸法(mm)受信機側/50×70、送信機側/20×70
接点容量AC100V・3A DC28V・3A
消費電流(mA)受信機側/6(待機時)、80(リレーON時)、送信機側/0.1以下(待機時)、約20(動作時平均)
電源電圧(V)受信機側/DC9~13(安定化不要)、送信機側/DC3-4.5(要安定化)
周波数(中心)約38kHz
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
ワイヤレス通信で報知機器を制御
乾電池での動作が可能な省エネ版、間隔の短いパルス信号入力に対応の高速版。環境や用途に合わせて2つのタイプからお選びいただけます。
相対湿度90%RH以下 (結露なきこと)
耐振動(m/s2)加速度 19.6 (JIS C 60068-2-6:2010)
取付方向正方向
取付場所屋外、屋内
保護等級IP54 (直取付け時、または壁面取付ブラケット(型式:SZ-018)使用時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)267×76×85(取付足含まず)
適合規格RoHS指令、技術基準認証済無線装置内蔵
定格電流(A)1.5
使用可能電線範囲(最大)Φ1.6mm
防塵・防滴設計でさまざまな撮影環境下でのリモート撮影をサポートするBluetooth Low Energy対応のワイヤレスリモコン。防塵・防滴保護等級 IP57に対応し、対応するカメラと接続することであらゆる環境下でリモート撮影(通信可能範囲はカメラボディーより10m以内)が可能なワイヤレスリモコンです。Bluetooth Low Energyで通信を行う省電力設計となっています。動画撮影の開始・終了にも対応するほか、付属のケーブルを接続することで有線リモコンとしても使用できます。※電源は「ボタン型リチウム電池CR2032」に対応しています。
対応機種【無線・有線】OM-1 Mark II、OM-1、OM-5、【無線のみ】OM-3、【有線のみ】E-M1X、E-M1 Mark III、E-M1 Mark II、E-M5 Mark III
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
スイッチを押すだけで吐水・止水ができます。
ワイヤレスなのでスイッチの設置場所を選びません。
足踏みによるスイッチ操作が可能。
湯水混合栓用です。
AC 専用。
仕様ハーネス長さ1m
電源(V)【親機】AC100・50/60Hz、(バックアップ用乾電池)DC6<アルカリ乾電池単3形×4本>【子機】DC3<リチウム電池CR2032×1個>
コード長さ(m)(ACアダプターコード)1.8、(アンテナコード)1.5
電波形式315MHz帯、500μV/m以下(国内微弱無線)
最高使用温度(℃)(給湯)60
電池寿命【親機】2か月(1日100回使用想定時)、【子機】2年(1日100回使用想定時)
周囲温度(℃)0~40(凍結不可)
給水圧力(MPa)0.05~0.75
1セット
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
HDMI信号をWUXGA(1920×1200ドット)/フルハイビジョン(1920×1080ドット)解像度で最大40mまで、720p(1280×720ドット)解像度なら最大60mまで延長することができるHDMIエクステンダーです。
送信機と受信機のセットからなり、ユニット間にLANケーブルを2本使用して延長することができます。
高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も延長できます。
伝送周波数帯域幅が250MHzのLANケーブル(カテゴリ6)を使用することで、高画質なHDMI信号を信号損失を極力抑えた状態で長距離伝送できます。
LANケーブル(カテゴリ6)を使用するので、取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。※本製品はLANケーブル(カテゴリ6)が2本必要です。(付属していません。別途ご購入ください。)
HDMI Ver.1.3bに対応しておりDeep ColorやDolbyTrueHDにも対応しています。
ウォールマウントキットを同梱しており壁掛け設置も可能です。
工場や建築現場などHDMI機器の設置が難しい環境には、延長先のディスプレイのみを設置し、環境の良い離れた場所にHDMI出力機器を設置する場合などに最適です。
HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※ディスプレイ側もHDCPに対応している必要があります。
RoHS指令対応製品です。
ケーブル延長(m)60(最大)※最大表示解像度参照
仕様PCM:8ch(7.1ch)Dolby Digital/DTS:対応DVDオーディオ:対応SACD:対応※Dolby Digital Plus、Dolby True HD 対応※DTS-HD High Resolution Audio、DTS-HD Master Audio 対応HDMI Ver.1.3b/DVI Ver.1.0解像度:1080p(1920×1020)、WUXGA(1920×1200)色深度:12bit/RGB36bit、Deep color ※接続するHDMI入出力機器がディープカラーに対応している場合のみ。色域規格:xvYCC対応機器間制御:対応していません。リップシンク:対応していません。HDCP:対応 ※ディスプレイ側もHDCPに対応していること。HDMI Ver.1.3b/DVI Ver.1.0帯域幅:最大2.25Gbps
付属品ACアダプタ(DC5V 2.6A)×2、HDMIケーブル(1.8m)×1、ウォールマウントキット×4
適合機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコンHDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
材質ケース/スチール
質量(g)送信機/160、受信機/160
消費電力(W)送信機/1.22(最大)受信機/0.95(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機/90×55×24(本体サイズ)受信機/90×55×24(本体サイズ)
インターフェース【送信機】入力/ HDMIタイプA(19pin)メス×1出力/ RJ-45メス×2【受信機】入力/ RJ-45メス×2出力/ HDMIタイプA(19pin)メス×1
最大解像度1920×1200ドット(WUXGA)※最大40m延長可1920×1080ドット(フルハイビジョン/1080p)※最大40m延長可1280×720ドット(720p)※最大60m延長可
周囲環境動作時/温度050℃、湿度80%以下(結露なきこと)保管時/温度-2060℃、湿度85%以下(結露なきこと)
適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)※本製品はカテゴリ6ストレートケーブルが2本必要です。(付属していません。別途ご購入ください。)
アズワン品番64-0860-11
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11b、ワイヤレスリモートコントローラー WR-T10のセット。対応カメラのアクセサリーターミナルにWR-R11bを装着し、WR-T10を使用して、レリーズや複数の無人カメラの同時レリーズなどをワイヤレスで行えます。また、WR-R11a、WR-R11bを取り付けた複数のカメラの連動レリーズも可能。 WR-R11bは、電波制御アドバンストワイヤレスライティング時のコマンダーとしても使用できます。
対応カメラ:アクセサリーターミナルを装備したカメラ※
※D90、COOLPIX A、COOLPIX P7800、COOLPIX P7700、COOLPIX P1000、COOLPIX P950では使えません。
対応スピードライト:スピードライトSB-5000
・ WR-R11bは、カメラによっては同時装着できるアクセサリーに制限があります。無理に取り付けようとすると、カメラやアクセサリーの破損や故障の原因となります。
・ 詳しい機能の説明や設定方法などは、SB-5000およびカメラの使用説明書をご覧ください。
・ SB-5000の説明書をご覧になる際は、「WR-R10」を「WR-R11b」と読み換えてください。
・ SB-5000を電波制御するには、WR-R11bとペアリングするか、PINコードで接続する必要があります。
・ 本製品は、米国輸出規制(EAR)を含む米国法の対象であり、米国政府指定の輸出規制国への輸出や持ち出しには、米国政府の許可が必要になりますのでご注意ください。なお、輸出規制国は変更されている可能性がありますので、詳しくは米国商務省へお問い合わせください。
〇WR-R11b/T10セットを使用してできること
・WR-T10を使用してシャッターをきる
・WR-T10で複数のカメラのシャッターをきる(同時レリーズ)
・WR-R11a/WR-R11bを取り付けたカメラで複数のカメラのシャッターをきる(連動レリーズ)
・ワイヤレスリモートコントローラー WR-1と組み合わせて使用する:レリーズ、同時レリーズ、連動レリーズ、インターバルタイマー撮影、長時間露光撮影、カメラの設定変更(一部のカメラを除く)
・スピードライト SB-5000と組み合わせて使用する:電波制御アドバンストワイヤレスライティング
・チャンネルを切り換えて制御する機器を切り換える
仕様D90、COOLPIX A、COOLPIX P7800、COOLPIX P7700、COOLPIX P1000、COOLPIX P950では使えません
カメラ仕様アクセサリーターミナルを装備したカメラ
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
仕様登録台数:200ID、送信機登録可能台数:100台
質量(g)約100
電源電圧DC24V±10%
配線接続リード線式
時間オフディレー時間:500ms
消費電流(mA)50以下
受信可能距離約40m
出力接点無電圧リレー接点 1c×3回路、AC125V0.4A (抵抗負荷)、DC30V2A以下(ワンショット/ラッチ切替式)
使用周囲温度(℃)-10~+50
動作表示電源(状態)表示灯:赤色LED、受信表示灯:緑色LED
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電波型式特定小電力ワイヤレス
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
サンワダイレクトオリジナル商品
ワイヤレスでご家庭やオフィスにある機器のオンオフ操作可能なリモートロボットです。
全てのスイッチをスマホでコントロール可能!
「Switch Bot」とは超小型のリモートロボットで、スイッチに直接貼り付けるだけで、iPhoneやApple Watch、Android端末で「Switch Bot」アプリを使って、Bluetooth経由でスイッチのオン/オフ操作ができる製品です。
テープで貼り付けたSwitch Botが物理的にスイッチをオン/オフするという、非常にシンプルな仕組みです。
テープが張り付く場所ならどんなスイッチにも適用できるという、応用範囲の広さが魅力です。
設置方法・3Mの両面テープ(付属)でスイッチの近くにSwitch Botを貼り付けるだけです。
何かを取り外したり交換したりすることなくスイッチにフィットします。
ツールは必要ありません。
使用方法・iPhoneやApple Watch、Android端末で使用可能な「SwitchBot」アプリをインストールします。
アプリをインストールするだけで自動でペアリングされるので、簡単に利用が可能です。
また、簡単にSwitch Botアプリでタイマーを設定することができます。
(5台まで拡張可能)・長時間のバッテリ寿命:交換可能なリチウムバッテリは、約600日間持続。
仕様最大2年利用できる着脱可能なリチウムバッテリーを使用。WiFi接続がなくてもBluetooth経由で制御可能。Switch Bot同士で接続するのでBluetooth圏外でも接続が可能。
付属品説明書付き
質量(g)39
寸法(縦×横×高さ)(mm)36.5×42.8×24.0
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
リモコンで受信機の操作と状態確認が可能に!
さらに、威嚇機器との連動もワイヤレスのため信号線不要で設置がとても簡単!
受信機に双方向無線機能を搭載して、警備の開始/解除や
サイレン付き受信機との連動がワイヤレスで可能です
警備の開始/解除はリモコンRSF-001で遠隔から操作が可能
そして、受信機からのアンサーバック信号により手元のリモコンで
受信機の状態が確認できます
サイレン・フラッシュ付き受信機RXF-25シリーズや音声・フラッシュ
付き受信機RX-35Aとの連動がワイヤレスで可能になり、受信機と
威嚇機器間の信号線が不要なため設置がとても簡単です
全警備モード、部分警備/チャイムモードの切替が可能です
(部分警備モードとチャイムモードはどちらかを内部スイッチで選択)
全警備モード:1~4chが警備状態、信号受信時に警報動作
部分警備モード:1,2chが警備状態、信号受信時に警報動作
チャイムモード:信号受信時にチャンネル毎の報知音が鳴動
3つの外部接点出力(総合、出力1、出力2)と異常出力)タンパー異常、定期送信異常、電池切れ)を装備しています
送信機の登録台数は最大40台です
電源はAC100V、DC10~30Vの2WAYです
4周波切替対応により、送信機や中継機を多数使用した時の電波混信を軽減することが可能です。
材質樹脂
色ホワイト
質量(g)約500
消費電力(W)6
出力DC12V・150mA、異常: <タンパー異常 電池切れ 定期送信異常>接点:無電圧半導体接点(a接点/b接点一括切替式)、AC/DC24V・0.25A 抵抗負荷、動作:受信後保持動作
配線接続端子式(AC電源入力はプラグ式・端子式併用)
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)またはDC10~30(極性あり)
消費電流(mA)250
使用周囲温度(℃)-10~+50
設置場所屋内(壁面取付け)
警報出力<総合警報出力>接点:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷、動作:警報受信時 ワンショット(約4秒間)および保持動作、全警備、部分警備(1CH、2CHのみ)、チャイム時動作<出力1>接点:無電圧リレー接点(a接点)AC100V・500W(白熱灯負荷)、動作:警報受信時 ワンショット(警報出力タイマー設定時間)、全警備、部分警備(1CH、2CHのみ)時動作<出力2>接点:無電圧リレー接点(a接点) AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷、動作:警報受信時 ワンショット(警報出力タイマー設定時間)、全警備時のみ
出力(mW)10
電波到達距離(m)送信/受信:約100(見通し距離)
使用周波数(MHz)426帯/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
報知音<全警備中>1CH~4CH警報受信時:”ウゥーウゥー”、鳴動時間:ワンショット(警報出力タイマー設定時間)および保持動作、音量:0~約75dB/前方1mボリュームで可変、<部分警備中>1CH、2CH警報受信時:”ウゥーウゥー”、※3CH、4CH警報受信時は動作なし、鳴動時間:ワンショット(約6秒間)および保持動作、音量:0~約75dB/前方1m ボリュームで可変、<チャイム中>1CH警報受信時:”ピンポーン”2CH警報受信時:”ピピッピピッ”、3CH警報受信時:”プルプル”、4CH警報受信時:エリーゼのために(メロディ)、鳴動時間:ワンショット(約6秒間)および保持動作、音量:0~約75dB/前方1m ボリュームで可変
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
高床天井用ベースライトGTシリーズ 無線人感センサ用ワイヤレスリモコン
付属品乾電池2本(動作確認用)
質量(kg)0.16(電池除く)
使用温度範囲(℃)0~35
電源単3アルカリ乾電池2本(付属)
適合ユニット【別売】SC0850
1個
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
用途JIS協約寸法1コ用、分電盤用
種類電力調整器
主回路電圧(V)AC300
色ブラック
接点主回路側 両切
操作回路電圧(V)AC24
形状電力調整器
温度上昇主回路側接点部:65℃以下
使用周囲温度(℃)-10~50
動作電圧(V)範囲:AC18~30
機械的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
さまざまな用途に利用できるフレキシブルなスイッチです。トラックのパワーリフト・電動リフト・介護用リフト・扉の開閉など最適な小型ペンダントスイッチです。コンパクトで片手でも握りやすい大きさです。
スイッチには信頼性の高いツイン接点を採用しています。DC24Vでも確実な操作が行えます。
種類ペンダントスイッチ
定格使用電流(A)2
定格通電電流(A)5
定格使用電圧(V)DC24、AC220
絶縁抵抗(MΩ)100以上
保護等級IP65
定格絶縁電圧(V)AC/DC500
形状防雨形
材質ケース締め付けネジ:鋼(±ねじ)、ケーブルブッシング:EPDM(合成ゴム)/青色、カバー:高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y7/1相当)
材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y8/1.5相当)
仕様機械的インターロック:端子番号1と2、端子番号3と4の接点間取付
取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上または下になるように吊下げまたは取り付けること。
周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)
準拠規格JIS C 8201-5-1、JIS C 0920、NECA C 4520、電気用品安全法PSE(適合品)
接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)
相対湿度45~85%
耐衝撃(誤動作)100m/s
耐衝撃(耐久)500m/s
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm
耐電圧(V/min)AC2500
付属品ケーブル固定用部品(ケーブル押え×1個、タッピングねじ×2個)
保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
1点式の微弱電波型リモコンスイッチ。(到達距離10m)
送信機は携帯しやすいコンパクトサイズ。
各種ゲートの開閉用リモコンとして最適です。
電源電圧DC12V~24±10%
消費電流(mA)45以下
出力接点無電圧リレー接点1a DC30V 0.5A(抵抗負荷)
使用周囲温度(℃)0~50
表示灯待機時:赤LED点灯、受信時:消灯
受信周波数314MHz
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
電気の通りを改善!ムダなく使うエコツール
バッテリーの持ち改善:ケータイ、デジカメ、電動アシスト
音質・画質改善:AV機器、ゲーム機器、ヘッドフォン
エラーレート改善:LAN端子、USB端子、各種メモリー
送信出力改善:リモコン、ワイヤレスマウス、無線アンテナ
受信感度改善:テレビ・自動車・ワンセグアンテナ端子
接触不良改善:ヘッドフォン・マイクのガリ、各種充電台
一般製品から産業機器まで幅広くご使用いただけます。
電気の通りを改善!ムダなく使うエコツール
電気をムダなく流し、本来の性能を引き出します。
ナノカーボンは端子やコネクタの接触部分の抵抗値を下げることを目的に開発された製品です。
各種製品の導通部分を改善することで、様々な効果を得ることができます。
身の回りの家電製品から、産業機器の電子デバイスまでご使用いただけます。
付属品フェルトスティック、スリム綿棒×2本、高性能ワイパー、説明書
容量0.2cc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
遠隔シャッター機能付き。三脚としても撮影可能な2WAY自撮り棒。すべり止め付きで安定感◎。最長80cmで全身撮影できます。取り外し可能なリモコン付き。調光機能付きLEDライト。
用途自撮りや動画撮影などに。自撮りスティック/自撮り/セルカ棒/セルフィー/スマホクリップ/モバイル/携帯/便利/コンパクト/持ち運び/軽量/ライブ配信/オンライン配信/動画配信/リモート/USB/ブルートゥース/無線/ワイヤレスリモコン/リモコン/遠隔シャッター/シャッター/折り畳み/伸縮/高さ調節/旅行/海外旅行/アウトドア/トラベル/レジャー/写真/撮影/セルフ撮影/記念撮影/VLOG/動画
セット内容本体、充電ケーブル、取り外し可能ワイヤレスリモコン(テスト電池付き。購入時本体にセットされています)
材質ABS樹脂、ステンレス、アルミ
質量(g)147
寸法(cm)スマートフォンホルダー対応サイズ:6.5~8.5
充電時間約90分(充電環境によって異なります)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最長:3.7×5×80、収納時:3.7×5×16
内蔵電池リチウム:55mAh
耐荷重(g)300
光色白色・暖色・MIX
調光方式3段階
通信距離(m)ワイヤレスリモコン:最長約10まで(障害物との距離により異なります)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
高天井用ベースライト GTシリーズ HGモデル
特にランニングコストを抑えたい工場・倉庫向けのこだわり機能搭載ハイグレードモデル
無線人感センサユニット対応
MILCO.S(ワイヤレス)リモコン設定タイプ対応
小型・軽量化、H形鋼取付の施工性に配慮
光源寿命お知らせ機能搭載
用途高天井用
取付直付専用
タイプGTシリーズ 一般形 電源一体型
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-10~40℃
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):200.5
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
アーム鋼板
演色指数(Ra)73
調光率(%)75段調光
耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
モデルHGモデル
傾斜天井取付角度(°)30まで
配光タイプ広角配光
下面カバーポリカーボネート透明
HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大30mまで、2か所にワイヤレス分配出力することができます。※1。送信機と受信機2台はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。面倒な設定は不要です。HDDレコーダーやゲーム機などの映像出力機器と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。3D映像・フルハイビジョンの高画質映像に対応しています。 。5GHz帯の無線伝送規格技術を採用しており、長距離伝送でも安定してHDMI信号(映像・音声)の送受信が行えます。赤外線リモコンもワイヤレスで送受信できるため、離れた場所にいたまま送信機側の機器を操作することができます。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※2。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。※1ご使用環境によります。※2ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります。
仕様■対応機器:HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン■対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど(2台のディスプレイ機器は同一機種を使用することを推奨します。)■分配内容:2分配■対応入力信号:HDMI■対応出力信号:HDMI■インターフェース:送信機/HDMIタイプA(19pin)メス×1受信機/HDMIタイプA(19pin)メス×1■最大解像度:1920×1080■対応解像度:TV/1080P、1080i、720p、576p、480pパソコン/1920×1080、1600×900、1280×1024、1024×768■伝送距離:最大30m(障害物なし)最大10m(壁・仕切り等)※ご使用環境により異なります。■使用周波数帯域:5.1GHz~5.25GHz■HDMI規格:HDMI Ver1.4■HDCP:HDCP1.4■3D信号:対応■同一空間内使用台数:1セット■機器間制御(CEC):非対応■赤外線伝送効率:30KHz~60KHz■対応音声フォーマット:PCM、AAC、DOLBY DIGITAL2.0■動作温度:0~40℃■保管温度:-20~80℃■動作湿度:0~80%結露なきこと■保管湿度:0~80%結露なきこと■セット内容:送信機×1、受信機×2、ACアダプタ(DC5V 2A)×3、USB給電ケーブル×3、IR送信機×1、IR受信機×2、HDMIケーブル(約1.5m)×2、スタンド×3、取扱説明書、保証書●分配出力する2台のディスプレイ機器については同一機種を使用することを推奨します。異なる機種を使用した場合、ディスプレイ認識の差異により正常に出力できない場合があります。 ●本製品は同一部屋内での複数セット(送信機×2台、受信機×4台など)使用はできません。電波が干渉し正常に送信機・受信機間が認識できなくなります。 ●隣接する部屋同士の場合も電波が干渉する距離範囲内の場合は1セット(送信機×1台、受信機×2台)しか使えないことがあります。 ●本製品は送信機・受信機が個々にペアリングされているため、ペアリング外の機器と混信することはありません。 ●すべての機器での動作を保障するものではありません
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
関連キーワード