持ち運びに便利な開閉ロック付です。
刃はボルトクリッパと同じ材質、熱処理をしており切れ味、耐久性が抜群。
種別カッター
半円形の凹の刃は、ワイヤがバラけずきれいな切り口です。刃物は特殊鋼を鍛造、熱処理しており切れ味、耐久性に優れています。グリップはソフトで握りやすい形です。
用途ワイヤロープの切断。
繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付です。カッター部は入念な焼入れ処理が施されています。
用途ワイヤーロープの切断に。
全長(mm)190
材質ハンドル部:クロムバナジウム、鋼刃部:クロムバナジウム鋼
質量(g)314
切断能力(mm)JIS1号ワイヤ:5
1丁
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
こんなお得な商品も!

ミニカッター
モノタロウ
¥899
税込¥989
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)210
質量(g)275
呼びMC
適合切断材線材
アウターケーブル・インナーケーブルの切断・自転車のスポークの切断に使用できます。
切断能力(mm)(ワイヤーロープ)Φ4、(ステンレス)Φ2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

ワイヤーケーブル&スポークカッター
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
高耐久性のワイヤーカッター。ブレーキやシフターのインナー及びアウターワイヤーの切断や自転車用スポークの切断に使用できるワイヤーカッターです。
全長(mm)200
質量(g)335
切断能力(ワイヤーロープ)5.0mmΦ、(ステンレススポーク)♯14
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
両刃仕上げで、インナー、アウターケーブルがしっかり切れてほつれにくい。収納時に便利なストッパー付き。持ち直さずに片手で楽に握れる開き幅。
全長(mm)180
質量(g)232
切断能力(Φmm)【ワイヤーロープ】5、【ステンレス線】4
アズワン品番64-3209-62
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
コンパクト且つ抜群の切れ
両刃式でばらけず切断
用途ワイヤーロープ、ステンレスワイヤーロープの切断
長さ(mm)300
最大切断径(Φmm)8
再生紙使用マーク適合
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
ワイヤーロープ・ステンレスワイヤーロープの切断用です。
両刃式のためワイヤー先端がバラけません。
材質刃部:特殊鋼、ハンドル:スチール
ツインカム・オート機構採用のXシリーズ!
切断時のハンドル荷重が軽い!
全長(mm)614
質量(g)2460
切断能力(Φmm)(ワイヤーロープ)12、(ステンレスワイヤーロープ)10
切断能力(Φmm) 軟銅線8
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1個
¥36,900
税込¥40,590
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ミニカッター
モノタロウ
¥899
税込¥989
ワイヤーがほつれることなく、軽い力できれいに切断する事ができます。刃部は特殊合金鋼を採用し、高周波焼入れすることで、切れ味・耐久性は抜群です。
用途ワイヤーロープ、鉄線、ステンレス線の切断。
全長(mm)165
刃部硬度HRC58~62
切断能力(Φmm) ピアノ線1.5
切断能力(Φmm) 鉄線4
切断能力(Φmm)ワイヤーロープ:4
切断能力(Φmm) ステンレス1.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
刃部は高度な熱処理を施し、耐久性、切れ味は最高。
ストレート刃です。
用途鉄線・ピアノ線の切断に。
全長(mm)215
トラスコ品番368-4474
質量(g)290
切断能力(Φmm) ピアノ線2
切断能力(Φmm) 鉄線4
切断能力(Φmm) 銅線4
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
刃は丈夫なスウェーデン鋼を使用。
鍛造アルミフレームの為、軽くて丈夫で質量は従来品の1/3。
切断面は円形のまま。
ワイヤをバラけずに切断できます。 切断するワイヤ径に合わせて選んでください。
全長(mm)470
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
倍力機構でラクラク切断。
ステンレスワイヤー切断OK。
全長(mm)233
質量(g)370
切断能力ワイヤーロープ Φ6mm / ステンレスワイヤーロープ Φ6mm / 軟鋼棒 Φ5mm / 電線(IV)Φ8mm2
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
軽量・安全・経済的
太く硬いロープも手軽に切れる
最良のワイヤロープカッターです
仕様手動/油圧式
同サイズのワイヤーロープカッターと比べ物理的な労力を最大30%削減。
160mmのコンパクトサイズながらより強力なワイヤーロープカッターです。
切削エッジは高周波焼入れ、切刃硬度は約64HRC。
4.0mmまでのワイヤー切断が可能。
ダブルベアリングジョイントを採用。
全長(mm)160
質量(g)170
ハンドルコンフォートハンドル
仕上ヘッド:黒表面処理
切断能力(Φmm) 銅線6
切断能力(Φmm)ワイヤーロープ:4.0
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
ボーデンケーブル被覆のエンドスリーブとトラクションケーブルのエンドキャップ用の2種類の圧着ダイス付き。扱いやすいスリムな構造と内部の開口バネにより、快適に作業できます。ネジ式ジョイントによる精密なカッターガイド。高いテコ比により、力を入れずに作業できます。オープンスプリング付き。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
用途あらゆるワイヤーロープの切断に
全長(mm)190
質量(g)314
切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)7、(ワイヤーロープ)5、(中硬線)4、(ピアノ線)2.5
抜群の切れ味!片手でラクラク切断できる!
ワイヤーの切断に最適
抜群の切れ味。片手でラクラク切断できる
軽く片手で作業ができる
未使用時に刃を閉じておけるロック機能付
安全ストッパー付
全長(mm)190
材質刃:SK5、グリップ:PVC、ハンドル:カーボンスチール、硬度:刃部HRC56-66
質量(g)280
切断能力ピアノ線:2mmまで、鋼線:2mmまで、ワイヤー鉄線:4mmまで、ステンレス線(焼き入れ有り):2mmまで、ステンレス線(焼き入れ無し):4mmまで、ケーブル線(IV線):6mmまで
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×58×18、台紙:263×95×20
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ボーデンケーブル被覆のエンドスリーブとトラクションケーブルのエンドキャップ用の2種類の圧着ダイス付きです。扱いやすいスリムな構造と内部の開口バネにより、快適に作業できます。ネジ式ジョイントによる精密なカッターガイド付きです。高いテコ比により、力を入れずに作業できます。最高強度のワイヤーロープも、広がらずにクリアに切断します。オープンスプリング付きです。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼です。
用途あらゆるワイヤーロープの切断に
仕様ワイヤーロープの切断容量(Φmm):5
全長(mm)190
質量(g)314
切断能力(AWG)7
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド磨き
切断能力(Φmm) ピアノ線2.5
切断能力(Φmm) 銅線細線:6、多芯:7
切断能力(Φmm)鉄:4
切断能力(mm)銅多芯:10
切断能力(Φmm)中硬線4
1丁
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
ステンレスワイヤーOK!!。Xシリーズツインカム・オート偏心機構(特許取得)
性能ワイヤーロープΦ12mm ステンレスワイヤーロープΦ10mm 軟鋼線Φ8mm
全長(mm)614
質量(g)2460
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
細かなパーツを拾い上げたり、細かい配線を切ったりする時に大変便利です。
全長(mm)200
質量(g)340
切断能力(mm2)ピアノ線2.4、ステンレスワイヤーロープ3.0、硬鋼ワイヤーロープ3.0、軟鋼ワイヤーロープ5.0
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
同じ全長のワイヤロープカッターと比較して最大30%少ない力で切断できます
コンパクト、軽量で高性能です
高周波焼き入れされた切断刃は硬度約64HRCです
オープンスプリングによる快適な作業を実現します
ロック機構により持ち運びも安全です
高い安定性を誇るダブルマウントボックスジョイントです
トラスコ品番149-4931
1丁
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。カッター部は入念な焼入れ処理が施されています。ワイヤーロープの切断面が広がるのを防ぐ特殊形状のブレードを採用しています。非常に高いテコ比によって少ない力で作業できます。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途ボーデンケーブルまたはソフトワイヤーロープの切断に
全長(mm)150
トラスコ品番446-9682
質量(g)205
切断能力(Φmm)3
1丁
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
片手で簡単にワイヤー切断できます。保管時に刃を閉じておけるロック機構付です。切断したワイヤーがばらけにくい抜群の切れ味です。
用途ワイヤーの切断作業に。
呼び寸法(mm)150
切断能力(mm)Φ4
バネ有
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
タイヤコード用コンパクト(160mm)でも大型カッターよりも高性能なワイヤーロープカッターです。同じ長さのワイヤロープカッターと比較して最大30% も少ない力で切断できます。高周波焼き入れを施した切断刃。刃の硬度約64HRCです。開放スプリングによる快適に作業できます。ロッキングレバーにより輸送中も安全です。最大4mm の高強度ワイヤーロープの切断(1960N/mm2)が可能。ダブルベアリングジョイント採用。
用途最大径2mmのタイヤコード、ワイヤーロープや最大径2mmのケーブルを正確に切断できるように最適化
全長(mm)160
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド黒表面処理
1丁
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
バネの開閉が滑らか
落下防止ストラップ用取付穴で作業性、安全性UP
両刃式でばらけず切断
用途ワイヤーロープ、ステンレスワイヤーロープの切断
長さ(mm)200
最大切断径(Φmm)5
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に切断できます。
用途針金や番線の切断に。
全長(mm)200
材質スチール(本体)、SK5(刃)
質量(g)280
切断能力(mm)ピアノ線1.5/鉄線2.0/銅線4.0
加工可能硬度~HRC35
適合切断材線材
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ハンドル荷重を25~35%軽減(ケーブルによって異なります)。
全長(mm)430
質量(g)1420
最大開口(mm)13
切断能力(mm2)ステンレスワイヤーロープ6.0、硬鋼ワイヤーロープ6.0、軟鋼ワイヤーロープ12.0
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
ワイヤーロープカッターRCタイプの替刃です。
取付ボルトナット付です。
用途ワイヤーロープカッターRC-450用
材質(刃)特殊鋼
セット内容取付ボルトナット×4組
繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付です。カッター部は入念な焼入れ処理が施されています。ワイヤーロープの切断面が広がるのを防ぐ特殊形状のブレードを採用しています。
トラスコ品番836-8978
2018年トラスコ掲載ページ4 1022
1丁
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
刃部は粉末ハイス鋼で耐摩耗性に優れたチタンコーティング皮膜です。直径20mmの鉄心ワイヤーを高速で切断します。
セット内容ワイヤーロープカッター:RC-450×1、肩掛けベルト、キャリーボックス
ワイヤー径(Φmm)【鋼心】20まで(JIS G3525 IWRC 6xFi(29))
アズワン品番64-6549-76
メーカー商品コード868-8580
最大出力(tonf)10(98KN)
1台
¥229,000
税込¥251,900
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ