エスコ品番EA988DJ-1
質量(g)420
使用ロープ径(mm)1.6~6.5
引張強度(kN)5.9(590kg)
1個
¥9,030
税込¥9,933
当日出荷
トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。
ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。
フェンス張り、電線針金の引っ張りに。
トラックの荷締めに。
種別手動
ワイヤー径(Φmm)5.0
フック口開き(mm)15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.0MB)
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
小型軽量で操作はどなたでも簡単にできます。引っ張る力に応じて自動的にワイヤーが締付けられますから、滑ることがありません。
用途ワイヤーをけん引、固定します。スーパーレバーと併用してください。
補強金具シリーズ
ワイヤーをフレームに通し、引くだけでワイヤーを確実につかみます。
ワイヤーの場所を問わず、どこでも簡単に取付けられます。
独特のみぞ機構によりワイヤーをいためません。
安価で経済的ですので、手軽にお使いいただけます。
用途荷物の引き寄せ作業
山林での原木搬出作業
抜根作業
機械の引き寄せ作業など
手張りで簡単に水平親綱を設置、また解除も簡単にできます。
用途建設現場プラント工事などで仮設の水平親綱を設置する器具。緊張力は手で引っ張るので親綱張力は10~20kg程度です。
仕様仮設水平親綱用、仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品
トラスコ品番388-2306
質量(kg)1
材質(本体)ステンレス及び鉄(溶融亜鉛鍍金)
フック口開き(mm)50
材質(回転部)ステンレス
適合径(Φmm)(ランヤード)16
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
縦、横、斜め、どの角度でも操作が可能です。
ワイヤロープの牽引長さはワイヤロープ自体の長さです。
台付けが簡単です。
用途土木建設関係型枠の吊り上げ・あらゆる建築工法、林業関係、緊張・転落材の引き上げ、運輸関係重量運搬・陸送車の積み込み、造船所関係タラップの吊り上げ・オッターボードの開閉
仕様レバー1往復で動くワイヤロープの長さ26mm
トラスコ品番752-7276
幅(mm)712
質量(kg)26
高さ(mm)350
奥行(mm)140
最大能力3.0t
適合ワイヤ径(Φmm)16.3
破断強度(kN)ワイヤロープ:177.0
1個
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
レバー操作で強力な緊張力。
仕様水平親綱:3ツ打ナイロンロープ直径16mm(フックNo.29ZN)
テンションメーターを使用すると、Vベルトの張り調整が簡単に行えます。
なお、たわみと荷重を同時に測定することができます。
材質/仕上真鍮/ニッケルクロムメッキ
仕様[たわみ量の適用範囲]2~62mm(測定目盛:0~62mm)、[張り荷重の適用範囲]4.9~120N(測定目盛:0~120N)
長さ(mm)165
直径(Φmm)15(最大)
質量(g)96
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。
種別フック&フック
表面処理ユニクロメッキ
先端形状両フック
フック付ワイヤーとロッカブルプラスがセットの落下・転倒防止キットです。
用途工場、倉庫、オフィス、店舗における転倒、落下防止に。
トラスコ品番521-4741
材質亜鉛
長さ(m)1
ロープ径(Φmm)3
最大荷重(kg)落下:45、転倒:359
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
簡単に取付け、取外しができるワイヤータイプ(Φ1.8mm)のハンガーです。
フック部を上下にスライドして位置を調節できます。
ワイヤー径(Φmm)1.8
許容荷重(kg)30
適合T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、T-6
材質(ワイヤー・フック)SUS304
スタンダードなばね式の張力測定機です。
スタンダードVベルト、レッドラベルVベルト、e-powerシリーズ、ウルトラe-power各Vベルトに使用できます。
用途Vベルトの張力測定
材質鋼板
測定範囲(mm)60
荷重範囲(kg)15
長さ(mm)200
質量(g)65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
エスコ品番EA988ZA-1
質量(kg)0.5
安全荷重(kg)500
使用ロープ径(mm)4~6
1個
¥4,570
税込¥5,027
当日出荷
引張強度はワイヤーロープ(6×24G/O)の約1.2倍。高強度の為、ナイロン・テトロン・テトロンクロスロープに比べ大幅な小径化、軽量化、省スペースが可能。ワイヤーロープ(6×24G/O)の約1/4以下の軽さ、しかも左右対称の組構造の為、非自転性を有します。繰返しの緊張・弛緩運動や曲げ疲労に優れた耐性。摩擦に極めて強く、自己潤滑性に優れている為ロープの送り出しや回収がスムーズ。耐候性・耐薬品性が良好。ブレード構造(二重)ではない為、ロープ本体の状態を直接確認できます。超高分子量ポリエチレン繊維。中心部分には形状保持(崩れ防止)の為のロープ入り
仕様両端アイ加工
関連キーワード