1,375件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。 適合スリーブは1本につき4個付いております。
タイプ細径タイプ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メッキ付ワイヤーロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観等を要求される場合に使われます。ワイヤーロープに付き物の油を嫌う場合、人体等に触れる場所等に使われます。
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
1巻
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
タイプ細径 ロープ仕様7束×7本
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。 ワイヤロープにつき物の油を嫌う場合、人体などに触れる場所などに使われます。
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本製のナイロン被覆ステンレスワイヤロープです。 安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。 50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。 必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として
1巻
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。油を嫌う場所、人体などに触れる場所などに使われます。
2018年トラスコ掲載ページ2 0908
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1巻(200m)
17,980 税込19,778
4日以内出荷


メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観等を要求される場合に使われます。
用途固定用等、油を嫌う場合、人体等に触れる場所等に使われます。 トラスコ品番815-7646 質量(kg)10 全長(m)200
1巻(200m)
特価
31,980 税込35,178
当日出荷

1個
2,450 税込2,695
翌日出荷

1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

安全索用として室内・室外あらゆる場所での作業者の転落・墜落事故防止に使用。玉掛索として危険物・重量物などの釣り具に使用。台付索として危険物・重量物などの輸送物の固定ロープとして使用。
黄・黒ストライプ(トラ柄)
1本
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ビニールワイヤー
仕様透明ビー二ール被覆 材質材質: 芯:スチール 被覆:ビニール
1巻
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニール被覆ワイヤーをお好みの長さでカットできるリールタイプ。カッター付きなので便利。
用途植物を支柱などに固定する紐代わりに。コード類などを束ねる作業に。 材質被覆:PET / 芯材:鉄 幅(mm)約4、リール本体:約91 全長(mm)リール本体:約134 長さ(m)約30
1巻(30m)
229 税込252
当日出荷

ビニールコートワイヤは通常JIS規格外ワイヤが主流ですがこちらの商品はJIS規格ワイヤを使用しています。これにより玉掛けワイヤとして2点吊などにも使用可能となりました。ビニール被覆していることで、吊る物を傷つけず、サビにも強く耐久性にも期待されます。ロープ特有の油で手を汚す事もありません。
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ビニール被覆ワイヤーをお好みの長さでカットできるリールタイプ。カッター付きなので便利。
用途植物を支柱などに固定する紐代わりに。コード類などを束ねる作業に。 材質被覆:PET / 芯材:鉄 幅(mm)約4、リール本体:約91 全長(mm)リール本体:約134 長さ(m)約30
1巻(30m)
209 税込230
当日出荷

鉄筋結束機用タイワイヤです。 使用する分だけカットするのでムダなく連続作業に適しています。
用途適合機種:鉄筋結束機RB-399、RB-519、RB-219 トラスコ品番176-5110 材質被覆線 質量(kg)20.5 入数89m×50巻
1箱(50巻)
28,980 税込31,878
翌々日出荷

支柱とつるや茎などを固定する結束タイです。 予めサイズカットしてあるので、必要なサイズに合わせて選べます。 ねじって留めるだけの簡単仕様。
用途支柱とつるや茎などを固定 材質スチール、PVC
1パック(100本)
72 税込79
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三共コーポレーションtrad PVC被覆ワイヤ
開閉が楽なスプリングフック、スイベル機能でより戻しが可能、両端スナップ加工
仕様ワイヤー構造:7×7材質 材質ワイヤー:スチール、スナップ:亜鉛合金 黒透明 使用荷重(kg)37 ロープ径(Φmm)3.2 被覆外径(mm)5 破壊荷重(kg)225
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途室内・室外あらゆる場所での作業者の転落・墜落事故防止に使用。使用場所…建設現場・工事現場・船舶内・工場内・倉庫内などの作業者の転落・墜落の恐れのある区域。危険物・立入禁止区域の周辺。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

三共コーポレーションtrad PVC被覆ワイヤ
すぐに使える両アイ加工、幅広いジョイント金具に適応、両端シンブル加工
1個
659 税込725
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

結束ワイヤー 園芸用 ビニール被覆 200本 モノタロウ 動画あり
ビニール被覆ワイヤーを使いやすくしたカット品。
用途植物を支柱などに固定する紐代わりに。コード類などを束ねる作業に。 材質被覆:PET / 芯材:鉄 幅(mm)約4 長さ(cm)約15
1パック(200本)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三共コーポレーションtrad PVC被覆ワイヤ
サビにくいステンレスコース仕様、ワイヤーは傷みにくい両シンブル加工
1個
769 税込846
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
76 税込84
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。 JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。 端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。 対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。 材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプアルミロックタイプ 規格JIS規格(JIS G3525)ワイヤロープ使用
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワイヤーロープ ステンレス モノタロウ 動画あり
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ワイヤーリング ステンレス製 モノタロウ 動画あり
標識などを吊り下げるのに便利なワイヤーリングです。 ステンレス製なので錆などにも強く、ネジ式なので簡単に着脱できます。 サイズバリエーションも豊富なので使用環境に合わせてお選びいただけます。
用途標識などの吊り下げ 材質ステンレス(SUS201)+PVC透明被覆 質量(g)300 タイプネジ式 線径(Φmm)約1.5 使用荷重(kg)0.5
1セット(5本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質炭素鋼 質量(kg)1.5 長さ(m)1.5 全長(m)1.5 破断荷重(t)3.78 ロープ径(Φmm)9 アズワン品番64-2293-55
1本
4,760 税込5,236
翌日出荷

材質炭素鋼 質量(kg)1.2 全長(m)1.0 破断荷重(t)3.78 ロープ径(Φmm)9 アズワン品番64-2293-54
1本
4,310 税込4,741
翌日出荷

材質炭素鋼 質量(kg)0.5 全長(m)1.5 破断荷重(t)1.83 ロープ径(Φmm)6 アズワン品番64-2293-52
1本
3,180 税込3,498
当日出荷

樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。 JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。 端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。 対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。 カシメ部分を収縮チューブで保護をしています。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。 材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプアルミロックタイプ 規格JIS規格(JIS G3525)ワイヤロープ使用
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質炭素鋼 質量(kg)2.4 全長(m)2.0 破断荷重(t)6.72 ロープ径(Φmm)12 アズワン品番64-2293-59
1本
6,580 税込7,238
翌日出荷

材質炭素鋼 質量(kg)0.4 全長(m)1.0 破断荷重(t)1.83 ロープ径(Φmm)6 アズワン品番64-2293-51
1本
2,840 税込3,124
当日出荷

材質炭素鋼 質量(kg)1.8 全長(m)2.0 破断荷重(t)3.78 ロープ径(Φmm)9 アズワン品番64-2293-56
1本
5,220 税込5,742
翌日出荷

材質炭素鋼 質量(kg)2 全長(m)1.0 破断荷重(t)6.72 ロープ径(Φmm)12 アズワン品番64-2293-57
1本
5,440 税込5,984
翌日出荷