34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(5本)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

1セット(10本)
3,398 税込3,738
3日以内出荷

1800mmの長さがある本格的なワイヤーロックですので、用途は色々と考えてお使い頂けます。 家の門と一緒にロックを掛けたりあらゆる方法でご使用頂けます。 装着時や装着中にバイクに傷をつけにくいように、商品ワイヤー部分には、生地が巻かれています。又、ワイヤー部分には、スチールワイヤーの上に更にスチールカバーを被せた二重構造で、盗難防止力は抜群です。 鍵部分へのイタズラや異物混入を防ぐキャップ付
ワイヤー長(mm)1800 ワイヤー径(Φmm)22 付属品キー3本 質量(g)約1580 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×1800
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三重構造。ワイヤーにスチールカバーをかぶせ、PVCでコートした三重構造で、切断による盗難を防止。キャップ付き。キャップ付きの鍵穴で、ゴミや砂・小石等が入りにくい構造。キーは3本付属。3本付属でもしもの紛失時にも安心。アウターはナイロン素材。ソフトなナイロンで、車体を傷つけにくい
用途バイク盗難防止用 材質[ワイヤー]スチール、[カバー]スチール/ナイロン、[コート]PVC
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1.8Mのワイヤーと丈夫なカラビナ固定して機器や道具などの持ち去り防止ができます。カラビナ吊は錆びにくいアルミ製!
用途機器、機械、コンプレッサーなどの持ち去り防止。自転車、バイクのヘルメット施錠。カラビナ、ワイヤーで荷物を束ねたり、さまざまな使い方ができます。 ロックダイヤル式 材質(吊)アルミ 材質(本体)亜鉛ダイカスト ワイヤー長さ(m)1.8 ブラック 材質(ダイヤル)ABS樹脂 全長(mm)135.9 幅(mm)94.9 ワイヤー径(Φmm)4 タイプダイヤル4段 品番IB-154 アズワン品番65-1331-54
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

鍵穴をほこりなどから保護するダストカバー付きです。 専用のワンタッチブラケット付属です。 不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属)
タイプワイヤー錠 付属品ディンプルキー3本、ブランケット 材質スチール ブラック 適合ブラケットΦ28mm~Φ35.5mm 加工樹脂 ワイヤー長(mm)1800 キー方式ディンプルキー 太さ(mm)8
1個
1,098 税込1,208
欠品中

「MUNI」ブランドのコイルタイプワイヤーロック 駐輪時はソフトカバーを裏返して鍵として使用し、収納時は元に戻して汚れを気にせずカバンやポケットに収納可能 コイル状のワイヤーは収納時に束ねる手間を省き、ロック解除後はストレスなくソフトカバーに収納 素材の肌触り、ダイヤルや開錠の際の動き、そして収納時にソフトカバーを裏返す際の「パコッ」という軽快な音にまで、心地よさを追求 ナンバーセット機能付きで、お好みの暗証番号に設定可能
キー方式ダイヤル式 ワイヤー長(mm)1800 寸法(mm)85×85×58 質量(g)160 太さ(mm)3
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。前後車輪とフレーム、サドルをまとめて施錠できます。
材質本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング) ブラック ワイヤー長(mm)1800 キー方式ダイヤル錠 太さ(mm)8
1個
969 税込1,066
当日出荷

ダイヤルタイプのコンパクトなワイヤー錠。暗証番号を好きな番号に変更出来ます。
材質本体=亜鉛合金(アルミニウム合金)、ワイヤー=鉄(PVCコーティング 寸法(mm)Φ4×長さ1800 タイプダイヤルワイヤー錠 本体寸法(mm)63×9×27 ワイヤー長(mm)1800
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ツーリング時の一時的使用に便利なコンパクトタイプロック。長さ180cmのストレートワイヤー仕様。3桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。
用途ツーリングに最適なワイヤーロック。 キー方式3桁ダイヤル(マイセットタイプ) 太さ(mm)3.5 長さ(mm)1800
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホルダー付きでサドル下にまとめてることができます。。盗難防止に。盗難防止対応のピッキングに強いディンプルキー3本付。
材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング) ブラック ワイヤー長(mm)1800 キー方式ディンプルキー 太さ(mm)10
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

ツーリング時の一時的使用に便利なコンパクトタイプロック。長さ180cmのコイル式ワイヤー仕様。3桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。
用途ツーリングに最適なコイルロック。 キー方式3桁ダイヤル(マイセットタイプ) 太さ(mm)3.5 長さ(mm)1800
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)1800 付属品アウターキャップ×4個 材質スチール 寸法(Φmm)5 ケーブル種類アウターケーブル
1本
789 税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SLEEK GLIDEシリーズのブレーキ用アウターケーブルを単品にしました。同色でドレスアップしたり、違う色を組み合わせて個性を引き立たせたドレスアップが可能です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
寸法(mm)1800 付属品アウターキャップ4個 材質スチール 長さ(mm)1800 寸法(Φmm)5 ケーブル種類アウターケーブル
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

持ち運びに便利なコンパクトサイズのケーブルロック。 ツーリング先でのジャケットやバッグ・ヘルメットの盗難を抑止。 1800mmのロングケーブルが場所や方法を選ばずに使用できます。 ピッキングに強い7ディスクシリンダー採用。 カギには夜間の操作に便利なLEDライト付き。
付属品カギ3本(1本はLEDライト付) 質量(g)65(ロック本体) ワイヤー径(Φmm)4.5(先端金具部6.5) ワイヤー長(mm)1800 寸法(Φ×mm)24×29(本体部)
1セット
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

L-STARLOCK#2
ワイヤーには切断されにくい、ダブルワイヤーを使用
用途自転車防犯ワイヤー錠 ワイヤー長(mm)1800 ロックダイヤル式(番号設定可能) 太さ(mm)4
1本
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サギサカ(SAGISAKA)カラビナ&コイルロック
カラビナ型ロングワイヤー錠。
寸法(縦×横)(mm)外寸:約130×90 ワイヤー長(mm)1800(コイル巻ワイヤー) 4桁マイセットダイヤル
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

サンワダイレクトセキュリティ(200-SL010)
4桁のダイヤル式セキュリティワイヤー。 ボタンを押したまま差し込んで90°回すだけで取り付けができます。 取り外しの際も、ボタンをおしたまま90°回して抜くだけです。
仕様暗証番号桁数:4桁 ワイヤー径(Φmm)5 ワイヤー長さ(m)1.8 対応機種約3×7mmのセキュリティスロットを持ったパソコン、周辺機器 名称取り付け可能スロット:ケンジントン(標準) サイズ(mm)取り付け可能スロット:約3×7
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シートポスト後ろに取付けできるコイルワイヤータイプのロック。
用途シートポストに取付可能なワイヤーロック。 取付け方法縦取付け・横取付けの選択可能ブラケットをシートポストに取り付ける
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

手のひらサイズへ折りたたみが可能なダブルループワイヤーロック。3桁式ダイヤルロック
質量(g)111 ワイヤー長(mm)1800 ヘッド寸法(mm)71×29×11
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ2.5mmコイルケーブルを採用した、コンパクトなロック。ワイヤーは車体にキズが付きにくいビニールチューブコーティング仕様。3桁ダイヤルロック、暗証番号は何度でも設定が可能。
質量(g)63 ワイヤー長(mm)1800 ヘッド寸法(mm)62×22×9
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シートポスト後ろに取付けできるコイルワイヤータイプのロック。4桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。
用途シートポストに取付可能なダイヤル式ワイヤーロック。 取付け方法縦取付け・横取付けの選択可能ブラケットをシートポストに取り付ける
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

ストレートワイヤー部分は施錠時に使用、ネック部分は収納時に束ねやすいコイルド。3桁式ダイヤルロック(暗証番号は設定可能)。
質量(g)136 ワイヤー長(mm)1800 ヘッド寸法(mm)71×29×11
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワダイレクトセキュリティ丸台座
7~13インチまでのタブレットに対応したセキュリティ。 対角線上に挟み込むだけで、タブレットを固定可能。 厚み約25mまで対応でき、ケースに入れたタブレットでも取付可能。 厚み調整のスポンジが4個同梱。 ワイヤーの端を本体裏の穴井に差し込んでロックするだけの簡単取付け。 ネジも付属しており、木製の床にも固定可能
仕様対応タブレット厚み:約25mm パッケージ形状:箱パッケージ ワイヤーカラー:ブラック 対応タブレットサイズ:7~13インチ マスターキー対応:対応 セット内容本体×1、鍵×2、厚み調整スポンジ×4(1,5,10,15mm各1)、床固定用ネジ×4、セキュリティ取付けワイヤー(長さ1.8m、直径6mm) ワイヤーロープ直径(Φmm)約6 ワイヤー長さ(m)約1.8 色(本体)ブラック 取扱説明書あり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

コンパクトにまとめやすいコイルタイプのロック ワイヤー長1.8メートルのロングサイズ シートレールの間など、すき間も通せるギボシ設計 鍵穴をほこりなどから保護するダストカバー付き 専用のワンタッチブラケット付属 不正開錠を防止するディンプルキー3本付属
ブラック ワイヤー長(mm)1800 付属品ディンプルキー3本、専用ブラケット、バンド2本 質量(g)250 適合ブラケットΦ28~35.5mm 太さ(mm)8
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

かさばりにくいスリムケーブルと薄型の3桁ダイヤル錠を組み合わせた携行に便利なロック ワイヤー長1.8メートルのロングサイズで長さを有効に使えるストレートタイプ ダイヤル錠はお好みの暗証番号にセットできるナンバーセット機能付き まとめたケーブルを固定するのに便利なバンド付き
ブラック ワイヤー長(mm)1800 付属品バンド2本 質量(g)55 太さ(mm)3
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

南京錠と角型チェーンを組み合わせたロック 強化焼入れ処理を施した南京錠とチェーンの組み合わせのチェーンロック。装着自由度が高く、高強度で盗難防止効果が極めて高い。チェーン部分には車体への傷付きを防ぐナイロンカバーを装備。
タイプワイヤー錠 付属品スペアキー3本 長さ(mm)1800 質量(g)約1800 チェーン径(Φmm)5.5 サイズ(mm)直径5.5×長さ1,800
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角型シャックルと角型チェーンの組み合わせたロック 角型シャックル+角型チェーンで極めて高い耐切断性を発揮。ロック部分にアルミカバーを配したスタイリッシュなデザイン。チェーン部分には車体への傷付きを防ぐナイロンカバーを装備。砂などの侵入を防ぐキーシャッター付き。 ロック部には14mm角型バー、チェーンにも10mm角型を採用。どちらも特殊焼入れ処理で強化し、対切断性が向上。 ロック部分にはアルミカバーを配したスタイリッシュデザイン。鍵の差込口には砂などの侵入を防ぐ、スライド式シャッターを装備。 チェーン部分には車体への傷付きを低減するナイロンカバーを装備。また、万一の紛失にも安心なスペアキー4本付き。
付属品スペアキー4本 質量(g)4000 タイプワイヤー錠 ワイヤー長(mm)1800 サイズ(mm)直径10×長さ1,800 ※直径はチェーンの太さです
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

CROPS(クロップス)Q4 SPD07/Φ4×1800mm
Φ4mmストレートケーブルを採用したシンプルでコンパクトなダイヤルロック。3桁ダイヤルロック、暗証番号は何度でも設定が可能。
質量(g)126 ワイヤー長(mm)1800 ヘッド寸法(mm)71×29×11
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

盗難防止対策用パソコンセキュリティケーブルです。シリンダー錠一体型で施錠も簡単です。鍵は2個付きです。
用途パソコンの盗難対策として 適合機種セキュリティスロット(サイズ約3mm×7mm)を持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど ブラック ワイヤー長さ(m)1.8 ロックシリンダー錠
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

CROPS(クロップス)Qバイロ SPD04-BR/4×1800mm
形状記憶ケーブル。繰り返しの伸縮を可能にした特殊なコーティングに形状記憶効果を持たせている。3桁式ダイヤルロック(暗証番号は設定可能)。
質量(g)111 ワイヤー長(mm)1800 ヘッド寸法(mm)71×29×11
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェーンを特殊繊維で被覆する特許構造(特許第 3593069)を用いた全長1800mm、太さ4.8mmサイズの専用チェーンロープを採用! 工具に対する耐切断性を向上。 総重量約 120gと製品重量の軽量化を実現。 チェーンならではの「柔軟性」「取り回しやすさ」はそのままで、使わないときはスリムに束ねて狭いスペースに収納することが可能。 また、ロープ外側が繊維に覆われているので施錠対象物をキズ付けから保護します。 いままでの軽量カギの感覚で防犯性能を大幅アップ!
用途スポーツサイクルの駐輪時等に使用。 長さ(mm)1800 ブラック セット内容チェーンロープ、パドロック(南京錠)、キー2本 材質特殊繊維、金属、ABS樹脂 タイプワイヤー錠 太さ(mm)4.8
1本
4,498 税込4,948
8日以内出荷