質量(kg)0.35
色黒
長さ(m)10
表面処理四三酸化鉄被膜
ロープ径(Φmm)3
構成7×7
破断荷重(kg)662
1本
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
質量(kg)0.875
色黒
長さ(m)10
表面処理四三酸化鉄被膜
ロープ径(Φmm)5
構成6×7
破断荷重(kg)1490
1本
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
質量(kg)1.02
色黒
長さ(m)10
表面処理四三酸化鉄被膜
ロープ径(Φmm)5
構成7×7
破断荷重(kg)1845
1本
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
質量(kg)0.15
色黒
長さ(m)10
表面処理四三酸化鉄被膜
ロープ径(Φmm)2
構成6×7
破断荷重(kg)238
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
質量(kg)0.65
色黒
長さ(m)10
表面処理四三酸化鉄被膜
ロープ径(Φmm)4
構成7×7
破断荷重(kg)1182
1本
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。使い勝手のいい小巻きタイプです。
用途園芸・農業資材・ホビー等に。
材質鉄・塩化ビニール被膜
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。
耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
適合スリーブは1本につき4個付いております。
タイプ細径タイプ
安全索用として室内・室外あらゆる場所での作業者の転落・墜落事故防止に使用。玉掛索として危険物・重量物などの釣り具に使用。台付索として危険物・重量物などの輸送物の固定ロープとして使用。
色黄・黒ストライプ(トラ柄)
柔らかく加工しやすい、ビニール被覆ワイヤーです。
材質スチール、表面処理:ビニール被覆
こんなお得な商品も!

ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜されたアルミ線。
線径(mm)3.2
長さ(m)10
仕様線芯:2.0mm
トラスコ品番114-2476
材質アルミ・ポリ塩化ビニール被膜
色黒
質量(g)146
番手10
1巻
¥459
税込¥505
当日出荷
PVC被膜で強度・耐候性アップ
用途工作や各種結束に。
材質アルミ
長さ(m)10
絶縁性に優れた被覆付!
駐車場等でのケーブルの架空配線の、簡易的なメッセンジャーワイヤーとして使用します。
ワイヤー径(Φmm)3
被覆外径(mm)Φ5
開閉が楽なスプリングフック、スイベル機能でより戻しが可能、両端スナップ加工
仕様ワイヤー構造:7×7材質
材質ワイヤー:スチール、スナップ:亜鉛合金
色黒透明
使用荷重(kg)37
ロープ径(Φmm)3.2
被覆外径(mm)5
破壊荷重(kg)225
和紙の風合いをそのまま緻密に巻き付けた針金細工用のワイヤー。色とりどりの和紙が約0.3mmの鉄線を覆っています。和色22色展開、曲げやすく、ハサミでカットができます。
寸法(mm)線芯:0.34
長さ(m)10
線径(Φmm)0.5
番手#28
多彩な色付ビニール皮膜。小巻で使いきりタイプ。
用途園芸・工作等、幅広く。
材質/仕上鉄/ビニール被覆
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
芯径が細く被覆してしているので、柔らかく曲げやすい。結束する場合は本体にキズがつきにくい。
用途手で曲げられます。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。
材質鉄:PVC被膜
多彩な色付ビニール被覆です。小巻で使い切りタイプです。
用途園芸、工作など。
材質なまし鉄線、表面処理:ビニール被覆
関連キーワード