617件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。 強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止め RoHS指令(10物質対応)対応
1本
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

200A以下の低電流でもアークは安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好です。薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接が容易です。また、300A以下では、薄板の高速溶接において、他系統のワイヤよりも優れた溶接作業性が得られます。また、Ar+CO2混合ガス溶接においても、広い溶接電流範囲でアークが安定し、スパッタも少なく、美しいビード外観が得られます。
用途自動車、車両、家庭電気器具、産業機械、冷暖房装置、軽量形鋼、パイプ、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及び全姿勢すみ肉溶接、特に立向下進のすみ肉溶接。 JIS規格JIS Z3312 YGW12 AWS規格A5.18 ER70S-G該当 仕様軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼全姿勢溶接用・CO2及びAr+10~50%CO2 ワイヤー種類ソリッド
1巻(10kg)ほか
特価
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
1巻
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワイヤーストリッパー ホーザン 動画あり
「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
全長(mm)163 質量(g)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低電流での短絡移行性に優れ、薄板の溶接に最適。 CO2での溶接は軟鋼用となり、溶着金属が柔らかいため、グラインダによる後処理が容易。
用途自動車、製缶、産業機械、車輌、電機等の水平すみ肉及び、突合せ溶接。 JIS規格JIS Z 3312、YGW16 タイプ軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼 種類ソリッド(ワイヤ) 溶接方法マグ溶接(Ar-20%CO2) RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1巻(5kg)ほか
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐割れ性に優れ片面溶接の特に初層には最適です。 軟鋼490N/mm2級高張力鋼の低電流用溶接ワイヤー。 スパッタも少なく全姿勢薄板溶接に最適。
用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。 JIS規格Z3312 YGW12 タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼、低電流溶接用
1箱(10kg)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。
用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。 適合軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼(鋼種等) 種類ソリッド(ワイヤ) 温度(℃)0(試験、一例) 吸収量124J(2mmVノッチシャルピー吸収エネルギー) JIS規格JIS Z 3312、YGW12 伸び(%)29 引張強力(N/mm2)531 降伏点(N/mm2)425 溶接方法マグ溶接(CO2) ワイヤー種類ソリッド
1巻(10kg)ほか
9,398 税込10,338
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイヤーストリッパー エンジニア 動画あり
抜群の切れ味を持続する高性能ストリッパーです。ストリップ穴は、単線にもより線にも適合するように設計されています。本体は高炭素鋼を使用していますので、耐摩耗性に優れています。裸端子の圧着(0.5~2mmの2乗)、接続端子の圧着(0.3~1.25mmの2乗)が可能です。環境に優しいエラストマーデザイングリップを採用しています。
用途電材コードのワイヤーストリップに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 0.26 → 0.8mm2, 24 → 18.5AWG 非絶縁 ピグテール
エコ商品
仕様スプライスタイプ = ピグテールケーブルサイズ = 0.26 → 0.8 mm2、24 → 18.5 AWG最大ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2最小ワイヤサイズAWG = 24AWG絶縁 = 非絶縁シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.41mmTE Connectivity AMPLIVARスプライス端子. AMPLIVARスプライス端子は、銅線 / アルミマグネットワイヤをそのワイヤ自体に終端処理するか、標準ソリッド / リードワイヤと組み合わせて終端処理するように設計されています。AMPLIVARワイヤスプライスは絶縁除去されているため、ワイヤの被覆剥きが不要です。このワイヤバレルには鋭利なエッジのギザ歯があり、圧着中にマグネットワイヤの絶縁体を穿刺すると、電気接続に優れた広い接触領域を確保できます。同時に、このマグネットワイヤがこのバレル内部のギザ歯に押し付けられます。AMPLIVARスプライス端子は優れた伸張強度で圧着し、耐振動性及び耐腐食性を発揮します。AMPLIVARスプライス端子と接続すると、ストリッパの残材やはんだフラックスなどの異物が残らないため、高品質な電気接続が行えます。1つのバレルで同時に最大3本のマグネットワイヤを終端処理できます。銅線 / マグネットワイヤ又はその両方を圧着可能です。マグネットワイヤを被覆剥き済みソリッド / 標準リードワイヤと組み合わせることもできます。. 特長と利点. バレルの絶縁除去ギザ歯でワイヤの被覆剥きが不要 高い伸張圧着 耐振動性及び耐腐食性 異物フリーの高品質電気接続 最大3本のマグネットワイヤと1本のリードワイヤを同時に圧着 アルミ / 銅マグネットワイヤを組み合わせ可能 バレルの絶縁除去ギザ歯でワイヤの被覆剥きが不要. 用途. このAMPLIVARスプライスは、幅広い用途に使用可能。用途: モータ巻線 / 接続、コイル接続、トランス巻線 / 接続、ソリッドワイヤ接続、照明バラスト、電源、スタータ / オルタネータ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100個)
639 税込703
7日以内出荷

リコイルジャパンキーサートステンレス製 重荷重 M5-0.80
エコ商品
ワイヤーに変わる頑丈なインサートシステム キーを打ち込むことでインサートのゆるみを防ぎ、引き抜き強度が上がる ワイヤータイプではないため、ピッチ飛びの心配がない ドリルやタップ工程は専用工具ではなく一般的なものを使用可能
用途トラック / RV車 / 機械 / エンジン / 工具 / 金型 材質(インサート)SUS303 材質(キー)SUS302 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 表面処理(インサート)バシベート
1個
3,056 税込3,362
4日以内出荷

リコイルジャパンキーサートステンレス製 軽荷重 M5-0.80
エコ商品
ワイヤーに変わる頑丈なインサートシステム キーを打ち込むことでインサートのゆるみを防ぎ、引き抜き強度が上がる ワイヤータイプではないため、ピッチ飛びの心配がない ドリルやタップ工程は専用工具ではなく一般的なものを使用可能
用途トラック / RV車 / 機械 / エンジン / 工具 / 金型 材質(インサート)SUS303 材質(キー)SUS302 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 表面処理(インサート)バシベート
1個
832 税込915
4日以内出荷

リコイルジャパンキーサートスチール製 軽荷重 M5-0.80
エコ商品
ワイヤーに変わる頑丈なインサートシステム キーを打ち込むことでインサートのゆるみを防ぎ、引き抜き強度が上がる ワイヤータイプではないため、ピッチ飛びの心配がない ドリルやタップ工程は専用工具ではなく一般的なものを使用可能
用途トラック / RV車 / 機械 / エンジン / 工具 / 金型 材質スチール 材質(インサート)炭素鋼 材質(キー)SUS302 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 表面処理(キー)バシベート 表面処理(インサート)リン酸亜鉛 フェロコート364-3 オイル付き
1個
592 税込651
4日以内出荷

リコイルジャパンキーサートスチール製 重荷重 M5-0.80
エコ商品
ワイヤーに変わる頑丈なインサートシステム キーを打ち込むことでインサートのゆるみを防ぎ、引き抜き強度が上がる ワイヤータイプではないため、ピッチ飛びの心配がない ドリルやタップ工程は専用工具ではなく一般的なものを使用可能
用途トラック / RV車 / 機械 / エンジン / 工具 / 金型 材質スチール 材質(インサート)炭素鋼 材質(キー)SUS302 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 表面処理(キー)バシベート 表面処理(インサート)リン酸亜鉛 フェロコート364-3 オイル付き
1個
3,104 税込3,414
4日以内出荷

RS PRO非絶縁圧着ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、プロのように作業を行います。ケーブルワイヤ導体のクリーンで確実な終端を提供するように設計されたこれらの圧着ブーツレースフェルールは、プロフェッショナルグレードの設置を重視するあらゆる電気技術者やDIY愛好家にとって必須の製品です。さまざまなサイズが用意されているため、特定のニーズにぴったり合うものが見つかります。安全なプロフェッショナルな設置を楽しむことで、あなたの作業を誇りに思い、プロジェクトを高めることができます。ブーツレースフェルールとは何ですか? ブーツレスフェルールとは、金属製の管またはフェルールで、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラーを備えています(または付いていない)。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。ブーツレースフェルールを使用する場面. 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計はすべてのストランドを捕らえます。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します。特長. 優れた電気接続 非絶縁 短絡を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅チューブ 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し挿入及び取り外しが可能 . 考慮すべき点. RS PROでは、非絶縁ブーツレースフェルールとの併用に適した圧着工具を幅広く取り揃えています。改良されたフィルタリングシステムを使用して、アプリケーションに合わせて必要な圧着工具を選択してください。. 用途. コンシューマユニット 回路ブレーカ オーディオ制御 電気制御パネル 端子台
仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.25mm2ピン径 = 0.8 mm, 1.1mmエントリ数 = 1ピン長さ = 6mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 24AWG全長 = 6mm適合電線サイズmm2 Min = 0.25mm2適合電線サイズAWG Min = 24AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
309 税込340
7日以内出荷

RS PRO非絶縁圧着ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、プロのように作業を行います。ケーブルワイヤ導体のクリーンで確実な終端を提供するように設計されたこれらの圧着ブーツレースフェルールは、プロフェッショナルグレードの設置を重視するあらゆる電気技術者やDIY愛好家にとって必須の製品です。さまざまなサイズが用意されているため、特定のニーズにぴったり合うものが見つかります。安全なプロフェッショナルな設置を楽しむことで、あなたの作業を誇りに思い、プロジェクトを高めることができます。ブーツレースフェルールとは何ですか? ブーツレスフェルールとは、金属製の管またはフェルールで、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラーを備えています(または付いていない)。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。ブーツレースフェルールを使用する場面. 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計はすべてのストランドを捕らえます。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します。特長. 優れた電気接続 非絶縁 短絡を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅チューブ 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し挿入及び取り外しが可能 . 考慮すべき点. RS PROでは、非絶縁ブーツレースフェルールとの併用に適した圧着工具を幅広く取り揃えています。改良されたフィルタリングシステムを使用して、アプリケーションに合わせて必要な圧着工具を選択してください。. 用途. コンシューマユニット 回路ブレーカ オーディオ制御 電気制御パネル 端子台
仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.25mm2ピン径 = 0.8 mm, 1.1mmエントリ数 = 1ピン長さ = 8mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 24AWG全長 = 8mm適合電線サイズmm2 Min = 0.25mm2適合電線サイズAWG Min = 24AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
319 税込351
7日以内出荷

RS PRO絶縁ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、安全でない接続にさよならしてください。これらのピン圧着端子は、迅速かつ確実な電気的終端を必要とする人にとってゲームチャンジャーです。密閉型圧着接続により、酸素や湿気が接続に影響を与えず、腐食を防ぎ、長期にわたる性能を保証しますので、安心して利用できます。 これらのフェルールは、スズめっき銅コンタクトで製造されており、信頼できる信頼性の高い電気接続を保証します。この絶縁は、追加の保護層を提供し、接続を化学的及び機械的損傷の両方からシールドします。さらに、配線をカラーコードするオプションにより、接続の整理と識別が容易になりました。標準以下の終端で満足しないでください。RS PROブーツレースフェルールにアップグレードして、優れた品質と性能を発揮する安心感を体験してください。. 特長. ;ul> ;li>コンタクト材質: 銅 ;/li> ;li>コンタクトめっき: スズ ;/li> ;li>絶縁 ;/li> ;li>シールドなし ;/li> ;/ul>
仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.34mm2ピン径 = 0.8 mm, 1.1mm絶縁体 = ナイロン色 = ターコイズピン長さ = 6mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 22AWG全長 = 10.4mm適合電線サイズmm2 Min = 0.34mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
5,198 税込5,718
7日以内出荷

RS PRO絶縁ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、安全でない接続にさよならしてください。これらのピン圧着端子は、迅速かつ確実な電気的終端を必要とする人にとってゲームチャンジャーです。密閉型圧着接続により、酸素や湿気が接続に影響を与えず、腐食を防ぎ、長期にわたる性能を保証しますので、安心して利用できます。 これらのフェルールは、スズめっき銅コンタクトで製造されており、信頼できる信頼性の高い電気接続を保証します。この絶縁は、追加の保護層を提供し、接続を化学的及び機械的損傷の両方からシールドします。さらに、配線をカラーコードするオプションにより、接続の整理と識別が容易になりました。標準以下の終端で満足しないでください。RS PROブーツレースフェルールにアップグレードして、優れた品質と性能を発揮する安心感を体験してください。. 特長. ;ul> ;li>コンタクト材質: 銅 ;/li> ;li>コンタクトめっき: スズ ;/li> ;li>絶縁 ;/li> ;li>シールドなし ;/li> ;/ul>
仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.25mm2ピン径 = 0.8 mm, 1.1mm絶縁体 = ナイロン色 = 黄ピン長さ = 6mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 24AWG全長 = 10.4mm適合電線サイズmm2 Min = 0.25mm2適合電線サイズAWG Min = 24AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.25mm2ピン径 = 0.8 mm, 1.1mm絶縁体 = ナイロン色 = ライトブルーピン長さ = 6mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 24AWG全長 = 10.4mm適合電線サイズmm2 Min = 0.25mm2適合電線サイズAWG Min = 24AWG表面処理:コンタクト = 錫 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

ピン長で見積もられた長さ. RS Pro 絶縁ドイツ式色分け棒状圧着. RS Pro の高品質のドイツ式色分け棒状圧着端子製品(別名コード終端端子)は、より線ワイヤのクリーンな終端を実現します。この信頼性の高いワイヤフェルールにより、ワイヤを端子台や固定端子に接続する際に、確実に接続できます。 ブーツレースフェルールとは 棒状圧着端子は、ナイロン製の成形色分け絶縁カラーが付いた金属製のチューブ又はフェルールです。フェルールは、より線の端にはめ、圧着してから、ねじ又はスプリングクランプの接続部に挿入します。 ブーツレースフェルールを使用する場面 より線ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより線が自然に広がります。外れてしまうより線もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。棒状圧着端子を使用すると、フレア型の絶縁ファンネルがすべてのより線を捉えます。これらのより線は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します 特長と利点 優れた電気接続 短絡の低減 フェルールサイズを簡単に識別できるドイツ式色分けカラー 漏電、沿面放電、ガス侵入を低減するナイロン製絶縁カラー スズめっき銅チューブによる優れた導電性 圧着した端子は、ワイヤの端を劣化させることなく、繰り返し抜き差しすることができます。 用途 ブーツレースフェルールは、ねじ端子や端子台に挿入するより線に使用されます。主な用途には、コンシューマーユニット、回路ブレーカ、電気制御パネル、より線接続が必要なあらゆる機器などがあります。 質問と回答 ブーツレースフェルールの圧着方法 適切なサイズのブーツレースフェルールを選択して、ワイヤの端の被覆を剥きます。ワイヤを端子と同じ長さにカットして、より線をより合わせます。より線がチューブの端に揃うまで、棒状圧着端子をワイヤ端に被せます(絶縁カラー側から)。ラチェット式圧着工具を使用して、フェルールの金属チューブを圧着部(サイズマークの示す位置)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。完全な圧着サイクルが完了するまでハンドルがロックされたままになり、不完全な圧着を防止できます。これで、圧着されたワイヤの端を接続端子に挿入できます。 適切な圧着工具 ワイヤサイズ範囲が0.5 → 6 mm ;sup>2 ;/sup>のフェルールには、品番 ; 683-1605 683-1605 の圧着工具を使用 ワイヤサイズ範囲が10 → 25 mm ;sup>2 ;/sup>のフェルールには、品番 ; 683-1614 683-1614 の圧着工具を使用 ワイヤサイズ範囲が0.5 → 16 mm ;sup>2 ;/sup>のフェルールには、品番 ; 464-482 464-482 の圧着工具を使用 ワイヤサイズ範囲が35 → 50 mm ;sup>2 ;/sup>のフェルールには、品番 ; 683-1617 683-1617 の圧着工具を使用. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.34mm2ピン径 = 0.8 mm, 1.1mmエントリ数 = 1色 = ターコイズピン長さ = 8mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 22AWG全長 = 12.4mm適合電線サイズmm2 Min = 0.34mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

RS PRO非絶縁圧着ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、プロのように作業を行います。ケーブルワイヤ導体のクリーンで確実な終端を提供するように設計されたこれらの圧着ブーツレースフェルールは、プロフェッショナルグレードの設置を重視するあらゆる電気技術者やDIY愛好家にとって必須の製品です。さまざまなサイズが用意されているため、特定のニーズにぴったり合うものが見つかります。安全なプロフェッショナルな設置を楽しむことで、あなたの作業を誇りに思い、プロジェクトを高めることができます。. ブーツレースフェルールとは何ですか.. ブーツレスフェルールとは、金属製の管またはフェルールで、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラーを備えています(または付いていない)。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。. ブーツレースフェルールを使用する場面. 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計はすべてのストランドを捕らえます。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します。. 特長. ;ul> ;li>優れた電気接続 ;/li> ;li>非絶縁 ;/li> ;li>短絡を軽減 ;/li> ;li>優れた導電性を実現するスズめっき銅チューブ ;/li> ;li>圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し挿入及び取り外しが可能 ;/li> ;/ul>. 考慮すべき点. RS PROでは、非絶縁ブーツレースフェルールとの併用に適した圧着工具を幅広く取り揃えています。改良されたフィルタリングシステムを使用して、アプリケーションに合わせて必要な圧着工具を選択してください。. 用途. ;ul> ;li>コンシューマユニット ;/li> ;li>回路ブレーカ ;/li> ;li>オーディオ制御 ;/li> ;li>電気制御パネル ;/li> ;li>端子台 ;/li> ;/ul>
仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.25mm2ピン径 = 0.8 mm, 1.1mmエントリ数 = 1色 = シルバーピン長さ = 8mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 24AWG全長 = 8mm適合電線サイズmm2 Min = 0.25mm2適合電線サイズAWG Min = 24AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

RS PRO非絶縁圧着ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、プロのように作業を行います。ケーブルワイヤ導体のクリーンで確実な終端を提供するように設計されたこれらの圧着ブーツレースフェルールは、プロフェッショナルグレードの設置を重視するあらゆる電気技術者やDIY愛好家にとって必須の製品です。さまざまなサイズが用意されているため、特定のニーズにぴったり合うものが見つかります。安全なプロフェッショナルな設置を楽しむことで、あなたの作業を誇りに思い、プロジェクトを高めることができます。. ブーツレースフェルールとは何ですか.. ブーツレスフェルールとは、金属製の管またはフェルールで、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラーを備えています(または付いていない)。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。. ブーツレースフェルールを使用する場面. 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計はすべてのストランドを捕らえます。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します。. 特長. ;ul> ;li>優れた電気接続 ;/li> ;li>非絶縁 ;/li> ;li>短絡を軽減 ;/li> ;li>優れた導電性を実現するスズめっき銅チューブ ;/li> ;li>圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し挿入及び取り外しが可能 ;/li> ;/ul>. 考慮すべき点. RS PROでは、非絶縁ブーツレースフェルールとの併用に適した圧着工具を幅広く取り揃えています。改良されたフィルタリングシステムを使用して、アプリケーションに合わせて必要な圧着工具を選択してください。. 用途. ;ul> ;li>コンシューマユニット ;/li> ;li>回路ブレーカ ;/li> ;li>オーディオ制御 ;/li> ;li>電気制御パネル ;/li> ;li>端子台 ;/li> ;/ul>
仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.25mm2ピン径 = 0.8 mm, 1.1mmエントリ数 = 1色 = シルバーピン長さ = 6mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 24AWG全長 = 6mm適合電線サイズmm2 Min = 0.25mm2適合電線サイズAWG Min = 24AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

RS PRO絶縁ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、安全でない接続にさよならしてください。これらのピン圧着端子は、迅速かつ確実な電気的終端を必要とする人にとってゲームチャンジャーです。密閉型圧着接続により、酸素や湿気が接続に影響を与えず、腐食を防ぎ、長期にわたる性能を保証しますので、安心して利用できます。 これらのフェルールは、スズめっき銅コンタクトで製造されており、信頼できる信頼性の高い電気接続を保証します。この絶縁は、追加の保護層を提供し、接続を化学的及び機械的損傷の両方からシールドします。さらに、配線をカラーコードするオプションにより、接続の整理と識別が容易になりました。標準以下の終端で満足しないでください。RS PROブーツレースフェルールにアップグレードして、優れた品質と性能を発揮する安心感を体験してください。. 特長. ;ul> ;li>コンタクト材質: 銅 ;/li> ;li>コンタクトめっき: スズ ;/li> ;li>絶縁 ;/li> ;li>シールドなし ;/li> ;/ul>
仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.34mm2ピン径 = 0.8 mm, 1.1mm絶縁体 = ナイロン色 = ピンクピン長さ = 6mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 22AWG全長 = 10.4mm適合電線サイズmm2 Min = 0.34mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RS PRO絶縁ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、安全でない接続にさよならしてください。これらのピン圧着端子は、迅速かつ確実な電気的終端を必要とする人にとってゲームチャンジャーです。密閉型圧着接続により、酸素や湿気が接続に影響を与えず、腐食を防ぎ、長期にわたる性能を保証しますので、安心して利用できます。 これらのフェルールは、スズめっき銅コンタクトで製造されており、信頼できる信頼性の高い電気接続を保証します。この絶縁は、追加の保護層を提供し、接続を化学的及び機械的損傷の両方からシールドします。さらに、配線をカラーコードするオプションにより、接続の整理と識別が容易になりました。標準以下の終端で満足しないでください。RS PROブーツレースフェルールにアップグレードして、優れた品質と性能を発揮する安心感を体験してください。. 特長. ;ul> ;li>コンタクト材質: 銅 ;/li> ;li>コンタクトめっき: スズ ;/li> ;li>絶縁 ;/li> ;li>シールドなし ;/li> ;/ul>
仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.34mm2ピン径 = 0.8 mm, 1.1mmエントリ数 = 1色 = 緑ピン長さ = 6mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 22AWG全長 = 10.4mm適合電線サイズmm2 Min = 0.34mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

ピン長で見積もられた長さ. RS Pro 絶縁ドイツ式色分け棒状圧着. RS Pro の高品質のドイツ式色分け棒状圧着端子製品(別名コード終端端子)は、より線ワイヤのクリーンな終端を実現します。この信頼性の高いワイヤフェルールにより、ワイヤを端子台や固定端子に接続する際に、確実に接続できます。 ブーツレースフェルールとは 棒状圧着端子は、ナイロン製の成形色分け絶縁カラーが付いた金属製のチューブ又はフェルールです。フェルールは、より線の端にはめ、圧着してから、ねじ又はスプリングクランプの接続部に挿入します。 ブーツレースフェルールを使用する場面 より線ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより線が自然に広がります。外れてしまうより線もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。棒状圧着端子を使用すると、フレア型の絶縁ファンネルがすべてのより線を捉えます。これらのより線は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します 特長と利点 優れた電気接続 短絡の低減 フェルールサイズを簡単に識別できるドイツ式色分けカラー 漏電、沿面放電、ガス侵入を低減するナイロン製絶縁カラー スズめっき銅チューブによる優れた導電性 圧着した端子は、ワイヤの端を劣化させることなく、繰り返し抜き差しすることができます。 用途 ブーツレースフェルールは、ねじ端子や端子台に挿入するより線に使用されます。主な用途には、コンシューマーユニット、回路ブレーカ、電気制御パネル、より線接続が必要なあらゆる機器などがあります。 質問と回答 ブーツレースフェルールの圧着方法 適切なサイズのブーツレースフェルールを選択して、ワイヤの端の被覆を剥きます。ワイヤを端子と同じ長さにカットして、より線をより合わせます。より線がチューブの端に揃うまで、棒状圧着端子をワイヤ端に被せます(絶縁カラー側から)。ラチェット式圧着工具を使用して、フェルールの金属チューブを圧着部(サイズマークの示す位置)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。完全な圧着サイクルが完了するまでハンドルがロックされたままになり、不完全な圧着を防止できます。これで、圧着されたワイヤの端を接続端子に挿入できます。 適切な圧着工具 ワイヤサイズ範囲が0.5 → 6 mm ;sup>2 ;/sup>のフェルールには、品番 ; 683-1605 683-1605 の圧着工具を使用 ワイヤサイズ範囲が10 → 25 mm ;sup>2 ;/sup>のフェルールには、品番 ; 683-1614 683-1614 の圧着工具を使用 ワイヤサイズ範囲が0.5 → 16 mm ;sup>2 ;/sup>のフェルールには、品番 ; 464-482 464-482 の圧着工具を使用 ワイヤサイズ範囲が35 → 50 mm ;sup>2 ;/sup>のフェルールには、品番 ; 683-1617 683-1617 の圧着工具を使用. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.25mm2ピン径 = 0.8 mm, 1.1mm絶縁体 = ナイロン色 = ライトブルーピン長さ = 8mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 24AWG全長 = 12.4mm適合電線サイズmm2 Min = 0.25mm2適合電線サイズAWG Min = 24AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 0.8mm2 2.54mm2 18.5AWG 13.5AWG 非絶縁 ピグテール 62306-2
エコ商品
全長(mm)8 タイプ【スプライス】ピグテール シリーズAMPLIVAR 適合電線(mm2)【最小】0.8 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ【最小】18.5AWG【最大】13.5AWG RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(コンタクト)
1袋(100個)
799 税込879
7日以内出荷

仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.25mm2ピン径 = 0.8 mm, 1.1mmエントリ数 = 1色 = バイオレットピン長さ = 6mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 24AWG全長 = 10.4mm適合電線サイズmm2 Min = 0.25mm2適合電線サイズAWG Min = 24AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

材質ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ワイヤーキャッチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低電流域(短絡移行域)でのアークの安定性が良好でスパッタが少なく、滑らかで平坦なビード外観・形状が得られ、特に薄板の溶接に適しています。 溶接金属の強度が低く設計されている軟質であるため、溶接ビードのグラインダ加工、プレス加工、旋盤加工をする場合の加工性に優れた炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。 混合ガス(Ar+CO2)を用いればさらに美しいビード外観・形状が得られます。
用途薄板を使用したスチール製ケース、パレット類、パイプ、コンクリート型枠、プレス成形品などの溶接。 タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼 JIS規格Z3312 G43A0C 16 (旧Z3312 YGW14) 伸び(%)31(一例:シールドガス、炭酸ガス) 引張強力(N/mm2)500(一例:シールドガス、炭酸ガス) ワイヤー種類ソリッド
1箱(5kg)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上端が開放されていますので、そこから押込むだけで配線作業が楽にできるクリップです。
材質PA 表面処理原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21 税込23
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニツコー熔材工業溶接ワイヤ
エコ商品
309Lタイプは低炭素25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得るフラックス入りワイヤで、Cr、Niの含有量が高く、耐熱、耐食性にすぐれています。 また、数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。 したがって、軟鋼とステンレス鋼の異材金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。 また低炭素の溶着金属が得られますので強い腐食環境に用いられます。309タイプは309Lに比べ高温強度にすぐれています。
用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。 0.2%耐力(MPa)404 引張強度(MPa)557 伸び(%)43 衝撃39J JIS規格Z3223 AWS規格A5.22 E309LT0-1,4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JKW(JFE溶接棒)溶接ワイヤ
エコ商品
低電流域で短絡回数が多く、アークの安定性が良好で美しいビード外観が得られます。 薄板での全姿勢溶接、特に立向下進溶接に適したワイヤです。
用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した自動車、車両、家電製品、鉄骨橋梁、産業機械などの各種構造物の全姿勢溶接 JIS規格JIS Z 3312 YGW12 伸び(%)27 引張強度(MPa)540 AWS規格A5.18 ER70S-G RoHS指令(10物質対応)対応 降伏点(MPa)450 ワイヤー種類ソリッド
1箱(10kg)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用MIGワイヤ
用途SUS304の溶接 JIS規格YS308 伸び(%)48.3 AWS規格ER308 引張強度(MPa)581 適合SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)ほか
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ケーブルタイプ = ワイヤストリッパ最大サイズ = 0.8mm全体長さ = 125 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

日本ウェルディングロッドステンレス用MIGワイヤ
エコ商品
用途SUS304Lの溶接 JIS規格YS308L 伸び(%)42 引張強度(MPa)558 AWS規格ER308L RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)ほか
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用MIGワイヤ
エコ商品
用途SUS316の溶接 JIS規格YS316 伸び(%)45 引張強度(MPa)575 AWS規格ER316 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)ほか
33,980 税込37,378
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4.8%Mg,0.75%Mnを標準の材料です。溶接性に優れ、機械的性質、耐食性ともに良好です。 Al-Mg系合金、Al-Mg-Si系合金、Al-Zn-Mg系合金の溶接に適し、LNGタンク、高速船、漁船等、A5356と同様に幅広く 利用されています。
規格(JIS)Z3232 A5183-WY、(AWS)A5.10 ER5183 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1箱(5kg)
16,980 税込18,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニターワイヤーラップ
エコ商品
回転時の遠心力によるブラシ線材の広がりを利用し、フレキシブルに加工箇所への作業を行ないます。交差穴、曲面の穴へのバリ取りに効果的で、また研磨剤を併用し、内径研磨工具としても使用できます。
トラスコ品番499-4124 軸径(Φmm)2.34 幅(mm)30 全長(mm)70 タイプ12本線 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 毛丈(mm)30 毛材ピアノ線 外径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.8
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷

日本ウェルディングロッドステンレス用MIGワイヤ
エコ商品
用途SUS316の溶接 SUS316Lの溶接 JIS規格YS316L 伸び(%)45 AWS規格ER316L 引張強度(MPa)568 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)ほか
33,980 税込37,378
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4.8%Mg,0.75%Mnを標準の材料です。溶接性に優れ、機械的性質、耐食性ともに良好です。AH-Mg系合金、Al-Mg-Si系合金、Al-Zn-Mg系合金の溶接に適し、LNGタンク、高速船、漁船等、A5356と同様に幅広く利用されています。
JIS規格Z3232 A1100-BY AWS規格A5.10 R1100 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1箱(5kg)
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用MIGワイヤ
エコ商品
用途SUS309Sの溶接、異種金属の溶接 JIS規格YS309 伸び(%)38.8 AWS規格ER309 引張強度(MPa)584 適合SUS309・異母材用 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)ほか
28,980 税込31,878
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)