183件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 仕様30m巻き エスコ品番EA628SJ-0.7 質量(kg)60 ワイヤー(構成)7×7
1個
2,840 税込3,124
当日出荷



ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
1巻
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワイヤーロープ ステンレス モノタロウ 動画あり
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
1巻
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。 適合スリーブは1本につき4個付いております。
タイプ細径タイプ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。 高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 ワイヤー(構成)7×7
1個
2,180 税込2,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
1巻(200m)
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチエット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途ハッカー(オーフ)セット:海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。 材質亜鉛ダイキャスト 先端形状両フック
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 仕様30m巻き エスコ品番EA628SJ-0.6 質量(kg)46.8 ワイヤー(構成)7×7
1個
3,060 税込3,366
当日出荷

吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。 強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止め RoHS指令(10物質対応)対応
1本
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。 材質SUS304
1巻
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 種別両端アイ 材質(芯)麻芯 タイプA JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用 材質(スリーブ)アルミ合金 材質(ロープ)炭素鋼
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。 材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯 タイプ両アイ JIS規格JIS G 3525
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ワイヤー
部品名称ワイヤー 関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.96MB) 図解NoBP416MTD ワゴンセット、シュドウダンプ、ドアロック部品_No.48、BP416MFD ワゴンセット、シュドウダンプ部品_No.30
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スロットルワイヤ
部品名称スロツトルワイヤ 関連資料展開図1(1.51MB) 展開図2(0.68MB) 展開図3(1.4MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.72MB) 図解NoMDC-70 レバー部品_No.5、HNJ-61ML シャーシ、クローラ、レバー部品_No.28、MDC-70B レバー部品_No.5、HNJ-62ML レバー部品_No.5、HNJ-6ML2 シャーシ、クローラ、レバー部品_No.28
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-7 材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ) 質量(kg)0.72 長さ(m)5 全長(m)5 破断荷重(t)1.7 ロープ径(Φmm)6
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

BIGM(丸山製作所)ブレーキワイヤ
部品名称ブレーキワイヤ 関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.9MB) 図解NoSSA-α1000ST パーキングレバー部品_No.10、SSA-α1001ST パーキングレバー部品_No.10、SSA-α1001S パーキングレバー部品_No.10、SSA-α1000S パーキングレバー部品_No.10、SSA-α602M パーキングレバー部品_No.6、SSA-α1002ST パーキングレバー部品_No.6、SSA-α602 パーキングレバー部品_No.6、SSA-α600 台車(パーキングレバー)部品_No.10、SSA-α601 台車(パーキングレバー)部品_No.10
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スロットルワイヤ
部品名称スロツトルワイヤ 関連資料(0.72MB) 図解NoMI-A207 コントロール部品_No.39
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)リードワイヤ
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.73MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.67MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(0.78MB) 展開図18(0.73MB) 展開図19(0.73MB) 展開図20(0.74MB) 展開図21(0.72MB) 展開図22(0.72MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.84MB) 展開図25(0.84MB) 図解NoMS172EMRA エンジン クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.20、MS201EA-1 クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.20、GKSL3315R1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.24、MS331EA-1 クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.1、GSLF204-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 リードワイヤ_No.1、MS515EA-1 クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.1、CSH-95-2 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、MP5030E-2M クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 リードワイヤ_No.21、MS335EW-M-1 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.1、MS332EA クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.1、MS315EA-1 クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.1、GKSL3315-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1など
1個
139 税込153
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スロットルワイヤ
規格365LI/076.5, 365L 関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.88MB) 図解NoBMC264S 本体部品 スロットルワイヤ_No.16、BMC263S+アタッチメント 本体部品 スロットルワイヤ_No.16、KC26NXL1 本体部品_No.10、BC264SNL 本体部品 スロットルワイヤ_No.10、BC263SNL 本体部品 スロットルワイヤ_No.10、BC263SL 本体部品 スロットルワイヤ_No.10、KC26NXL 本体部品_No.10、BC263SG 本体部品 スロットルワイヤ_No.10、JC263DXL 本体部品_No.16、AC266SL 本体部品 スロットルワイヤ_No.8、JC264DXL 本体部品_No.16、BC264SG 本体部品 スロットルワイヤ_No.10、BC264SL 本体部品 スロットルワイヤ_No.10
1個
659 税込725
7日以内出荷

Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金 タイプA
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)スロットルワイヤ
部品名称スロツトルワイヤ 関連資料(0.72MB) 図解NoSSA-G540 スロットル部品_No.16
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スロットルワイヤ
部品名称スロツトルワイヤ 関連資料(0.72MB) 図解NoSSA-α520 駐車ブレーキ,スロットル部品_No.21
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スロットルワイヤ
部品名称スロツトルワイヤ 関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.71MB) 図解NoSSA-G545 スロットル部品_No.7、SSA-α522 スロットル部品_No.7
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スロットルワイヤ
規格365LI/O46 部品名称スロツトルワイヤ 関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.22MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.76MB) 展開図19(0.76MB) 展開図20(0.78MB) 図解NoMB228EG 本体部品_No.7、GKB2202L 本体部品_No.7、GKB2202EG 本体部品_No.7、MLB2200G 本体部品_No.7、MB229G 本体部品_No.7、GKB2201EG 本体部品_No.7、GKB2203G 本体部品_No.7、GKB2201G 本体部品_No.7、MB228G 本体部品_No.7、MB228EL 本体部品_No.7、MB229L 本体部品_No.7、GKB2202EL 本体部品_No.7、MB228L 本体部品_No.7、MLB2200L 本体部品_No.7、GKB2203L 本体部品_No.7、GKB2201L 本体部品_No.7、MB228VG 本体部品_No.7、MB228VL 本体部品_No.7、GKB2202G 本体部品_No.7、GKB2201EL 本体部品_No.7
1個
569 税込626
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スロットルワイヤ
部品名称スロツトルワイヤ 関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.74MB) 展開図11(1.76MB) 展開図12(1.76MB) 展開図13(1.96MB) 展開図14(1.96MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(1.76MB) 展開図18(1.76MB) 展開図19(1.97MB) 展開図20(1.97MB) 展開図21(1.97MB) 展開図22(1.97MB) 図解NoHNJ-1400S ハンドル、ワイヤ、チェンジレバー部品_No.19、HNJ-120 ハンドル、ワイヤ部品_No.17、HNJ-1250SB ハンドル、ワイヤ部品_No.18、MDC-1400S ハンドル、ワイヤ、チェンジレバー部品_No.19、MNC-110B ソウコウブダイシャ部品_No.49、HNJ-82B-1 ハンドル、ワイヤ部品_No.17、HNJ-1250S ハンドル、ワイヤ部品_No.18、MDC-1400SB ハンドル、ワイヤ、チェンジレバー部品_No.19、MNC-101B ソウコウブダイシャ部品_No.49、MNC-101 ソウコウブダイシャ部品_No.49、HNJ-1200 ハンドル、ワイヤ部品_No.19、MDC-131 ソウコウブダイシャ部品_No.49、HNJ-120B ハンドル、ワイヤ部品_No.17、MDC-130B ソウコウブダイシャ2部品_No.49、HNJ-1400SB ハンドル、ワイヤ、チェンジレバー部品_No.19、HNJ-82-1 ハンドル、ワイヤ部品_No.17、MNC-100 ソウコウブダイシャ2部品_No.49、MDC-130 ソウコウブダイシャ2部品_No.49、MNC-110 ソウコウブダイシャ部品_No.49、MDC-131B ソウコウブダイシャ部品_No.49、MNC-100B ソウコウブダイシャ2部品_No.49、HNJ-1200B ハンドル、ワイヤ部品_No.19
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

用途船舶、漁業、土木建築その他 表面処理メッキなし RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)スロットルワイヤ
部品名称スロツトルワイヤ 関連資料(0.72MB) 図解NoSSA-α520 駐車ブレーキ,スロットル部品_No.17
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スロットルワイヤ
部品名称スロツトルワイヤ 関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.71MB) 図解NoSSA-G545 スロットル部品_No.3、SSA-α522 スロットル部品_No.3
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ボーデンワイヤ
規格インナ2420アウタ2195 部品名称ボーデンワイヤ 関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(0.72MB) 図解NoSSA-F500 台車 クラッチペダル ブレーキペダル部品_No.12、SSA-F501 台車 クラッチペダル ブレーキペダル部品_No.12
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)パーキングワイヤー
規格P564090 部品名称パーキングワイヤー 関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(0.58MB) 展開図5(0.58MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.65MB) 展開図9(0.67MB) 展開図10(0.66MB) 展開図11(0.66MB) 展開図12(0.76MB) 展開図13(0.6MB) 展開図14(0.62MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.72MB) 展開図17(0.75MB) 展開図18(0.72MB) 図解NoSSA-F616VT パーキングレバー部品_No.8、SSA-F615 パーキングブレーキ部品_No.12、SSA-F610I 1994ネン パーキングブレーキ部品_No.12、SSA-G600 パーキングブレーキ部品_No.10、SSA-F500 台車 パーキングレバー部品_No.12、SSA-F616(4)-1 パーキングレバー部品_No.8、SSA-F600 台車 サブミッション(1)部品_No.41、SSA-F610 パーキングブレーキ部品_No.12、SSA-F611 パーキングブレーキ部品_No.12、SSA-F616M パーキングレバー部品_No.8、SSA-F610I 1991ネン パーキングブレーキ部品_No.12、SSA-F505 パーキングブレーキ部品_No.12、SSA-F616 パーキングレバー部品_No.8、SSA-F615DX パーキングブレーキ部品_No.18、SSA-F616MA パーキングレバー部品_No.8、SSA-F616V-1 パーキングレバー部品_No.8、SSA-F501 台車 パーキングレバー部品_No.12、SSA-F615M-2AD パーキングブレーキ部品_No.11
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スロットルワイヤ
仕様365LI/O73.5 関連資料展開図1(0.66MB) 展開図2(0.61MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.75MB) 展開図7(0.76MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.77MB) 図解NoBC233SNL 本体部品_No.10、KC23NXL 本体部品_No.10、BK236SL 本体部品 スロットルワイヤ_No.10、BC233SG 本体部品_No.10、BCT234 本体部品_No.8、BCG200C 本体部品 スロットルワイヤ_No.10、KC23NXG 本体部品_No.10、BC204L 本体部品_No.10、AC236SL 本体部品 スロットルワイヤ_No.8、BC234SNL 本体部品 スロットルワイヤ_No.10、BC234SG 本体部品 スロットルワイヤ_No.10、LBC233SL 本体部品_No.10、BC233SL 本体部品_No.10、BC204G 本体部品_No.10、BC203L 本体部品_No.10、BCT233 本体部品_No.8、BCL20SL 本体部品 スロットルワイヤ_No.10、BC234SL本体部品スロットルワイヤ_No.10、JC234DXL 本体部品_No.16、JC233DXL 本体部品_No.16、KC23RXG 本体部品_No.10、LBC233SL-1 本体部品_No.10、KC23RXL 本体部品_No.9、BC203G 本体部品_No.9、JC203DXL 本体部品_No.10
1個
659 税込725
7日以内出荷

ワイヤー荷締機用取り替えワイヤーです。
用途ON8、ONR8用取替えワイヤー トラスコ品番808-0516 適合機種ON-8・ONR-8 質量(kg)0.72 ワイヤー径(Φmm)8 ワイヤー長(mm)1.7
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

編みこみの方法が巻き差しです。
用途固定用 種別両端アイ 材質炭素鋼
1箱(5本)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)コントロールワイヤB
部品名称コントロールワイヤB 関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.74MB) 図解NoHNJ-82B-1 ハンドル、ワイヤ部品_No.15、HNJ-120B ハンドル、ワイヤ部品_No.15、HNJ-1200 ハンドル、ワイヤ部品_No.17、HNJ-120 ハンドル、ワイヤ部品_No.15、HNJ-1200B ハンドル、ワイヤ部品_No.17、HNJ-82-1 ハンドル、ワイヤ部品_No.15、HNJ-1250S ハンドル、ワイヤ部品_No.16、HNJ-1250SB ハンドル、ワイヤ部品_No.16
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷