材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)0.2
全長(m)1.5
破断荷重(t)1.09
ロープ径(Φmm)4
アズワン品番64-2293-64
1本
¥2,270
税込¥2,497
当日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)0.15
長さ(m)1.5
全長(m)1.5
破断荷重(t)0.63
ロープ径(Φmm)3
アズワン品番64-2293-61
1本
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
材質炭素鋼
質量(kg)0.5
色赤
全長(m)1.5
破断荷重(t)1.83
ロープ径(Φmm)6
アズワン品番64-2293-52
1本
¥3,180
税込¥3,498
当日出荷
サビに強く、安全に取扱いができます。
材質鋼線
寸法(mm)約32×53(輪部分)
色黒
入数1
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)1.15
長さ(m)1.5
全長(m)1.5
破断荷重(t)4.7
ロープ径(Φmm)8
アズワン品番64-2293-73
1本
¥7,190
税込¥7,909
翌日出荷
トゲなし、引き抜き簡単。
フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。電気メッキ。
種別両端アイ(ロック加工)
材質スチール(メッキ)
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)0.35
全長(m)1.5
破断荷重(t)1.7
ロープ径(Φmm)5
アズワン品番64-2293-67
1本
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)1.55
全長(m)1.5
破断荷重(t)6.97
ロープ径(Φmm)10
アズワン品番64-2293-79
1本
¥9,980
税込¥10,978
翌日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)0.5
長さ(m)1.5
全長(m)1.5
破断荷重(t)2.46
ロープ径(Φmm)6
アズワン品番64-2293-70
1本
¥4,540
税込¥4,994
翌日出荷
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個
材質炭素鋼
質量(kg)1.5
色黄
長さ(m)1.5
全長(m)1.5
破断荷重(t)3.78
ロープ径(Φmm)9
アズワン品番64-2293-55
1本
¥4,760
税込¥5,236
翌日出荷
「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。
特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。
生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
種別両端アイ
材質(芯)麻芯
タイプA
JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
材質(スリーブ)アルミ合金
材質(ロープ)炭素鋼
鍛造製リングにワイヤーを使用した2点吊りワイヤーです。
用途吊具
適合(リング)OR-16、(フック)WL-08S
端末仕様鍛造セーフティ
RoHS指令(10物質対応)対応
通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。
JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。
「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。
材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯
タイプ両アイ
JIS規格JIS G 3525
材質亜鉛、※ワイヤーにビニールコーティング加工はされていません。
全長(m)1.5
アズワン品番65-2310-90
ケーブル径(Φmm)1
1個
¥555
税込¥611
翌日出荷
鍛造製リングにワイヤーを使用した4点吊りワイヤーです。
用途吊具
端末仕様鍛造セーフティ
RoHS指令(10物質対応)対応
高品質のリング・フックを使用しています。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。
種別4本吊
安全率5倍
高品質のリング・フックを使用しています。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。
種別2本吊
材質ロープ:スチール、芯:麻、スリーブ:アルミ
安全率5倍
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
材質亜鉛(ナイロンコーティング加工)、※ワイヤーにビニールコーティング加工はされていません。
全長(m)1.5
アズワン品番65-2310-17
ケーブル径(Φmm)1.0
1個
¥595
税込¥655
翌日出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定
仕様219条段落とし、フレミッシュ加工
材質ロープ:炭素綱
ワイヤー径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
アイ寸法(mm)160×80
材質亜鉛(ビニールコーティング加工)
全長(m)1.5
アズワン品番65-2310-20
ケーブル径(Φmm)1.6
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
材質亜鉛(ビニールコーティング加工)
全長(m)1.5
アズワン品番65-2310-96
ケーブル径(Φmm)3.5
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4
アイ部幅(mm)120
アイの長さ(mm)240
RoHS指令(10物質対応)対応
玉掛索はロープスリングとも呼ばれ、物を吊り上げる時に使用します。
用途船舶用・漁業用・クレーン用・土木工事用・一般用
仕様クレーン等安全規則第219条適合品、24本線6本より線
メッキワイヤーをアルミ合金クランプ管でロック加工し、強力です。
用途玉掛け、固縛作業用。
種別両端アイ(ロック加工)
材質スチール
特許のトゲ無し手編み技術「バーブフリー加工」でトゲが無く安全です。ロック加工が無いため、金属疲労が少なく、抜き取りもスムーズです。メッキ付きワイヤーを使用し、グリスも塗布しているため防錆効果も高く、耐久性、引張り強度に優れています。
用途吊具、玉掛け作業
種別両端アイ
端末仕様アイ型
通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。
色グレー
材質スチール
JIS規格ワイヤーロープにロック加工を施した玉掛ワイヤーロープです。
クレーン等安全規則第219条適合品、生産物賠償責任保険付き。
用途荷物の吊り上げ・吊り下げなどの玉掛け作業に
種類A種(裸)
テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。
クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし!
品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用
仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品
使用荷重(kg)300
破断荷重(kN)17.7
ワイヤー径(a)(Φmm)6
アイ寸法(mm)150
ワークとクランプまたは、チェーンの2点を支持する破断時の危険防止ストッパーワイヤー。
ストッパー付フックで確実なロックをします。
クランプ引き作業を行う場合、安全のため必ずご使用ください。
質量(kg)0.37
ケース寸法(mm)380×290×15
ワイヤー長(mm)1500
テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。
クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし!
品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用
仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品
種別両端アイ
材質硬鋼線材
使用荷重(kg)670
ロープ径(Φmm)9
破断荷重(kN)39.9
ワイヤー径(a)(Φmm)9
アイ寸法(mm)170
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-22
質量(kg)0.7
全長(m)1.5
破断荷重(t)5.0
ロープ径(Φmm)10
長さA(mm)160
周長(mm)400
折径(mm)200
1個
特価
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
種別4点吊り・スリムフック付き
材質炭素鋼
使用荷重(kg)最大600
ロープ径(Φmm)6
最大使用荷重(kg)600
RoHS指令(10物質対応)対応
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
使用荷重(t)(2本垂直吊)4.28
アイ部幅(mm)140
アイの長さ(mm)280
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
種別両端アイ
使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4
呼び寸法(mm)12
ロープ径(Φmm)12
アイ部幅(mm)120
安全率6倍
アイの長さ(mm)240
RoHS指令(10物質対応)対応
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素綱
使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6
ロープ径(Φmm)6
アイ部幅(mm)80
アイの長さ(mm)160
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ