トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-23
質量(kg)0.9
全長(m)2
破断荷重(t)5.0
ロープ径(Φmm)10
長さA(mm)160
周長(mm)400
折径(mm)200
1個
¥2,020
税込¥2,222
当日出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4
アイ部幅(mm)120
アイの長さ(mm)240
トゲなし、引き抜き簡単。
フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。電気メッキ。
種別両端アイ(ロック加工)
材質スチール(メッキ)
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)0.2
全長(m)2.0
破断荷重(t)0.63
ロープ径(Φmm)3
1本
¥1,930
税込¥2,123
当日出荷
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金
タイプA
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-13
質量(kg)0.5
長さ(m)2
全長(m)2
破断荷重(t)3.2
ロープ径(Φmm)8
長さA(mm)140
周長(mm)350
折径(mm)175
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
ノート・デスクトップパソコン他セキュリティスロットを持つ機種(液晶ディスプレイ、プロジェクターなど)に簡単取り付けできます。
マウス・テンキーなど周辺機器も同様にロックできます。
適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど
ワイヤー径(Φmm)2.2
ワイヤー長さ(m)2
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-3
質量(kg)0.3
長さ(m)2
全長(m)2
破断荷重(t)1.8
ロープ径(Φmm)6
長さA(mm)120
周長(mm)300
折径(mm)150
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-73
質量(kg)4.4
全長(m)2
破断荷重(t)20.1
ロープ径(Φmm)20
長さA(mm)360
周長(mm)900
折径(mm)450
1個
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)0.6
長さ(m)2.0
全長(m)2.0
破断荷重(t)2.46
ロープ径(Φmm)6
アズワン品番64-2293-71
4桁ダイヤル式ワイヤーロックでノートパソコンなどデバイスを盗難から保護。リセット可能な4桁の組み合わせで、最大10,000通りの暗証番号設定が可能。標準スロット、Noble Wedgeスロット、Nano Saverスロットの3タイプに対応する交換可能ロックヘッド。片手で簡単に操作できる押しボタン式ロックと360度回転ケーブルジョイント。切断を防ぐ頑丈なビニールコート付きスチール製ケーブル(4.4mm径)
用途セキュリティが必要な環境での必須防犯ツール。教室、コーヒーショップ、監視のない場所でノートパソコンやその他のデバイスを保護。店舗やオフィス、その他の場所での盗難防止に最適。旅行中、出張時にノートパソコンを保護
セット内容ノートパソコン用ダイヤル式ロック、Kスロットヘッド、Nano Kスロットヘッド、Wedgeスロットヘッド、クイックスタートガイド、フックとループストラップ
幅(mm)49.6
高さ(mm)16
質量(g)155
長さ(m)2
ワイヤー径(Φmm)4.4
ワイヤー長さ(m)2
保証期間2年
セキュリティ【Compatible Lock Slot】ケンジントンスロット、Nano Saverスロット、Noble Wedgeスロット
ロックダイヤル錠
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
錠とワイヤーが一体型です。
薄型のノートパソコンでも取り付け可能。
ワイヤーロープ直径(Φmm)4.2
ワイヤー長さ(m)2
セット内容本体、鍵×2個、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm)
1個
¥5,550
税込¥6,105
翌日出荷
エスコ品番EA981WC-32
質量(kg)3.25
色無色
長さ(m)2
全長(m)2
ロープ径(Φmm)16
破断荷重(kN)126.4
1個
¥7,450
税込¥8,195
3日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)1.3
長さ(m)2.0
全長(m)2.0
破断荷重(t)4.7
ロープ径(Φmm)8
アズワン品番64-2293-74
1本
¥7,580
税込¥8,338
翌日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)0.25
長さ(m)2.0
全長(m)2.0
破断荷重(t)1.09
ロープ径(Φmm)4
アズワン品番64-2293-65
1本
¥2,380
税込¥2,618
当日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)1.8
全長(m)2.0
破断荷重(t)6.97
ロープ径(Φmm)10
アズワン品番64-2293-80
1本
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)0.45
長さ(m)2.0
全長(m)2.0
破断荷重(t)1.7
ロープ径(Φmm)5
アズワン品番64-2293-68
1本
¥3,020
税込¥3,322
翌日出荷
仕様吊り環:線径:13mm、内径:50mm
長さ(m)2
使用荷重(t)0.57
ロープ径(Φmm)6
アズワン品番64-2294-27
有効長(m)2
1組
¥8,130
税込¥8,943
翌日出荷
材質炭素鋼
質量(kg)2.4
色青
全長(m)2.0
破断荷重(t)6.72
ロープ径(Φmm)12
アズワン品番64-2293-59
1本
¥6,580
税込¥7,238
翌日出荷
パソコンのセキュリティスロットに簡単取付。
着脱が簡単なので、移動が多い方に便利です。
長さ(m)2
ワイヤーロープ直径(Φmm)5.2
仕様フレキシブル
エスコ品番EA983TS-1
セット内容ワイヤー、鍵2個、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm)
形状鍵とワイヤー一体型
寸法(幅W×高さH)(mm)【シリンダー】32.4×29.5
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
材質炭素鋼
質量(kg)1.8
色黄
全長(m)2.0
破断荷重(t)3.78
ロープ径(Φmm)9
アズワン品番64-2293-56
1本
¥5,220
税込¥5,742
翌日出荷
仕様吊り環:線径:25mm、内径:100mm
長さ(m)2
使用荷重(t)2
ロープ径(Φmm)12
アズワン品番64-2294-42
有効長(m)2
1組
¥37,700
税込¥41,470
翌日出荷
材質炭素鋼
質量(kg)0.6
色赤
全長(m)2.0
破断荷重(t)1.83
ロープ径(Φmm)6
アズワン品番64-2293-53
1本
¥3,520
税込¥3,872
当日出荷
仕様吊り環:線径:16mm、内径:70mm
長さ(m)2
使用荷重(t)0.84
ロープ径(Φmm)6
アズワン品番64-2294-36
有効長(m)2
1組
¥22,100
税込¥24,310
翌日出荷
「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。
特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。
生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
種別両端アイ
材質(芯)麻芯
タイプA
JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
材質(スリーブ)アルミ合金
材質(ロープ)炭素鋼
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個
材質PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。
種類片シンブル片アイ360
長さ(m)2
使用荷重(t)3.8
破断荷重(t)23
ワイヤー径(Φmm)18
1本
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。
種類両シンブル
長さ(m)2
使用荷重(t)1.2
破断荷重(t)7.2
ワイヤー径(Φmm)10
1本
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。
種類両シンブル
長さ(m)2
使用荷重(t)2.3
破断荷重(t)14
ワイヤー径(Φmm)14
1本
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。
種類片シンブル片アイ400
長さ(m)2
使用荷重(t)4.8
破断荷重(t)29
ワイヤー径(Φmm)20
1本
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。
種類片シンブル片アイ560
長さ(m)2
使用荷重(t)9.4
破断荷重(t)56
ワイヤー径(Φmm)28
1本
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。
種類両シンブル
長さ(m)2
使用荷重(t)5.8
破断荷重(t)35
ワイヤー径(Φmm)22
1本
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。
種類片シンブル片アイ480
長さ(m)2
使用荷重(t)7
破断荷重(t)41
ワイヤー径(Φmm)24
1本
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。
種類両シンブル
長さ(m)2
使用荷重(t)3.8
破断荷重(t)23
ワイヤー径(Φmm)18
1本
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。
種類片シンブル片アイ440
長さ(m)2
使用荷重(t)5.8
破断荷重(t)35
ワイヤー径(Φmm)22
1本
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。
種類両シンブル
長さ(m)2
使用荷重(t)9.4
破断荷重(t)56
ワイヤー径(Φmm)28
1本
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。
種類両シンブル
長さ(m)2
使用荷重(t)3
破断荷重(t)18
ワイヤー径(Φmm)16
1本
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ