815件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 使用荷重(t)(2本垂直吊)4.28 呼び寸法(mm)16 アイ部幅(mm)140 アイの長さ(mm)280
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 使用荷重(t)(2本垂直吊)4.28 アイ部幅(mm)140 アイの長さ(mm)280
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4 アイ部幅(mm)120 アイの長さ(mm)240
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素綱 使用荷重(t)(2本垂直吊)5.42 ロープ径(Φmm)18 アイ部幅(mm)160 アイの長さ(mm)320
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 使用荷重(t)(2本垂直吊)3.28 ロープ径(Φmm)14 アイ部幅(mm)140 アイの長さ(mm)280
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 12mm
エコ商品
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 種別両端アイ 使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4 呼び寸法(mm)12 ロープ径(Φmm)12 アイ部幅(mm)120 安全率6倍 アイの長さ(mm)240 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高品質のリング・フックを使用しています。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。 種別2本吊 材質ロープ:スチール、芯:麻、スリーブ:アルミ 安全率5倍
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素綱 使用荷重(t)(2本垂直吊)1.67 ロープ径(Φmm)10 アイ部幅(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 種別両端アイ 材質(芯)麻芯 タイプA JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用 材質(スリーブ)アルミ合金 材質(ロープ)炭素鋼
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

高品質のリング・フックを使用しています。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。 種別4本吊 安全率5倍
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金 タイプA
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 5t 呼び32 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様16mm 6×24 O/O 30°吊り(t)4 60°吊り(t)3.63 フック(t)2
1組
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様【マスターリング】A2014S 2t 使用荷重(t)4(垂直吊り2本吊り時) ロープ径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様16mm 6×24 O/O フック(t)2
1組
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トゲなし、引き抜き簡単。 フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。電気メッキ。
種別両端アイ(ロック加工) 材質スチール(メッキ)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

4本吊りロック加工リング・フック付
用途玉掛け用 仕様リング:2t用、フック:0.5t用 トラスコ品番815-7642 質量(kg)4.5 長さ(m)2 使用荷重(t)2 ロープ径(Φmm)9
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 16mm 両コース
エコ商品
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 使用荷重(t)4.28(垂直吊り2本吊り時) 呼び(Aシンブル)16 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様16mm 6×24 O/O
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様【マスターリング】A3017S 3.2t 使用荷重(t)3.2 ロープ径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様16mm 6×24 O/O 30°吊り(t)3.2 60°吊り(t)3.2 フック(t)2
1組
24,980 税込27,478
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 9mm 両コース
エコ商品
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 使用荷重(t)1.35(垂直吊り2本吊り時) 呼び(Aシンブル)9 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様9mm 6×24 O/O
1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


仕様オス・メス:オス●シリーズ:2T●IP保護等級:IP68●パネルマウントフィッティング:あり●素材:真鍮●コードが含まれています:あり●仕上げ:クロム●色:シルバー●シリーズ番号:200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。 材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯 タイプ両アイ JIS規格JIS G 3525
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 2t 使用荷重(t)4(垂直吊り2本吊り時) 呼び19 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様16mm 6×24 O/O フック(t)2
1組
10,980 税込12,078
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 5t 呼び32 ロープ仕様16mm 6×24 O/O 30°吊り(t)5 60°吊り(t)5 フック(t)2
1組
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 寸法H(mm)28 寸法A(mm)160/18.5 寸法D(mm)22/52 寸法E(mm)134.5 寸法B(mm)80/37 寸法C(mm)20 寸法G(mm)42 使用ワイヤロープ16mm 6×24 O/O RoHS指令(10物質対応)対応 寸法A'(mm)13.5 30°吊り(t)5 60°吊り(t)5 フック(t)(LS)2 マスターリングA5022S 5t
1組
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
320 税込352
5日以内出荷

表面布が黒色のためステージでは目立ちにくくなっております。 200℃までの高温に耐える事が可能です。 万が一、熱で表面のスリングが溶けてしまってもワイヤーが残るため落下の危険を防ぐことができます。 内部のワイヤー点検も簡易にできます。
用途舞台セット、工業用品運搬 材質表面布:ポリエステル、芯:スチール 最大使用荷重(t)2 ベルト幅×厚さ(mm)40×1.3
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途船舶、漁業、土木建築その他 表面処理メッキなし RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

大洋製器工業ワイヤコース
ワイヤと吊り金具の接点で最も荷重のかかる部分を守ります。
1個
129 税込142
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水本機械製作所ワイヤープレートフック
エコ商品
材質ステンレス(SUS304) 種類プレートフック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
380 税込418
5日以内出荷

しっかりと安全に包み込み、落ちない落とさない。 専用シート(防炎メッシュシート)付き。
ロープ径(Φmm)12 使用荷重(tf)2
1枚
259,800 税込285,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーロックフックSLH2t用がついた敷鉄板吊り用のワイヤーです。
長さ(m)1 ワイヤー径(Φmm)16 ワイヤー長さ(m)1 ロープ径(Φmm)16 フックスーパーロックフック SLH-2N(2t用) ワイヤーJISロックワイヤー(片シンブル・片坪240mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
29,980 税込32,978
当日出荷

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素綱 使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6 ロープ径(Φmm)6 アイ部幅(mm)80 アイの長さ(mm)160
1本
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)スロットルワイヤ
規格1180LI/067 部品名称スロツトルワイヤ 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.21MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1.21MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(1.21MB) 展開図19(1.21MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(1.52MB) 展開図22(1.52MB) 展開図23(1.52MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(1.21MB) 展開図30(1.21MB) 図解NoMBS320-2C 本体部品_No.34、MBS320-1 本体部品_No.34、MBS320-3T 本体部品_No.23、DB-S260-1C 本体部品_No.34、DB-S260-1 本体部品_No.34、MBS260-2 本体部品_No.34、MBS200-1 本体部品_No.34、DB-S320-2 本体部品_No.34、BCV32 本体部品_No.33、DB-S260-2 本体部品_No.34、MBS260-1 本体部品_No.34、MBS320-3F 本体部品_No.10、MBS260-3F 本体部品_No.10、MBS320-1T 本体部品_No.34、MBS320-2F 本体部品_No.10、DB-S320-2C 本体部品_No.34、MBS260-2F 本体部品_No.34、MBS200-1C 本体部品_No.34、MBS200-2C 本体部品_No.34、DB-S320-1C 本体部品_No.34、MBS260-3C 本体部品_No.10、MBS320-2 本体部品_No.34、DB-S320-3C 本体部品_No.10、MBS260-2C 本体部品_No.34、DB-S320-1 本体部品_No.34、MBS320-2T 本体部品_No.34、MBS320-3C 本体部品_No.10、MBS260-1C 本体部品_No.34、MBS320-1C 本体部品_No.34、DB-S260-2C 本体部品_No.34
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

ハイテン材を使用したワイヤーに リングとフックを付けた2点吊ワイヤー吊具です。ワイヤ吊り具
用途ラッチフック採用でコストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した『作業性重視』の荷役作業に最適です。組立の必要がなく到着後すぐにご使用可能 タイプラッチフック 荷重(t)2.7未満 ロープ径(Φmm)12
1本
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)スロットルワイヤ
規格インナ1265アウタ1090 部品名称スロツトルワイヤ 関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(1.27MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.25MB) 展開図8(1.25MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(1.25MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.24MB) 展開図23(1.25MB) 展開図24(1.25MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(1.26MB) 展開図27(1.27MB) 展開図28(1.29MB) 図解NoMS653DR4T-Y 電装品部品_No.33、MS753DR6S-3K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.54、MS753DR4T-Y 電装品部品_No.33、MS653DR6S-K -A デンソウヒン 2007年5月~部品_No.47、MS753DR6T2-Y デンソウヒン部品_No.53、MS653DR6S-K -A デンソウヒン~2007年4月部品_No.55、MS551DR4T-Y 電装品部品_No.33、MS450DR6T-Y 電装品部品_No.46、MS513DR4T-Y 電装品部品_No.33、MS551DR6T-Y 電装品部品_No.46、MSA753DR6S-3K デンソウヒン部品_No.48、MS753DR4T2-Y デンソウヒン部品_No.50、MS753DR6T2-K デンソウヒン部品_No.53、MS653DR6T2-Y 電装品部品_No.48、MS513DR6T-Y 電装品部品_No.48、MS753DR6T-Y 電装品部品_No.48、MS753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.47、MS653DR6S-Y デンソウヒン部品_No.55、MS753DR6S-Y デンソウヒン部品_No.54、MS653DR6T-Y 電装品部品_No.48、MS753DR6S-3K 電装品部品_No.48、MS653DR4T2-K デンソウヒン部品_No.50、MS651DR4T-Y 電装品部品_No.33、MS653DR4T2-Y デンソウヒン部品_No.50、MS651DR6T-Y 電装品部品_No.46、MS653DR6T2-K デンソウヒン部品_No.53、MS613DR4T2-Y デンソウヒン部品_No.50、MS753DR4T2-K デンソウヒン部品_No.50
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷