トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-5
質量(kg)0.5
長さ(m)3
全長(m)3
破断荷重(t)1.8
ロープ径(Φmm)6
長さA(mm)120
周長(mm)300
折径(mm)150
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
材質亜鉛(ビニールコーティング加工)
全長(m)3.0
アズワン品番65-2310-98
ケーブル径(Φmm)3.5
1個
特価
¥754
税込¥829
当日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-35
質量(kg)1.8
全長(m)3
破断荷重(t)7.2
ロープ径(Φmm)12
長さA(mm)200
周長(mm)500
折径(mm)250
1個
¥3,300
税込¥3,630
当日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-25
質量(kg)1.2
長さ(m)3
全長(m)3
破断荷重(t)5.0
ロープ径(Φmm)10
長さA(mm)160
周長(mm)400
折径(mm)200
1個
¥2,470
税込¥2,717
当日出荷
ピクチャーレール用の部品です。
用途絵画やパネルのディスプレイに。
長さ(mm)1040
仕様ピクチャーレール用部品
トラスコ品番836-0130
材質ステンレス
幅(mm)17
質量(g)21
品名ワイヤーG用1m
2018年トラスコ掲載ページ10 0758
1本
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
材質亜鉛(ビニールコーティング加工)
全長(m)3.0
アズワン品番65-2310-92
ケーブル径(Φmm)1.6
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
トゲなし、引き抜き簡単。
フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。電気メッキ。
種別両端アイ(ロック加工)
材質スチール(メッキ)
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-45
質量(kg)2.6
長さ(m)3
全長(m)3
破断荷重(t)9.8
ロープ径(Φmm)14
長さA(mm)240
周長(mm)600
折径(mm)300
1個
¥4,380
税込¥4,818
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WL-45
質量(kg)17.6
長さ(m)3
全長(m)3
破断荷重(t)51.5
ロープ径(Φmm)32
長さA(mm)600
周長(mm)1500
折径(mm)750
1個
¥44,900
税込¥49,390
7日以内出荷
エスコ品番EA981WC-15
質量(kg)1.13
色赤
長さ(m)3
全長(m)3
ロープ径(Φmm)9
破断荷重(kN)39.9
1個
¥3,960
税込¥4,356
3日以内出荷
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金
タイプA
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA981WC-34
質量(kg)4.1
色赤
全長(m)3
ロープ径(Φmm)16
破断荷重(kN)126.4
1個
¥8,440
税込¥9,284
3日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)0.1
全長(m)1.0
破断荷重(t)0.63
ロープ径(Φmm)3
アズワン品番64-2293-60
1本
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に。
材質SUS304
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
南京錠、セキュリティスロットと組み合わせることで、パソコン周辺機器をしっかりガード。ワイヤーにキズ防止コーティング
質量(g)約155
長さ(m)3
ワイヤー径(Φmm)4.8
動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)
保証期間初期不良のみ
ロック南京錠
穴径(mm)約7
1台
¥619
税込¥681
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

カットワイヤー ステンレス
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
4K/HDMI2.0規格の頃から解像度の高い映像、ハイエンド・オーディオクオリティに迫るサラウンドサウンドを実現し、オーディオビジュアル・ファンから高い評価を受けたWireworld Series 7のHDMIケーブル。近年8K対応のコンポーネントが増える中、ユーザーからはHDMI2.1規格で要求される8K/48Gbpsの伝送速度に対応したWireworldのHDMIケーブルを望む声が高まっていました。2022年。使い分けとして完璧なラインアップを備え、次世代8K, 10K/HDMIケーブルの真打ちとなり、新たなスタンダードを予感させるのが、Wireworld Series 8のHDMIケーブルです。
仕様8K/60p、4K/120p 36bit (4:4:4)、8K/30p 30bit (4:4:4)
寸法(mm)シェル:46×22 /厚さ13.5
色シルバー
ケーブル長(m)3
構造Uni-Path Design
対応HDCP2.3、 ARC/eARC、HDR、 HDR10+、 Dynamic HDR、DSC(Display Stream Compression)
絶縁体Composilex 3
材質(端子)24K Goldメッキプラグ
導体Silver-Clad OFC
ケーブル径(Φmm)約9.0
ケーブル種類スタンダード
帯域幅(Gbps)48
1個
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
PC盗難防止のためのセキュリティ用品PC盗難防止のためのセキュリティ用品
スロットサイズ7×3mmに対応
セット内容本体×1、鍵×2
材質亜鉛合金
寸法(mm)(対応セキュリティスロット)7×3
直径(Φmm)×長さ(m)3.5×1.2
1個
¥700
税込¥770
欠品中
特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC/DC32
定格電流(A)3
結合方式ワンタッチ
適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケットミニ・クランプワイヤーマウントソケット
コンタクト形状オス
結線方法圧着
「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。
特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。
生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
種別両端アイ
材質(芯)麻芯
タイプA
JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
材質(スリーブ)アルミ合金
材質(ロープ)炭素鋼
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)0.2
全長(m)2.0
破断荷重(t)0.63
ロープ径(Φmm)3
1本
¥1,930
税込¥2,123
当日出荷
ケーブル長(m)3
付属品SS/SUS用チップ(0.8mm用)、SS/SUS用スプリングライナー(0.6mm/0.8mm/0.9mm(兼用))
適合機種MDM-200
1本
¥29,980
税込¥32,978
11日以内出荷
ワイヤーもすっきり収まる収納タイプです。流し台・洗面台などの排水パイプに使用出来ます。
用途排水溝のつまり除去などに
材質鋼、ABS樹脂
ワイヤー径(Φmm)6
取扱説明書(1.6MB)
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)0.15
長さ(m)1.5
全長(m)1.5
破断荷重(t)0.63
ロープ径(Φmm)3
アズワン品番64-2293-61
1本
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
ケーブル長(m)3
付属品SS/SUS用チップ(1.0mm用)、SS/SUS用スプリングライナー(1.0mm/1.2mm(兼用))
適合機種MDM-200
1本
¥29,980
税込¥32,978
11日以内出荷
1本
¥21,980
税込¥24,178
11日以内出荷
ピクチャーレール用の部品です。
用途絵画やパネルのディスプレイに。
長さ(mm)2040
仕様ピクチャーレール用部品
トラスコ品番836-0131
材質ステンレス
幅(mm)17
質量(g)39
品名ワイヤーG用2m
2018年トラスコ掲載ページ10 0758
1本
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです。
質量(kg)0.7
色黒
長さ(m)20
表面処理四三酸化鉄被膜
ロープ径(Φmm)3
構成7×7
破断荷重(kg)662
1本
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
質量(kg)1.4
色黒
長さ(m)40
表面処理四三酸化鉄被膜
ロープ径(Φmm)3
構成7×7
破断荷重(kg)662
1本
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
質量(kg)0.35
色黒
長さ(m)10
表面処理四三酸化鉄被膜
ロープ径(Φmm)3
構成7×7
破断荷重(kg)662
1本
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ