こんなお得な商品も!
ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
表面処理メッキ付き
ステンレス製で耐食性に優れています。
リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品
トラスコ品番849-0447
質量(kg)4
全長(m)100
線径d(Φmm)3.0
使用荷重(kN)2.45
1巻(100m)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。
材質鉄
ロープ径(Φmm)3-4.3
箱入数5本
ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
ワイヤロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤロープです。
表面処理亜鉛メッキ
ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
仕様30m巻き
エスコ品番EA628SJ-0.6
質量(kg)46.8
ワイヤー(構成)7×7
1個
¥3,060
税込¥3,366
当日出荷
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
ワイヤー(構成)7×7
こんなお得な商品も!
カットワイヤー ステンレス
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
用途船舶、漁業、土木建築その他
表面処理メッキなし
RoHS指令(10物質対応)対応
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金
タイプA
トゲなし、引き抜き簡単。
フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。電気メッキ。
種別両端アイ(ロック加工)
材質スチール(メッキ)
材質SUS304
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:3.0mm
アズワン品番64-2252-33
1袋(10個)
¥345
税込¥380
当日出荷
ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。
ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。
高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
メッキワイヤーをアルミ合金クランプ管でロック加工し、強力です。
用途玉掛け、固縛作業用。
種別両端アイ(ロック加工)
材質スチール
エスコ品番EA628SR-230
1個
¥24,600
税込¥27,060
当日出荷
吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。
強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止め
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
適合ワイヤ径(Φmm)3
1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
トラスコ品番849-2603
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)13
適合ワイヤ径(Φmm)3~4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に。
材質SUS304
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エスコ品番EA638RZ-3
材質ステンレス(SUS316)
幅(mm)12.5
全長(mm)20
適合ワイヤ径(Φmm)3
1個
¥220
税込¥242
当日出荷
エスコ品番EA628SD-3A
適合ワイヤ径(Φmm)3
1袋(10個)
¥470
税込¥517
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープと品物との連結に
材質鉄(SS400)
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
仕様(1×19)ワイヤー不可
エスコ品番EA638RB-3
材質SUS304
寸法l(mm)17
適合ワイヤ径(Φmm)3
寸法h(mm)24
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:3.0mm
アズワン品番64-2252-38
1袋(10個)
¥1,610
税込¥1,771
当日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316
全長(mm)25
適合ワイヤ径(Φmm)3
アズワン品番64-2253-18
1個
¥315
税込¥347
当日出荷
トラスコ品番849-1028
質量(g)11
寸法L(mm)21
寸法H(mm)12.7
寸法A(mm)16
寸法D(mm)2.5
寸法B(mm)15
寸法T(mm)13
寸法W1(mm)3.5
寸法W2(mm)8.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
材質SUS304
仕様軸のボルト部分にワイヤー2本が通る穴があいています。その穴にワイヤーを通してナットを上下から閉めてください。
適合(ワイヤー径)1.5~3.0mm
エスコ品番EA628SE-3B
1セット(5個)
¥3,530
税込¥3,883
当日出荷
材質SUS316
全長(mm)35
適合ワイヤ径(Φmm)3
アズワン品番64-7903-75
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
材質マレーブル製
1個
¥920
税込¥1,012
当日出荷
1個
¥580
税込¥638
当日出荷
用途台付ワイヤの製作に
ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
直径(Φmm)22
軸径(Φmm)3
エスコ品番EA819AJ-15
線径(Φmm)0.1
最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
¥815
税込¥897
当日出荷
ワイヤロープ端部のバラケを防止するPVC製のキャップです。ワイヤがばらけず安全です。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ