ステンレス製で耐食性に優れています。
リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品
トラスコ品番849-0447
質量(kg)4
全長(m)100
線径d(Φmm)3.0
使用荷重(kN)2.45
1巻(100m)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
エスコ品番EA628SR-230
1個
¥24,600
税込¥27,060
当日出荷
こんなお得な商品も!

ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
付属品クリップ2個
エスコ品番EA628SB-81
全長(m)5
参考使用荷重(kg)250
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)0.1
全長(m)1.0
破断荷重(t)0.63
ロープ径(Φmm)3
アズワン品番64-2293-60
1本
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)0.2
全長(m)2.0
破断荷重(t)0.63
ロープ径(Φmm)3
1本
¥1,930
税込¥2,123
当日出荷
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
ワイヤー(構成)7×7
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に。
材質SUS304
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
仕様30m巻き
エスコ品番EA628SJ-0.6
質量(kg)46.8
ワイヤー(構成)7×7
1個
¥3,060
税込¥3,366
当日出荷
材質SUS304
吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。
強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止め
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA638RZ-3
材質ステンレス(SUS316)
幅(mm)12.5
全長(mm)20
適合ワイヤ径(Φmm)3
1個
¥220
税込¥242
当日出荷
用途台付ワイヤの製作に
仕様(1×19)ワイヤー不可
エスコ品番EA638RB-3
材質SUS304
寸法l(mm)17
適合ワイヤ径(Φmm)3
寸法h(mm)24
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:3.0mm
アズワン品番64-2252-38
1袋(10個)
¥1,610
税込¥1,771
当日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316
全長(mm)25
適合ワイヤ径(Φmm)3
アズワン品番64-2253-18
1個
¥315
税込¥347
当日出荷
高さ(mm)8
直径(Φmm)6
軸径(Φmm)3
エスコ品番EA819AH-11
材質ステンレス
タイプエンド型
線径(Φmm)0.1
最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
適合ワイヤ径(Φmm)3
直径(Φmm)22
軸径(Φmm)3
エスコ品番EA819AJ-15
線径(Φmm)0.1
最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
¥815
税込¥897
当日出荷
材質SUS316
全長(mm)35
適合ワイヤ径(Φmm)3
アズワン品番64-7903-75
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
材質SUS316
全長(mm)17
適合ワイヤ径(Φmm)3
アズワン品番64-7903-69
1個
¥120
税込¥132
翌日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープと品物との連結に
材質鉄(SS400)
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥920
税込¥1,012
当日出荷
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
ステンレス製(SUS304)で網組でつくられた防錆性・耐摩擦性に優れたワイヤーロープです。
用途美術館・個展のピクチャーレール・防護柵・電球の飾りつけなどにご利用いただけます。
長さ(m)50
ステンレス製のワイヤーロープの端を輪にして固定する端末処理金具です。
材質ステンレス
ワイヤーを現場加工できます。
用途ワイヤーロープの端末加工に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
直径(Φmm)8
軸径(Φmm)3
エスコ品番EA819AH-12
材質ステンレス
高さ(mm)10
タイプエンド型
線径(Φmm)0.1
最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
¥880
税込¥968
当日出荷
材質ステンレス
ステンレス製ワイヤークリップです。
材質ステンレス
両端を合わせてねじを締めて閉じます。
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ワイヤーキャッチ
軸径(Φmm)3
直径(Φmm)25
エスコ品番EA819AJ-16
回転数10000rpm(最大)
線径(mm)0.1
1個
¥815
税込¥897
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ