5,631件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-27 質量(kg)1.9 長さ(m)5 全長(m)5 破断荷重(t)5.0 ロープ径(Φmm)10 長さA(mm)160 周長(mm)400 折径(mm)200
1個
3,330 税込3,663
当日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-17 質量(kg)1.2 全長(m)5 破断荷重(t)3.2 ロープ径(Φmm)8 長さA(mm)140 周長(mm)350 折径(mm)175
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

トゲなし、引き抜き簡単。 フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。電気メッキ。
種別両端アイ(ロック加工) 材質スチール(メッキ)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。 材質 ロープ径(Φmm)3-4.3 箱入数5本
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


用途ハンドウインチ用 エスコ品番EA840DB-7.5 長さ(m)7.5 ケーブル長(m)7.5 使用荷重(kg)630 ロープ径(Φmm)6.4 フック口開き(mm)25 ケーブル径(Φmm)6.4 安全使用荷重(kg)約630
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷


トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼 質量(kg)1.5 長さ(m)5 全長(m)5 破断荷重(t)3.78 ロープ径(Φmm)9
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

テーパー付きアルミクランプ圧縮止で、トゲが無く安全で使いやすい。
用途台付作業 使用荷重(kg)300 端末仕様アイ型 アイの長さ(mm)150 アズワン品番65-1865-42
1本
979 税込1,077
6日以内出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-7 材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ) 質量(kg)0.72 長さ(m)5 全長(m)5 破断荷重(t)1.7 ロープ径(Φmm)6
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

ワイヤーロープ ステンレス モノタロウ 動画あり
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金 タイプA
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)


従来の青いテグスワイヤー(GFW422/423/424)と比べて1.8倍の強度があります。
適合グリーンフレームN 材質超高分子量PE 質量(g)13 シリーズGF
1個
2,409 税込2,650
当日出荷

サビに強く、安全に取扱いができます。
材質鋼線 寸法(mm)約32×53(輪部分) 入数1
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

玉掛索はロープスリングとも呼ばれ、物を吊り上げる時に使用します。
用途船舶用・漁業用・クレーン用・土木工事用・一般用 仕様クレーン等安全規則第219条適合品、24本線6本より線
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
特価
639 税込703
当日出荷

柔軟性を重視し、Pトラップや、細く曲がりのきつい排水管に適しています。 ワイヤとヘッドが一体になっています。
用途排水管清掃に トラスコ品番475-3232 適合機種PH、PCK、FRE 材質バネ用鋼線 質量(kg)1 ワイヤー径(Φmm)6 パイプ径(Φmm)25~50 使用範囲(m)5
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1本
4,198 税込4,618
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
1巻
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (472種類の商品があります)

吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。 強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止め RoHS指令(10物質対応)対応
1本
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
1,230 税込1,353
当日出荷

1個
1,960 税込2,156
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラーワイヤー 頑固自在 4.0mmx5m
アクセサリー・フラワーアレンジ・模型・工作・クラフトなどに。
材質なましスチール線、塩化ビニール 長さ(m)5 線径(Φmm)4
1巻
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,250 税込1,375
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラーワイヤー 頑固自在 3.2mmx5m
アクセサリー・フラワーアレンジ・模型・工作・クラフトなどに。
材質なましスチール線、塩化ビニール 長さ(m)5 線径(Φmm)3.2
1巻
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホースバンド ワイヤータイプ モノタロウ 動画あり
ドライバーやスパナ等で締め付けできます。
用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。 材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C 表面処理亜鉛メッキ
1個
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,200 税込2,420
当日出荷

1個
1,170 税込1,287
当日出荷

耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。 適合スリーブは1本につき4個付いております。
タイプ細径タイプ
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 種別両端アイ 材質(芯)麻芯 タイプA JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用 材質(スリーブ)アルミ合金 材質(ロープ)炭素鋼
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
16,900 税込18,590
当日出荷

1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

通線ワイヤー 4.5mm モノタロウ 動画あり
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。 線径(Φmm)4.5 材質PET オレンジ 耐荷重(kg)300 破断強度(kg)350 金具径(Φmm)7 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーストリッパー ホーザン 動画あり
あらゆる電線のストリップに迅速に対応。ストリップゲージ付(P-90-Fには付属していません)。4~25mmまでストリップ長さ設定可能(P-90-A/B/C)。RoHS規格商品です。
用途VCTFK(長円形コード・小判コード)のシース、絶縁体をきれいにストリップできます(P-90-F)。 RoHS指令(10物質対応)対応 全長(mm)165 質量(g)350
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤーもすっきり収まる収納タイプです。流し台・洗面台などの排水パイプに使用出来ます。
用途排水溝のつまり除去などに 材質鋼、ABS樹脂 ワイヤー径(Φmm)6 取扱説明書(1.6MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。 材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯 タイプ両アイ JIS規格JIS G 3525
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)