3,178件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ) 質量(kg)2.88 長さ(m)8.0 全長(m)8.0 破断荷重(t)4.67 ロープ径(Φmm)10 アズワン品番64-2293-86
1本
8,390 税込9,229
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-17 質量(kg)1.2 全長(m)5 破断荷重(t)3.2 ロープ径(Φmm)8 長さA(mm)140 周長(mm)350 折径(mm)175
1個
2,520 税込2,772
8日以内出荷

1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

1本
4,198 税込4,618
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

トゲなし、引き抜き簡単。 フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。電気メッキ。
種別両端アイ(ロック加工) 材質スチール(メッキ)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

2000ccクラス乗用車 切断荷重3.21t D型シャックル付
材質スチールワイヤー 寸法(mm)8 ブルー 長さ(m)約3.7 破断張力(t)3.21
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ) 質量(kg)4.16 全長(m)8.0 破断荷重(t)6.7 ロープ径(Φmm)12 アズワン品番64-2293-88
1本
9,750 税込10,725
翌日出荷


トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-14 質量(kg)0.6 長さ(m)2.5 全長(m)2.5 破断荷重(t)3.2 ロープ径(Φmm)8 長さA(mm)140 周長(mm)350 折径(mm)175
1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金 タイプA
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
仕様トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。 材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ) 質量(kg)6 全長(m)8 破断荷重(t)9.5 ロープ径(Φmm)14 アズワン品番64-2293-90
1本
11,600 税込12,760
当日出荷

エスコ品番EA840DC-7.5 長さ(m)7.5 ケーブル長(m)7.5 使用荷重(kg)380 ロープ径(Φmm)4.8 フック口開き(mm)17 ケーブル径(Φmm)4.8 安全使用荷重(kg)約380
1個
9,940 税込10,934
翌日出荷


アルミ管入り(端末加工は圧着ペンチでかしめて下さい。)
付属品加工用スリーブ(アルミ管)5個 ワイヤー(構成)7×7
1本
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ) 質量(kg)1.11 長さ(m)8.0 全長(m)8.0 破断荷重(t)1.7 ロープ径(Φmm)6 アズワン品番64-2293-99
1本
6,580 税込7,238
翌日出荷

乗用車全般に緊急脱出用、けん引ワイヤーロープ。故障車のけん引もOK。けん引ワイヤーロープは、脱輪、ぬかるみ等でスタックしたり、。雪道等で自力脱出が不可能なときに使用できます。また、通常の故障車等のけん引にも使用できます。破断張力 約3.1t。ロープ長 約3.6m。ワイヤー径 8mm。※一部使用できない車種があります。
用途保安用品 長さ(m)3.6 破断張力(t)3.1 材質(ロープ部)炭素鋼(メッキ仕上げ)、(シャックル)鋳造鉄 質量(kg)1.24 内容ワイヤーロープ/白旗 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(パッケージ)300×300×50 ワイヤー径(Φmm)8 張力(kg)2000
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素綱 使用荷重(t)(2本垂直吊)5.42 ロープ径(Φmm)18 アイ部幅(mm)160 アイの長さ(mm)320
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ) 質量(kg)1.8 長さ(m)8.0 全長(m)8.0 破断荷重(t)3.0 ロープ径(Φmm)8 アズワン品番64-2293-84
1本
7,260 税込7,986
翌日出荷

玉掛索はロープスリングとも呼ばれ、物を吊り上げる時に使用します。
用途船舶用・漁業用・クレーン用・土木工事用・一般用 仕様クレーン等安全規則第219条適合品、24本線6本より線
1本
949 税込1,044
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本鳩対策センターピーコンワイヤー 8mセット
鳩による被害を未然に防ぐ鳥害対策に最適な防鳥ワイヤーです。ワイヤーと等間隔に設置する支柱のみを使用するシンプルな鳥害対策であることから、設置する建物に馴染む施工が可能です。支柱も鳩などの中型鳥に対応しているものとカモメなどの大型鳥に対応しているものの二つを用意しています。
用途中型鳥、大型鳥への対策に。 仕様●スプリング範囲(m):16●ワイヤーサイズ(m/m):直径1●支柱間の距離(m):8●支柱高さ(m/m):115と150 固定方法エポキシ接着剤またはビス止め 対象動物中型鳥、大型鳥
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷

テンショグリッパー用の、片側に端子加工を施したワイヤーです。
用途片ストップワイヤーを端末ホールド側金具に引っ掛けて使用します。 材質ステンレス ワイヤー径(Φmm)3
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
1巻
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (472種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラーワイヤー 頑固自在 2.6mmx8m
アクセサリー・フラワーアレンジ・模型・工作・クラフトなどに。
材質なましスチール線、塩化ビニール 長さ(m)8 線径(Φmm)2.6
1巻
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

柔軟性を重視し、6本の線材を巻いたワイヤーです。
トラスコ品番523-7394 材質鋼線 質量(kg)2.2 清掃管径(mm)38~65
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に トラスコ品番475-3216 適合機種PH、PCK、FRE 材質バネ用鋼線 質量(kg)2.2 長さ(m)8 ワイヤー径(Φmm)8 パイプ径(Φmm)38~65 使用範囲(m)8
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に トラスコ品番475-3208 適合機種PH、PCK、FRE 材質バネ用鋼線 質量(kg)1.4 長さ(m)8 ワイヤー径(Φmm)6 パイプ径(Φmm)25~50 使用範囲(m)8
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

猫の爪も入らない細かく丈夫なメッシュ素材の網戸。 目が細かいので防虫効果も。 線が細く(0.18mm)、網目が細かい(32メッシュ)ので、開口率の低下を防ぎ、十分な風通しを実現。 開き目が細かいので小さい虫も排除でき、猫の対策に加えて、防虫効果にも優れます。 ステンレス製なので燃えることがなく、一度施工した後は張替えがほとんど必要なく、防犯性の面からも有利。 通常のステンレス防虫網より線が細かいので、カットしやすく、張りやすいです。
開口率(%)0.6
1巻
6,798 税込7,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。 材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯 タイプ両アイ JIS規格JIS G 3525
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1個
40,400 税込44,440
当日出荷

材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(kg)1.15 長さ(m)1.5 全長(m)1.5 破断荷重(t)4.7 ロープ径(Φmm)8 アズワン品番64-2293-73
1本
7,190 税込7,909
翌日出荷


1個(10個)
750 税込825
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(kg)1.3 長さ(m)2.0 全長(m)2.0 破断荷重(t)4.7 ロープ径(Φmm)8 アズワン品番64-2293-74
1本
7,580 税込8,338
翌日出荷

材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(kg)1 長さ(m)1.0 全長(m)1.0 破断荷重(t)4.7 ロープ径(Φmm)8 アズワン品番64-2293-72
1本
6,800 税込7,480
翌日出荷

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4 アイ部幅(mm)120 アイの長さ(mm)240
1本
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に トラスコ品番475-3224 適合機種PH、PCK、FRE 材質バネ用鋼線 質量(kg)5.5 長さ(m)20 ワイヤー径(Φmm)8 パイプ径(Φmm)38~65 使用範囲(m)20
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

ステンレス製。ワイヤーロープの端を輪にして固定。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。 材質ステンレス
1個
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チタン合金 Ti-6AL-4Vを総削り出し加工したフランジ六角ボルト。 ボルト頭部はモーターサイクル用に一般規格よりもワンサイズ小さく設計することで、さらなる軽量化を実現。 M7以上はワイヤーロック用の穴あき加工を施す。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)