ワイヤーロープ・ステンレスワイヤーロープの切断用です。
両刃式のためワイヤー先端がバラけません。
材質刃部:特殊鋼、ハンドル:スチール
半円形の凹の刃は、ワイヤがバラけずきれいな切り口です。刃物は特殊鋼を鍛造、熱処理しており切れ味、耐久性に優れています。グリップはソフトで握りやすい形です。
用途ワイヤロープの切断。
こんなお得な商品も!

ワイヤーケーブル&スポークカッター
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
高耐久性のワイヤーカッター。ブレーキやシフターのインナー及びアウターワイヤーの切断や自転車用スポークの切断に使用できるワイヤーカッターです。
全長(mm)200
質量(g)335
切断能力(ワイヤーロープ)5.0mmΦ、(ステンレススポーク)♯14
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
こんなお得な商品も!

ミニカッター
モノタロウ
¥899
税込¥989
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)210
質量(g)275
呼びMC
適合切断材線材
倍力機構でラクラク切断。
ステンレスワイヤー切断OK。
全長(mm)233
質量(g)370
切断能力ワイヤーロープ Φ6mm / ステンレスワイヤーロープ Φ6mm / 軟鋼棒 Φ5mm / 電線(IV)Φ8mm2
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
持ち運びに便利な開閉ロック付です。
アウターケーブル・インナーケーブルの切断・自転車のスポークの切断に使用できます。
切断能力(mm)(ワイヤーロープ)Φ4、(ステンレス)Φ2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
アームステンレススリーブ用電動油圧式のアームスエージャーです。
頭部が180°回転します。
用途ステンレススリーブの圧着作業に
トラスコ品番858-0475
セット内容圧着確認ゲージ、ワイヤーロープカッターRC-450、ダイス×4セット、ドライバー、肩掛けベルト
質量(kg)19.5
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)760
アズワン品番64-6549-44
最大出力(kN[tf])108(11)
1台
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
アームスエジャーはアーム・オーバルスリーブ専用圧着工具です。
ワイヤーロープカッターRCタイプの替刃です。
取付ボルトナット付です。
用途ワイヤーロープカッターRC-450用
材質(刃)特殊鋼
セット内容取付ボルトナット×4組
従来のワイヤカッターより約25%軽く切れます。
据置き式のため、安定感に優れ、力を掛けやすいです。
用途ワイヤロープ切断専用工具。
ステンレス製ワイヤロープも切断可能。
こんなお得な商品も!

ボルトクリッパー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
用途軟質材切断専用。
種別カッター
刃部は粉末ハイス鋼で耐摩耗性に優れたチタンコーティング皮膜です。直径20mmの鉄心ワイヤーを高速で切断します。
セット内容ワイヤーロープカッター:RC-450×1、肩掛けベルト、キャリーボックス
ワイヤー径(Φmm)【鋼心】20まで(JIS G3525 IWRC 6xFi(29))
アズワン品番64-6549-76
メーカー商品コード868-8580
最大出力(tonf)10(98KN)
1台
¥229,000
税込¥251,900
翌々日出荷
直径20mm鋼心ワイヤーロープ(JIS G3525 IWRC 6×Fi(29))を高速切断。
バッテリー式で場所を問わず約5秒で切断。
エレベーターのワイヤーロープ交換、火花禁止区域での切断など、作業性にも優れています。
加工/組立とメーカー一貫生産のMade in Japan。
セット内容ワイヤーロープカッター(Φ12mmまでのワイヤーロープ切断用)/肩掛けベルト/リチウムイオンバッテリー(BPL-2540):1個(予備バッテリーはありません)/充電器(BC0075G)
質量(kg)【本体】5.9、【セット時】13
切断能力(Φmm)【鋼心ワイヤーロープ】20まで(JIS G3525 IWRC 6×Fi(29))
最大出力(tonf)10
1セット
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
切断能力(mm)鉄工鋼心ワイヤーロープΦ20まで(JIS G3525 IWRC 6×Fi(29))
最大出力(tonf)10
本体質量(kg)7.1
質量(kg)13
切断時間(秒)約4
セット内容ワイヤーロープカッター(Φ12mmまでのワイヤーロープ切断用) / 肩掛けベルト
トラスコ品番853-3649
アズワン品番64-6549-75
1セット
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
刃はボルトクリッパと同じ材質、熱処理をしており切れ味、耐久性が抜群。
種別カッター
台付ワイヤーロープ製作の専用工具です。ワイヤーロープ径Φ6mm~Φ12mmの繊維心ワイヤーロープ対象。
バッテリー式で場所を問わず約6秒で圧着。
圧着(スエージ)には、メーカーアームオーバルスリーブとセットで使用が必須です。
加工/組立とメーカー一貫生産のMade in Japan。
セット内容ダイスセット(OS-6D/OS-8D/OS-9D&10D/OS-12D)/圧着確認ゲージ/肩掛けベルト/ワイヤーロープカッター(Φ12mmまでのワイヤーロープ切断用)/ドライバー(ダイス交換用)/リチウムイオンバッテリー(BPL-2540):1個(予備バッテリーはありません)/充電器(BC0075G)
質量(kg)【本体】6.2、【セット時】15.6
ワイヤーロープ直径(Φmm)6/8/9/10/12(6×24 JIS G3525)
最大出力(tonf)11
1セット
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
電源確保の難しい現場に最適です。
場所を問わず台付ワイヤーを作製できます。
用途スリーブの圧着作業に
トラスコ品番849-0422
セット内容ダイス(OS-6D、8D、9D&10D、12D)、ワイヤーロープカッター、圧着確認ゲージ、肩掛けベルト、ドライバー、キャリーボックス
質量(kg)15
最大出力(kN)117
使用ワイヤロープ6、8、9、10、12、6×24mm JIS G3525(繊維心ワイヤー)
アズワン品番64-6548-73
1セット
¥229,000
税込¥251,900
翌々日出荷
台付ワイヤーロープ製作の専用工具です。ワイヤーロープ径Φ1.5mm~Φ6mmのステンレスワイヤーロープ対象。
今まで困難で電食・腐食に強いステンレススリーブの圧着をワイヤーロープが抜けない保証付の製品として開発。【破断試験済】
バッテリー式で場所を問わず約6秒で圧着。
圧着(スエージ)には、メーカーアームステンレススリーブとセットで使用が必須です。
耐久性や異種金属との電食において、ステンレスはアルミニウムに比べて優れていますが 「サビ」ない金属ではありません。鉄粉・塩分など、使用条件により茶褐色のサビで劣化します。
加工/組立とメーカー一貫生産のMade in Japan。
セット内容ダイスセット(SS-2D/SS-3D/SS-5D/SS-6D)/圧着確認ゲージ/肩掛けベルト/ワイヤーロープカッター(Φ12mmまでのワイヤーロープ切断用)/ドライバー(ダイス交換用)/リチウムイオンバッテリー(BPL-2540):1個(予備バッテリーはありません)/充電器(BC0075G)
質量(kg)【本体】6.2、【セット時】15.6
ワイヤーロープ直径(Φmm)1.5/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0(7×7・7×19 JIS G3540)
最大出力(tonf)11
1台
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
アームステンレススリーブ用手動油圧式のアームスエージャーです。
安全弁機構、早送り機構付きです。
用途ステンレススリーブの圧着作業に
仕様ARM アームスエージャー(ステンレススリーブ用/手動油圧式)
トラスコ品番858-0476
セット内容圧着確認ゲージ、ワイヤーロープカッターRC-450、ダイス×4セット、ドライバー、肩掛けベルト
質量(kg)25.1
最大出力(kN[tf])117(12)
1台
¥229,000
税込¥251,900
5日以内出荷
両刃仕上げで、インナー、アウターケーブルがしっかり切れてほつれにくい。収納時に便利なストッパー付き。持ち直さずに片手で楽に握れる開き幅。
全長(mm)180
質量(g)232
切断能力(Φmm)【ワイヤーロープ】5、【ステンレス線】4
アズワン品番64-3209-62
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
クリップ式なので簡単に取り付けが可能です。
用途ハーネスなどのクリップに。
材質SPCC(板材)
表面処理亜鉛メッキ
脅威のテコ機能で最高の切れ味を実現!ステンレス製ワイヤーも楽々切断!
用途ワイヤーロープの切断に最適です。
寸法(mm)190
トラスコ品番369-4461
質量(g)120
寸法d(mm)54
寸法a(mm)191
寸法e(mm)5
寸法b(mm)31
切断能力(Φmm)ワイヤーロープ/4.0ステン線(HRC20)/1.8
寸法c(mm)20
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハーネスクリップ 10個入
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
材質(板材)SPCC
表面処理亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
幅(mm)57
全長(mm)190
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
油圧出力11tonfでアームオーバルスリーブを圧着します。現場で台付ワイヤーが制作できます。アームオーバルスリーブとセットで圧着することで、引張強度が保証されます。
用途スリーブの圧着作業に。
付属品圧着確認ゲージ、ワイヤーロープカッター:RC-450、ダイス×4セット(OS-6D、8D、9D&10D、12D)、ダイス取り外しドライバー
トラスコ品番849-0421
電源(V)単相100
切断能力(mm)6~12
最大出力(kN[tf])10(98)
圧着能力(mm)6、8、9、10、12、6×24 JIS G3525(繊維心ワイヤー)
1セット
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
関連キーワード