616件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

マルテンサイト系のステンレス鋼を全面焼入れし、精密研削加工で仕上げてあります。 ワイヤーカット放電加工機のワークスタンドにレべリングベース・パレットホルダーを装着して使用します。 レべリングベースへのファインバイス・Vブロック・パレットホルダーの装着はレべリングベースの位置決めピンにより容易に取り付けができ、交換も容易にできます。 レべリングベースは加工物の水平と平行出しが容易で、特に薄物、小物、丸物ワークの加工に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)210 質量(g)275 呼びMC 適合切断材線材
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
幅(mm)57 全長(mm)190
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

カットワイヤー ステンレス モノタロウ 動画あり
端部処理不要ですぐに使用できるステンレス製のワイヤーです。材質はステンレスSUS304で錆にくい商品です。
用途落下防止、看板、POP取付など、様々なシーン出来ます。 種別両端アイ 材質ステンレスSUS304 材質(本体)SUS304 材質(スリーブ)アルミニウム
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


JIS規格C2700系黄銅(63:37)を使用した、硬質線仕様のワイヤです。 自動結線に優れた真直性を有します。 平滑な表面状態とともに黄銅粉の発生を極少におさえてあります。 外径寸法精度(線径許容差)は+0、-0.002ミリで高寸法精度を有します。
用途放電加工用のワイヤー
1箱(5kg×4個)ほか
55,980 税込61,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワイヤーケーブル&スポークカッター モノタロウ 動画あり
アウターケーブル・インナーケーブルの切断・自転車のスポークの切断に使用できます。
切断能力(mm)(ワイヤーロープ)Φ4、(ステンレス)Φ2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
499,800 税込549,780
5日以内出荷

両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。 材質 ロープ径(Φmm)3-4.3 箱入数5本
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

C-217 ワイヤーカッター ホーザン 動画あり
高耐久性のワイヤーカッター。ブレーキやシフターのインナー及びアウターワイヤーの切断や自転車用スポークの切断に使用できるワイヤーカッターです。
全長(mm)200 質量(g)335 切断能力(ワイヤーロープ)5.0mmΦ、(ステンレススポーク)♯14
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

ワイヤーカット放電加工機に使用するワイヤーです。銅と亜鉛の黄銅ワイヤーで放電性が良いワイヤーです。安定加工によりバラツキが小さく、狙い寸法の再現性が高くなります。仕上り面が良く、テーパ加工時に優位な特徴があります。ワイヤー電極の製造を溶融機を用いて材料の配合から成分分析・調整・管理を行い、完成したワイヤー線の加工テストも十分に行っています。
用途ワイヤカット放電加工に。 材質銅、亜鉛 質量(kg)5.6
1巻
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精度5μの高性能タイプ放電加工用のフィルターです。
圧力方式内圧式 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2本)
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(2個)
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ギガ・セレクションワイヤーカットバイス
浮き上がり防止機能付き
材質SUS420 硬度HRC45~55 平行度(mm)0.003/100以内 熱処理真空焼入後サブゼロ処理 直角度0.005/100mm以内
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷

吸着した切り粉やスラッジは本体のカバーを外すだけで処理できます。 本体が羽根状になっており、吸着面積が広く、巡回油が渦巻き状態になり効率よく鉄粉を吸着します。 切り粉や鉄粉に直接触れませんから、汚れず安全に処理できます。 機械の水・油槽に設置し磁力によって切り粉を吸着させます。
用途ワイヤカット・放電加工・研磨機などの工作機全般に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×62
1台
9,298 税込10,228
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEOTEC(榮製機)ワイヤーカットバイス
エコ商品
ワークのセットが容易なように下段ストッパー(着脱可能)が装備してあります。 左右両勝手使用可能。
直角度(mm)0.002以内 平行度(mm)0.002以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギガ・セレクションワイヤーカットバイス
浮き上がり防止機能付き
材質STAVAX 熱処理真空焼入後サブゼロ処理 平行度(mm)0.003/100以内 直角度0.005/100mm以内 硬度HRC45~55
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギガ・セレクションワイヤーカットバイス
浮き上がり防止機能付き
材質STAVAX 硬度HRC45-55 平行度(mm)0.003/100以内 熱処理真空焼入後サブゼロ処理 直角度0.005/100mm以内
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

シンプルで使いやすいワイヤー放電加工用バイスです。ステンレス(SUS440)で高耐浸食性です。(硬度HRC58~60)
用途ワイヤー放電加工時のワークの保持に。 材質ステンレス(SUS440) 幅(mm)口金:24 全幅(mm)24 平行度(mm)±0.002/100mm以内 直角度±0.002mm/100mm以内
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)
用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ギガ・セレクションワイヤーカットクランプ
一個単位での販売
材質SUS440 硬度HRC45-50 熱処理真空焼入
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ファーステックワイヤカットクランプ
熱処理を行ったステンレススチールを使用
材質SUS440
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ギガ・セレクションワイヤーカットクランプ
一個単位での販売
材質SUS440 硬度HRC50-55 熱処理真空焼入
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ(mm)22 アゴの深さ(mm)80 質量(kg)4.3、7(ワーク最大) 精度平行度/直角度:0.002mm以内 適合ワークスタンド取付穴M8
1個
269,800 税込296,780
3日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
349,800 税込384,780
5日以内出荷

1個
259,800 税込285,780
5日以内出荷

1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

微動調整機能付き
材質SUS440 硬度HRC45~55 平行度(mm)0.003/100以内 熱処理真空焼入後サブゼロ処理 直角度0.005/100mm以内
1台
479,800 税込527,780
4日以内出荷

左右両勝手ともに使用できます(K-75) 研削仕上げの為ワークになじみます。 焼入れのため締付時の変化が少ない。
材質SUS403 焼入硬度HRC50° 適合ボルト径M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,498 税込10,448
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微動調整機能付き
材質STAVAX 硬度HRC45~55 平行度(mm)0.003/100以内 熱処理真空焼入後サブゼロ処理 直角度0.005/100mm以内
1台
399,800 税込439,780
4日以内出荷

NEOTEC(榮製機)微調式ワイヤーカットバイス
エコ商品
マルテンサイト系ステンレス鋼を使用し、全面焼入(HRC56°)後、精密研削仕上げを施し、錆に強いバイスです。 WPV-150AJNは水平調整及びスイベル調整機能を内蔵しております。締付力と調整部の剛性を従来品より向上させました。 WPV-100AJは横ネジ式タイプで突出量の多い加工に優位です。
直角度(mm)0.002以内 平行度(mm)0.002以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製の小型な割出装置で、ワイヤーカット・型彫放電加工機・平面研削盤に使用できます。 シールがほどこされているため浸漬式ワイヤーカットにも使用できます。 縦横兼用です。
材質マルテンサイト系ステンレス鋼 質量(kg)6.1 高さ(mm)(センター)50 シャンク径(Φmm)(加工可能)3~30 目盛360°(1度毎に固定可能) 貫通穴径(Φmm)21(面板30) 割出数24分割(15°ピッチ±15秒) 焼入硬度HRC56° RoHS指令(10物質対応)対応
1台
479,800 税込527,780
6日以内出荷

1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
149,800 税込164,780
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトサイズで小物ワークに最適です。 クランプ力が45度斜め下方向に働き、ワークの浮き上りを抑えるため、長時間の精度保持ができます。 ステンレス(SUS440)で高耐浸食性です。(硬度HRC58~60)
用途ワイヤー放電加工時のワークの保持に。 トラスコ品番208-3162 セット内容六角レンチ 全長(mm)120 材質/仕上ステンレス(SUS440) 質量(kg)1 全幅(mm)27 直角度(mm)±0.002/100以内 全高(mm)85 平行度(mm)±0.002/100以内 口開き(mm)55 口深(mm)25 アズワン品番64-8775-42
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷