364件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
189 税込208
当日出荷

材質SUS304 質量(g)27 寸法H(mm)28.5 寸法d(mm)3.5 寸法L1(mm)50 寸法t(mm)1 寸法L2(mm)38 寸法W(mm)12 車溝幅(mm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

錆びにくいステンレスパーツ・金属金具
材質ステンレス 種類シンブル
1個
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット(3個)
499 税込549
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シャックルに取り付け、ワイヤロープの屈曲を低減します。 ガイドローラーとして使用できます。
用途ワイヤロープの保護。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。
用途厨房・船舶その他、水を多く使用する所に最適です。玄関・浴室・トイレ・外部の戸etc. タイプ丸型 材質ステンレス(SUS304) 寸法e(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
22,880 税込25,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1161 配線ガイド エーモン 動画あり
自由に角度を変えて保持できるフレックス素材採用。被覆付きで内装などを傷めず安心。バックカメラ・ドライブレコーダーの配線引き通しや電源取出し箇所から電装品まで距離がある場合などに便利。
用途狭い箇所への配線を通す作業に。 材質線材:芯線/なまし鉄線、被膜/塩化ビニール ワイヤー:芯線/ステンレス、被膜/ナイロン12 全長(mm)約1000
1本
499 税込549
当日出荷


シフター用のガイドパイプ。 アウターケーブルを特定の角度で逃がすことが可能
材質ステンレス
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マーベルJetライン
樹脂製で安全性が高く、スチール、ワイヤーロープに比べ非常に軽く、取り扱いが容易。 ガイドワイヤー付リードヘッドにより曲がりも軽々通過。
用途通線作業 線径(Φmm)5.7 形状Φ2.6mm 3本 線色 破断荷重(kN)6.4 使用安全耐荷重(kN)2.9
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ヌードル、インナーリードユニットとも呼ばれ、Vブレーキのケーブルの向きを変えるためのパーツです。 自由に角度を変えられるフレキシブルタイプで、丈夫なステンレス製です。
ブレーキ種類Vブレーキ 材質ステンレス
1本
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



BIGM(丸山製作所)ワイヤガイド
規格(10.6)X(30)クロ 部品名称ワイヤガイド 関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.81MB) 図解NoMBS279 本体 外管、ギヤケース部品_No.24、MBS278 本体 外管、ギヤケース部品_No.31、MLBS2700 本体 外管、ギヤケース部品_No.24、MBS26GEX-125 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.24、GKBS2702 本体 外管、ギヤケース部品_No.31、MBS369 本体 外管、ギヤケース部品_No.24
1個
270 税込297
7日以内出荷

通線ワイヤー 4.5mm モノタロウ 動画あり
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。 線径(Φmm)4.5 材質PET オレンジ 耐荷重(kg)300 破断強度(kg)350 金具径(Φmm)7 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)300 質量(g)196 アズワン品番64-2235-71
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷


1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)


1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
16,000 税込17,600
翌日出荷

1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
9,020 税込9,922
翌日出荷

BIGM(丸山製作所)ワイヤガイド
部品名称ワイヤガイド 関連資料(1.14MB) 図解NoMBS261ES-PL2 本体 外管、ギヤケース、ハンドル部品_No.43
1個
459 税込505
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ワイヤガイド
規格(1.6)ループガタ 部品名称ワイヤガイド 関連資料展開図1(0.56MB) 展開図2(0.56MB) 展開図3(0.52MB) 展開図4(0.5MB) 展開図5(0.53MB) 展開図6(0.53MB) 展開図7(0.54MB) 展開図8(0.54MB) 展開図9(0.54MB) 展開図10(0.54MB) 展開図11(0.5MB) 展開図12(0.53MB) 展開図13(0.54MB) 展開図14(0.54MB) 展開図15(0.53MB) 展開図16(0.54MB) 展開図17(0.54MB) 展開図18(0.54MB) 展開図19(0.55MB) 展開図20(0.56MB) 展開図21(0.54MB) 展開図22(0.53MB) 展開図23(0.53MB) 展開図24(0.54MB) 展開図25(0.54MB) 展開図26(0.55MB) 展開図27(0.62MB) 展開図28(0.53MB) 図解NoMBS235R 付属品部品_No.9、MBS267VT 付属品部品_No.9、MBS327 付属品部品_No.9、MBS235SP 付属品部品_No.9、MBS251H 付属品部品_No.12、MBS328 付属品部品_No.9、MBS325R 付属品部品_No.9、GKBS2602 付属品部品_No.9、MBS305R 付属品部品_No.9、MBS2640D 付属品部品_No.9、MBS267V 付属品部品_No.9、MBS265SP 付属品部品_No.9、MBS261E 付属品部品_No.8、GKBS2202 付属品部品_No.9、MBS247VT 付属品部品_No.9、MBS327T 付属品部品_No.9、MBS305SP 付属品 部品_No.9、GKBS2600 付属品部品_No.9、MBS306 付属品部品_No.9、MLBS2200 付属品部品_No.9、MBS247V 付属品部品_No.9、MBS250H 付属品部品_No.11、MBS265R 付属品部品_No.9、MBS266 付属品部品_No.9、MBS231E 付属品部品_No.8、MBS326 付属品部品_No.9、MBS268 付属品部品_No.9、MBS2350 付属品部品_No.9
1個
255 税込281
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ワイヤガイド
関連資料展開図1(0.98MB) 図解NoBC420A 本体部品 ワイヤガイド_No.35、MB-310HU-SC 本体部品_No.37
1個
285 税込314
7日以内出荷