ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープと品物との連結に
材質鉄(SS400)
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に。
材質SUS304
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質SUS304
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
材質鍛造
表面処理ドブメッキ
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです。
ワイヤークリップとはワイヤロープの端末加工を現場で行うことができる商品です。コンドーテックのKMワイヤークリップは長年にわたる実績で信頼を頂いています。
表面処理ユニクロ
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
ワイヤのアイ加工が現場で容易に行えます。
メッキ付の為、耐食性にも優れています。
鍛造品ですので荷重がかかる場面での使用にも適します。
用途ワイヤロープの端末加工に
材質本体:鉄、Uボルト・ナット:鉄、表面処理:ドブメッキ
JIS規格JIS B2809 規格適合品(6mm、9mmは除く)
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープと品物とを連結します。
材質ステンレス
こんなお得な商品も!

ワイヤークリップ ステンレス
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです。
材質ステンレス(SUS304)
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に
材質ステンレス(SUS304)
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
材質ステンレス(SUS304)
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
材質(本体)可鍛鋳鉄
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
材質(ボルト)スチール(SS400)
材質(ナット)スチール(SS400)
ステンレス製のワイヤーロープの端を輪にして固定する端末処理金具です。
材質ステンレス
上端が開放されていますので、そこから押込むだけで配線作業が楽にできるクリップです。
材質PA
表面処理原色
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤを現場加工できます。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
材質/仕上ステンレス(SUS316)
取付個数5
ワイヤーを現場加工できます。
用途ワイヤーロープの端末加工に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
ステンレス製ワイヤークリップです。
材質ステンレス
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
スマートなワイヤー等の止め金具です。ダブルを使用すると1 個で取付けOK です。
材質SUS304ステンレス
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質ワイヤー
長さ(cm)30
分類オールシーズン
寸法(Φcm)1.5
1袋(20本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
ワイヤーロープをを現場加工できます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーロープ等の端末加工に。現場でのワイヤー加工に。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)18
寸法L(mm)23
寸法H(mm)14
ねじ径M4
寸法A(mm)19
寸法D(mm)3.5
寸法B(mm)18
寸法T(mm)14
使用ロープ径(mm)4
寸法W1(mm)4.5
寸法W2(mm)10.5
1個
¥369
税込¥406
5日以内出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
ワイヤーロープ等の端末加工に。現場でのワイヤー加工に。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)231
寸法L(mm)60
寸法H(mm)27.5
ねじ径M12
寸法A(mm)50
寸法D(mm)10.6
寸法B(mm)39
寸法T(mm)35
使用ロープ径(mm)12
寸法W1(mm)12
寸法W2(mm)27
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
ワイヤーロープ等の端末加工に。現場でのワイヤー加工に。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)81
寸法L(mm)42
寸法H(mm)20.7
ねじ径M8
寸法A(mm)34
寸法D(mm)7
寸法B(mm)28
寸法T(mm)23
使用ロープ径(mm)8
寸法W1(mm)8.5
寸法W2(mm)17
1個
¥749
税込¥824
6日以内出荷
ワイヤーロープ等の端末加工に。現場でのワイヤー加工に。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)38
寸法L(mm)33
寸法H(mm)17.5
ねじ径M6
寸法A(mm)27
寸法D(mm)5.2
寸法B(mm)22
寸法T(mm)19
使用ロープ径(mm)6
寸法W1(mm)6.5
寸法W2(mm)13.2
1個
¥499
税込¥549
11日以内出荷
ワイヤーロープ等の端末加工に。現場でのワイヤー加工に。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)151
寸法L(mm)52
寸法H(mm)23.7
ねじ径M10
寸法A(mm)45
寸法D(mm)9
寸法B(mm)36
寸法T(mm)28
使用ロープ径(mm)10
寸法W1(mm)10.5
寸法W2(mm)21
1個
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
トラスコ品番336-6416
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)40
ねじ径M5
寸法W(mm)17
寸法P(mm)20
適合ワイヤ径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
錆に強い、ステンレス製(SUS304)のワイヤークリップです。
用途ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。
材質ステンレス
ワイヤーロープ等の端末加工に。現場でのワイヤー加工に。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)24
寸法L(mm)26
寸法H(mm)15
ねじ径M5
寸法A(mm)22
寸法D(mm)4.5
寸法B(mm)20
寸法T(mm)15
使用ロープ径(mm)5
寸法W1(mm)5.5
寸法W2(mm)12.5
1個
¥369
税込¥406
5日以内出荷
ワイヤーロープの先端を2つ折りにして、ループ状にしたワイヤーの重なり部分を締め付ける金具です。
材質SUS304
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ