シンブルは、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。
材質ステンレス(SUS304)
種類シンブル
エスコ品番EA638KA-21
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)3
種類シンブル
寸法a(mm)3
寸法C(mm)10
寸法l(mm)16
1個
¥50
税込¥55
当日出荷
端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。
材質鉄(SS400)
種類シンブル
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます
材質ステンレス(SUS316)
種類シンブル
端末加工するワイヤーコースとして使います。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類シンブル
ワイヤロープのアイ部分に直接荷重が掛かることを防止し、形崩れ・摩耗を防止します。
ワイヤロープの寿命を長持ちさせます。
用途ワイヤロープ先端をアイ加工する際のワイヤコース・あて金具として
材質鉄
種類シンブル
規格旧JIS B2802規格準拠
表面処理溶融亜鉛メッキ
端末加工するワイヤコースとして使います。JIS-2802に準じます。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤの摩耗を防ぐために使用。
材質ステンレス(SUS304)
種類シンブル
エスコ品番EA638KA-53
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)3
種類シンブル
寸法L(mm)18.3
寸法D(mm)9.7
適合ロープ径(Φmm)3
1個
¥50
税込¥55
当日出荷
ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合に摩耗を防ぎます。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。
トラスコ品番208-1096
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)37
寸法d(mm)6.5
寸法L1(mm)65.5
寸法A(mm)10
寸法D(mm)6
寸法B(mm)23
寸法L2(mm)34
寸法W(mm)15
寸法L3(mm)20
適合ロープ径(Φmm)6.5
アズワン品番64-8755-37
1個
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
材質(本体)ステンレス
質量(g)37
種類その他金具
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
トラスコ品番849-1020
材質ステンレス
種類シンブル
適合ロープ径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
端末加工するワイヤーコースとして使います。ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗防止
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類シンブル
包装JAN付袋入り
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
使用荷重(t)1.67(垂直吊り2本吊り時)
呼び(Aシンブル)10
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様10mm 6×24 O/O
材質ステンレス
質量(g)48
種類シンブル
寸法L(mm)50
寸法A(mm)19
寸法D(mm)30
寸法B(mm)21
適合ロープ径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
用途シンブル用
適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ
材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。
用途ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。
種類シンブル
寸法L(mm)36
寸法D(mm)27
寸法B(mm)8
寸法D1(mm)16
適合ロープ径(Φmm)6
表面処理(本体)ドブメッキ
1個
¥78
税込¥86
当日出荷
端末加工するワイヤーコースとして使います。ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。
材質ステンレス(SUS316)
材質/仕上ステンレス(SUS316)
種類シンブル
包装JAN付袋入り
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 グレード10のチェーンを使用 ワイヤーロープの柔らかさ扱いやすさとチェーンの剛性・耐久性を併せ持ったゴンビスリング
用途シャープエッジ(角)のある鋼材・銅板・石材等の吊り上げに適した複合スリング
長さ(m)1
ロープ径(Φmm)12
カップリングCW8
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様12mm 6×24 O/O
チェーン線径(mm)8
30°吊り(t)2.28
60°吊り(t)2.04
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 グレード10のチェーンを使用 ワイヤーロープの柔らかさ扱いやすさとチェーンの剛性・耐久性を併せ持ったゴンビスリング
用途シャープエッジ(角)のある鋼材・銅板・石材等の吊り上げに適した複合スリング
長さ(m)1
ロープ径(Φmm)16
カップリングCW10
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様16mm 6×24 O/O
チェーン線径(mm)10
30°吊り(t)4.06
60°吊り(t)3.63
ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。、ワイヤーコースとして。
端末加工するワイヤコースとして。、ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
被覆しないワイヤロープ用です。
表面処理溶融亜鉛めっき
サビにくいステンレスコース仕様、ワイヤーは傷みにくい両シンブル加工
芯材にグラスファイバーを使用して塩ビで被覆したワイヤーです。軽くて強い、伸び率も低く、しかも錆びない。絶縁性、非磁性が要求される場面や厳しい屋外環境で使用するには理想的なワイヤーです。
用途アンテナポールの支線、電気設備や看板の振れ防止、カヌーコースロープなど強度と耐久性が求められる屋外での使用
関連キーワード