補強用途以外にも、フックやバスケットなどのパーツの取付けや、ラックのサイドや背面に取付けて収納物のこぼれや転倒防止にも便利です。
ポール径(Φmm)25
スチール棚や木製棚などが使えない場合の補強に使用します。もちろん、補強以外に、フックなどを使用した収納やこぼれ防止用としても便利です。
また、コネクターを使ってスチール棚を連結させることもできます。
ポール径(Φmm)19
ワイヤーを巻いていない一体形状だから、切れない、ずれない、長寿命。
目詰まりをおこしにくく、洗浄性が良い。
用途グラビアインキの調色に、塗布厚みの確認用に
材質SUS304
寸法(Φ×mm)10×250
ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。※画像は「ハンドル・取り付け金具セット」併用時の使用例です。
バーコーターは塗膜を一定の厚さに迅速かつ正確に塗布するのに使用します。 精密に加工された特殊鋼のバーに、精選された特殊金属の線を特殊な方法によって緊密に巻きつけて滑面を精密に仕上げたものです。
ワイヤーを巻いていない一体形状だから、切れない、ずれない、長寿命。
目詰まりをおこしにくく、洗浄性が良い。
用途グラビアインキの調色に、塗布厚みの確認用に
材質SUS304
寸法(Φ×mm)10×400
ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。※画像は「ハンドル・取り付け金具セット」併用時の使用例です。
ワイヤーを巻いていない一体形状だから、切れない、ずれない、長寿命。
目詰まりをおこしにくく、洗浄性が良い。
用途グラビアインキの調色に、塗布厚みの確認用に
材質SUS304
寸法(Φ×mm)10×60
直径1/4インチのステンレス棒に各太さのステンレス針金を隙間なく巻き付けており、この間隔によって非常に薄く均一な膜厚が得られます。
使用の目安型番No×1.5~2.0μm(ウェット塗膜時)
芯径(inch)1/4
全長(inch)16
塗布量12インチ
仕様スリーブ×2個付き、角バーオプションをご利用いただけます。
耐荷重30
素材スチール製 クロームメッキ
ワイヤーを巻いていなく、バー自体に凹凸の加工を加えたバーコーターで、ワイヤー切れや、ワイヤーのずれもありません。
ワイヤーレスのため洗浄性に優れており、粘着性のある塗料や塗料を厚めに塗布する際、洗浄が容易です。
数種類の塗料を同時に塗布して比較することが容易で、両手持ち式のため容易に塗布することが可能です。
材質SUS303
幅(mm)(塗布)304(12インチ)
全長406mm(16インチ)
芯径(mm)Φ9.5(3/8インチ)
ルミナスノワールシリーズ。オフィスシーンからリビングシーンまでインテリア性のあるブラックラック。
用途補強用バー。
色ブラック
ポール径(Φmm)25
ステンレス棒にステンレス針金を隙間なく巻き付けており、この間隔によって均一な膜厚が得られます。
Φ9.5mm(3/8インチ)の芯を使用しており、塗布する際にたわみが少なく安定感があります。
ワイヤの番手(素線直径)によって膜厚が変わります。
両手持ち式のため、容易に塗布する事が出来ます。
数種類の塗料を同時に塗布して比較することができます。
材質芯/SUS303、ワイヤー(素線)/SUS302
幅(mm)(塗布目安)304(12インチ)
全長406mm(16インチ)
芯径(mm)Φ9.5(3/8インチ)
用途250-OSP-○○用ハンドル金具セット
材質【金具・ねじ】ステンレス、【ハンドル】ステンレス+Hcrメッキ
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ワイヤーバーやネット、またはスチール棚の枠に掛けて、吊り下げ収納に使用します。
耐荷重(kg)1
材質スチール(クロームメッキ)
ポール径(Φmm)共通
ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。
セット内容専用ケース、バー(10種類)、ハンドル、金具、ネジ×6、レンチ、洗浄パン
スチールラックの棚と棚の間隔が広い場合の補強用に使用します。
メタルラック専用のサイドバーです。固定部品2組付きです。
表面処理クロムメッキ
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
適合ポール径(Φmm)約25
ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。
仕様仕様:L60用ハンドル・取り付け金具セット
材質ステンレス(SUS304)
アズワン品番3-7607-31
1個
¥13,100
税込¥14,410
当日出荷
仕様ブラケット×2個付き、※ストア・エキスプレス製以外のワイヤーラックには、ご使用になれない場合があります。
耐荷重30
素材スチール製 クロームメッキ
3辺の枠でポール4本をしっかり固定できるので、足元にスペースを確保したいデスクや作業台のようなスタイルに便利なパーツです。 また、単独で取り付けても安定しないスライド棚と一緒に取り付けて安定させる役割もします。
ポール径(Φmm)25
奥行き(cm)46
小物をまとめるのに便利なバスケットです。
スチール棚の枠や、ワイヤーバーに引っ掛けて使用できます。
耐荷重(kg)2
材質スチール(クロームメッキ)
ポール径(Φmm)共通
人気のワイヤーラック用の追加パーツです。
用途スリーブ×2個付き 角バーオプションをご利用いただけます。(フックハンガーなど)
材質スチール製 クロームメッキ
寸法(mm)角バー:14×30角
耐荷重(kg)30
スチール棚の下部に引っ掛けてお使いください。丸バーの位置はスチール棚の約10cm下になります。
用途※ストア・エキスプレス製以外のワイヤーラックには、ご使用になれない場合があります。
材質スチール製 クロームメッキ
直径(Φmm)丸バー:25.4
耐荷重(kg)30
ジョイントパイプを入れるので、指定サイズに手軽に取り付けられます。組み立て式で簡単設置。ワイヤー式で高さの調節が容易。軽くて丈夫で金具類はステンレス製。
用途衝突事故防止や進入口の高さ制限に
セット内容1バー×3本/ジョイントパイプ×2本/吊金具×3個/ステンレスワイヤー×3本/ワイヤークリップ×3個/ジョイント用ビス×8個
材質バー:ABS樹脂、ワイヤー:SUS、吊り金具:SUS(被膜:軟質塩ビ)、ジョイントパイプ:硬質塩ビ
直径(Φmm)54
長さ(m)3
1組(1組)
¥20,300
税込¥22,330
8日以内出荷
高さ(mm)1891
奥行(mm)457
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
棚段数(段)3
用途60-OSP-○○用ハンドル金具セット
材質【金具・ねじ】ステンレス、【ハンドル】ステンレス+Hcrメッキ
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。よりスムーズな塗布が可能で精度の高い塗布膜を安定して製作可能です。
仕様ワイヤーバー番手(相当)/膜厚(μm/wet(最大)):ハンドル(匠)
材質SUS304
サイズΦ10×60mm
アズワン品番3-7607-32
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
スチール棚のついている高さに、左右前後方向に追加のスチール棚を簡単に連結させることができる部品です。
ワイヤーバーなどにも使用できるので、ラックを組み立てる場合、予めワイヤーバーをセットしておくと便利です。
仕様シェルフ連結用
材質スチール(クロームメッキ)
ポール径(Φmm)19
1セット(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
スチール棚のついている高さに、左右前後方向に追加のスチール棚を簡単に連結させることができる部品です。
ワイヤーバーなどにも使用できるので、ラックを組み立てる場合、予めワイヤーバーをセットしておくと便利です。
仕様シェルフ連結用
材質スチール(クロームメッキ)
ポール径(Φmm)25
1セット(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。
仕様仕様:L250用ハンドル・取り付け金具セット
材質ステンレス(SUS304)
アズワン品番3-7608-31
幅W×全長(mm)40×130
EBM品番1267100
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
1丁
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適
入組点数60
セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】1本【ワイヤーブラシ(真鍮、ナイロン)】1本【ラジオペンチ 150mm】1本【コンビネーションプライヤー 150mm】1本【ニッパー150mm】1本【モンキーレンチ 200mm】1本【カッターL】1本【ヤスリ半丸】1本【ソフトハンマー】1本【電工ペンチ】1本【ソケットアダプター 】1個【ドライバー(計5本)】 +1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm【精密ドライバー(計2本) 】-1.8/+00【六角棒レンチ(計8本)】1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm【25mmビット (計9本)】マイナスビット:-4、プラスビット:+0 /+1 /+2 /+3、トルクスビット:T10/ T15 /T20/ T30【6.35mm差込角ソケット用アダプター】【6.35mm差込角ソケット(計7本)】4/5/5.5/6/7/8/9mm【9.5mm差込角ソケット(計8本)】10/11/12/13/14/15/17/19mm【ブローケース 】2個
質量(kg)3.5
ケース寸法(mm)380×285×75
1セット(60点組)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
こんなお得な商品も!

自己融着テープ
モノタロウ
¥858
税込¥944
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。
耐薬品性に優れています。
接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。
引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します
価格が安価で高性能の自己融着テープ
食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。
ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりに
トラスコ品番404-2573
質量(g)38
伸び(%)600
引張強度(MPa)8
特性絶縁性
絶縁性能16000V/mm
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ