ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
用途錆取り作業に。
バリ取り作業に。
厚さ(mm)12
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)30
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。
単品もしくは積層ブラシとして使用できます。
厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。
安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り
溶接前後の処理やクリーニング
アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ
合板・銘木の木目出し
塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング
皮の表面荒し
パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング
歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り
線径(Φmm)0.3
毛材硬鋼線 SW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
ホール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途錆取り作業に。
バリ取り作業に。
厚さ(mm)12
六角対辺(mm)6.35
全長(mm)40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500
軸長(mm)28
塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに威力を発揮します。
用途塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに。
線径(Φmm)0.3
ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。ステンレス線はサビを嫌う箇所の研磨に適しています。折れ飛びが少ないことも特長です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
厚さ(mm)10
軸六角軸(対辺6.35mm)
軸長(mm)35
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
線材(mm)ステンレス線 0.3mm
ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。
円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。
内径(Φmm)10
厚さ(mm)12
線径(mm)0.3
材質鋼線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
穴径(mm)10
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
外径(mm)75
内径(Φmm)12.7
厚さ(mm)10
線径(mm)0.3
材質鋼線
形状ホイール型
許容回転数(min-1[r.p.m])7000
穴径(mm)12.7
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
こんなお得な商品も!

ホイールブラシ 鋼線
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
ブラシ作業は、ブラシ線材先端部で削るのが効果的です。
用途錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料等の剥離熔接個所の仕上研磨、プレス切削等のバリ取り、鋳物、ゴム製品の清掃仕上等
線径(Φmm)0.3
適合電動・空気工具グラインダー
種別ホイールブラシ
適合材鋳物、ゴムなど
こんなお得な商品も!

六角軸ワイヤーブラシセット
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
インパクトドライバーでサビ取り・塗装剥がしができる便利なセット品です。作業場所に合わせてカップタイプ・ホイールタイプ・エンドワイヤータイプを使い分けて使用できます。
用途サビ落としや塗装剥がし。
材質特殊鋼
冷間引延により硬度をアップ。 下地を傷めず、表面のみを研磨・研掃します。
外径(Φmm)100
ねじ径(mm)M10
幅(mm)50
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6400
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥29,980
税込¥32,978
36日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。
外径(mm)23
軸径(Φmm)2.34
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
材質真鍮線
形状ホイール型
1本
¥639
税込¥703
5日以内出荷
鉄サビ落とし、塗装はがし、バリ取りなどに適したワイヤーホイルです。金属のサビ取り、研磨、塗装剥離、木材のカワむきに最適です。
用途金属のサビ取り・バリ取り・表面研磨・表面処理研磨・塗料はくり・木材皮むき。
適合材金属
穴径(Φmm)12.7
ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。キンセンは折れ飛びが少なく、耐久性があります。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
厚さ(mm)10
軸六角軸(対辺6.35mm)
軸長(mm)35
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
線材(mm)キンセン(鋼線メッキ線) 0.25mm
外径(Φmm)100
内径(Φmm)10/13
厚さ(mm)16
線径(mm)0.3
トラスコ品番805-1550
最高回転数(min-1[r.p.m])9000
毛丈(mm)23
材質(ブラシ部)スチールワイヤー
アズワン品番64-5183-10
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
一般には0.3ミリワイヤ(鋼線)が使用されますが、線材に重点をおき、黄より線(真鍮メッキ線)を使用し、折れにくく、いつまでも安定し、研磨力を一段とアップさせました。
回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。
軸径(Φmm)2.34
外径(Φmm)23
形状ホイール型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
材質(ブラシ部)鋼線
アズワン品番64-1165-40
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
様々な場面に対応できる、カップブラシ・ホイールブラシ・筒型ブラシお得なセットです。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途サビ落としや塗装剥がしに。
材質(ブラシ部)鋼線(銅メッキ)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500
軸長(mm)カップブラシ・ホイールブラシ:33、筒形ブラシ:30
線径(Φmm)0.3
六角対辺(mm)6.35
軸径(Φmm)6.35
外径(Φmm)150
内径(Φmm)16
厚さ(mm)17
線径(mm)0.3
トラスコ品番805-1552
材質(ブラシ部)スチールワイヤー
アズワン品番64-5183-12
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
適合機種GA4031シリーズ全機種、9533・9520・9526・9530シリーズ全機種、GA400D、GA402D、GA4041C、GA403D、GA404D、GA407D、GA408D、9539B、9543、9553B
外径(Φmm)85
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
厚さ(mm)10
軸六角軸(対辺6.35mm)
軸長(mm)35
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
線材(mm)真鍮線 0.15mm
付属品ワイヤブラシホイール(A-23341)、ジョイント(マキタ集じん機接続用)、六角棒レンチ6(2本)、木箱
全長(mm)310
質量(kg)4.2
電流(A)11
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
回転数(min-1[r.p.m])3500
コード長さ(m)5
ホイール直径(Φmm)100
カーボンブラシ呼び番号124
振動3軸合成値(m/s2)3.0(木工)、5.5(金工)
研磨能力(mm)(幅)120
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
軸付きのホイール型ワイヤーブラシです。金属などの研削、研磨、バリ取り、サビ落としに使用できます。1/4(6.3mm)六角軸が付いており、電動ドライバーや電動ドリルに取り付けて使用可能です。ワイヤーはスチール製で、切削研磨力に優れています。長軸なので、奥まった場所やコーナー部分などの研磨作業に適しています。
トラスコ品番253-9588
材質ワイヤー:スチール、本体:炭素鋼
全長(mm)130
線径(Φmm)Φ0.3
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
直径(Φmm)25
軸径(Φmm)3
エスコ品番EA819AJ-26
線径(Φmm)0.1
材質(ブラシ部)真鍮
最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
¥770
税込¥847
欠品中
ホイール型。ツイスト。V バリューライン。使用頻度が高くない方向けのリーズナブルなタイプ。
仕様ノット数:20
材質ステンレス
厚さ(mm)ブラシ:12.7
適合ツールエアグラインダー
最大回転数(min-1[r.p.m])20000
先端形状スタンダード 凸凹のある面でも使用できるよう、 ある程度柔軟性を持たせています。
外径(mm)100
ねじサイズ5/8”-11UNC
線径(mm)0.4
トリム(mm)長さ:22.2
1個(1セット)
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
こんなお得な商品も!

六角軸ホイールワイヤーブラシ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
厚さ(mm)10
仕様六角軸(対辺6.35mm)
軸長(mm)27
ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
厚さ(mm)10
材質鋼線
仕様六角軸(対辺6.35mm)
軸長(mm)35
線径(Φmm)0.3
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
溝などのさび・ペンキ落としに!
用途鉄のさび落とし・塗装はがし・バリ取り・汚れ落としなどに
最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000
外径(Φmm)95
適合本体100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダ
タイプベベルワイヤブラシ(穴式)より線
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
外径(Φmm)120
適合本体125mmディスクグラインダ、125mmコードレスディスクグラインダ
タイプベベルワイヤブラシ(穴式)より線
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。
厚さ(mm)10
軸径(Φmm)6
材質真鍮
形状ホイール型
用途鉄、非鉄金属の磨き
軸径(Φmm)2.35
適合機種HR-25、HR-100
材質真鍮ワイヤブラシ
最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)15000
先端径(mm)Φ6.0・Φ22
名称960ワイヤブラシ
最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~12000
1セット
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりがハードな太線(0.5)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し
線径(Φmm)0.5
毛材硬鋼線 SW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりが繊細な細線(0.15)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し
線径(Φmm)0.15
毛材硬鋼線 SW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
外径(mm)50
厚さ(mm)10
軸径(Φmm)6
材質キンセン
形状軸付ホイール型
許容回転数(min-1[r.p.m])7000
線径(mm)0.25
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
外径(mm)100
厚さ(mm)10
軸径(Φmm)6
材質キンセン
形状軸付ホイール型
許容回転数(min-1[r.p.m])6000
線径(mm)0.25
1枚
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ