27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壬生電機製作所マークバンド NPF
印字が鮮やかに美しく仕上がります。 RoHS指令適合品。
タイプ定尺タイプ
1枚ほか
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライナンバーラベル
種類10(数字0~9) 枚数315/1シート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×143 アズワン品番64-0890-14 素材ナイロンタフタ
1セット(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷

1セット(10枚)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100枚)ほか
26,980 税込29,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ワイヤーマーカー
鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。 丈夫なプラスチック製の台紙から簡単にはがせます。
用途配線の表示、識別 材質ビニールクロス 使用温度範囲(℃)-46~77 横(mm)38.1 使用場所屋内
1箱(100枚)ほか
26,980 税込29,678
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

UMCシリーズは、電線の識別に使用するチューブです。長さ15mmにカットし易く切れめが入っています。印字種類は、4種類をご用意しています。チューブ内径の種類は、3.2Φと3.6Φの2種類。圧着端子の識別にも便利です。
白地に黒文字 材質ビニール 長さL(mm)15
1袋
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様固定方法 = クリップオンレジェンド = 0 → 9色 = 黒、茶、緑、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄長さ = 2.9mm量 = 100材質 = ナイロン 66スタンダード メット = RoHS対応, UL, UL94 V-2RSクリップオンナイロン66ケーブルマーカー. クリップオンUL認定ナイロン66ケーブルマーカーの混合パックです。 このクリップオンケーブルマーカーは、スナップ式で迅速に取り付け可能なため、ワイヤ接続後に簡単に組み立てて装着することができます。 このケーブルマーカーの印字は、明瞭で耐久性があるので、簡単に消えることはありません。. UL認定ナイロン66、94V-2 ワンサイズMBケーブルマーカーで、さまざまな直径のケーブルに最適 スナップ式で迅速に取り付け可能 フレキシブル設計 高品質なホットフォイルスタンプ加工 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,698 税込4,068
当日出荷

マーキングタイプ。ネーム表示でコードを識別できます
材質66ナイロン 幅(mm)2.5 ホワイト 使用温度範囲(℃)-40~75 引張強度(kg)8.1 最大結束径(Φmm)18
1パック(30本)
170 税込187
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光色や透明などの特殊素材を使用しています。文字や数字のデザインの印刷を施したものもあります。
1冊(4シート)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様固定方法 = スナップオンレジェンド = 8最小ケーブル径 = 4mm最大ケーブル径 = 5mm色 = 燈色地に黒長さ = 4mm量 = 100材質 = ナイロン 6ケーブル径レンジ = 4 → 5mmRSスナップ式ナイロン66ケーブルマーカーMB-2. スナップ式UL認定、ナイロン6、オレンジ色のケーブルマーカーです。 このクリップオンケーブルマーカーは、さまざまな直径のケーブルとともに使用することができ、またスナップ式で迅速に取り付け可能なため、ワイヤ接続後に簡単に組み立てて装着することができます。 このケーブルマーカーの印字は、明瞭で耐久性があるので、簡単に消えることはありません。. UL認定 ワンサイズMBケーブルマーカーで、さまざまな直径のケーブルに最適 スナップ式で迅速に取り付け可能 高品質なホットフォイルスタンプ加工 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100個)
779 税込857
7日以内出荷

プラグコードの気筒番号を識別する為の番号標。プラグ交換時の接続ミスを防ぎます。 Φ6~Φ8のプラグコードに対応。 1.2.3.4.の4個セットでのデリバリーです。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

これらのマーカーは互いに接続された状態で販売されています。Helagrip PVCケーブルマーカー。山形カットのPVCケーブルマーカーです。装置用ワイヤ、ケーブル、及びパイプに簡単に貼り付けられます。 このマーカーは、特殊な工具を使用せずにさまざまなケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。.。特長と利点 1つのサイズのマーカーをさまざまなケーブルに容易に貼付 マーカーは終端処理前に貼付 マーカーの相互ロックを確実にする山形カット 使用可能な文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号 ラベルとマークワイヤで識別が簡単。用途 これらのケーブルマーカーは、次の用途に最適です。 パネル製造 公共交通機関 公共事業 電気通信 電気工事
仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:5●最小ケーブル径:1mm●最大ケーブル径:3mm●色:白地に黒●長さ:3.5mm●入数:250●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●シリーズ:Helagrip●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:909-2938 アズワン品番65-7420-75
1袋(250個)
1,398 税込1,538
欠品中

。これらのマーカーは互いに接続された状態で販売されています。Helagrip PVCケーブルマーカー。山形カットのPVCケーブルマーカーです。装置用ワイヤ、ケーブル、及びパイプに簡単に貼り付けられます。 このマーカーは、特殊な工具を使用せずにさまざまなケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。.。特長と利点 1つのサイズのマーカーをさまざまなケーブルに容易に貼付 マーカーは終端処理前に貼付 マーカーの相互ロックを確実にする山形カット 使用可能な文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号 ラベルとマークワイヤで識別が簡単。用途 これらのケーブルマーカーは、次の用途に最適です。 パネル製造 公共交通機関 公共事業 電気通信 電気工事
仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:2●最小ケーブル径:1mm●最大ケーブル径:3mm●色:赤地に白●長さ:3.5mm●幅:3.3 mm●入数:250●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:Helagrip●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:554-484 アズワン品番65-7472-62
1袋(250個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

屋内外使用可能です。番号管理に便利です。
仕様粘着シール 材質塩化ビニール(PVC) 取付方式ステッカー
1セット(3枚)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85 印字方式油性ペン RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(100本)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)マーカーブック
鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。 持ち運びに便利なポケットサイズのマーカーブックです。 ラベルにミシン目が入っているので、切り分けてケーブル両端の表示が可能です。
用途配線の表示、識別 材質ビニールクロス 質量(g)54 使用温度範囲(℃)-48~77 縦(mm)5.5 横(mm)39.62 使用場所屋内
1箱(10冊)ほか
28,980 税込31,878
15日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = R最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
679 税込747
当日出荷

LANケーブル用のマークバンドです。 一体樹脂バネで直径5.2~6.8mmのケーブルに対応します。 ケーブルにワンタッチで取り付けできます。 取り付け後の位置修正も可能です。※取り外す場合は、クリップやマイナスドライバーなどをお使いください。 ラベルライターで作成したラベルを貼り付け可能です。 油性ペンによる手書きが可能です。
材質66ナイロン(難燃性 UL94-V0) 寸法(mm)W26×D8.8×H10.5、(表示部)25×6.5 対応対応ケーブル:エンハンスドカテゴリ5・カテゴリ6・エンハンスドカテゴリ6ケーブル(直径5.2~6.8mm) アズワン品番64-0851-50
1個(18個)
1,198 税込1,318
当日出荷

係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00) 特性難燃
1袋(100本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100枚)ほか
58,980 税込64,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

これらのマーカーは互いに接続された状態で販売されています。Helagrip PVCケーブルマーカー。山形カットのPVCケーブルマーカーです。装置用ワイヤ、ケーブル、及びパイプに簡単に貼り付けられます。 このマーカーは、特殊な工具を使用せずにさまざまなケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。.。特長と利点 1つのサイズのマーカーをさまざまなケーブルに容易に貼付 マーカーは終端処理前に貼付 マーカーの相互ロックを確実にする山形カット 使用可能な文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号 ラベルとマークワイヤで識別が簡単。用途 これらのケーブルマーカーは、次の用途に最適です。 パネル製造 公共交通機関 公共事業 電気通信 電気工事
1袋(250個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これらのマーカーは互いに接続された状態で販売されています。Helagrip PVCケーブルマーカー。山形カットのPVCケーブルマーカーです。装置用ワイヤ、ケーブル、及びパイプに簡単に貼り付けられます。 このマーカーは、特殊な工具を使用せずにさまざまなケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。.。特長と利点 1つのサイズのマーカーをさまざまなケーブルに容易に貼付 マーカーは終端処理前に貼付 マーカーの相互ロックを確実にする山形カット 使用可能な文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号 ラベルとマークワイヤで識別が簡単。用途 これらのケーブルマーカーは、次の用途に最適です。 パネル製造 公共交通機関 公共事業 電気通信 電気工事
仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:8●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:5mm●入数:250●印刷可能:なし●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●シリーズ:Helagrip●代表規格:BS-2782-540B, BS6746C, IEC 757, UL 224●コード番号:909-3095 材質PVC 長さ(mm)3.5 白地に黒 アズワン品番65-7387-42
1袋(250個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

RS Pro タイケーブルマーカー RS Pro Tie On ケーブルマーカー製品をご紹介します。ケーブルやワイヤの色分けやラベル付けに最適です。ケーブルマーカーは PE 製なので、耐久性が非常に高く、頑丈なため、ほとんどの環境での使用に適しています。さらに、このようなマーカーは特殊な機器を使用せずに簡単に取り付けることができ、ラベルを簡単にサイズにカットしてカスタムマークを付けることができるため、この RS Pro ケーブルマーカーは幅広い用途に対応し、非常に汎用性の高い製品です。 特長と利点: この RS Pro ケーブルマーカーシリーズは、タイオン方式で簡単に取り付けることができ、ケーブルやワイヤの色分けやラベル作成に使用して簡単に識別できます このケーブルマーカーは、最高品質の PE プラスチック製で、ほとんどの環境で非常に耐久性の高い設計になっています マーカーはケーブル又はワイヤに簡単に固定し、終端処理の前後に取り付けることができます ラベルを適切なサイズにカットし、必要な数字と文字でマークアップするだけです 4.8 mm までのタイ幅に適しています 用途: ケーブルマーカーは、 Visual で簡単に識別できるように、ケーブル、コード、ワイヤのラベリング方法として設計されています。非常に汎用性が高く、作成に使用される材料によって過酷な環境に耐えることができます。ケーブルマーカーは、次のような商業及び産業環境でよく使用されています。 電気工事 公共交通機関 パネル製造 電気通信 公共事業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様固定方法タイ、色ナチュラル、長さ30mm、幅9.5 mm、材質PE、動作温度 Min0℃、動作温度 Max70℃、使用温度範囲0+70C RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

RS Pro タイケーブルマーカー RS Pro Tie On ケーブルマーカー製品をご紹介します。ケーブルやワイヤの色分けやラベル付けに最適です。ケーブルマーカーは PE 製なので、耐久性が非常に高く、頑丈なため、ほとんどの環境での使用に適しています。さらに、このようなマーカーは特殊な機器を使用せずに簡単に取り付けることができ、ラベルを簡単にサイズにカットしてカスタムマークを付けることができるため、この RS Pro ケーブルマーカーは幅広い用途に対応し、非常に汎用性の高い製品です。 特長と利点: この RS Pro ケーブルマーカーシリーズは、タイオン方式で簡単に取り付けることができ、ケーブルやワイヤの色分けやラベル作成に使用して簡単に識別できます このケーブルマーカーは、最高品質の PE プラスチック製で、ほとんどの環境で非常に耐久性の高い設計になっています マーカーはケーブル又はワイヤに簡単に固定し、終端処理の前後に取り付けることができます ラベルを適切なサイズにカットし、必要な数字と文字でマークアップするだけです 4.8 mm までのタイ幅に適しています 用途: ケーブルマーカーは、 Visual で簡単に識別できるように、ケーブル、コード、ワイヤのラベリング方法として設計されています。非常に汎用性が高く、作成に使用される材料によって過酷な環境に耐えることができます。ケーブルマーカーは、次のような商業及び産業環境でよく使用されています。 電気工事 公共交通機関 パネル製造 電気通信 公共事業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様固定方法 = タイ色 = ナチュラル長さ = 40mm幅 = 17 mm材質 = PE動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = 70℃使用温度範囲 = 0 → +70 ° C RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

RS Pro タイケーブルマーカー RS Pro Tie On ケーブルマーカー製品をご紹介します。ケーブルやワイヤの色分けやラベル付けに最適です。ケーブルマーカーはナイロン 66 製で、極めて耐久性に優れ、頑丈で、オイル、グリース、ほとんどの化学薬品に対する耐性も備えています。このため、このケーブルマーカーは、最も過酷な環境や過酷な環境での使用に最適です。さらに、このようなマーカーは特殊な機器を使用せずに簡単に取り付けることができ、ラベルにカスタムマークを付けることができるため、この RS Pro ケーブルマーカーは、さまざまな用途で非常に汎用性が高くなっています。 特長と利点: この RS Pro ケーブルマーカーシリーズは、タイオン方式で簡単に取り付けることができ、ケーブルやワイヤの色分けやラベル作成に使用して簡単に識別できます 最高品質のナイロン 66 製で、これらのケーブルマーカーは、非常に耐久性に優れています。特に、オイル、グリース、マイルドな化学薬品に触れる可能性がある環境で使用します マーカーはケーブル又はワイヤに簡単に固定し、終端処理の前後に取り付けることができます ブランクプレートでは、必要に応じてマーカーにラベルを付けてマークアップできます 4.8 mm までのタイ幅に適しています UL94V-2 認定 用途: ケーブルマーカーは、 Visual で簡単に識別できるように、ケーブル、コード、ワイヤのラベリング方法として設計されています。非常に汎用性が高く、作成に使用される材料によって過酷な環境に耐えることができます。ケーブルマーカーは、次のような商業及び産業環境でよく使用されています。 電気工事 公共交通機関 パネル製造 電気通信 公共事業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様アクセサリタイプ = マーカーストリップ併用可能製品 = 楕円形状のケーブルマーカー収納製品幅 = 9mm材質 = ナイロン 66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS Pro タイケーブルマーカー RS Pro Tie On ケーブルマーカー製品をご紹介します。ケーブルやワイヤの色分けやラベル付けに最適です。ケーブルマーカーはナイロン 66 製で、極めて耐久性に優れ、頑丈で、オイル、グリース、ほとんどの化学薬品に対する耐性も備えています。このため、このケーブルマーカーは、最も過酷な環境や過酷な環境での使用に最適です。さらに、このようなマーカーは特殊な機器を使用せずに簡単に取り付けることができ、ラベルにカスタムマークを付けることができるため、この RS Pro ケーブルマーカーは、さまざまな用途で非常に汎用性が高くなっています。 特長と利点: この RS Pro ケーブルマーカーシリーズは、タイオン方式で簡単に取り付けることができ、ケーブルやワイヤの色分けやラベル作成に使用して簡単に識別できます 最高品質のナイロン 66 製で、これらのケーブルマーカーは、非常に耐久性に優れています。特に、オイル、グリース、マイルドな化学薬品に触れる可能性がある環境で使用します マーカーはケーブル又はワイヤに簡単に固定し、終端処理の前後に取り付けることができます ブランクプレートでは、必要に応じてマーカーにラベルを付けてマークアップできます 4.8 mm までのタイ幅に適しています UL94V-2 認定 用途: ケーブルマーカーは、 Visual で簡単に識別できるように、ケーブル、コード、ワイヤのラベリング方法として設計されています。非常に汎用性が高く、作成に使用される材料によって過酷な環境に耐えることができます。ケーブルマーカーは、次のような商業及び産業環境でよく使用されています。 電気工事 公共交通機関 パネル製造 電気通信 公共事業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様アクセサリタイプ = マーカーストリップ併用可能製品 = 楕円形状のケーブルマーカー収納製品幅 = 9mm材質 = ナイロン 66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)レクチフアイヤ
部品名称レクチフアイヤ 関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(0.76MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(0.78MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(1.35MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.36MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(1.32MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(1.36MB) 展開図43(1.11MB) 展開図44(1.31MB) 図解NoGKSL3300R1-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.42、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.1、MSV413R1T-M エンジン スイッチ、プラグ、フューエルホース部品_No.1、GKSL3315R1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.42、MRS90-502BSLT エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.27、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K)スイッチ、プラグ部品_No.1、MSV413R2-M-A(8.5) エンジン スイッチ、プラグ、フューエルホース部品_No.17、MSA413R3-M(8.5) エンジン フューエルタンク、マフラ部品_No.29、MSA413R2T-M エンジン スイッチ、リードワイヤ、プラグ、ラベル、フューエルホース部品_No.1、HNJ-1250S エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.8など
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷